カテゴリ
- 測定用品(100)
- 作業工具(85)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(73)
- 物流用品(28)
- 切削工具(21)
- 機構部品(19)
- ねじ・ボルト・釘(12)
- 研磨材(12)
- スプレー・オイル・グリス(8)
- 電気材料(5)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 安全標識(4)
- 整備工具・収納(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 清掃用品(2)
- 農具(2)
- 制御機器(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建築金物(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 家電(1)
- 農業機械(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(24)
- BIGM(丸山製作所)(893)
- オカムラ(岡村製作所)(442)
- メディアカバーマーケット(393)
- TRUSCO(284)
- CKD(225)
- omron(オムロン)(213)
- 清水製作所[継手](207)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(194)
- Panasonic(パナソニック)(153)
- 長野計器(151)
- イマオコーポレーション(150)
- フジトク(139)
- 扶桑精機(126)
- CEJN(セイン)(120)
- 第一計器(115)
- 京セラ(110)
- 右下精器製造(109)
- 大阪魂(108)
- ブランドをもっと見る
「8g」の検索結果

1.0 ton ロングシャックル(ステンレス製)
エスコ(1件のレビュー)¥1,040税込¥1,1441個当日出荷エスコ品番EA638GJ-55材質ステンレス(SUS316)寸法L(mm)75ねじ径M10使用荷重(t)1寸法D(mm)9.7寸法B(mm)20
1.5 ton ロングシャックル(ステンレス製)
エスコ¥2,150税込¥2,3651個当日出荷エスコ品番EA638GJ-56材質ステンレス(SUS316)寸法L(mm)90ねじ径M12使用荷重(t)1.5寸法D(mm)11.8寸法B(mm)25
6.35-25.4mm ラバーグロメットセット
エスコ(2件のレビュー)¥6,830税込¥7,5131個当日出荷エスコ品番EA948GHセット内容(外径×内径)6.35×3.2(適応板厚:1.6mm)×50個7.9×4.7(適応板厚:1.6mm)×50個9.5×6.35(適応板厚:1.6mm)×35個11.1×7.6(適応板厚:1.6mm)×25個12.7×9.5(適応板厚:1.6mm)×20個15.9×12.7(適応板厚:1.6mm)×10個16.7×9.9(適応板厚:3.2mm)×10個22.2×15.9(適応板厚:1.6mm)×5個25.4×17.5(適応板厚:1.6mm)×5個材質ゴム種類グロメット内径(Φmm)3.2/4.7/6.35/7.6/9.5/12.7/9.9/15.9/17.5適合板厚(mm)1.6/3.2
1.4Kg 伸縮マグネット ピックアップ
エスコ(1件のレビュー)¥4,280税込¥4,7081個当日出荷エスコ品番EA598GC-3マグネット部寸法(mm)6伸縮サイズ(mm)180~850吸着能力(kg)1.4
205x45mm 温度計
エスコ¥405税込¥4461個当日出荷エスコ品番EA728G-37材質プラスチック幅(mm)45全長(mm)205高さ(mm)205寸法(幅W×高さH)(mm)45×205測定範囲(℃)-30/+50設置方式壁掛け温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
Φ30x9mm/M4 部品取付用ベース(接着型/10個
エスコ¥1,740税込¥1,9141個翌日出荷エスコ品番EA948GP-3材質ポリスチレン色黒取付方式瞬間接着剤ねじ穴M4サイズ(mm)22×14×9
70mm スナップフック(ステンレス製)
エスコ¥960税込¥1,0561個翌日出荷エスコ品番EA638GK-2材質(本体)ステンレス(SUS316)質量(g)59種類スナップフック使用荷重(kg)157寸法A(mm)69.8寸法D(mm)9.9寸法B(mm)10.6寸法C(mm)15.4
パッドアイ
エスコ¥410税込¥4511個翌日出荷エスコ品番EA638GF-2材質(本体)ステンレス(SUS304)質量(g)36.2種類ラウンドアイ穴径(Φmm)3.8線径(Φmm)5.8使用荷重(kg)226寸法A(mm)23.0寸法F(mm)3.8寸法D(mm)3寸法E(mm)5.8寸法B(mm)17.0寸法C(mm)19.8プレート寸法(mm)41寸法X(mm)41寸法Z(mm)25.4寸法Y(mm)41プレート厚(mm)3
15mm スナップフック(ステンレス製)
エスコ¥375税込¥4131個当日出荷エスコ品番EA638GK-5材質(本体)ステンレス(SUS316)質量(g)1種類スナップフック寸法L1(mm)15使用荷重(kg)1寸法D(mm)1寸法L2(mm)12寸法T(mm)1.8寸法W(mm)7.5口の開き(mm)3
35mm ミニスナップ(ステンレス製)
エスコ¥525税込¥5781個翌日出荷エスコ品番EA638GK-4全長(mm)35材質(本体)ステンレス(SUS316)質量(g)約9種類スナップフック全長A(mm)35使用荷重(kg)29寸法A(mm)35寸法B(mm)5.8寸法C(mm)5.1
60mm 丸幅広のみ
エスコ¥21,200税込¥23,3201個翌日出荷エスコ品番EA588GG-2全長(mm)300質量(g)380刃幅(mm)60刃部硬度RC59-61材質(刃)クロームバナジウム鋼
34/直径10.2mmアイプレート(ステンレス製)
エスコ¥455税込¥5011個翌日出荷材質ステンレス(SUS316)種類アイプレート寸法A(mm)10.2寸法D(mm)21.6寸法B(mm)34寸法C(mm)17.8サイズ(mm)A:10.2 B:34 C:17.8 D:21.6
50mm スナップフック(ステンレス製)
エスコ¥515税込¥5671個翌日出荷エスコ品番EA638GK-1材質(本体)ステンレス(SUS316)質量(g)23種類スナップフック使用荷重(kg)67寸法A(mm)50.8寸法D(mm)6.3寸法B(mm)9.6寸法C(mm)10.1
32mm くり抜き用引きノミ
エスコ(4件のレビュー)¥8,550税込¥9,4051個当日出荷エスコ品番EA588GE-1全長(mm)175刃幅(mm)32刃部硬度RC59-61材質(刃)クロムバナジウム鋼材質(ハンドル)木
伸縮型 マグネット ピックアップ
エスコ(4件のレビュー)¥2,680~税込¥2,948~1個当日出荷から翌日出荷磁石側面につかない様にするキャップ付(キャップを付けると能力は45%upします)材質(伸縮部)ステンレス
95mm スナップフック(ステンレス製)
エスコ¥1,820税込¥2,0021個翌日出荷エスコ品番EA638GK-3材質(本体)ステンレス(SUS316)質量(g)144種類スナップフック使用荷重(kg)225寸法A(mm)95.2寸法D(mm)14.9寸法B(mm)13.9寸法C(mm)22
圧着ペンチ(モジュラー用)
エスコ¥15,000税込¥16,5001個翌日出荷カッター付。用途電話ケーブルリボンの切断、皮むき、モジュラー端子の圧着に仕様【対応ケーブル】4P(7.65mm)、6P(9.65mm)、8P(11.68mm)、UTP、STPエスコ品番EA538G-21全長(mm)197質量(g)340対応コネクタRJ10・RJ11・RJ12・RJ22・RJ45材質(ハンドル)プラスチック
彫刻刀
エスコ¥3,190税込¥3,5091個翌日出荷研磨する事で再使用できます。 刃の斜角は15°~20°に研ぎあげてください。エスコ品番EA588GC-1材質刃:クロムバナジウム鋼、柄:木全長(mm)130刃幅(mm)7.5刃部硬度RC59~61
6mm 丸型彫刻のみ
エスコ(1件のレビュー)¥6,020税込¥6,6221個翌日出荷エスコ品番EA588GN-6全長(mm)245~270刃幅(mm)6刃部硬度RC59-61材質(刃)クロームバナジウム鋼
60mm 平幅広のみ
エスコ¥18,500税込¥20,3501個翌日出荷エスコ品番EA588GG-1全長(mm)300質量(g)380刃幅(mm)60刃部硬度RC59-61材質(刃)クロームバナジウム鋼
50mm 丸幅広のみ
エスコ¥22,100税込¥24,3101個翌日出荷エスコ品番EA588GG-3全長(mm)300質量(g)380刃幅(mm)50刃部硬度RC59-61材質(刃)クロームバナジウム鋼









![[バリビット用] 精密油砥石 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03506894-260416-02.jpg)
![温度計 [ホワイト] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03576632-130313-02.jpg)
![[刃長110mm] 皮剥ぎ刃 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03506955-241114-02.jpg)