カテゴリ
- 物流用品(72)
- 作業工具(56)
- 測定用品(16)
- 建材・エクステリア(13)
- 安全保護具(6)
- 建築金物(3)
- 電気材料(2)
- 切削工具(2)
- 保管用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(4)
- KITO(キトー)(176)
- CKD(140)
- BIGM(丸山製作所)(129)
- メディアカバーマーケット(107)
- 三木プーリ(103)
- Gクラフト(96)
- 渡辺電機工業(95)
- PISCO(ピスコ)(76)
- KHK(小原歯車工業)(67)
- 廣杉計器(67)
- ホンダ(59)
- Panasonic(パナソニック)(58)
- 大阪魂(56)
- イスカル(50)
- イマオコーポレーション(50)
- オカムラ(岡村製作所)(48)
- コクヨ(47)
- スマートバリュー(44)
- ブランドをもっと見る
「8j」の検索結果

圧着ペンチ(リングスリーブ用)
エスコ¥5,580~税込¥6,138~1個当日出荷電気工事士技能試験必携。スリーブ仮押さえ機能付き。JISマーク認証取得(JIS C 9711)(※JISマーク付なので官公庁指定工事に使用可能)。<使用方法>・ハンドルに力を加え、成形確認機構(内蔵)を解除し、ハンドルを開きます。・端子またはスリーブを適合したサイズのメス歯型部に接合部を上に向けてセットしてください。・所定の長さに被覆剥ぎした電線を端子又はスリーブに挿入します。・成形確認機構が解除されハンドルが自力で開くまで荷重を加えます。・ハンドルを開き、圧着したスリーブを取り出します。用途リングスリーブ用
320x260x80mm パーツケース
エスコ¥4,300税込¥4,7301個当日出荷エスコ品番EA508JD-2材質プラスチック寸法(mm)320×260×80色ブルー/クリア仕切数(個)(最大)15仕切りあり
50x 5mm スナップフック(ステンレス製)
エスコ(1件のレビュー)¥220税込¥2421個欠品中エスコ品番EA638JP-11材質(本体)ステンレス(SUS316)質量(g)19種類スナップフック使用荷重(kg)120寸法D1(mm)5寸法D2(mm)8寸法l(mm)50寸法m(mm)7
5mm ネジ止め J型ジョイント
エスコ¥1,380税込¥1,5181個当日出荷エスコ品番EA638J-12材質ステンレス(SUS304)質量(g)11種類リングキャッチ寸法H(mm)21線径(Φmm)5使用荷重(kg)50表面処理鏡面研磨仕上内高(mm)27内幅(mm)7
4x 25mm D型 リング
エスコ¥500税込¥5501セット(2個)当日出荷エスコ品番EA638JD-5材質ステンレス(SUS304)質量(g)9種類リンク使用荷重(kg)40寸法A(mm)25寸法D(mm)4表面処理鏡面研磨仕上寸法B(mm)22
4x 38mm ステンレス製 カラビナ
エスコ¥650税込¥7151個当日出荷エスコ品番EA638JG-1材質(本体)ステンレス(SUS304)質量(g)9種類カラビナ使用荷重(kg)20参考使用荷重(kg)20寸法W(mm)13
8x 80mm 安全環付 カラビナ
エスコ¥2,390税込¥2,6291個当日出荷エスコ品番EA638JF-8材質ステンレス(SUS304)質量(g)69種類カラビナ寸法L(mm)80使用荷重(kg)150寸法S(mm)8寸法D(mm)8寸法W(mm)40
3x 20mm D型 リング
エスコ¥335税込¥3691セット(2個)当日出荷エスコ品番EA638JD-2材質ステンレス(SUS304)質量(g)4種類リンク使用荷重(kg)20寸法A(mm)20寸法D(mm)3表面処理鏡面研磨仕上寸法B(mm)17
4mm ステンレス製 J型ジョイント
エスコ¥1,200税込¥1,3201個翌日出荷エスコ品番EA638J-1材質ステンレス(SUS304)質量(g)7種類リングキャッチ寸法H(mm)19線径(Φmm)4使用荷重(kg)30表面処理鏡面研磨仕上内高(mm)26内幅(mm)6
5mm ステンレス製 J型ジョイント
エスコ¥1,250税込¥1,3751個翌日出荷エスコ品番EA638J-2材質ステンレス(SUS304)質量(g)11種類リングキャッチ寸法H(mm)21線径(Φmm)5使用荷重(kg)50表面処理鏡面研磨仕上内高(mm)27内幅(mm)7
8x 74mm ステンレス製 カラビナ
エスコ¥1,440税込¥1,5841個当日出荷エスコ品番EA638JG-4材質(本体)ステンレス(SUS304)質量(g)74種類カラビナ寸法L(mm)74使用荷重(kg)120寸法S(mm)10寸法D(mm)8寸法W(mm)20![スナップフック[ステンレス製] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50131323-170327-02.jpg)
スナップフック[ステンレス製]
エスコ(1件のレビュー)¥295~税込¥325~1個当日出荷から4日以内出荷耐食性・耐久性に優れ、海洋や産業用に最適です。フック本体に材質を表す「316」と使用荷重が刻印されています。材質(本体)ステンレス(SUS316)種類スナップフック
6mm ステンレス製 J型ジョイント
エスコ¥1,460税込¥1,6061個翌日出荷エスコ品番EA638J-3材質ステンレス(SUS304)質量(g)19種類リングキャッチ寸法H(mm)24.5線径(Φmm)6使用荷重(kg)70表面処理鏡面研磨仕上内高(mm)31内幅(mm)9
5x 58mm ステンレス製 カラビナ
エスコ¥820税込¥9021個当日出荷エスコ品番EA638JG-2材質(本体)ステンレス(SUS304)質量(g)22種類カラビナ寸法L(mm)58使用荷重(kg)60寸法S(mm)9寸法D(mm)5寸法W(mm)16
60x 6mm スナップフック(ステンレス製)
エスコ¥295税込¥3251個当日出荷エスコ品番EA638JP-12材質(本体)ステンレス(SUS316)質量(g)27種類スナップフック使用荷重(kg)120寸法D1(mm)6寸法D2(mm)9寸法l(mm)60寸法m(mm)8![75mm [ステンレス製]スプリングクリップ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06156096-180823-02.jpg)
75mm [ステンレス製]スプリングクリップ
エスコ¥2,230税込¥2,4531個翌日出荷エスコ品番EA638JR-1全長(mm)76.2材質(本体)ステンレス(SUS316)質量(g)27種類スナップフック線径(Φmm)7.9使用荷重(kg)315口の開き(mm)15.7
7.0x 81mm 抜け止付 スナップフック
エスコ¥1,150税込¥1,2651個当日出荷付属品収納ケース仕様吸着面/平面、パット面/フラットエスコ品番EA638JK-12全長(mm)350質量(kg)1高さ(mm)80ケース寸法(mm)350×280×130最大吸着能力(kg)60パット径(Φmm)120
6x 67mm ステンレス製 カラビナ
エスコ¥980税込¥1,0781個翌日出荷エスコ品番EA638JG-3材質(本体)ステンレス質量(g)37種類カラビナ寸法L(mm)66使用荷重(kg)80寸法S(mm)11寸法D(mm)6寸法W(mm)19
4x 30mm D型 リング
エスコ¥520税込¥5721セット(2個)翌日出荷エスコ品番EA638JD-6材質ステンレス(SUS304)質量(g)10種類リンク使用荷重(kg)40寸法A(mm)30寸法D(mm)4表面処理鏡面研磨仕上寸法B(mm)27
6mm ネジ止め J型ジョイント
エスコ¥1,600税込¥1,7601個翌日出荷エスコ品番EA638J-13材質ステンレス(SUS304)質量(g)19種類リングキャッチ寸法H(mm)24.5線径(Φmm)6使用荷重(kg)70表面処理鏡面研磨仕上内高(mm)31内幅(mm)9
100x10mm スナップフック(ステンレス製)
エスコ¥1,110税込¥1,2211個翌日出荷エスコ品番EA638JP-16材質(本体)ステンレス(SUS316)質量(g)12種類スナップフック使用荷重(kg)350寸法D1(mm)10寸法D2(mm)15寸法l(mm)100寸法m(mm)11























![100mm [右方向/下目盛]スケール エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50648912-180222-02.jpg)

![スナップフック[ステンレス製] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50131323-170327-02.jpg)










![75mm [ステンレス製]スプリングクリップ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06156096-180823-02.jpg)