カテゴリ

  • 物流用品(166)
  • 作業工具(130)
  • 切削工具(100)
  • 研磨材(70)
  • 機構部品(54)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(52)
  • 配管・水廻り設備部材(37)
  • 科学研究・開発用品(34)
  • メカニカル部品(32)
  • ねじ・ボルト・釘(31)
  • 測定用品(26)
  • 空調・照明・電設資材(23)
  • 防犯用品(20)
  • 建築金物(20)
  • 電気材料(16)
  • 安全保護具(13)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(12)
  • 安全用品(11)
  • パソコン/周辺機器(11)
  • 電動工具(9)
  • 溶接用品(8)
  • 自動車補修部品(6)
  • 保管用品(5)
  • スプレー・オイル・グリス(5)
  • バッテリー・電装(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 制御機器(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 空圧工具(4)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 農業機械(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 日用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 事務用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(107)
  • SMC(3,037)
  • RS PRO(903)
  • 三木プーリ(529)
  • アサ電子工業(488)
  • グーリング(424)
  • OSG(オーエスジー)(416)
  • TRUSCO(310)
  • NACHI(不二越)(270)
  • 岡崎精工(257)
  • 水本機械製作所(222)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(213)
  • EIKO(栄工舎)(212)
  • PISCO(ピスコ)(209)
  • S&K(三興製作所)(197)
  • 三菱マテリアル(193)
  • 大阪魂(184)
  • コノエ(183)
  • アズワン(181)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「8mm径」の検索結果

関連キーワード
930件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 75x 23mm ナイロン車輪 [黒] エスコ

    75x 23mm ナイロン車輪 [黒]

    エスコ
    ¥475税込¥523
    1個
    翌日出荷
    耐摩耗性が高く、ころがり摩擦も少ない、衝撃に強い製品です。アルコール、塩分、グリス、希酸、希アルカリなどの化学薬品に耐えます。
    エスコ品番EA986MA-75軸径(Φmm)8長さ(mm)30(ハブ)色ブラック許容荷重(kg)90車輪径(Φmm)75質量(g)40材質(車輪)ナイロン6車輪幅(mm)23ベアリングプレーンベアリング耐熱温度(℃)-40~80特性耐摩耗性、耐衝撃性
  • 35x 25mm ナイロン車輪 [黒] エスコ

    35x 25mm ナイロン車輪 [黒]

    エスコ
    ¥150税込¥165
    1個
    翌日出荷
    耐摩耗性が高く、ころがり摩擦も少ない、衝撃に強い製品です。アルコール、塩分、グリス、希酸、希アルカリなどの化学薬品に耐えます。
    エスコ品番EA986MA-35軸径(Φmm)8長さ(mm)30(ハブ)色ブラック許容荷重(kg)75車輪径(Φmm)35質量(g)10材質(車輪)ナイロン6車輪幅(mm)25ベアリングプレーンベアリング耐熱温度(℃)-40~80特性耐摩耗性、耐衝撃性
  • 50x 18mm ナイロン車輪 [黒] エスコ

    50x 18mm ナイロン車輪 [黒]

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥185税込¥204
    1個
    当日出荷
    耐摩耗性が高く、ころがり摩擦も少ない、衝撃に強い製品です。アルコール、塩分、グリス、希酸、希アルカリなどの化学薬品に耐えます。
    エスコ品番EA986MA-50軸径(Φmm)8長さ(mm)22(ハブ)色ブラック許容荷重(kg)75車輪径(Φmm)50質量(g)20材質(車輪)ナイロン6車輪幅(mm)18ベアリングプレーンベアリング耐熱温度(℃)-40~80特性耐摩耗性、耐衝撃性
  • 10x 8mm 異径ストレートユニオン エスコ

    10x 8mm 異径ストレートユニオン

    エスコ
    ¥450税込¥495
    1個
    当日出荷
    材質樹脂(PBT)使用圧力(MPa)0~1使用温度(℃)空気:-15~60、水:5~40使用流体空気・水チューブ外径×内径(mm)10×8
  • 6x 8mm 異径接続プラグ エスコ

    6x 8mm 異径接続プラグ

    エスコ
    ¥140税込¥154
    1個
    翌日出荷
    仕様チューブ外径:6×8mm材質ポリアミド樹脂質量(g)1使用圧力(MPa)0~1使用温度(℃)空気:-15~60 水:5~40使用流体空気・水
  • 8x10mm 異径接続プラグ エスコ

    8x10mm 異径接続プラグ

    エスコ
    ¥180税込¥198
    1個
    翌日出荷
    仕様チューブ外径:8×10mm材質ポリアミド樹脂質量(g)2使用圧力(MPa)0~1使用温度(℃)空気:-15~60 水:5~40使用流体空気・水
  • 8x 6mm 異径ストレートユニオン エスコ

    8x 6mm 異径ストレートユニオン

    エスコ
    ¥345税込¥380
    1個
    当日出荷
    材質樹脂(PBT)使用圧力(MPa)0~1使用温度(℃)空気:-15~60、水:5~40使用流体空気・水チューブ外径×内径(mm)8×6
  • 8x 4mm 異径ストレートユニオン エスコ

    8x 4mm 異径ストレートユニオン

    エスコ
    ¥330税込¥363
    1個
    当日出荷
    材質樹脂(PBT)使用圧力(MPa)0~1使用温度(℃)空気:-15~60、水:5~40使用流体空気・水チューブ外径×内径(mm)8×4
  • 8x56mm/50mm径 丸カン スクリュー(ステンレス製) エスコ

    8x56mm/50mm径 丸カン スクリュー(ステンレス製)

    エスコ
    ¥1,330税込¥1,463
    1個
    翌日出荷
    材質SUS304寸法(mm)D:7、L:50、H:56、d:8使用荷重(kg)70
  • 3/8 "x 64mm/19mm径 アイスクリュー(ステンレス製) エスコ

    3/8 "x 64mm/19mm径 アイスクリュー(ステンレス製)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥450税込¥495
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA638BS-31材質ステンレス(SUS304)質量(g)約45種類ボルト・スクリュー線径(Φmm)8.1寸法A(mm)9.5寸法D(mm)19.1寸法B(mm)44.5寸法C(mm)63.5
  • M8 スプリングワッシャー エスコ

    M8 スプリングワッシャー

    エスコ(3件のレビュー)
    ¥375税込¥413
    1袋(80個)
    当日出荷
    エスコ品番EA949WG-8材質鉄(ユニクロメッキ)種類スプリングワッシャー呼び径(mm)8表面処理ユニクローム
  • 8-15mm スナップリングセット(軸用・穴用) エスコ

    8-15mm スナップリングセット(軸用・穴用)

    エスコ
    ¥2,960税込¥3,256
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA949YFセット内容軸径(入数):8mm(80)10mm(70)11mm(50)12mm(40)14mm(30)15mm(30)穴径(入数):9mm(70)10mm(70)11mm(50)12mm(40)13mm(40)14mm(30)15mm(25)
  • ピンポンチ エスコ

    ピンポンチ

    エスコ
    ¥10,200税込¥11,220
    1セット
    翌々日出荷
    6本組。セット内容:EA572MH-3(先端径:3mm)、EA572MH-4(先端径:4mm)、EA572MH-5(先端径:5mm)、EA572MH-6(先端径:6mm)、EA572MH-7(先端径:7mm)、EA572MH-8(先端径:8mm)。
    材質クロムバナジウム鋼全長(mm)150全質量(g)425
  • ステンレス製ロングアイボルト エスコ

    ステンレス製ロングアイボルト

    エスコ(5件のレビュー)
    ¥920税込¥1,012
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)
  • 6点 押しボタン開閉器(防雨形・ホイスト用) エスコ

    6点 押しボタン開閉器(防雨形・ホイスト用)

    エスコ
    ¥25,400税込¥27,940
    1個
    当日出荷
    機械的インターロック付 上/下、東/西など同時投入ができませんので安全にご使用いただけます。
    保護構造IP65接点構成2a-2a-2a-2a-2a-2aボタン数6点(3組)緊急停止ボタン無規格JIS C 8201-3、JIS C 0920、電気用品安全法PSE適合品定格使用電圧(V)3Φ200/200、3Φ400/440定格使用電流(A)15仕様●適合ケーブル径:Φ10.3~Φ13.5mm(キャブタイヤケーブル(VCT・VCTF線)の2.0mm2×8芯)●付属文字板:上、下、東、西、南、北材質ケース締め付けねじ:ステンレス(±ねじ)、ケーブルブッシング:合成ゴム形状防雨形型式COB283色ケーブルブッシング:黒色質量(g)530種類電動機直接操作用外形寸法(mm)L:262、L1(ブッシング部):90、L2:82.5、W:69、W1:82適合規格JIS C 8201-3、JIS C 0920、電気用品安全法PSE適合品定格電圧(V)AC500使用電圧(V)3Φ200/200、3Φ400/440ケース色橙色材質(ケース)高衝撃性ABS樹脂適合ケーブル外径(Φmm)10.3~13.5絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー)接続端子M4ねじ(圧着端子式)取付姿勢適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものを、ケーブル挿入口が上になるように取り付けること定格通電電流(A)15周囲温度(℃)-15~40(ただし氷結または結露しないこと)付属ボタン文字紙上・下・東・西・南・北適合ケーブル(Φmm)16.3~19.5耐電圧(V/min)AC2500適合電動機(kW)(最大容量)2.2×3相対湿度(%RH)45~85耐振動(Hz)誤動作:10~55、複振幅1.5mm操作方向全方向耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
  • 675x416x472mm 収納ケース(キャスター付) エスコ

    675x416x472mm 収納ケース(キャスター付)

    エスコ
    ¥25,000税込¥27,500
    1個
    翌日出荷
    取手を伸ばせばキャリーケースの様に持ち運べます。 南京錠取付可能(ツル径Φ8mmまで)。
    付属品中皿×2エスコ品番EA505RA-75材質PP質量(kg)7.1耐荷重(kg)75有効内寸法・間口(mm)490有効内寸法・奥行(mm)290有効内寸法・高さ(mm)360(240)
  • 775x472x493mm 収納ケース(キャスター付) エスコ

    775x472x493mm 収納ケース(キャスター付)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥29,400税込¥32,340
    1個
    翌日出荷
    取手を伸ばせばキャリーケースの様に持ち運べます。 南京錠取付可能(ツル径Φ8mmまで)
    付属品中皿×2エスコ品番EA505RA-100材質PP質量(kg)8.1タイプ中皿あり耐荷重(kg)100外寸(mm)775×472×493有効内寸法・間口(mm)570有効内寸法・奥行(mm)330有効内寸法・高さ(mm)430
  • ストレートドリル(HSS) エスコ

    ストレートドリル(HSS)

    エスコ
    ¥1,940税込¥2,134
    1本(10本)
    当日出荷から翌日出荷
    用途【対応被削材】鉄材質HSS(ハイス)先端角(°)118
  • M6x13mm アイボルト(炭素鋼製) エスコ

    M6x13mm アイボルト(炭素鋼製)

    エスコ(2件のレビュー)
    ¥140税込¥154
    1個
    当日出荷
    とても頑丈なつくりになっています
    材質鍛造炭素鋼内径(Φmm)20線径(Φmm)8使用荷重(kg)80
  • ピン爪 フックレンチ エスコ

    ピン爪 フックレンチ

    エスコ(2件のレビュー)
    ¥4,530税込¥4,983
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    材質特殊鋼爪形状ピン穴形商品構成単品
  • プッシュリベットクリップ エスコ

    プッシュリベットクリップ

    エスコ
    ¥860~税込¥946~
    1袋(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    10個入り。プッシュするだけでロックできるタイプ。
    材質プラスチックタイププッシュリベット
  • 610mm バンジーコード(カラビナ付) エスコ

    610mm バンジーコード(カラビナ付)

    エスコ
    ¥1,450税込¥1,595
    1個
    当日出荷
    両端カラビナ付です。
    エスコ品番EA628WB-20全長(mm)610内径(Φmm)(フック)23線径(Φmm)(フック)8引張強度(kg)約45
  • 3  -25mm 軸用スナップリングセット エスコ

    3 -25mm 軸用スナップリングセット

    エスコ
    ¥6,750税込¥7,425
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA949PA-2セット内容軸径(入数):3mm(10)4mm(10)5mm(10)6mm(10)7mm(10)8mm(8)9mm(8)10mm(8)11mm(8)12mm(8)13mm(8)14mm(8)15mm(8)16mm(6)17mm(6)18mm(6)19mm(6)20mm(6)21mm(4)22mm(4)23mm(4)24mm(4)25mm(4)
  • オーリングセット(30サイズ/メトリックサイズ) エスコ

    オーリングセット(30サイズ/メトリックサイズ)

    エスコ
    ¥4,300税込¥4,730
    1セット
    当日出荷
    エスコ品番EA423MBセット内容【内径×線径(入数)】3×2mm(16)4×2mm(16)5×2mm(16)6×2mm(16)7×2mm(16)8×2mm(16)10×2mm(16)10×2.5mm(13)11×2.5mm(13)12×2.5mm(13)14×2.5mm(13)16×2.5mm(13)17×2.5mm(13)19×2.5mm(13)19×3mm(12)20×3mm(12)22×3mm(12)24×3mm(12)25×3mm(12)27×3mm(12)28×3mm(12)30×3mm(12)32×3mm(12)33×3mm(12)35×3mm(12)36×3mm(12)38×3mm(12)38×4mm(12)42×4mm(12)45×4mm(12)材質ニトリルゴム質量(g)660内径(Φmm)3(16)、4(16)、5(16)、6(16)、7(16)、8(16)、10(16)、10(13)、11(13)、12(13)、14(13)、16(13)、17(13)、19(13)、19(12)、20(12)、22(12)、24(12)、25(12)、27(12)、28(12)、30(12)、32(12)、33(12)、35(12)、36(12)、38(12)、38(12)、42(12)、45(12)ケース寸法(mm)240×175×50(H)
  • ステンレス製 丸リング エスコ

    ステンレス製 丸リング

    エスコ(3件のレビュー)
    ¥600税込¥660
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種類リンク
  • 8- 16mm ホースクランプ(2個) エスコ

    8- 16mm ホースクランプ(2個)

    エスコ(6件のレビュー)
    ¥70税込¥77
    1袋(2個)
    当日出荷
    材質430SSバンド幅(mm)9バンド厚さ(mm)0.6入数2個ねじサイズ(六角(+)ねじ)1/4"適合ホース径(Φmm)8~16
  • 穴用スナップリング エスコ

    穴用スナップリング

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥105税込¥116
    1袋(10個)
    翌日出荷
    穴用。
    材質鉄
  • アンカーボルト・ナット用保護キャップ エスコ

    アンカーボルト・ナット用保護キャップ

    エスコ
    ¥1,170税込¥1,287
    1袋(2個)
    当日出荷から翌日出荷
    押し込むだけのワンタッチ取付。 内キャップがアンカーボルトのねじ部を固定。 取り外しは回すだけ。 ミリねじ・インチねじ共用。
    用途アンカーボルトの化粧・防錆・保護・安全対策材質キャップ本体:硬質塩化ビニル、内キャップ:ポリエチレン色キャップ本体:グレー、内キャップ:乳白色
  • 3本組 パッキングフック(フレキシブル) エスコ

    3本組 パッキングフック(フレキシブル)

    エスコ
    ¥11,100税込¥12,210
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA566AJ-10セット内容EA566AJ-2、EA566AJ-3、EA566AJ-4軸径(Φmm)EA566AJ-2:4.8、EA566AJ-3:6.4、EA566AJ-4:6.4長さ(mm)EA566AJ-2:19(スパイラル)、EA566AJ-3:29(スパイラル)、EA566AJ-4:38(スパイラル)全長(mm)EA566AJ-2:190、EA566AJ-3:270、EA566AJ-4:370径(Φmm)EA566AJ-2:6.4(スパイラル)、EA566AJ-3:8.0(スパイラル)、EA566AJ-4:9.5(スパイラル)
  • 8.0mmx10m プラスチックチェーン(トラ) エスコ

    8.0mmx10m プラスチックチェーン(トラ)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥6,060税込¥6,666
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA980A-68材質ポリエチレン質量(kg)1.2色トラ全長(m)10線径(Φmm)8使用荷重(kg)6チェーン内寸(mm)36×11
  • 標識トラロープ エスコ

    標識トラロープ

    エスコ(4件のレビュー)
    ¥3,520~税込¥3,872~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    線径=メーカー規格サイズ(呼び径)です。
    材質PE・不織布(芯部分)色黄/黒
  • M8x13mm  アイボルト(亜鉛メッキ) エスコ

    M8x13mm アイボルト(亜鉛メッキ)

    エスコ
    ¥135税込¥149
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA638SR-2ねじ径(mm)M8表面処理亜鉛メッキ
  • 8.0mmx10m プラスチックチェーン(黄) エスコ

    8.0mmx10m プラスチックチェーン(黄)

    エスコ
    ¥6,130税込¥6,743
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA980A-62材質ポリエチレン色黄全長(m)10線径(Φmm)8使用荷重(kg)6チェーン内寸(mm)36×11
  • 内張クリップ(自動車用) エスコ

    内張クリップ(自動車用)

    エスコ
    ¥10,900税込¥11,990
    1セット
    翌々日出荷
    セット内容:23種類 プッシュリベット(適合穴径:6mm、板厚:3~5mm)、プッシュリベット(適合穴径:6.5mm、板厚:3~4.5mm)、プッシュリベット(適合穴径:7mm、板厚:4~6mm)、プッシュリベット(適合穴径:8mm、板厚:2.5~4mm)、プッシュリベット(適合穴径:6.5~7mm、板厚:2.5~3.5mm)、プッシュリベット(適合穴径:6.5~7mm、板厚:3.5~5.5mm)、プッシュリベット(適合穴径:7.8~8.5mm、板厚:5.4~8mm)、プッシュプルリベット(適合穴径:7mm、板厚:1.5~2.5mm)、プッシュプルリベット(適合穴径:8mm、板厚:3.7~4.7mm)、プッシュプルリベット(適合穴径:8mm、板厚:1.5~4mm)、プッシュプルリベット(適合穴径:8mm、板厚:4.2mm)、プッシュプルリベット(適合穴径:10mm、板厚:4~5.5mm)、プッシュプルリベットクローズドタイプ(適合穴径:9mm、板厚:4.3mm)、プッシュターンリベット(適合穴径:6mm、板厚:3.5~5mm)、プッシュターンリベット(適合穴径:7mm、板厚:2~7mm)、スクリベット(適合穴径:6.2~7mm、板厚:3~4.5mm)、スクリベット(適合穴径:7mm、板厚:5~6.5mm)、スクリベット(適合穴径:8.2mm、板厚:5.4~6.4mm)、スクリベット(適合穴径:8.5mm、板厚:4.8~6.8mm)、トリムクリップ(適合穴径:8.5mm、板厚:0.7~1.6mm)、トリムクリップ(適合穴径:8.5mm、板厚:1.4mm)、ブラッシュクリップ(適合穴径:6mm、板厚:2~10.4mm)、アンカークリップ(適合穴径:7mm、板厚:4~6.5mm)。国内主要メーカーの使用頻度の高いクリップセット。主に車の内装(内張り、カーペット等)、外装(バンパー、アンダーカバー等)の固定・取り付けに使用するパーツ。板金修理、破損、紛失時に。着脱が容易ですが、無理に取り外すとカーファスナーの破損、車・パーツを傷つける恐れがあります。専用の内装外等の工具をご使用して十分注意して作業してください。
    材質(ケース)プラスチックケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)300×203×40総質量(kg)0.6
  • 軸用スナップリング エスコ

    軸用スナップリング

    エスコ(2件のレビュー)
    ¥70税込¥77
    1袋(10個)
    翌日出荷
    軸用。
    材質鉄
  • ステンレス製 アイボルト エスコ

    ステンレス製 アイボルト

    エスコ(3件のレビュー)
    ¥995税込¥1,095
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)
  • ワイヤークリップ エスコ

    ワイヤークリップ

    エスコ
    ¥440税込¥484
    1個(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    材質スチール(亜鉛メッキ)入数(個)10
  • 8kg 超強力マグネットバー エスコ

    8kg 超強力マグネットバー

    エスコ
    ¥1,030税込¥1,133
    1個
    当日出荷
    流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用 ねじ取付け用の穴付き バーを壁に据え付けることで、磁力によって金属製の工具も取り付けられます。 ドアラッチや看板の取付けなどに
    仕様●吸着力(kgf):8●サイズ(mm):20×13.5×5●ねじ径:M3●材質:ネオジウム磁石
  • 270mm [中] フレキシブル パッキングフック エスコ

    270mm [中] フレキシブル パッキングフック

    エスコ
    ¥5,180税込¥5,698
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA566AG-2材質スチール製スプリング全長(mm)270線径(Φ)2.5スクリュー径(Φmm)8
関連キーワード
...