カテゴリ

  • 作業工具(14)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 物流用品(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 切削工具(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(16)
  • JTC(39)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(37)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(36)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(32)
  • フロウエル(28)
  • KTC(24)
  • 椿本チエイン(23)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(23)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(20)
  • フジキン(19)
  • Optibelt(18)
  • TRUSCO(15)
  • RS PRO(15)
  • FPC(13)
  • 岩田製作所(10)
  • 瓜生製作(9)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(9)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「9.5 12.7」の検索結果

40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 9.5-12.7mm ブラインドリベット(ステンレス製/30本) エスコ

    9.5-12.7mm ブラインドリベット(ステンレス製/30本)

    エスコ
    4,020税込4,422
    1パック(30本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA527BS-36材質ステンレスリベット径(Φmm)4.8板厚(mm)9.5~12.7
  • 9.5x12.7x 57mm ロープシーブ(ステンレス製) エスコ

    9.5x12.7x 57mm ロープシーブ(ステンレス製)

    エスコ
    3,940税込4,334
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA987SL-6材質ステンレス直径(Φmm)57質量(g)150寸法A(mm)9.5寸法D(mm)14.2寸法E(mm)20.8寸法C(mm)12.7
  • 9.5-12.7mm/4.8mm ブラインドリベット(スチール/30本) エスコ

    9.5-12.7mm/4.8mm ブラインドリベット(スチール/30本)

    エスコ
    1,090税込1,199
    1パック(30本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA527BS-18材質スチールリベット径(Φmm)4.8板厚(mm)9.5~12.7
  • 9.5-12.7mm/4.0mm ブラインドリベット(スチール/75本) エスコ

    9.5-12.7mm/4.0mm ブラインドリベット(スチール/75本)

    エスコ
    1,530税込1,683
    1パック(75本)
    4日以内出荷
    エスコ品番EA527BS-13材質スチールリベット径(Φmm)4板厚(mm)9.5~12.7
  • 貫通柄プライバー (カーブ) エスコ

    貫通柄プライバー (カーブ)

    エスコ
    32,500税込35,750
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:(全長/先端幅/四角軸/重量)・203mm/17mm/9.5mm/0.26kg・305mm/17mm/9.5mm/0.31kg・432mm/17mm/9.5mm/0.38kg・635mm/20mm/12.7mm/0.86kg・787mm/20mm/12.7mm/1.06kg。貫通柄。ハンマーヘッド付き。
    材質スチール(黒色酸化)
  • 銅管全ねじ固定金具 (バネ方式) エスコ

    銅管全ねじ固定金具 (バネ方式)

    エスコ
    480税込528
    1個
    翌々日出荷
    冷媒配管用の吊金具。配管2本を全ねじの中間に取り付けるための支持金具。軽天を利用して天井裏の配管保持に使えます。バネ方式でワンタッチ固定。セーフティークリップと全ねじ棒の固定用のバネとが一体となり、安全性及び作業性が良い製品です。バンド取付と同時に、セーフティークリップにより、自動的(反発力)にロックします。W3/8全ねじ棒だけでなく、8mm・9mmの丸棒にも取付固定できます(最大荷重は12kgまで)。エポポリ樹脂粉体塗装。【目安サイズ】保温材厚10×10mm:Φ19.05×Φ25.4mm、Φ19.05×Φ28.58mm、Φ22.2×Φ28.58mm 保温材厚10×20mm:Φ6.35×Φ12.7mm、Φ6.35×Φ15.88mm、Φ9.5×Φ15.88mm、Φ9.5×Φ19.05mm、Φ12.7×Φ19.05mm、Φ15.88×Φ19.05mm。
    適合サイズ(mm)35×60 (2本組み合わせ)最大荷重(kg)25
  • 銅管全ねじ固定金具 (ねじ方式) エスコ

    銅管全ねじ固定金具 (ねじ方式)

    エスコ
    680税込748
    1個
    翌々日出荷
    冷媒配管用の吊金具。配管2本を全ねじの中間に取り付けるための支持金具。軽天を利用して天井裏の配管保持に使えます。回転体をねじ方式で固定。セーフティークリップと全ねじ棒の固定用のばねとが一体となり、安全性及び作業性が良い製品です。バンド取り付けと同時に、セーフティクリップにより自動的(反発的)にロックします。W3/8全ねじ棒だけでなく、8mm・9mmの丸棒にも取付固定できます(最大荷重は12kgまで)。エポポリ樹脂粉体塗装。【目安サイズ】。保温材厚10×10mm:Φ19.05×Φ25.4mm、Φ19.05×Φ28.58mm、Φ22.2×Φ28.58mm 保温材厚10×20mm:Φ6.35×Φ12.7mm、Φ6.35×Φ15.88mm、Φ9.5×Φ15.88mm、Φ9.5×Φ19.05mm、Φ12.7×Φ19.05mm、Φ15.88×Φ19.05mm。
    適合サイズ(mm)35×60 (2本組み合わせ)最大荷重(kg)30
  • 銅管全ねじ固定金具 (バネ方式) エスコ

    銅管全ねじ固定金具 (バネ方式)

    エスコ
    295税込325
    1個
    翌々日出荷
    冷媒配管用の吊金具。配管2本を全ねじの中間に取り付けるための支持金具。軽天を利用して天井裏の配管保持に使えます。バネ方式でワンタッチ固定。セーフティークリップと全ねじ棒の固定用のバネとが一体となり、安全性及び作業性が良い製品です。バンド取付と同時に、セーフティークリップにより、自動的(反発力)にロックします。W3/8全ねじ棒だけでなく、8mm・9mmの丸棒にも取付固定できます(最大荷重は12kgまで)。エポポリ樹脂粉体塗装。【目安サイズ】保温材厚10×10mm:Φ6.35×Φ12.7mm、Φ6.35×Φ15.88mm、Φ9.5×Φ19.05mm、Φ12.7×Φ19.05mm、Φ15.88×Φ19.05mm。
    適合サイズ(mm)29×35 (2本組み合わせ) / 32×40 (2本組み合わせ)最大荷重(kg)25
  • 銅管全ねじ固定金具 (バネ方式) エスコ

    銅管全ねじ固定金具 (バネ方式)

    エスコ
    315税込347
    1個
    翌々日出荷
    冷媒配管用の吊金具。配管2本を全ねじの中間に取り付けるための支持金具。軽天を利用して天井裏の配管保持に使えます。バネ方式でワンタッチ固定。セーフティークリップと全ねじ棒の固定用のバネとが一体となり、安全性及び作業性が良い製品です。バンド取付と同時に、セーフティークリップにより、自動的(反発力)にロックします。W3/8全ねじ棒だけでなく、8mm・9mmの丸棒にも取付固定できます(最大荷重は12kgまで)。エポポリ樹脂粉体塗装。【目安サイズ】保温材厚10×10mm:Φ12.7×Φ22.2mm、Φ15.88×Φ25.4mm、Φ15.88×Φ28.58mm 保温材厚10×20mm:Φ6.35×Φ9.5mm。
    適合サイズ(mm)35×45 (2本組み合わせ) / 35×50 (2本組み合わせ)最大荷重(kg)25
  • ブラインドリベットセット エスコ

    ブラインドリベットセット

    エスコ
    4,150税込4,565
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA527BS-200セット内容サイズ:リベット径:2.4mm、板厚:0.5~3.2mm(×20本)リベット径:3.2mm、板厚:1.6~3.2mm(×20本)リベット径:3.2mm、板厚:3.2~4.8mm(×20本)リベット径:3.2mm、板厚:4.8~6.4mm(×20本)リベット径:3.2mm、板厚:8.0~9.5mm(×20本)リベット径:4.0mm、板厚:0.5~3.2mm(×20本)リベット径:4.0mm、板厚:3.2~4.8mm(×20本)リベット径:4.0mm、板厚:4.8~6.4mm(×20本)リベット径:4.8mm、板厚:3.2~4.8mm(×15本)リベット径:4.8mm、板厚:4.8~6.4mm(×15本)リベット径:4.8mm、板厚:8.0~9.5mm(×15本)リベット径:4.8mm、板厚:12.7~15.9mm(×15本)
  • 6.35-25.4mm ラバーグロメットセット エスコ

    6.35-25.4mm ラバーグロメットセット

    エスコ(2件のレビュー)
    6,830税込7,513
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA948GHセット内容(外径×内径)6.35×3.2(適応板厚:1.6mm)×50個7.9×4.7(適応板厚:1.6mm)×50個9.5×6.35(適応板厚:1.6mm)×35個11.1×7.6(適応板厚:1.6mm)×25個12.7×9.5(適応板厚:1.6mm)×20個15.9×12.7(適応板厚:1.6mm)×10個16.7×9.9(適応板厚:3.2mm)×10個22.2×15.9(適応板厚:1.6mm)×5個25.4×17.5(適応板厚:1.6mm)×5個材質ゴム種類グロメット内径(Φmm)3.2/4.7/6.35/7.6/9.5/12.7/9.9/15.9/17.5適合板厚(mm)1.6/3.2
  • 6本組 平たがねセット エスコ

    6本組 平たがねセット

    エスコ
    12,900税込14,190
    1個
    当日出荷
    仕様刃幅×全長:6.3×127・7.9×127・9.5×127・11.1×140・12.7×152・15.8×127(mm)材質鍛造鋼
  • 精密用導電ブラシ(ESD・ステンレス柄) エスコ

    精密用導電ブラシ(ESD・ステンレス柄)

    エスコ
    1,820税込2,002
    1本
    当日出荷
    静電気散逸性
  • ターンバックル(Hook&Eye/ステンレス製) エスコ

    ターンバックル(Hook&Eye/ステンレス製)

    エスコ
    4,110税込4,521
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    耐食性、耐久性に優れています。 海洋、産業での使用に最適です。
  • 雌ねじステム EA141EBシリーズ エスコ

    雌ねじステム EA141EBシリーズ

    エスコ
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。機器とホースを接続するための継手です。
  • オイルフィルターレンチ EA604Aシリーズ エスコ

    オイルフィルターレンチ EA604Aシリーズ

    エスコ
    7,420税込8,162
    1個
    翌日出荷
    ギアで作動します。
    六角対辺(mm)3
  • 1/2sqx3/8sq インパクトソケットアダプター エスコ

    1/2sqx3/8sq インパクトソケットアダプター

    エスコ
    2,340税込2,574
    1個
    翌日出荷
    適合ピン:EA164AA-3.5A、Oリング:EA164A-19A、Cリング:EA164-4Aエスコ品番EA164D-43全長(mm)37.5質量(g)68差込角(inch)メス1/2×オス3/8
  • 12本組ルータービット エスコ

    12本組ルータービット

    エスコ
    4,850税込5,335
    1個
    翌日出荷
    仕様電動トリマー・ルーター用 作業に役にたつ厳選6種セット内容12本セット ・角面取り45° ・サジ面6.3R ・ポーズ面6.3R、9.5R ・目地払い12.7mm ・ヒョータン面4R ・ストレート6、12、16mm ・V溝ビット90° ・U溝ビット6.3R ・アリ錐14° (各1本) 収納ケース(木製)材質刃部:超硬 母材:炭素鋼軸径直径6mmケース寸法(mm)210(W)×320(D)×50(H)mm
  • 内面磨きヘッド エスコ

    内面磨きヘッド

    エスコ
    7,460税込8,206
    1個
    翌日出荷
    耐久性に優れています。接続シャフトはエスコ商品ページ下部記載のその他関連をご覧ください。
    用途軽~中程度のスケール除去や管研磨の仕上げに材質ステンレス接続ねじ1/4”-28
  • ペンバキュームセット エスコ

    ペンバキュームセット

    エスコ
    8,380税込9,218
    1組
    翌日出荷
    ノズル:ストレート、ベンド 各3個。カップ径: 3.18mm・6.35mm・9.53mm 各2個。本体全長はノズル未装着時サイズです。ノズルは、シリコンカップ付き。ケース付き。
    仕様替シリコンカップ:EA595EV-61~73レッドハンドル径(Φmm)12.7ノズル長(mm)30本体寸法(mm)全長110
  • クイックリング(ステンレス製 エスコ

    クイックリング(ステンレス製

    エスコ(1件のレビュー)
    1,200税込1,320
    1個
    翌日出荷
    耐食性、耐久性に優れています。 海洋、産業用に最適です。
  • 1/2"DRx3/8"DR 凹凸インパクトソケットアダプター エスコ

    1/2"DRx3/8"DR 凹凸インパクトソケットアダプター

    エスコ
    2,770税込3,047
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)41.7質量(g)110おねじサイズ3/8”(9.5mm)差込角(inch)1/2”(12.7mm)
  • 3/8インチx1/2インチ アダプター エスコ

    3/8インチx1/2インチ アダプター

    エスコ
    1,610税込1,771
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA618BC-34差込角(inch)3/8(凹)、1/2(凸)
  • 1/2"DR/E14 [Torx] ソケット エスコ

    1/2"DR/E14 [Torx] ソケット

    エスコ
    995税込1,095
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)D2:21.8、L1:9.5、d:7.6全長(mm)40サイズE14質量(g)56外径(Φmm)15.2差込角(inch)1/2"
  • 3/4sq×1/2sqソケットアダプター エスコ

    3/4sq×1/2sqソケットアダプター

    エスコ
    4,060税込4,466
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA617ZR-1C全長(mm)44めねじサイズ1/2inchおねじサイズ3/4inch差込角(inch)1/2(凹)、3/8(凸)
  • 3/8sq×1/2sqソケットアダプター エスコ

    3/8sq×1/2sqソケットアダプター

    エスコ
    3,050税込3,355
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA617YR-1C全長(mm)31めねじサイズ3/8inchおねじサイズ1/2inch差込角(inch)3/8(凹)、1/2(凸)
  • オイルフィルターレンチ EA604Aシリーズ エスコ

    オイルフィルターレンチ EA604Aシリーズ

    エスコ
    4,010税込4,411
    1個
    翌日出荷
    狭い場所での作業に適しています。
  • 400x200x 60mm タオル棚 ステンレス製 エスコ

    400x200x 60mm タオル棚 ステンレス製

    エスコ
    1,930税込2,123
    1個
    翌日出荷
    。ステンレス+ABS樹脂製でサビの心配がなく水回りでも使用可能。
    仕様●取付方:ビス式●材質:ブラケット/ABS樹脂、パイプ/ステンレス●付属品:ステンレスなべタッピンねじ4×30(4本)●奥行:200mm●高さ:60mm●タオル掛幅:377mm●パイプ径:Φ12.7・9.5mm●耐荷重:3kg
  • フレキシブルシャフト エスコ

    フレキシブルシャフト

    エスコ
    83,300税込91,630
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    耐摩耗性に優れています。クリーナーへの接続はカップリング式で着脱が簡単に行えます。耐久性のある亜鉛メッキ鋼芯を耐摩耗性のあるナイロン被覆で保護しています。シャフト位置を固定するストッパー付き。シャフトの送り過ぎによるブラシの飛び出しを防ぎます。適応パイプ用のブラシに接続できます。エスコ商品ページの下部記載のその他関連をご覧ください。
    接続ねじ(inch)1/4”-28
  • 1/4”・3/8”・1/2”sqソケットレンチセット エスコ

    1/4”・3/8”・1/2”sqソケットレンチセット

    エスコ
    47,500税込52,250
    1個
    翌日出荷
    セット商品数150点ラチェットハンドル143mm(1/4”)、 200mm(3/8”)、 250mm(1/2”)差込角(inch)1/4・3/8・1/2
  • 雌ねじステム EA141EBシリーズ エスコ

    雌ねじステム EA141EBシリーズ

    エスコ
    705税込776
    1個
    翌日出荷
    ※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。機器とホースを接続するための継手です。
    仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●材質:C3604BD●ねじ径(R):3/8"(PT)●タケノコ外径(mm):12.7●タケノコ内径(mm):9.5●六角対辺(mm):21●タケノコ長(mm):28●全長(mm):45●重量(g):42●適合ホース内径※:12mm
  • 1/2"DRxE11 [Torx]ソケット エスコ

    1/2"DRxE11 [Torx]ソケット

    エスコ
    3,200税込3,520
    1個
    翌日出荷
    仕様ソケット奥内径(d3:mm):6ソケット部外径(d1:mm):14先端内形寸法(mm):10.1サイズE11質量(g)50全長L(mm)38差込角(inch)1/2"寸法t1(mm)9.5寸法t2(mm)22外径d2(Φmm)22
  • 1/2"DRxE12 [Torx]ソケット エスコ

    1/2"DRxE12 [Torx]ソケット

    エスコ
    3,200税込3,520
    1個
    翌日出荷
    仕様ソケット奥内径(d3:mm):7.2ソケット部外径(d1:mm):14.9先端内形寸法(mm):11.1サイズE12質量(g)55全長L(mm)38適合ねじM10差込角(inch)1/2"寸法t1(mm)9.5寸法t2(mm)22外径d2(Φmm)22
  • 1/2"DRxE10 [Torx]ソケット エスコ

    1/2"DRxE10 [Torx]ソケット

    エスコ
    3,200税込3,520
    1個
    翌日出荷
    仕様ソケット奥内径(d3:mm):5.6ソケット部外径(d1:mm):13先端内形寸法(mm):9.4サイズE10質量(g)53全長L(mm)38適合ねじM8差込角(inch)1/2"寸法t1(mm)9.5寸法t2(mm)22外径d2(Φmm)22
  • インパクトレンチ(充電式) エスコ

    インパクトレンチ(充電式)

    エスコ
    101,600税込111,760
    1台
    翌日出荷
  • 1/4"・3/8"・1/2"DR ソケットレンチセット エスコ

    1/4"・3/8"・1/2"DR ソケットレンチセット

    エスコ
    38,400税込42,240
    1個
    翌日出荷
    セット内容<セット内容>:122点セット<セット内容>:クイックリリースラチェット:1/4”・3/8”・1/2”DR、1/4”DRソケット:4・5・6・7・8・9・10・11・12・13mm、1/4”DRディープソケット:8・9・10・12mm、3/8”DRソケット:9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm、3/8”DRディープソケット:13・14・15・17mm、3/8”DRトルクスソケット:E8・E10・E11・E12・E14・E16・E18・E20、3/8”DRビットソケット:マイナス5.5・6.5mm/プラス(2セット)#1、#2/T20・T30・T40・T45・T50・T55・T60/3・4・5・6mm、3/8”DRプラグソケット:16・21mm、1/2”DRソケット:20・21・22・24・27・30・32mm、1/2”DRビットソケット:M10、コンビネーションレンチ:8・9・10・11・12・13・14・16・17・18・19mm、X-BEAMコンビネーションレンチ:13mm、スクリュードライバー:6×100mm/#2×100mm、1/4”DRスピナーハンドル、1/4”DRエクステンションバー:2”、3/8”DRエクステンションバー:3”・6”、1/2”DRエクステンションバー:5”・10”、1/4”・3/8”・1/2”DR ユニバーサルジョイント、アダプター:3/8”×1/4”、3/8”×1/2”、ビットアダプター:1/4”シャンク×1/4”DR、1/4”シャンクビット:4・5・6.5mm/#1、#3/T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40/3・4・5・6mm/PZ#1、PZ#2、ヘックスキーセット:1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、カーテストペンシル:6V/12V/24V、ユニバーサルオイルフィルターレンチ:63-102mmケース寸法(mm)300×230×165差込角(sq.)1/4"・3/8"・1/2"総質量(kg)8.9
  • 導電ブラシセット (ステンレス製) エスコ

    導電ブラシセット (ステンレス製)

    エスコ
    15,000税込16,500
    1セット
    翌々日出荷
    クリアケース付です。
    用途作業面に蓄積した静電気を除去するために使用寸法(mm)【精密用導電ブラシ】3.2×90・4.8×120・8.0×120・9.5×152全長(mm)90・120・120・152毛丈(mm)3.2・8.00・12.7・12.7 (4本組)材質(ブラシ部)ステンレス毛幅(mm)3.2・4.8・8.0・9.5 (4本組)材質(ハンドル)ステンレス線径(mm)0.076
  • ねじ修正キット (スパークプラグシリンダー用) エスコ

    ねじ修正キット (スパークプラグシリンダー用)

    エスコ
    3,130税込3,443
    1セット
    翌々日出荷
    タップでねじ山を作り、インサートをねじ込み、アルミ製のプラグねじ込み部を修正することができます。
    材質スチール質量(g)100ねじ長さ(mm)9.5、11.1、12.7、19.0タップ長(mm)71.5 (タップ部42)ねじサイズ内側ねじ:14×P1.25、外側ねじ:5/8-18×P1.25六角(mm)タップ六角:5/8” (15.9)適合寸法(mm)プラグねじ:14 (アルミヘッド専用)
  • Φ12.7x9.5mm 強力マグネット エスコ

    Φ12.7x9.5mm 強力マグネット

    エスコ
    485税込534
    1個
    50日以内出荷
    仕様磁気防止プレート付、耐腐食エスコ品番EA781EA-21材質Alnico5寸法(mm)Φ12.7×9.5質量(g)6穴径(Φmm)4.4溝幅(mm)4.0~7.2使用温度(℃)550以下吸着力(N[kgf])7[0.7]特性強力
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
"9.5 12.7" エスコ 【通販モノタロウ】