カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(17)
- テープ(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- 大阪魂(149)
- Qlight(120)
- SHIMANO(シマノ)(24)
- NASTA(ナスタ)(23)
- StarTech.com(23)
- BIGM(丸山製作所)(22)
- カーメックス(11)
- RS PRO(11)
- 北陽電機(8)
- 由良産商(8)
- Peacock(尾崎製作所)(7)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(6)
- イスカル(5)
- CKD(5)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(5)
- 姫野精工所(5)
- KEF(ケーイーエフ)(5)
- 京セラ(4)
- ブランドをもっと見る
「90m20」の検索結果
特価
![M20x 90mm [焼入]スラストボルト エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50639943-170331-02.jpg)
M20x 90mm [焼入]スラストボルト
エスコ¥1,600税込¥1,7601個翌日出荷エスコ品番EA948DN-53材質S45C寸法A(mm)105寸法D(mm)30表面処理焼入焼戻黒染め、高周波焼入(先端部)寸法B(mm)90寸法EM20![M20x 90mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50697273-180222-02.jpg)
M20x 90mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)
エスコ¥1,170税込¥1,2871パック(2本)翌日出荷エスコ品番EA949HD-2013種別半ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)頭部形状六角ねじの呼びM20![M12x20mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/2本) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44131186-190802-02.jpg)
M12x20mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/2本)
エスコ¥860税込¥9461パック(2本)翌日出荷仕様並目ねじサイズM12×20ねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)900強度A2-90
M2-M6 皿頭小ねじセット(ユニクロメッキ)
エスコ¥7,590税込¥8,3491個当日出荷エスコ品番EA949AF-92セット内容サイズ(入数):M2×4(400)M2×8(350)M2×10(300)M2×15(150)M3×6(150)M3×8(120)M3×10(80)M3×15(60)M4×6(100)M4×8(90)M4×10(80)M4×15(50)M5×8(60)M5×10(50)M5×15(35)M5×20(25)M6×8(30)M6×10(25)M6×15(20)M6×20(15)表面処理ユニクロ頭部形状皿頭
M2-M6 鍋頭小ねじセット(ユニクロメッキ)
エスコ¥7,480税込¥8,2281個当日出荷エスコ品番EA949AF-91セット内容サイズ(入数):M2×4(400)M2×8(350)M2×10(300)M2×15(150)M3×6(150)M3×8(120)M3×10(80)M3×15(60)M4×6(100)M4×8(90)M4×10(80)M4×15(50)M5×8(60)M5×10(50)M5×15(35)M5×20(25)M6×8(30)M6×10(25)M6×15(20)M6×20(15)表面処理ユニクロメッキ頭部形状鍋頭
M2-M6 皿頭小ねじセット(ステンレス製)
エスコ¥15,900税込¥17,4901個当日出荷エスコ品番EA949AD-92セット内容サイズ(入数):M2×4(400)M2×8(350)M2×10(300)M2×15(150)M3×6(150)M3×8(120)M3×10(80)M3×15(60)M4×6(100)M4×8(90)M4×10(80)M4×15(50)M5×8(60)M5×10(50)M5×15(35)M5×20(25)M6×8(30)M6×10(25)M6×15(20)M6×20(15)材質ステンレス頭部形状皿頭
電気のこぎりセット
エスコ¥17,600税込¥19,3601セット(1台)翌日出荷付属品:ブレード3種(剪定刃:EA851SR-1、鉄工刃:EA851SR-2A)、繊維・ダンボール用ナイフブレード全長100mm、ブレード用ホルダー、六角棒レンチ3mm(本体収納)、延長コード10m、収納ケース410×90×135(H)mm。二重絶縁。ジグゾーブレード用ホルダー(EA851SR-10:別売)でジグゾーブレード(Tシャンク)も使用可能。専用工具を使わずブレード(刃)交換が可能。家庭から出る粗大ゴミの解体に。操作性の向上と作業負担の軽減を実現した握りやすいグリップ。電動のこぎり(EA851SR-20A)に繊維・ダンボール用ナイフブレード、延長コード10m、収納ケース410×90×135(H)mmが付いた商品です。質量(kg)1.2電流(A)2電源AC100V・180W能力庭木(径):45 木材:40 塩ビパイプ:120 軟鉄材:3.5コード長さ(m)2取り付け工具可能:通常レシブロソー用 (板厚:1.0mm、幅:12.6mm)、 金切鋸刃(ハクソー等)のブレード形状のものストローク数(spm)0~4500サイズ(mm)333×61×126ストローク長(mm)10
高輝度蓄光通路誘導標識(テープ付/C級)
エスコ¥6,480~税込¥7,128~1枚翌日出荷粘着。硬質塩ビ板タイプで裏面に両面テープがついた消防認定品です。両面テープをめくって貼るだけで簡単に施工ができます。C級認定品最高レベルの輝度190mcd/m2。消防用設備等認定品(HP-051号)C-200級。材質硬質蓄光塩ビ板厚さ(mm)1.5
M20x190mm 雄ねじアンカー(2本)
エスコ¥2,090税込¥2,2991パック(2本)翌日出荷エスコ品番EA945BA-203材質スチール製全長(mm)190下穴径(Φmm)21.5ねじ長さ(mm)50表面処理電気亜鉛メッキ埋め込み深さ(mm)80適合材コンクリート最大引張荷重(kN)19.83剪断最大荷重(kN)54.24ねじの呼びM20胴外径(Φmm)20




![M20x 90mm [焼入]スラストボルト エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50639943-170331-02.jpg)
![M20x 90mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50697273-180222-02.jpg)
![M20x 90mm [高強度・高張力]六角ボルト(1個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50504107-180221-02.jpg)
![M20x1000mm [A2-90]全ねじボルト(ステンレス製) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50494702-180221-02.jpg)
![M12x20mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/2本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44131186-190802-02.jpg)
![M20x100mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス製/1本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50519638-220912-02.jpg)
![M10x20mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/6本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50519096-180221-02.jpg)
![M20x 60mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス製/1本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50519525-180221-02.jpg)
![M20x 50mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス製/1本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50519498-180221-02.jpg)
![M 6x20mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/8本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50519778-180221-02.jpg)
![M 8x20mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/6本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50519866-180221-02.jpg)
![M20x 80mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス製/1本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50519577-180221-02.jpg)