カテゴリ
- メカニカル部品(69)
- ねじ・ボルト・釘(6)
- オフィス家具(3)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 介護用品(1)
- 安全保護具(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 学童・教育用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(2)
- SMC(144)
- 大阪魂(56)
- Qlight(44)
- RS PRO(43)
- BIGM(丸山製作所)(27)
- SIEMENS(27)
- 北陽電機(12)
- トヨタ(12)
- 岡崎精工(11)
- カーメックス(11)
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(10)
- カノマックス(KANOMAX)(9)
- SKF(日本エスケイエフ)(7)
- FYH(日本ピローブロック)(7)
- 三菱電機(6)
- ニッサン(6)
- StarTech.com(6)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(3)
「90m30」の検索結果

C 89 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)
エスコ¥5,698~税込¥6,268~1個当日出荷から翌日出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。(使用限界温度-30~+90℃、電気抵抗値6MΩ以下)。エスコ品番EA967CR-89種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)14規格C89シリーズレッドVベルトベルト上幅(mm)22寸法a(mm)7角度(°)40有効長(mm)1900型番C-89寸法b(mm)5材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90有効ピッチ周長さ(mm)2261最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)42.5ベルト形C
C165 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)
エスコ¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から翌日出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。(使用限界温度-30~+90℃、電気抵抗値6MΩ以下)。エスコ品番EA967CR-165種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)14規格C165シリーズレッドVベルトベルト上幅(mm)22寸法a(mm)7角度(°)40有効長(mm)650型番C-165寸法b(mm)5材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90有効ピッチ周長さ(mm)4191最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)42.5ベルト形C
皿頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット (ユニクロメッキ)
エスコ¥5,330税込¥5,8631セット翌日出荷セット内容:サイズ(入数):M5×8(100)、M5×10(90)、M5×15(60)、M5×20(50)、M5×30(30)、M5×50(20)、M5ナット(150)、M5ワッシャー(250)、スプリングワッシャー(250)。(+)皿頭。並目ねじ。材質鉄(ユニクロメッキ)ピッチ0.8ケース寸法(mm)205×145×40頭部形状皿
C 79 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)
エスコ¥7,150税込¥7,8651個翌日出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。(使用限界温度-30~+90℃、電気抵抗値6MΩ以下)。エスコ品番EA967CR-79種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)14規格C79シリーズレッドVベルトベルト上幅(mm)22寸法a(mm)7角度(°)40有効長(mm)1400型番C-79寸法b(mm)5材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90有効ピッチ周長さ(mm)2007最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)42.5ベルト形C
C 69 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)
エスコ¥6,410税込¥7,0511個翌日出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。(使用限界温度-30~+90℃、電気抵抗値6MΩ以下)。エスコ品番EA967CR-69種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)14規格C69シリーズレッドVベルトベルト上幅(mm)22寸法a(mm)7角度(°)40有効長(mm)1060型番C-69寸法b(mm)5材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90有効ピッチ周長さ(mm)1753最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)42.5ベルト形C
C 73 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)
エスコ¥6,780税込¥7,4581個翌日出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。(使用限界温度-30~+90℃、電気抵抗値6MΩ以下)。エスコ品番EA967CR-73種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)14規格C73シリーズレッドVベルトベルト上幅(mm)22寸法a(mm)7角度(°)40有効長(mm)1180型番C-73寸法b(mm)5材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90有効ピッチ周長さ(mm)1854最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)42.5ベルト形C
C 63 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)
エスコ¥6,070税込¥6,6771個翌日出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。(使用限界温度-30~+90℃、電気抵抗値6MΩ以下)。エスコ品番EA967CR-63種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)14規格C63シリーズレッドVベルトベルト上幅(mm)22寸法a(mm)7角度(°)40有効長(mm)900型番C-63寸法b(mm)5材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90有効ピッチ周長さ(mm)1600最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)42.5ベルト形C
C 61 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)
エスコ¥6,070税込¥6,6771個翌日出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。(使用限界温度-30~+90℃、電気抵抗値6MΩ以下)。エスコ品番EA967CR-61種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)14規格C61シリーズレッドVベルトベルト上幅(mm)22寸法a(mm)7角度(°)40有効長(mm)850型番C-61寸法b(mm)5材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90有効ピッチ周長さ(mm)1549最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)42.5ベルト形C
C210 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)
エスコ(1件のレビュー)¥18,100税込¥19,9101個翌日出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。(使用限界温度-30~+90℃、電気抵抗値6MΩ以下)。エスコ品番EA967CR-210種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)14規格C210シリーズレッドVベルトベルト上幅(mm)22寸法a(mm)7角度(°)40有効長(mm)750型番C-210寸法b(mm)5材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90有効ピッチ周長さ(mm)5334最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)42.5ベルト形C
C180 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)
エスコ¥15,100税込¥16,6101個翌日出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。(使用限界温度-30~+90℃、電気抵抗値6MΩ以下)。エスコ品番EA967CR-180種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)14規格C180シリーズレッドVベルトベルト上幅(mm)22寸法a(mm)7角度(°)40有効長(mm)690型番C-180寸法b(mm)5材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90有効ピッチ周長さ(mm)4572最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)42.5ベルト形C
C170 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)
エスコ¥14,100税込¥15,5101個翌日出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。(使用限界温度-30~+90℃、電気抵抗値6MΩ以下)。エスコ品番EA967CR-170種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)14規格C170シリーズレッドVベルトベルト上幅(mm)22寸法a(mm)7角度(°)40有効長(mm)670型番C-170寸法b(mm)5材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90有効ピッチ周長さ(mm)4318最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)42.5ベルト形C
C155 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)
エスコ¥12,600税込¥13,8601個翌日出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。(使用限界温度-30~+90℃、電気抵抗値6MΩ以下)。エスコ品番EA967CR-155種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)14規格C155シリーズレッドVベルトベルト上幅(mm)22寸法a(mm)7角度(°)40有効長(mm)615型番C-155寸法b(mm)5材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90有効ピッチ周長さ(mm)3937最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)42.5ベルト形C
C150 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)
エスコ¥12,100税込¥13,3101個翌日出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。(使用限界温度-30~+90℃、電気抵抗値6MΩ以下)。エスコ品番EA967CR-150種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)14規格C150シリーズレッドVベルトベルト上幅(mm)22寸法a(mm)7角度(°)40有効長(mm)600型番C-150寸法b(mm)5材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90有効ピッチ周長さ(mm)3810最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)42.5ベルト形C
C135 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)
エスコ¥11,000税込¥12,1001個翌日出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。(使用限界温度-30~+90℃、電気抵抗値6MΩ以下)。エスコ品番EA967CR-135種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)14規格C135シリーズレッドVベルトベルト上幅(mm)22寸法a(mm)7角度(°)40有効長(mm)500型番C-135寸法b(mm)5材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90有効ピッチ周長さ(mm)3429最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)42.5ベルト形C
C122 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)
エスコ¥10,300税込¥11,3301個翌日出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。(使用限界温度-30~+90℃、電気抵抗値6MΩ以下)。エスコ品番EA967CR-122種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)14規格C122シリーズレッドVベルトベルト上幅(mm)22寸法a(mm)5角度(°)40有効長(mm)1360型番C-122寸法b(mm)3材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90有効ピッチ周長さ(mm)3099最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)26.5ベルト形C
C102 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)
エスコ¥8,940税込¥9,8341個翌日出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。(使用限界温度-30~+90℃、電気抵抗値6MΩ以下)。エスコ品番EA967CR-102種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)14規格C102シリーズレッドVベルトベルト上幅(mm)22寸法a(mm)5角度(°)40有効長(mm)1120型番C-102寸法b(mm)3材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90有効ピッチ周長さ(mm)2591最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)26.5ベルト形C
C 99 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)
エスコ¥8,520税込¥9,3721個翌日出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。(使用限界温度-30~+90℃、電気抵抗値6MΩ以下)。エスコ品番EA967CR-99種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)14規格C99シリーズレッドVベルトベルト上幅(mm)22寸法a(mm)11角度(°)40有効長(mm)750型番C-99寸法b(mm)7材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90有効ピッチ周長さ(mm)2515最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)67ベルト形C
C 98 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)
エスコ¥8,520税込¥9,3721個翌日出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。(使用限界温度-30~+90℃、電気抵抗値6MΩ以下)。エスコ品番EA967CR-98種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)14規格C98シリーズレッドVベルトベルト上幅(mm)22寸法a(mm)11角度(°)40有効長(mm)730型番C-98寸法b(mm)7材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90有効ピッチ周長さ(mm)2489最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)67ベルト形C
C 97 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)
エスコ¥8,520税込¥9,3721個翌日出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。(使用限界温度-30~+90℃、電気抵抗値6MΩ以下)。エスコ品番EA967CR-97種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)14規格C97シリーズレッドVベルトベルト上幅(mm)22寸法a(mm)11角度(°)40有効長(mm)710型番C-97寸法b(mm)7材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90有効ピッチ周長さ(mm)2464最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)67ベルト形C
C 92 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)
エスコ¥8,280税込¥9,1081個翌日出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。(使用限界温度-30~+90℃、電気抵抗値6MΩ以下)。エスコ品番EA967CR-92種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)14規格C92シリーズレッドVベルトベルト上幅(mm)22寸法a(mm)7角度(°)40有効長(mm)2060型番C-92寸法b(mm)5材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90有効ピッチ周長さ(mm)2337最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)42.5ベルト形C
C 78 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)
エスコ¥7,150税込¥7,8651個翌日出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。(使用限界温度-30~+90℃、電気抵抗値6MΩ以下)。エスコ品番EA967CR-78種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)14規格C78シリーズレッドVベルトベルト上幅(mm)22寸法a(mm)7角度(°)40有効長(mm)1360型番C-78寸法b(mm)5材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90有効ピッチ周長さ(mm)1981最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)42.5ベルト形C
C 75 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)
エスコ¥6,780税込¥7,4581個翌日出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。(使用限界温度-30~+90℃、電気抵抗値6MΩ以下)。エスコ品番EA967CR-75種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)14規格C75シリーズレッドVベルトベルト上幅(mm)22寸法a(mm)7角度(°)40有効長(mm)1250型番C-75寸法b(mm)5材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90有効ピッチ周長さ(mm)1905最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)42.5ベルト形C
C 74 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)
エスコ¥6,780税込¥7,4581個翌日出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。(使用限界温度-30~+90℃、電気抵抗値6MΩ以下)。エスコ品番EA967CR-74種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)14規格C74シリーズレッドVベルトベルト上幅(mm)22寸法a(mm)7角度(°)40有効長(mm)1220型番C-74寸法b(mm)5材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90有効ピッチ周長さ(mm)1880最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)42.5ベルト形C
C 71 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)
エスコ¥6,780税込¥7,4581個翌日出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。(使用限界温度-30~+90℃、電気抵抗値6MΩ以下)。エスコ品番EA967CR-71種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)14規格C71シリーズレッドVベルトベルト上幅(mm)22寸法a(mm)7角度(°)40有効長(mm)1120型番C-71寸法b(mm)5材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90有効ピッチ周長さ(mm)1803最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)42.5ベルト形C
C 68 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)
エスコ¥6,410税込¥7,0511個翌日出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。(使用限界温度-30~+90℃、電気抵抗値6MΩ以下)。エスコ品番EA967CR-68種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)14規格C68シリーズレッドVベルトベルト上幅(mm)22寸法a(mm)7角度(°)40有効長(mm)1030型番C-68寸法b(mm)5材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90有効ピッチ周長さ(mm)1727最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)42.5ベルト形C
C 67 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)
エスコ¥6,410税込¥7,0511個翌日出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。(使用限界温度-30~+90℃、電気抵抗値6MΩ以下)。エスコ品番EA967CR-67種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)14規格C67シリーズレッドVベルトベルト上幅(mm)22角度(°)40有効長(mm)1702型番C-67材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90有効ピッチ周長さ(mm)1702最大速度(m/sec)40ベルト形C
C 66 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)
エスコ¥6,410税込¥7,0511個翌日出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。(使用限界温度-30~+90℃、電気抵抗値6MΩ以下)。エスコ品番EA967CR-66種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)14規格C66シリーズレッドVベルトベルト上幅(mm)22寸法a(mm)7角度(°)40有効長(mm)975型番C-66寸法b(mm)5材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90有効ピッチ周長さ(mm)1676最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)42.5ベルト形C
C 65 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)
エスコ¥6,070税込¥6,6771個翌日出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。(使用限界温度-30~+90℃、電気抵抗値6MΩ以下)。エスコ品番EA967CR-65種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)14規格C65シリーズレッドVベルトベルト上幅(mm)22寸法a(mm)7角度(°)40有効長(mm)950型番C-65寸法b(mm)5材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90有効ピッチ周長さ(mm)1651最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)42.5ベルト形C
C 62 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)
エスコ¥6,070税込¥6,6771個翌日出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。(使用限界温度-30~+90℃、電気抵抗値6MΩ以下)。エスコ品番EA967CR-62種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)14規格C62シリーズレッドVベルトベルト上幅(mm)22寸法a(mm)7角度(°)40有効長(mm)875型番C-62寸法b(mm)5材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90有効ピッチ周長さ(mm)1575最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)42.5ベルト形C
C148 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)
エスコ¥12,100税込¥13,3101個翌日出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。(使用限界温度-30~+90℃、電気抵抗値6MΩ以下)。エスコ品番EA967CR-148種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)14規格C148シリーズレッドVベルトベルト上幅(mm)22寸法a(mm)7角度(°)40有効長(mm)580型番C-148寸法b(mm)5材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90有効ピッチ周長さ(mm)3759最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)42.5ベルト形C
C140 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)
エスコ¥11,300税込¥12,4301個翌日出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。(使用限界温度-30~+90℃、電気抵抗値6MΩ以下)。エスコ品番EA967CR-140種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)14規格C140シリーズレッドVベルトベルト上幅(mm)22寸法a(mm)7角度(°)40有効長(mm)530型番C-140寸法b(mm)5材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90有効ピッチ周長さ(mm)3556最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)42.5ベルト形C
C132 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)
エスコ¥11,000税込¥12,1001個翌日出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。(使用限界温度-30~+90℃、電気抵抗値6MΩ以下)。エスコ品番EA967CR-132種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)14規格C132シリーズレッドVベルトベルト上幅(mm)22寸法a(mm)5角度(°)40有効長(mm)1850型番C-132寸法b(mm)3材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90有効ピッチ周長さ(mm)3353最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)26.5ベルト形C
C125 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)
エスコ¥10,300税込¥11,3301個翌日出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。(使用限界温度-30~+90℃、電気抵抗値6MΩ以下)。エスコ品番EA967CR-125種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)14規格C125シリーズレッドVベルトベルト上幅(mm)22寸法a(mm)5角度(°)40有効長(mm)1400型番C-125寸法b(mm)3材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90有効ピッチ周長さ(mm)3175最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)26.5ベルト形C
C118 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)
エスコ¥9,870税込¥10,8571個翌日出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。(使用限界温度-30~+90℃、電気抵抗値6MΩ以下)。エスコ品番EA967CR-118種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)14規格C118シリーズレッドVベルトベルト上幅(mm)22寸法a(mm)5角度(°)40有効長(mm)1280型番C-118寸法b(mm)3材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90有効ピッチ周長さ(mm)2997最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)26.5ベルト形C
C115 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)
エスコ¥9,510税込¥10,4611個翌日出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。(使用限界温度-30~+90℃、電気抵抗値6MΩ以下)。エスコ品番EA967CR-115種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)14規格C115シリーズレッドVベルトベルト上幅(mm)22寸法a(mm)5角度(°)40有効長(mm)1250型番C-115寸法b(mm)3材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90有効ピッチ周長さ(mm)2921最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)26.5ベルト形C





![M10x30mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/6本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50519157-180221-02.jpg)
![M12x30mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/2本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50519272-180221-02.jpg)
![M 8x30mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/6本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50519945-180221-02.jpg)
![M 6x30mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/8本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50519832-180221-02.jpg)