カテゴリ
- 科学研究・開発用品(23)
- 建築金物(4)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- 清掃用品(2)
- 保管用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 厨房用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 溶接用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 家電(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(7)
- EBM(江部松商事)(23)
- Merck(メルクミリポア)(20)
- TGK(東京硝子器械)(21)
- TKG(18)
- TPP(15)
- UK(三宝)(11)
- アズワン(51)
- アーテック[学校教材・教育玩具](16)
- サンナップ(12)
- スズキ(23)
- スバル(66)
- タイガークラウン(12)
- ビーエム機器(19)
- ホンダ(264)
- ヤマニパッケージ(15)
- リスパック(20)
- 三商(15)
- 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)(44)
- ブランドをもっと見る
「90ml」の検索結果
特価

角型ポリ容器(遮光)32x32x90mm/50mL EA508AK-51シリーズ
エスコ¥155税込¥1711個翌日出荷遮光性に優れています。仕様●容量(mL):50●サイズ(mm):32×32×90(H)●入数:1個●材質:ポリエチレン●目盛単位:10mL●フタ内径:17mm●重量:15g●ふたは、ねじ式●中ぶた付●目盛付
90x90x172mm/1000ml 角型ポリ容器 遮光
エスコ¥430税込¥4731個翌々日出荷遮光性に優れています。仕様●容量(mL):1000●サイズ(mm):90×90×172(H)●入数:1個●材質:ポリエチレン●目盛単位:100mL●フタ内径:44mm●重量:98.3g●ふたは、ねじ式●中ぶた付●目盛付
エアコン用シールパテ
エスコ¥360税込¥3961個当日出荷5~40℃ 作業温度(5℃)を下回ると硬くなりますので温めて使用してください。不乾性、難燃性、粘着性に優れた全天候タイプのエアコン配管用シールパテです。色アイボリー容量(mL)90使用温度(℃)-20~50
80cc トックリ缶(スチール製)
エスコ¥3,140税込¥3,4541袋(10個)欠品中エスコ品番EA508TM-22材質ブリキ(スチール)ポリエチレン(蓋の内側のパッキン)容量(mL)80入数(個)10胴径×高さ×口内径(mm)Φ55×60(H)×Φ20
180ml 接点復活スプレー コネクタ用
エスコ(1件のレビュー)¥1,480税込¥1,6281本当日出荷各種機械のカプラーハウジング用潤滑・防錆剤です。PTFE配合でカプラーの着脱を容易にし、端子の破損などを防ぎます。高湿環境でのカプラーへの湿気の進入を防止します。本製品を使用すると通電状態を改善し、導電性を回復します。仕様●内容量:180mL●使用温度範囲:-55~130℃●色:白●用途:・電装部分、カプラー部の防湿、防錆、通電改善 ・カプラー脱着軽減●塩水噴霧:96時間以上●第4類第一石油類 非水溶性 90mL 危険等級Ⅱ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量90mL危険物の性状非水溶性
オイラー(ポリエチレン製)1000mL EA990PFシリーズ
エスコ¥645税込¥7101個当日出荷仕様●容量(mL):1000●サイズ(mm):Φ96×225(H)●キャップ色:青●目盛単位:100mL●材質:ポリエチレン●ノズル長:55mm●内径:15mm●横倒しになっても液漏れしない、ノズルキャップ付●目盛付●ノズル外径:約5mm(先端)
200g エポキシ樹脂接着剤セット(高せん断接着)
エスコ¥3,330税込¥3,6631個当日出荷常温硬化型二液性エポキシ樹脂。 可使時間が長く作業性に優れており硬化後は引っ張りに強い仕上がりになります。 各種金属、プラスチックなど広範囲な物質の接着が可能です。エスコ品番EA934-3タイプ2液混合可使時間(分)75(25℃)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量90mL危険物の性状非水溶性主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
オイラー(ポリエチレン製)500mL EA990PFシリーズ
エスコ¥520税込¥5721個当日出荷仕様●容量(mL):500●サイズ(mm):Φ78×190(H)●キャップ色:青●目盛単位:50mL●材質:ポリエチレン●ノズル長:55mm●内径:15mm●横倒しになっても液漏れしない、ノズルキャップ付●目盛付●ノズル外径:約5mm(先端)
900ml クリーニングガン(プラグ付)
エスコ(1件のレビュー)¥16,700税込¥18,3701個当日出荷泡状の化学薬品を安全に混合して噴霧するのに最適です。混合比率を選択できる5段階のクイックセットダイヤル(A・1:128、B・1:64、C・1:32、D・1:20、E・1:10)。本体の直噴ノズルにフォームノズルや拡散ノズルを差し込む事でスプレーパターンを変更できます。タンクを外してスプレーノズルとしても使用可能。タンクは広くて注ぎやすい口でこぼれにくい。仕様プラグ付きエスコ品番EA124LA-17P質量(g)550使用温度範囲(℃)約38までタンク容量(L)0.9最高使用圧力0.27~0.4(60psi)接続ねじ3/4”NH材質(タンク)ポリエチレンサイズ(mm)Φ100×145噴出形状3種(直噴・フォーム・拡散)
290ml ポンプオイラー(フレキシブルノズル・スチール製)
エスコ(3件のレビュー)¥5,170税込¥5,6871個当日出荷エスコ品番EA990B-14材質スチール容量(L)0.29ノズル長(mm)150ノズルフレキシブル危険物の類別非危険物
高密閉型ポリ容器 EA508ALシリーズ
エスコ¥335税込¥3691個当日出荷食品衛生法適合商品、中ブタ付、フタはねじ式仕様●材質:本体/ポリエチレン、キャップ/ポリプロピレン●容量(mL):325●胴径(mm):83●高さ(mm):90
290ml ポンプオイラー(ストレートノズル・スチール製)
エスコ¥4,740税込¥5,2141個翌日出荷エスコ品番EA990B-13材質スチール容量(L)0.29ノズル長(mm)127ノズルストレート危険物の類別非危険物
オイラー(ポリエチレン製)50mL EA990PFシリーズ
エスコ¥195税込¥2151個翌日出荷仕様●容量(mL):50●サイズ(mm):Φ40×115(H)●キャップ色:緑●目盛単位:50mL●材質:ポリエチレン●ノズル長:55mm●内径:15mm●横倒しになっても液漏れしない、ノズルキャップ付●目盛付●ノズル外径:約5mm(先端)
オイラー(ポリエチレン製)1000mL EA990PFシリーズ
エスコ¥645税込¥7101個翌日出荷仕様●容量(mL):1000●サイズ(mm):Φ96×225(H)●キャップ色:緑●目盛単位:100mL●材質:ポリエチレン●ノズル長:55mm●内径:15mm●横倒しになっても液漏れしない、ノズルキャップ付●目盛付●ノズル外径:約5mm(先端)
オイラー(ポリエチレン製)100mL EA990PFシリーズ
エスコ¥210税込¥2311個翌日出荷仕様●容量(mL):100●サイズ(mm):Φ48×132(H)●キャップ色:黄●目盛単位:20mL●材質:ポリエチレン●ノズル長:55mm●内径:15mm●横倒しになっても液漏れしない、ノズルキャップ付●目盛付●ノズル外径:約5mm(先端)
900ml ホーススプレー 混合タンク付
エスコ¥11,100税込¥12,2101個翌日出荷液体の肥料や農薬を水と自動的に混合して散布します。濃縮液と水の比率は洗剤に記載されている比率をご確認ください。仕様●仕様:プラグなし●容量(L):0.9●サイズ(mm):Φ127×228(H)●重量(g):600●材質:ポリエチレン●タンク内フィルター付●軽量ダイヤル付●タンク側面に目盛付危険物の類別非危険物
メスシリンダー(耐油) EA991KLシリーズ
エスコ¥1,740税込¥1,9141個翌日出荷仕様●容量:250mL●サイズ(mm):Φ90×310●目盛単位:2mL●材質:ポリプロピレン●耐熱温度:-10~120℃●耐油性、耐酸性
オイラー(ポリエチレン製)50mL EA990PFシリーズ
エスコ¥195税込¥2151個翌日出荷仕様●容量(mL):50●サイズ(mm):Φ40×115(H)●キャップ色:赤●目盛単位:50mL●材質:ポリエチレン●ノズル長:55mm●内径:15mm●ノズル外径:約5mm(先端)●横倒しになっても液漏れしない、ノズルキャップ付●目盛付
オイラー(ポリエチレン製)50mL EA990PFシリーズ
エスコ¥195税込¥2151個翌日出荷仕様●容量(mL):50●サイズ(mm):Φ40×115(H)●キャップ色:青●目盛単位:50mL●材質:ポリエチレン●ノズル長:55mm●内径:15mm●横倒しになっても液漏れしない、ノズルキャップ付●目盛付●ノズル外径:約5mm(先端)
オイラー(ポリエチレン製)100mL EA990PFシリーズ
エスコ¥210税込¥2311個翌日出荷仕様●容量(mL):100●サイズ(mm):Φ48×132(H)●キャップ色:緑●目盛単位:20mL●材質:ポリエチレン●ノズル長:55mm●内径:15mm●横倒しになっても液漏れしない、ノズルキャップ付●目盛付●ノズル外径:約5mm(先端)
オイラー(ポリエチレン製)500mL EA990PFシリーズ
エスコ¥520税込¥5721個翌日出荷仕様●容量(mL):500●サイズ(mm):Φ78×190(H)●キャップ色:緑●目盛単位:50mL●材質:ポリエチレン●ノズル長:55mm●内径:15mm●横倒しになっても液漏れしない、ノズルキャップ付●目盛付●ノズル外径:約5mm(先端)
オイラー(ポリエチレン製)250mL EA990PFシリーズ
エスコ¥310税込¥3411個翌日出荷仕様●容量(mL):250●サイズ(mm):Φ64×157(H)●キャップ色:黄●目盛単位:25mL●材質:ポリエチレン●ノズル長:55mm●内径:15mm●横倒しになっても液漏れしない、ノズルキャップ付●目盛付●ノズル外径:約5mm(先端)
250mm チェーンソー 電動
エスコ¥11,600税込¥12,7601個翌日出荷切れ味の良い軽快な切断作業を実現 コンパクトでバランスに優れたハーフトップハンドルタイプ 長時間の使用が可能な独自のオイルリターン機構仕様●メーカー:京セラ●型番:CS-2502●有効切断長:250mm●電源:100V・790W・8.3A●オイルタンク容量:100mL●サイズ:176×520×175(H)mm●コード長:2m●重量:2.1kg●付属品:チェンオイル(50mL)、六角棒レンチ5mm(本体収納)、ガイドバー、ソーチェン、チェンカバー(本体取付)●ソーチェン:90PX-40E●チェンスピード:7.3m/s
スパッター付着防止剤 EA920WAシリーズ
エスコ¥2,840税込¥3,1241本翌々日出荷溶接後、簡単に洗浄ができます。水洗・アルカリ洗浄等で簡単に除去。※塗膜を除去しないで直接塗装するとはがれます。※塗膜を除去後は、塗装可能です。仕様●商品名:クリンスパッター AX●適用:ステンレス●内容量:420mL●塗布面積:15~20m2/本●乾燥時間:90秒●超速乾エアゾールタイプ●第4類第一石油類 210mL 危険等級Ⅱ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性
オイラー(ポリエチレン製)50mL EA990PFシリーズ
エスコ¥195税込¥2151個翌々日出荷仕様●容量(mL):50●サイズ(mm):Φ40×115(H)●キャップ色:黄●目盛単位:50mL●材質:ポリエチレン●ノズル長:55mm●内径:15mm●横倒しになっても液漏れしない、ノズルキャップ付●目盛付●ノズル外径:約5mm(先端)
オイラー(ポリエチレン製)250mL EA990PFシリーズ
エスコ¥310税込¥3411個3日以内出荷仕様●容量(mL):250●サイズ(mm):Φ64×157(H)●キャップ色:青●目盛単位:25mL●材質:ポリエチレン●ノズル長:55mm●内径:15mm●横倒しになっても液漏れしない、ノズルキャップ付●目盛付●ノズル外径:約5mm(先端)
900ml クリーニングガン
エスコ(1件のレビュー)¥16,600税込¥18,2601個4日以内出荷泡状の化学薬品を安全に混合して噴霧するのに最適。混合比率を選択できる5段階のクイックセットダイヤル(A・1:128、B・1:64、C・1:32、D・1:20、E・1:10)。本体の直噴ノズルにフォームノズルや拡散ノズルを差し込む事でスプレーパターンを変更できます。タンクを外してスプレーノズルとしても使用可能。タンクは広くて注ぎやすい口でこぼれにくい。仕様プラグなしエスコ品番EA124LA-17質量(g)550使用温度範囲(℃)約38までタンク容量(L)0.9最高使用圧力0.27~0.4(60psi)接続ねじ3/4”NH材質(タンク)ポリエチレンサイズ(mm)Φ100×145噴出形状3種(直噴・フォーム・拡散)





























![玉しゃくし[ステンレス製] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50793846-180226-02.jpg)