カテゴリ
- 建築金物(3)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 清掃用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 卓上消耗品(1)
- 厨房用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(5)
- DAIKEN(旧:大建工業)(9)
- EBM(江部松商事)(22)
- TKG(18)
- UK(三宝)(11)
- アズワン(16)
- アデリア(石塚硝子)(12)
- カゴメ(11)
- ケニス(10)
- サンナップ(11)
- スリーライン(14)
- タイガークラウン(11)
- ナリカ(10)
- ヤマニパッケージ(17)
- リスパック(15)
- リブドゥコーポレーション(9)
- 三商(15)
- 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)(44)
- 霜鳥製作所(クイーンローズ)(9)
- ブランドをもっと見る
「90ml」の検索結果
特価

エアコン用シールパテ
エスコ¥360税込¥3961個当日出荷5~40℃ 作業温度(5℃)を下回ると硬くなりますので温めて使用してください。不乾性、難燃性、粘着性に優れた全天候タイプのエアコン配管用シールパテです。色アイボリー容量(mL)90使用温度(℃)-20~50
200g エポキシ樹脂接着剤セット(高せん断接着)
エスコ¥3,330税込¥3,6631個当日出荷常温硬化型二液性エポキシ樹脂。 可使時間が長く作業性に優れており硬化後は引っ張りに強い仕上がりになります。 各種金属、プラスチックなど広範囲な物質の接着が可能です。エスコ品番EA934-3タイプ2液混合可使時間(分)75(25℃)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量90mL危険物の性状非水溶性主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
900ml クリーニングガン(プラグ付)
エスコ(1件のレビュー)¥16,700税込¥18,3701個当日出荷泡状の化学薬品を安全に混合して噴霧するのに最適です。混合比率を選択できる5段階のクイックセットダイヤル(A・1:128、B・1:64、C・1:32、D・1:20、E・1:10)。本体の直噴ノズルにフォームノズルや拡散ノズルを差し込む事でスプレーパターンを変更できます。タンクを外してスプレーノズルとしても使用可能。タンクは広くて注ぎやすい口でこぼれにくい。仕様プラグ付きエスコ品番EA124LA-17P質量(g)550使用温度範囲(℃)約38までタンク容量(L)0.9最高使用圧力0.27~0.4(60psi)接続ねじ3/4”NH材質(タンク)ポリエチレンサイズ(mm)Φ100×145噴出形状3種(直噴・フォーム・拡散)
290ml ポンプオイラー(フレキシブルノズル・スチール製)
エスコ(3件のレビュー)¥5,170税込¥5,6871個当日出荷エスコ品番EA990B-14材質スチール容量(L)0.29ノズル長(mm)150ノズルフレキシブル危険物の類別非危険物
290ml ポンプオイラー(ストレートノズル・スチール製)
エスコ¥4,740税込¥5,2141個翌日出荷エスコ品番EA990B-13材質スチール容量(L)0.29ノズル長(mm)127ノズルストレート危険物の類別非危険物
900ml クリーニングガン
エスコ(1件のレビュー)¥16,600税込¥18,2601個4日以内出荷泡状の化学薬品を安全に混合して噴霧するのに最適。混合比率を選択できる5段階のクイックセットダイヤル(A・1:128、B・1:64、C・1:32、D・1:20、E・1:10)。本体の直噴ノズルにフォームノズルや拡散ノズルを差し込む事でスプレーパターンを変更できます。タンクを外してスプレーノズルとしても使用可能。タンクは広くて注ぎやすい口でこぼれにくい。仕様プラグなしエスコ品番EA124LA-17質量(g)550使用温度範囲(℃)約38までタンク容量(L)0.9最高使用圧力0.27~0.4(60psi)接続ねじ3/4”NH材質(タンク)ポリエチレンサイズ(mm)Φ100×145噴出形状3種(直噴・フォーム・拡散)













![玉しゃくし[ステンレス製] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50793846-180226-02.jpg)