カテゴリ
- 物流用品(2)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- SMC(20)
- CKD(19)
- ParkerTAIYO(18)
- MAZDA(マツダ)(6)
- 京セラ(5)
- MSTコーポレーション(4)
- 酒井製作所(4)
- ニッセイ(4)
- TAKIGEN(タキゲン)(4)
- イスカル(3)
- 佐藤計量器製作所(3)
- TRUSCO(3)
- 日研工作所(2)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- ミヤコ自動車(2)
- CARLO GAVAZZI(2)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(2)
- TEAC(2)
- ブランドをもっと見る
「90t32」の検索結果

キャスター (自在金具)
エスコ¥5,790税込¥6,3691個翌々日出荷軽量搬送物に最適なキャスターです。車輪は耐久性・耐食性・防錆に優れたプレーンベアリング仕様(ベアリングなし)。地面を転がる際の抵抗が少なく、スムーズに走行可能。自在金具の旋回部はボールベアリング仕様になっています。ヘッドの動きが最小限に抑えられ、回転がスムーズになり、耐用年数が長くなります。工場、店舗、事務所など様々なシーンに活躍します。プレート取付け型。A:90mm、B:66mm、D:100mm、F:40mm、H:136mm、T2:32mm、a:75(61)mm、b:45(51)mm、d:8.5mm。耐熱温度35℃以上では負荷容量が減少します。仕様自在ストッパー無寸法(mm)車輪径×幅:100×32質量(kg)0.6材質(車輪)ナイロン6硬度タイヤ:70ショアD全高(mm)136耐荷重(kg)120耐熱温度(℃)-25~80材質(金具)スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー)
キャスター (固定金具)
エスコ¥4,700税込¥5,1701個105日以内出荷軽量搬送物に最適なキャスターです。車輪は耐久性・耐食性・防錆に優れたプレーンベアリング仕様(ベアリングなし)。地面を転がる際の抵抗が少なく、スムーズに走行可能。工場、店舗、事務所など様々なシーンに活躍します。プレート取付け型。a:75(61)mm、b:45(51)mm、d:8.5mm、A:90mm、B:66mm、D:100mm、H:136mm、T2:32mm。耐熱温度35℃以上では負荷容量が減少します。仕様固定寸法(mm)車輪径×幅:100×32質量(kg)0.45材質(車輪)ナイロン6硬度タイヤ:70ショアD全高(mm)136耐荷重(kg)120耐熱温度(℃)-25~80材質(金具)スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー)