カテゴリ

  • 測定用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • SMC(932)
  • イスカル(16)
  • イトーキ(10)
  • テグテックジャパン(6)
  • マキテック(5)
  • 水本機械製作所(5)
  • 山崎実業(5)
  • パール金属(5)
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(4)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • ALBA(アルバ)(4)
  • 摂津金属工業(4)
  • TRUSCO(3)
  • 三菱電機(3)
  • 石崎剣山製作所(3)
  • 福井クラフト(3)
  • アイリスオーヤマ(2)
  • 呉竹(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「90w25」の検索結果

特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 1/90   ギヤヘッド(25W用/ボールベアリングタイプ) エスコ

    1/90 ギヤヘッド(25W用/ボールベアリングタイプ)

    エスコ
    8,430税込9,273
    1個
    翌日出荷
    仕様25W用エスコ品番EA968CX-90寸法(mm)80タイプボールベアリング許容トルク(N・m)50Hz:7.84、60Hz:7.84
  • 300-1200hpa 絶対圧計 エスコ

    300-1200hpa 絶対圧計

    エスコ
    36,000税込39,600
    1台
    翌日出荷
    注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。ダクト内の風速測定における気圧補正用としてなど、研究所・製造工程における絶対圧測定に適しています。また、海面気圧と海抜高度の演算表示も可能です。ポケットに入るコンパクトサイズで使いやすい絶対圧計です。±3hPaの精度で、風速測定時の気圧補正用として絶対圧を測定するのに適しています。設定した海抜高度を基に、測定した絶対圧を海面気圧の演算や、海抜高度設定時の絶対圧と現在の絶対圧の差から海抜高度を演算表示することも可能です。
    仕様●電源:単4電池×2本(付属)●測定範囲:300~1200hPa●精度:±3hPa±1Digit●分解能:0.1hPa●測定間隔:0.5秒●動作温度:0~50℃●保管温度:-40~70℃●保護等級:IP40●電池寿命:約200時間●サイズ:46(W)×25(D)×119(H)mm●重量:90g(保護キャップおよび電池含む)●付属品:ストラップ、ベルトホルダー、保護キャップ、単4乾電池×2、取扱説明書、出荷検査書●機能:海抜高度演算、海面気圧演算、測定単位を8種類から選択可能(hPa、mbar、Pa、mmH2O、mmHg、inH2O、inHg、psi)
  • 200万画素 WEBカメラ 広角60°/フルHD対応 エスコ

    200万画素 WEBカメラ 広角60°/フルHD対応

    エスコ
    7,110税込7,821
    1個
    翌日出荷
    フルHDでの撮影が可能な200万画素Webカメラです。USBビデオクラス(UVC)対応なのでドライバー不要です。パソコンに接続するだけで動作します。ノートパソコンやデスクトップパソコンのディスプレイに取り付け可能なスタンドが付いています。カメラ本体にマイクを内蔵しています。ヘッドフォンなしでもビデオ会議ができます。USB2.0対応で動画がスムーズに動きます。ZoomやMicrosoft Teamsなどの各種ビデオ会議ソフトウェアに対応しています。
    仕様●対応OS:Windows 11・10・8.1・8・7 macOS(BigSur)11、macOS 10.12~10.15 Chrome OS●有効画素数:CMOS 200万画素●ビデオ解像度:最大1920×1080●静止画解像度:最大1920×1080●インターフェイス:USB仕様 Ver.2.0準拠(Aタイプコネクタオス)●レンズ:F2.0 f=3.6mm●サイズ:55(W)×25(D)×27(H)mm●重量:90g●ケーブル長:1.5m●三脚取り付け穴:1/4インチネジ●フォーカス:固定●フレームレート:最大30fps●ビデオフォーマット:YUY2 MJPEG●画角:水平60°●最短接写距離:30cm●絞り・明るさ・コントラスト:自動調整●ホワイトバランス:自動●最低照度:10lux以上●カメラ用三脚穴を内蔵しているため、市販のカメラ用三脚にも取り付け可能
  • LANアダプター EA759GYシリーズ エスコ

    LANアダプター EA759GYシリーズ

    エスコ
    9,100税込10,010
    1個
    翌日出荷
    USB Type-CポートをLANポート(RJ-45コネクタ)に変換するアダプタです。Auto-Negotiation対応なので、ギガビットネットワークでなくても適切な通信モードで自動的に接続されます。持ち運び・取り回しに便利なケーブル一体式タイプです。
  • DC18V ドライバードリル 充電式 エスコ

    DC18V ドライバードリル 充電式

    エスコ
    15,600税込17,160
    1台
    翌日出荷
    無段変速、正逆転、クラッチ、2段階スピード切替えスイッチ、LEDライト、キーレスチャック付き。40n・mの高いトルクで木工・金工の穴あけ、ネジ締めに適したコードレスドリルドライバー。作業に応じて速度調節ができる2段ギア付き無段変速を採用。様々な作業に対応するコンパクト設計。
    仕様●型番:BDCDD186K-JP●最大トルク:40N・m●バッテリー:18V(リチウムイオン1.5Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約40分●回転数:0~360rpm0~1400rpm●サイズ:78×180×225mm●重量:1.23kg●付属品:バッテリー(EA813W-6)、充電器(EA813W-8)、両頭ビット(+)#2・(-)8、キットボックス●チャック能力:両面幅0~10mm●能力:木工穴あけ:Φ25mm金工穴あけ:Φ10mmネジ締め:90mm長●チャックタイプ:キーレス●最大作業量:Φ4.0×32mm/約492本●クラッチ数:10+1(ドリルモード)