カテゴリ

  • 測定用品(3)
  • 切削工具(2)
  • バイク部品(1)
  • 建築金物(1)
  • 農業機械(1)

「90t76」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 落し16Φボルト式 岡田装飾金物

    落し16Φボルト式

    岡田装飾金物
    4,998税込5,498
    1組
    当日出荷
    落し受座、ボルト、ナット付です。
    用途間仕切りポールに取り付け、ポールの移動を止める。仕様ボルト、ナット・落し受座付材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)1020RoHS指令(10物質対応)対応取手取手
  • バイメタル式温度計 佐藤計量器製作所

    バイメタル式温度計

    佐藤計量器製作所(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    構造が簡単で、耐久性、耐振性にすぐれた特長をもっており、現場用として示度が直読でき広く使われています。 オールステンレス製(SUS304)で堅牢のバイメタル温度計です。 石油工業や食品製造・ビル配管等幅広く利用されています。サーモウェル(保護管)との組合わせも可能です。 バイメタルの膨張を利用した堅牢な工業温度計。
    精度±1目盛1目盛(℃)2接続ねじPT1/2ケース外径(Φmm)101温度表示方式アナログ防水性JIS C 0920 IPX1相当温度計の種類バイメタル式
  • チップ MM イスカル

    チップ MM

    イスカル
    19,980税込21,978
    1箱(2個)
    当日出荷から11日以内出荷
  • マルチマスター加工ヘッド 面取り(表裏)ヘッド 3枚刃仕様 イスカル

    マルチマスター加工ヘッド 面取り(表裏)ヘッド 3枚刃仕様

    イスカル
    19,980税込21,978
    1箱(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
    用途面取り加工用。切込み角度(°)【KAPR】45
  • ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrah

    ブレーキパッド(レジンパッド)

    Vesrah(16件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1セット
    4日以内出荷から32日以内出荷
    ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
  • バイメタル式温度計(アクリル) 佐藤計量器製作所

    バイメタル式温度計(アクリル)

    佐藤計量器製作所
    19,980税込21,978
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    構造が簡単で、耐久性、耐振性にすぐれた特長をもっており、現場用として示度が直読でき広く使われています。オールステンレス製(SUS304)で堅牢のバイメタル温度計です。石油工業や食品製造・ビル配管等幅広く利用されています。サーモウェル(保護管)との組合わせも可能です。バイメタルの膨張を利用した堅牢な工業温度計。板面はアクリル仕様
    材質アクリル(透明板)SUS304(ケース、感温部、ネジ)寸法(mm)8精度±1目盛1目盛(℃)2接続ねじR1/2(PT1/2)ケース外径(Φmm)103温度表示方式アナログ防水性JIS C 0920 IPX1相当温度計の種類バイメタル式
  • バイメタル式温度計(ポリカーボネート) 佐藤計量器製作所

    バイメタル式温度計(ポリカーボネート)

    佐藤計量器製作所
    23,980税込26,378
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    構造が簡単で、耐久性、耐振性にすぐれた特長をもっており、現場用として示度が直読でき広く使われています。オールステンレス製(SUS304)で堅牢のバイメタル温度計です。石油工業や食品製造・ビル配管等幅広く利用されています。サーモウェル(保護管)との組合わせも可能です。バイメタルの膨張を利用した堅牢な工業温度計。板面はポリカーボネート仕様
    材質ポリカーボネート(透明板)SUS304(ケース、感温部、ネジ)寸法(mm)8精度±1目盛1目盛(℃)2接続ねじR1/2(PT1/2)ケース外径(Φmm)103温度表示方式アナログ防水性JIS C 0920 IPX1相当温度計の種類バイメタル式
  • ナット(FOコック) BIGM(丸山製作所)

    ナット(FOコック)

    BIGM(丸山製作所)
    199税込219
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ナツト(FOコツク)図解NoL40AS FOタンク、FOパイプ部品_No.30、MS513DA-Y エンジン フューエルタンク部品_No.30、MS653DNR-Y エンジン フューエルタンク部品_No.30、MS513DR6T-Y エンジン フューエルタンク部品_No.30、MS413DNR-Y エンジン フューエルタンク部品_No.30、MS550DR4 エンジン ポンプ部品_No.89、MS450DR6T-Y エンジン フューエルタンク部品_No.30、MS650DR4 エンジン ポンプ部品_No.89、L90AS FOタンク、FOパイプ部品_No.30、MS650DNR-3Y エンジン ポンプ部品_No.76、MS651DR4T-Y エンジン フューエルタンク部品_No.30、MS613DFR-Y エンジン フューエルタンク部品_No.30、MS753DR6T2-Y エンジン フューエルタンク部品_No.30、MS753DNR-Y エンジン フューエルタンク部品_No.30、MS413DA-Y エンジン フューエルタンク部品_No.30、MS753DR6T-Y エンジン フューエルタンク部品_No.30など