カテゴリ

  • オフィス家具(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • マスク(2)
  • 制御機器(1)
  • 物流用品(1)
  • 照明(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 切削工具(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • omron(オムロン)(164)
  • トヨタ(53)
  • SMC(42)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(37)
  • CEJN(セイン)(34)
  • Igus(イグス)(30)
  • BELKIN(ベルキン)(24)
  • 自重堂(22)
  • cotta(22)
  • BIGM(丸山製作所)(16)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(15)
  • 長野計器(11)
  • MAZDA(マツダ)(11)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(9)
  • 北陽電機(9)
  • ミドリ安全(9)
  • イスカル(7)
  • KHK(小原歯車工業)(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「95-035」の検索結果

関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレスたわし エスコステンレスたわしエスコ(4件のレビュー)
390税込429
1個
当日出荷
金属ですので、乾きが早く細菌が繁殖しにくく、衛生的です。 中華鍋・フライパンなどの頑固な汚れコゲつきに最適。 大きめサイズなのでしっかり磨けて便利です。
種類ステンレスたわしエスコ品番EA928AG-5材質ステンレス質量(g)約62サイズ(Φmm)95×35繰り返し・詰め替え対応
ドアストッパー EA951FAシリーズ エスコドアストッパー EA951FAシリーズエスコ
390税込429
1個
当日出荷から翌日出荷
JIS方式のねじプラグゲージです
布団セット エスコ布団セットエスコ
17,100税込18,810
1セット
翌日出荷
セット内容:掛布団(150×210cm)、敷布団(95×198cm)、枕(35×50cm)、掛布団カバー(150×210cm)、ボックスシーツ(95×198×マチ幅25cm)、枕カバー(35×50cm/2枚)、枕パッド(35×50cm)、収納バッグ(100×70×マチ幅35cm)、三つ折りマットレス(95×198×厚さ4cm)。開けてすぐに使えるセット内容のマットレス付き布団10点セットです。使用しない時はコンパクトに折りたためます。敷き布団とマットレスを併せて使用することで、底付き感なくお使いいただけます。枕・掛けカバーは、選べるバイカラーです。圧縮梱包してあるので、持ち帰りや搬入が簡単です(※復元後は、元の状態に戻すことができません)。セット全部が入る収納バッグ付き持ちがあるので持ち運びも楽です。夏は涼しく冬はあたたかく快適な掛け布団。掛布団・枕にはそれぞれカバーを掛けた状態です。マットレスは柔らかめで包み込まれるような寝心地。ボリュームのあるふっくら枕が頭をしっかり支えます。
材質側生地:ポリエステル100%、詰めもの:ポリエステル100%(マットレスのみウレタンフォーム)質量(kg)掛布団:1.7、敷布団:2.15、枕:380g、マットレス:2.2ブラウン
リミットスイッチ(トップローラ・プランジャ形) エスコリミットスイッチ(トップローラ・プランジャ形)エスコ
8,860税込9,746
1個
当日出荷
仕様オムロン:WLD28-Nエスコ品番EA940DK-16A保護構造IP67アクチュエータの種類シール・トップローラ・プランジャ耐電圧同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min各端子とアース間:AC2200V 50/60Hz 1min各端子と非充電金属部間:AC2200V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)100MΩ以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10℃~+80℃ (ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度35~95%RH機械的耐久性1500万回以上電気的耐久性75万回以上 (250VAC/3A、抵抗負荷時)接触抵抗(Ω)25mΩ以下(初期値)
240mm タブレットアーム クランプ式 エスコ240mm タブレットアーム クランプ式エスコ
6,820税込7,502
1個
翌日出荷
タブレットホルダーはスプリング式を採用したシンプルな設計で、タブレット端末の着脱が簡単です。また装着部には奥行きがあり、ケースをつけたままでも取付可能です。マジックアームのアングルは、ノブひとつで自由に調整をすることが出来ます。クランプの固定部分には、ポールや三脚も挟みすい、くぼみがある形状を採用。機材に傷がつくことを防ぐ為、タブレットホルダーおよびクランプの固定部はシリコンコーティグが施されています。それぞれのパーツはコンパクトで、持ち運びに便利です。
仕様●※注意※:【お客様組立品】●タブレットホルダー サイズ/95×35×183mm 対応サイズ/17~24cm 重量/113g 取付ねじサイズ/UNC1/4"(メス)●マジックアーム 対応サイズ/240mm 重量/205g 耐荷重/1kg 取付ねじサイズ/UNC1/4"(メス)●クランプ 対応サイズ/0~40mm 重量/160g 耐荷重/1kg 取付ねじサイズ/UNC1/4"(メス×1・オス×2)●対応機種/iPad、iPad Pro(10.5インチ、11インチ、12.9インチ)、iPad mini、7インチタブレット、10インチタブレット●クランプ式アズワン品番65-3891-60
22-155mm4本組自在フックレンチセット(ピン型) エスコ22-155mm4本組自在フックレンチセット(ピン型)エスコ
29,900税込32,890
1個
翌日出荷
仕様ツールポーチ付セット内容4本組材質特殊鋼全長(mm)165/335ナット外径22/35mm 35/60mm 60/90mm 95/155mm
60mm メジャーホルダー(角度調整式) エスコ60mm メジャーホルダー(角度調整式)エスコ
1,700税込1,870
1個
翌日出荷
仕様取付け可能ベルトクリップ:幅30mmまで収納角度:可変式付属品ズレ防止パッキン寸法(mm)48×35×95質量(g)95取付可能ベルトサイズ(mm)幅60以内・厚さ6以内ベルト通し幅(mm)60アズワン品番64-7949-18着脱方式レバー式
防塵マスク(伝声器付)[RL2] EA800MPシリーズ エスコ防塵マスク(伝声器付)[RL2] EA800MPシリーズエスコ
4,780税込5,258
1個
翌日出荷
注意事項:使用前に必ずフィットテストを行って、顔にしっかりと密着させて装着してください。 息苦しさを感じる前にフィルタを交換してください。(通気抵抗が著しく上昇しないようにする)
仕様●捕集効率:95.0%以上(平均98.9%)●吸気抵抗:64Pa以下(平均47Pa)●名称:マスク(フィルター2個付)●排気抵抗:35Pa以下(平均18Pa)●重量:188g以下(平均168g)●しめひも:タイプXRB●国家検定合格品[区分RL2]●国家検定合格品(第TM232号)アズワン品番65-9283-85
LEDライト エスコLEDライトエスコ
14,600税込16,060
1個
翌日出荷
付属品充電用USBコード耐衝撃性2m電源タイプ充電式電球の種類LED
脚キャップ(角型) エスコ脚キャップ(角型)エスコ
1,290税込1,419
1袋(4個)
翌日出荷
1段使用で4cmアップします。テーブルの高さをあげて正しい姿勢に。在宅ワーク時の作業がはかどります。2セット重ねて8cmアップも可能です。座椅子を使ってもゆったり座れます。すべりどめゴムシート4枚付。【ご使用方法】1本品それぞれ内側底に、付属のすべり止めシートを貼ってください。2次に座卓またはこたつの各脚に本品をはめ込みます。34cm上げる時は各1個ずつを真直ぐにゆがみのないようにはめ込みます。48cm上げる時はさらに1組お求めいただいて各2個お使いください。日本製。座卓またはこたつの各脚に。
材質PPブラウン質量(g)120(1個)耐荷重(kg)100適合サイズ(mm)角足:100×105以下 丸足:Φ30~95以下サイズ(mm)119×108×57
薄板ドリル(六角軸/HSS) エスコ薄板ドリル(六角軸/HSS)エスコ
3,130税込3,443
1本
翌日出荷
用途鉄、ステンレス、アルミ、プラスチック、木材
吊りフック EA987LAシリーズ エスコ吊りフック EA987LAシリーズエスコ
37,600税込41,360
1個
翌日出荷
22-155mm4本組自在フックレンチセット(ピン型) エスコ22-155mm4本組自在フックレンチセット(ピン型)エスコ
30,500税込33,550
1個
翌日出荷
仕様ニッケルメッキセット内容4本組材質スチール全長(mm)165/335ナット外径22/35mm 35/60mm 60/90mm 95/155mm
金具付キャスター エスコ金具付キャスターエスコ
3,640税込4,004
1個
翌日出荷
ベアリング入り。弾性のあるゴム車付きです。車輪の回転と自在金具の旋回を止めるダブルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-42)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。ダブルストッパー(車輪の回転と金具の旋回を同時に止めます)。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
仕様自在ストッパー付(左)材質金具:スチール、車輪:ゴム寸法(mm)車輪径×幅:100×35、F1×F2:95×95質量(g)1220使用温度範囲(℃)-5~60全高(mm)144耐荷重(kg)130耐熱温度(℃)-20~80取付穴径d(mm)10.5寸法P1×P2(mm)71×71
防塵マスク(伝声器付)[RL2] EA800MPシリーズ エスコ防塵マスク(伝声器付)[RL2] EA800MPシリーズエスコ
4,030税込4,433
1個
翌日出荷
注意事項:使用前に必ずフィットテストを行って、顔にしっかりと密着させて装着してください。 息苦しさを感じる前にフィルタを交換してください。(通気抵抗が著しく上昇しないようにする)