カテゴリ
- 作業工具(13)
- 物流用品(4)
- 測定用品(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- メカニカル部品(2)
- クリーンルーム用品(2)
- マスク(2)
- 切削工具(2)
- 事務用品(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 機構部品(1)
- 防犯用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 研磨材(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(4)
- 徳武産業(62)
- 三菱電機(60)
- SMC(54)
- ホンダ(54)
- トヨタ(52)
- Panasonic(パナソニック)(42)
- 東尾メック(40)
- 神東塗料(35)
- アズワン(34)
- RS PRO(33)
- YSK(山脇産業)(29)
- YAMAHA(ヤマハ)(26)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(23)
- KYOWA(協和製作所)(21)
- HIKVISION(ハイクビジョン)(19)
- オンダ製作所(18)
- ヤマニパッケージ(18)
- MAZDA(マツダ)(17)
- ブランドをもっと見る
「95-060」の検索結果

6.0x 95mm/60x120° センタードリル(軸18.0mm/2形)
エスコ¥17,000税込¥18,7001個翌日出荷エスコ品番EA824EJ-6材質SKH51軸径(Φmm)8全長(mm)95刃径(Φmm)6
95mm/M10/ #60ベベル型ブラシ(砥粒付ナイロン)
エスコ¥3,110税込¥3,4211個翌日出荷材質SIC(シリコカーバイト)粒度#60寸法(mm)外径:95、線径:1.5質量(g)約150毛丈(mm)約22最大回転数(min-1[r.p.m])12000ねじサイズM10×1.5
3本組ゴムべらセット
エスコ¥1,930税込¥2,1231個翌日出荷セット内容:ゴムサイズ 95×53mm、120×55mm、150×60mm×各1本。エスコ品番EA579DA-30材質天然ゴム全長(mm)180・195・200質量(g)300柄長さ(mm)130・140・140材質(柄部)木最高耐熱温度(℃)【ゴム部】80
48.6mm単管用パイプジョイント(エンド取付金具)
エスコ(1件のレビュー)¥1,600税込¥1,7601個当日出荷仕様エンド取付工具材質亜鉛合金寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×95仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ適合パイプ径(Φmm)48.6mm
パイプジョイント(T継ぎ)48.6mm EA948TFシリーズ
エスコ¥2,720税込¥2,9921個当日出荷仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):80×60×95●重量(g):740●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)●単管パイプΦ48.6mm用●3本ジョイント用
防塵マスク EA800MPシリーズ
エスコ¥2,680税込¥2,9481個当日出荷から翌日出荷注意事項:使用前に必ずフィットテストを行って、顔にしっかりと密着させて装着してください。 息苦しさを感じる前にフィルタを交換してください。(通気抵抗が著しく上昇しないようにする)
ネットワークカメラセット(屋外用) EA864CDシリーズ
エスコ¥50,980税込¥56,0781セット当日出荷組合せることにより、複雑なIP設定を省くことが可能。仕様●撮影範囲:水平107°、垂直56°●赤外線照射距離:最大30m●電源:カメラ/DC12V レコーダー/DC53V●サイズ:カメラ/Φ70mm×166.2mm レコーダー/206.4×204.6×45.6mm●重量:カメラ/0.48kg レコーダー/0.89kg●焦点距離:2.8mm●解像度:カメラ/1080P(1920×1080)、1.3M(1280×960)、720P(1280×720)、D1(704×480)、VGA(640×480)、CIF(352×240)レコーダー/12M/8M/5M/4M/3M/2M/720P/D1●逆光補正:BLC/HLC/DWDR●ホワイトバランス:オート/自然/街灯/屋外/マニュアル●フリップ:0°/90°/180°/270°●デジタルズーム:16倍●消費電力:カメラ/最大4.6W レコーダー/NVRの合計出力は10W(HDDなし)PoEの合計出力38W、1ポートあたりの最大出力25.5W●動作温度:カメラ/-40~60℃ レコーダー/-10~55℃●湿度範囲:カメラ/95%(RH)以下 レコーダー/10~93%●屋外用アズワン品番65-9306-55
48.6mm パイプジョイント コーナーY継ぎ/自在
エスコ¥4,110税込¥4,5211個翌日出荷単管パイプΦ48.6mm用。2つのパーツを上下で組み合わせており、角度が90度以外に調整できる。屋外専用シリーズ。最大角度90°。自在型。上下のパーツの表面が違って見えますがどちらも溶融亜鉛メッキ仕上げです。製造工場が異なり工場設備や製造過程などの違いから見た目が違います。仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):145×60×95●重量(g):1280●材質:ダクタイル(溶融亜鉛メッキ仕上げ)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)![[Hexagon]ドライバー(ラチェット式・電工型) EA564AHシリーズ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66849118-240626-02.jpg)
[Hexagon]ドライバー(ラチェット式・電工型) EA564AHシリーズ
エスコ¥810税込¥8911セット翌日出荷ギア部は高強度、高性能の為本締めが可能です。 ※差込部深さ40mmの為、全長50mm以下のビットは使用不可です。ビット差し込み時、ハンドル内部の六角面としっかり面接触するので、ビットとハンドル部のがたつきがありません仕様●ラチェットハンドル:95mm●差込六角対辺:1/4"●ビット全長:125mm●ビット:2.5mm●左右切替式●山数60のギヤを内蔵&6°の送り角がスムーズな作業効率を実現!●ハンドル後端部に「締める・緩める」がわかりやすく表記されており、切り替え確認が容易●ビットはマグネット付![[32012] 円すいころ軸受 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64807926-210511-02.jpg)
[32012] 円すいころ軸受
エスコ¥4,180税込¥4,5981個翌日出荷用途自動車:前輪、後輪、トランスミッション、デフピニオン。工作機械主軸、建設機械、大形農業機械、鉄道車両減速歯車装置、圧延機ロールネック及び原則装置など材質高炭素クロム軸受鋼寸法(mm)d:60、D:95、B:23![[6012Z]深溝玉軸受 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64802983-210511-02.jpg)
[6012Z]深溝玉軸受
エスコ¥2,800税込¥3,0801個翌日出荷用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など材質高炭素クロム軸受鋼寸法(mm)d:60、D:95、B:18軌道輪形状深溝玉軸受
22-155mm4本組自在フックレンチセット(ピン型)
エスコ¥30,500税込¥33,5501個翌日出荷仕様ニッケルメッキセット内容4本組材質スチール全長(mm)165/335ナット外径22/35mm 35/60mm 60/90mm 95/155mm
22-155mm4本組自在フックレンチセット(ピン型)
エスコ¥29,900税込¥32,8901個翌日出荷仕様ツールポーチ付セット内容4本組材質特殊鋼全長(mm)165/335ナット外径22/35mm 35/60mm 60/90mm 95/155mm
温度・湿度データロガー(一体型)
エスコ¥32,500税込¥35,7501組翌日出荷付属品単3電池×2本、通信ケーブル×1本、取扱説明書、クイックマニュアル、解析ソフトウェアCD-ROM材質センサ部:PC樹脂、コネクタ部:PVC樹脂寸法(mm)本体:114(W)×35(D)×80(H)、センサー:Φ11×60(H)測定範囲温度:-10.0~60.0、湿度:5.0~95.0%rh(at0~60)質量(g)本体:約227(電池含む)、センサー:約9電源単3電池×2本(付属)精度温度:±0.5℃、湿度:サブ画像図参照分解能温度:0.1、湿度:0.1%rh電池寿命(時間)計測モード時:約500測定チャンネル数温度:1チャンネル、湿度:1チャンネル記憶容量各チャンネル16000データ外部メモリーmicroSD/SDHC 32GBまで、※市販のメモリはフォーマット済みのものをお使いください。、※本器で対応しているフォーマット形式はFAT32形式です。NTFS形式は本器では使用できません。表示サンプリング(秒)約1インターフェイスWindows10、8.1、8、全て64bit/32bit 日本版
コンクリート用ドリル(六角軸) EA811AXシリーズ
エスコ¥2,300税込¥2,5301本翌日出荷から翌々日出荷。6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、コンクリート用ドリルとしてご使用頂けます。
6.0mm 5本用ケース
エスコ¥1,080税込¥1,1881個翌日出荷6mm軸付カッター・軸付砥石など用ケース 5本入り用 6mm軸が入れられるように、5本溝が切ってあります。仕様●外寸:110×95×25(H)mm●内寸:105×90×10(H)mm●重量:60g●材質:プラスチック●中敷:発泡ウレタン
温度・湿度データロガー(分離型)
エスコ¥33,600税込¥36,9601組翌日出荷付属品単3電池×2本、通信ケーブル×1本、取扱説明書、クイックマニュアル、解析ソフトウェアCD-ROM材質センサ部:PC樹脂、コネクタ部・コード:PVC樹脂寸法(mm)本体:114(W)×35(D)×80(H)、センサー:Φ11×34(H)、コネクタ部:Φ12×40(L)測定範囲温度:-20.0~80.0、湿度:5.0~95.0%rh(at0~60)質量(g)本体:約227(電池含む)、センサー:約35電源単3電池×2本(付属)コード長さ(m)1.6精度温度:±0.5℃、湿度:サブ画像図参照分解能温度:0.1、湿度:0.1%rh電池寿命(時間)計測モード時:約500測定チャンネル数温度:1チャンネル、湿度:1チャンネル記憶容量各チャンネル16000データ外部メモリーmicroSD/SDHC 32GBまで、※市販のメモリはフォーマット済みのものをお使いください。、※本器で対応しているフォーマット形式はFAT32形式です。NTFS形式は本器では使用できません。表示サンプリング(秒)約1インターフェイスWindows10、8.1、8、全て64bit/32bit 日本版
585x381x457mmツールトロリー
エスコ¥112,000税込¥123,2001個翌日出荷樹脂製のため軽量 引き出しはどの順番でも挿入可能 【A】2ヶ所にハンドルが設けられた取り外し可能なトレーと、トップカバーの下に2つの透明な引き出し用カバーが付属 【B】5つの引き出しは取り外し可能で、透明のロック付カバーを装着することができます。 【C】伸縮自在のハンドル側に2つのキャスターが付属材質ポリプロピレン質量(kg)15引出し内寸法(mm)460×250×30(H)mm、 460×250×60(H)mm、 460×250×95(H)mm
温度・湿度データロガー
エスコ¥30,500税込¥33,5501台翌日出荷・電池が切れても記憶した測定データは内部メモリに保持。 ・記憶した測定データは、microSDカード(別売り)にコピー可能。 ・リアルタイム監視 無線通信で離れた場所から子機の測定データをリアルタイムで監視することが可能です。 ・警報機能(メール送信) 設定した条件(上限値、または下限値を超えた場合/電池残量警告 など)が起こった場合、 事前に登録したメールアドレスに警報メールを送信します。 メールアドレスは4件まで登録ができ、警報時は全登録先へ一斉に警報メールを送信します。 最大60台のネットワーク通信が可能です。セット内容本体+センサー(一体型)寸法(mm)指示計:114×35×80 アンテナ、突起物含まず、センサ部:Φ11×H60、コネクタ部:Φ9×L30質量(g)249(電池含む)電源単3形アルカリ電池2本(付属)、または専用ACアダプタ(オプション)精度温度:±0.2(0~40)/±0.3(左記以外)、湿度:±0.2%rh(0~40)/±0.3%rh(左記以外)型番SK-L700R-TH+SK-L700R-TH-1分解能温度:0.1 湿度:0.1%rh温度測定範囲(℃)温度:-10.0~60.0、湿度:5.0~95.0%rh記憶容量温度、湿度 各16000データ記憶間隔1秒・2秒・5秒・10秒・15秒・30秒・1分・2分・5分・10分・15分・30分・60分 13通りセンサ精度温度:±0.5、湿度:「SK-L700R-TH-1 相対湿度測定範囲および精度」参照下さい。インターフェイスWindows10、8.1、8(すべて64bit/32bit 日本語版)無線規格ARIB STD-T108準拠 920MHz帯/出力約20mW![[Hexlobe]ドライバー(ラチェット式・電工型) EA564AHシリーズ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68132708-240813-02.jpg)
[Hexlobe]ドライバー(ラチェット式・電工型) EA564AHシリーズ
エスコ¥855税込¥9411セット翌日出荷ギア部は高強度、高性能の為本締めが可能です。 ※差込部深さ40mmの為、全長50mm以下のビットは使用不可です。ビット差し込み時、ハンドル内部の六角面としっかり面接触するので、ビットとハンドル部のがたつきがありません![[Hexlobe]ドライバー(ラチェット式・電工型) EA564AHシリーズ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66348846-240624-02.jpg)
[Hexlobe]ドライバー(ラチェット式・電工型) EA564AHシリーズ
エスコ¥855税込¥9411セット翌日出荷ギア部は高強度、高性能の為本締めが可能です。 ※差込部深さ40mmの為、全長50mm以下のビットは使用不可です。ビット差し込み時、ハンドル内部の六角面としっかり面接触するので、ビットとハンドル部のがたつきがありません仕様●ラチェットハンドル:95mm●差込六角対辺:1/4"●ビット全長:125mm●ビット:T7●左右切替式●山数60のギヤを内蔵&6°の送り角がスムーズな作業効率を実現!●ハンドル後端部に「締める・緩める」がわかりやすく表記されており、切り替え確認が容易●ビットはマグネット付![[Hexlobe]ドライバー(ラチェット式・電工型) EA564AHシリーズ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65657770-240528-02.jpg)
[Hexlobe]ドライバー(ラチェット式・電工型) EA564AHシリーズ
エスコ¥855税込¥9411セット翌日出荷。ギア部は高強度、高性能の為本締めが可能です。 ※差込部深さ40mmの為、全長50mm以下のビットは使用不可です。ビット差し込み時、ハンドル内部の六角面としっかり面接触するので、ビットとハンドル部のがたつきがありません仕様●ラチェットハンドル:95mm●差込六角対辺:1/4"●ビット全長:125mm●ビット:T27●左右切替式●山数60のギヤを内蔵&6°の送り角がスムーズな作業効率を実現!●ハンドル後端部に「締める・緩める」がわかりやすく表記されており、切り替え確認が容易●ビットはマグネット付![[Hexagon]ドライバー(ラチェット式・電工型) EA564AHシリーズ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66660940-240624-02.jpg)
[Hexagon]ドライバー(ラチェット式・電工型) EA564AHシリーズ
エスコ¥810税込¥8911セット翌日出荷ギア部は高強度、高性能の為本締めが可能です。 ※差込部深さ40mmの為、全長50mm以下のビットは使用不可です。ビット差し込み時、ハンドル内部の六角面としっかり面接触するので、ビットとハンドル部のがたつきがありません仕様●ラチェットハンドル:95mm●差込六角対辺:1/4"●ビット全長:125mm●ビット:5.0mm●左右切替式●山数60のギヤを内蔵&6°の送り角がスムーズな作業効率を実現!●ハンドル後端部に「締める・緩める」がわかりやすく表記されており、切り替え確認が容易●ビットはマグネット付![[Hexlobe]ドライバー(ラチェット式・電工型) EA564AHシリーズ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68973828-240919-02.jpg)
[Hexlobe]ドライバー(ラチェット式・電工型) EA564AHシリーズ
エスコ¥855税込¥9411セット翌日出荷ギア部は高強度、高性能の為本締めが可能です。 ※差込部深さ40mmの為、全長50mm以下のビットは使用不可です。ビット差し込み時、ハンドル内部の六角面としっかり面接触するので、ビットとハンドル部のがたつきがありません![[Hexagon]ドライバー(ラチェット式・電工型) EA564AHシリーズ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66470156-240624-02.jpg)
[Hexagon]ドライバー(ラチェット式・電工型) EA564AHシリーズ
エスコ¥805税込¥8861セット翌日出荷ギア部は高強度、高性能の為本締めが可能です。 ※差込部深さ40mmの為、全長50mm以下のビットは使用不可です。ビット差し込み時、ハンドル内部の六角面としっかり面接触するので、ビットとハンドル部のがたつきがありません仕様●ラチェットハンドル:95mm●差込六角対辺:1/4"●ビット全長:125mm●ビット:1.5mm●左右切替式●山数60のギヤを内蔵&6°の送り角がスムーズな作業効率を実現!●ハンドル後端部に「締める・緩める」がわかりやすく表記されており、切り替え確認が容易●ビットはマグネット付![[Hexlobe]ドライバー(ラチェット式・電工型) EA564AHシリーズ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69480515-240924-02.jpg)
[Hexlobe]ドライバー(ラチェット式・電工型) EA564AHシリーズ
エスコ¥855税込¥9411セット翌日出荷ギア部は高強度、高性能の為本締めが可能です。 ※差込部深さ40mmの為、全長50mm以下のビットは使用不可です。ビット差し込み時、ハンドル内部の六角面としっかり面接触するので、ビットとハンドル部のがたつきがありません![[Hexagon]ドライバー(ラチェット式・電工型) EA564AHシリーズ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68973794-240919-02.jpg)
[Hexagon]ドライバー(ラチェット式・電工型) EA564AHシリーズ
エスコ¥810税込¥8911セット翌日出荷ギア部は高強度、高性能の為本締めが可能です。 ※差込部深さ40mmの為、全長50mm以下のビットは使用不可です。ビット差し込み時、ハンドル内部の六角面としっかり面接触するので、ビットとハンドル部のがたつきがありません![[Hexagon]ドライバー(ラチェット式・電工型) EA564AHシリーズ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66330549-240624-02.jpg)
[Hexagon]ドライバー(ラチェット式・電工型) EA564AHシリーズ
エスコ¥810税込¥8911セット翌日出荷ギア部は高強度、高性能の為本締めが可能です。 ※差込部深さ40mmの為、全長50mm以下のビットは使用不可です。ビット差し込み時、ハンドル内部の六角面としっかり面接触するので、ビットとハンドル部のがたつきがありません仕様●ラチェットハンドル:95mm●差込六角対辺:1/4"●ビット全長:125mm●ビット:4.0mm●左右切替式●山数60のギヤを内蔵&6°の送り角がスムーズな作業効率を実現!●ハンドル後端部に「締める・緩める」がわかりやすく表記されており、切り替え確認が容易●ビットはマグネット付![防塵マスク(伝声器付)[RL2] EA800MPシリーズ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65659468-260402-06.jpg)
防塵マスク(伝声器付)[RL2] EA800MPシリーズ
エスコ¥29,400税込¥32,3401個翌日出荷。注意事項:使用前に必ずフィットテストを行って、顔にしっかりと密着させて装着してください。 息苦しさを感じる前にフィルタを交換してください。(通気抵抗が著しく上昇しないようにする)![[+-]ドライバー(ラチェット式・電工型) EA564AHシリーズ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63875764-240801-02.jpg)
[+-]ドライバー(ラチェット式・電工型) EA564AHシリーズ
エスコ¥1,480税込¥1,6281セット翌日出荷ギア部は高強度、高性能の為本締めが可能です。 ※差込部深さ40mmの為、全長50mm以下のビットは使用不可です。ビット差し込み時、ハンドル内部の六角面としっかり面接触するので、ビットとハンドル部のがたつきがありません仕様●ラチェットハンドル:95mm●差込六角対辺:1/4"●ビット全長:300mm●ビット:(+)#2×(-)6mm●左右切替式●山数60のギヤを内蔵&6°の送り角がスムーズな作業効率を実現!●ハンドル後端部に「締める・緩める」がわかりやすく表記されており、切り替え確認が容易●ビットはマグネット付![[+-]ドライバー(ラチェット式・電工型) EA564AHシリーズ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65657745-240528-02.jpg)
[+-]ドライバー(ラチェット式・電工型) EA564AHシリーズ
エスコ¥1,330~税込¥1,463~1セット翌日出荷。ギア部は高強度、高性能の為本締めが可能です。 ※差込部深さ40mmの為、全長50mm以下のビットは使用不可です。ビット差し込み時、ハンドル内部の六角面としっかり面接触するので、ビットとハンドル部のがたつきがありません![[+-]ドライバー(ラチェット式・電工型) EA564AHシリーズ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68132690-240813-02.jpg)
[+-]ドライバー(ラチェット式・電工型) EA564AHシリーズ
エスコ¥1,190~税込¥1,309~1セット翌日出荷ギア部は高強度、高性能の為本締めが可能です。 ※差込部深さ40mmの為、全長50mm以下のビットは使用不可です。ビット差し込み時、ハンドル内部の六角面としっかり面接触するので、ビットとハンドル部のがたつきがありません
AC100V/ 50W 作業灯/LED コード10.0m
エスコ¥40,500税込¥44,5501台翌日出荷バラストレス水銀灯500Wクラスの明るさ(メーカー比)。電気代は白熱球の約1/10で省エネです。屋内・屋外兼用型付属品バイス、落下防止ワイヤー×1本仕様●型番:AFL-E5010J●光源色:昼白色(5000K)●演色性:Ra83(高演色LED)●電球:LED球100V:48W200V:47W●明るさ:6850lm●使用環境温度:-20℃~45℃●ビーム角:(1/2ビーム角)110度(1/10ビーム角)170度●本体色:黒●付属品:バイス、落下防止ワイヤー×1本●コード長:10m●クランプ範囲:95mm●サイズ:205(W)×356(D)×422.5(H)mm●プラグ:アース付ポッキンプラグ●口金:E39●重量:3.3kg●電源:AC100V(50/60Hz)●電線仕様:2PNCT0.75mm2×3心●用途:夜間工事・仮設工事・屋内外のイベント照明に質量(kg)3.3周波数(Hz)50/60口金E39コード長さ(m)10電源電圧(V)100入力プラグアース付きポッキンプラグ色温度(K)5000設置場所屋内・屋外兼用色(本体)黒光色昼白色明るさ6850lm演色指数(Ra)83電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
AC100V/1.45kW 高圧エアーコンプレッサー タンク 8L
エスコ¥178,100税込¥195,9101台翌日出荷持ち運びに便利-片手で持てる小形・軽量ボディ(※ショルダーベルトを使用する際にはハンドルをしっかり掴みながら運搬して下さい。)。電源コードを本体背面に収納でき、持ち運びに便利。長さは仮設電源の高さに丁度よい少し長めの2.5m。付属品ショルダーベルト仕様●DCブラシレスモーター搭載●セキュリティ機能なし●作業に合わせた3つの運転モード(パワーモード/オートモード/静音モード)●トップクラスの低騒音:モーター回転数を抑えて回転音を低減●高耐久:コンピュータ解析による最適構造、特殊コーティングシリンダ採用、耐久性の高い主要部品●操作性の良い斜め配置カプラ●180°可動できるハンドルでコンパクトに収納が可能●大容量360L(タンク内空気量/45気圧×8L)、90mm釘の連続釘打ち本数約110本幅(mm)430質量(kg)13.5高さ(mm)352出力(kW)1.45種類小形・軽量奥行(mm)350電流(A)14.5電圧(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1450タンク容量(L)8最高使用圧力(MPa)(一般圧):約0.8(約8.2kgh/cm2)、(高圧):約2.5(約25.5kgh/cm2)型番EC1245H3(CTN)最高圧力(MPa)空気タンク内:4.4(44.9kgf/cm2)空気取出口一般圧カプラー2個、高圧カプラー2個電源コード(m)2.5騒音値(dB)59(静音モード/55)電源コードアースクリップ付3心キャプタイヤケーブル[3P(可倒式)電源プラグ付]吐出空気量(L/min)パワーモード/107(0.7MPa(7.1kgf/cm2)時)、83(2.3MPa(23.5kgf/cm2)時)、オートモード/95(0.7MPa(7.1kgf/cm2)時)、75(2.3MPa(23.5kgf/cm2)時)、静音モード/60(0.7MPa(7.1kgf/cm2)時)、50(2.3MPa(23.5kgf/cm2)時)制御圧力(MPa)ON圧力/4.0(40.8kgf/cm2)、OFF圧力/4.4(44.9kgf/cm2)回転速度パワーモード/最大2500rpm、オートモード/最大2200rpm、静音モード/最大1500rpmシリンダ径×行程×数(mm)低圧/62×26×1、高圧/40×11×1
電気ケトル
エスコ¥12,200税込¥13,4201台4日以内出荷シンプルなステンレスデザインでインテリア性の高い電気ケトルです。温度調節機能付きで、60℃~100℃まで5℃刻みでの温度調節や保温温度(60℃~95℃)も調節が可能です。自動メニューボタン付きで、ボタンひとつでコーヒーやお茶に合った温度で沸かせます。コーヒーカップ約6杯分(1杯150mL)が沸かせる容量1000mLです。お湯が沸騰すると自動でスイッチが切れる自動電源オフ機能があるので安心です。容器内が空の状態で電源スイッチを入れても、電源が自動的に切れる空焚き防止機能を搭載しています。本体と電源プレートがセパレート式になっているので、本体の持ち運びがしやすいです。コードホルダー付きで、長さを調節できるので、邪魔にならない。フィルターは取り外しが可能なので、細かいところまできれいにお掃除が可能です。お手入れしやすく、いつまでも清潔にお使いいただけます。材質ステンレス、ポリプロピレン質量(kg)1.3色ブラック容量(L)約1消費電力(W)1200電源AC100V(50/60Hz共用)コード長さ(m)約1.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×223×225
ジャッキスタンド
エスコ¥36,100税込¥39,7101台(12台)3日以内出荷3段階調節(355mm、433mm、508mm)。取手付で運びやすく、位置が調整しやすい。9.5mmの厚みのスチールベースプレートがスタンドを安定させます。材質スチールストローク(mm)355~508寸法(mm)サドル:95(W)×60(D)、取手:45(W)×115(H)質量(kg)15能力(t)22サイズ(mm)250(W)×250(D)×355(H)
6.0mm 6本用ケース
エスコ¥1,030税込¥1,1331個3日以内出荷6mm軸付カッター・軸付砥石など用ケース 6本入り用 6mm軸が入れられるように、6本溝が切ってあります。仕様●外寸:110×95×25(H)mm●内寸:105×90×10(H)mm●重量:60g●材質:プラスチック●中敷:発泡ウレタン













![[Hexagon]ドライバー(ラチェット式・電工型) EA564AHシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66849118-240626-02.jpg)
![[32012] 円すいころ軸受 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64807926-210511-02.jpg)
![[6012Z]深溝玉軸受 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64802983-210511-02.jpg)









![[Hexlobe]ドライバー(ラチェット式・電工型) EA564AHシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68132708-240813-02.jpg)
![[Hexlobe]ドライバー(ラチェット式・電工型) EA564AHシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66348846-240624-02.jpg)
![[Hexlobe]ドライバー(ラチェット式・電工型) EA564AHシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65657770-240528-02.jpg)
![[Hexagon]ドライバー(ラチェット式・電工型) EA564AHシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66660940-240624-02.jpg)
![[Hexlobe]ドライバー(ラチェット式・電工型) EA564AHシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68973828-240919-02.jpg)
![[Hexagon]ドライバー(ラチェット式・電工型) EA564AHシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66470156-240624-02.jpg)
![[Hexlobe]ドライバー(ラチェット式・電工型) EA564AHシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69480515-240924-02.jpg)
![[Hexagon]ドライバー(ラチェット式・電工型) EA564AHシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68973794-240919-02.jpg)
![[Hexagon]ドライバー(ラチェット式・電工型) EA564AHシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66330549-240624-02.jpg)
![防塵マスク(伝声器付)[RL2] EA800MPシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65659468-260402-06.jpg)
![[+-]ドライバー(ラチェット式・電工型) EA564AHシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63875764-240801-02.jpg)
![[+-]ドライバー(ラチェット式・電工型) EA564AHシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65657745-240528-02.jpg)
![[+-]ドライバー(ラチェット式・電工型) EA564AHシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68132690-240813-02.jpg)