カテゴリ

  • 作業工具(3)
  • 日用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • マスク(1)
  • 手袋(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • SMC(28)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(8)
  • 三菱ふそう(8)
  • トヨタ(8)
  • ヤマニパッケージ(8)
  • RS PRO(8)
  • ホンダ(7)
  • Igus(イグス)(7)
  • EBM(江部松商事)(6)
  • cotta(6)
  • ケーピープラテック(5)
  • いすゞ自動車(5)
  • 日野自動車(5)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(5)
  • 中央化学(4)
  • パール金属(3)
  • 日本理化学器械(NRK)(3)
  • シーピー化成(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「95-270」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
両面ハトメパンチセット エスコ両面ハトメパンチセットエスコ
2,600税込2,860
1セット
当日出荷
用途袋物、カーテン、服飾等の穴の補強・アクセントに材質プライヤー本体:鉄+ABS、ポンチ:鉄、穴あけ用下敷き:合成ゴム、両面ハトメ:アルミセット内容プライヤー(全長:200mm、ハンドル長:105mm)、穴あけポンチ(10mm)、ポンチ用下敷き、両面ハトメ(アルミ製):15組厚さ(mm)3まで質量(g)342ハトメ数15組寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×95×30アズワン品番64-2232-01ハトメ内径(Φmm)10(#25)
両面ハトメパンチセット エスコ両面ハトメパンチセットエスコ
3,220税込3,542
1セット
当日出荷
コマを換えるだけでスナップ・リングホック・カシメにも使用できます(コマは別売です)。
用途袋物、カーテン、服飾等の穴の補強・アクセントに使用材質プライヤー本体:鉄+ABS、ポンチ:鉄、穴あけ用下敷き:合成ゴム、両面ハトメ:アルミセット内容プライヤー(全長:200mm、ハンドル長:105mm)、穴あけポンチ(15mm)、ポンチ用下敷き・両面ハトメ(アルミ製/5組)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×30×270
12mm 両面ハトメパンチセット エスコ12mm 両面ハトメパンチセットエスコ
3,220税込3,542
1個
当日出荷
コマを換えるだけでスナップ・リングホック・カシメにも使用できます。(コマは別売です。)。
用途袋物、カーテン、服飾等の穴の補強・アクセントに使用セット内容プライヤー(全長:200mm、ハンドル長:105mm)、穴あけポンチ(12mm)、ポンチ用下敷き、両面ハトメ(アルミ製):10組材質プライヤー本体: 鉄 + ABS ポンチ: 鉄 穴あけ用下敷き: 合成ゴム 両面ハトメ: アルミ厚さ(mm)3.5まで寸法(mm)(W)95×(D)30×(H)270質量(g)347アズワン品番64-2232-02入数10組ハトメ内径(Φmm)12
手袋・耐熱(クリーン) EA354ASシリーズ エスコ手袋・耐熱(クリーン) EA354ASシリーズエスコ
5,240税込5,764
1双
翌日出荷
掌、甲共に表面と内側に防塵性に優れるポリウレタンラミネート生地を採用し、極めて高い防塵性を実現。立体縫製により多層構造でありながらも、ゆとりある履き心地を実現。断熱性を確保した構造ですが、熱板を握った際に80℃の時79秒、100℃の時33秒で熱く感じます。但し、体感温度には個人差がありますのであくまで目安とお考え下さい。『保証値』ではありません。100℃以下であっても低温火傷の危険がありますので長時間の使用の際はご注意下さい。未洗浄。
[EA864CD-641用] 増設用カメラ エスコ[EA864CD-641用] 増設用カメラエスコ
29,600税込32,560
1個
翌日出荷
仕様●撮影範囲:水平87°、垂直48°●有効画素数:約200万画素●赤外線照射距離:12m●電源:DC9V/600mA●サイズ:カメラ/84(W)×263.5(D)×81(H)mm ソーラーパネル/225(W)×124(D)×175(H)mm●重量:カメラ/392g ソーラーパネル/618g●付属品:カメラ用取付金具用ビス・アンカー(各3本)、カメラ用隙間電源ケーブル(約6.5m)、カメラ用アダプタ、ソーラーパネル取付金具用ビス・アンカー(各2本)、ソーラーパネル(ケーブル/約10m)、クランプ×2セット、クランプ用ビス×4本(2セット)●撮像素子:1/2.7 FHD Color CMOS イメージセンサー●フレーム/解像度:最大15fps(HD)、最大10fps(FHD)●レンズ:3.6mm F=1.8●最低照度:5Lux(IR照射0Lux)●人感(熱感)センサー感知範囲:2~6m、水平110°垂直95°●防水性能:IP65●音声マイク:有●消費電力:270mA(IRオフ)、330mA(IRオン)●電源供給ケーブル:10m●使用温度環境:-10℃~40℃●使用湿度環境:0~85%●充電池:ニッケル水素充電池1600mAh/6V、フル充電8時間 フル充電時、連続稼働時間3~4時間(常温時)●電流(休止状態時):180μA●ソーラーパネル電力給電:4W●ソーラー種類:多結昌シリコン●材質:プラスチック●通信タイプ:無線方式●周波数帯域:2,400GHz~2,483GHz●データーレート:4Mbps●変調方式/通信方式:GFSK/FHSS●EA864CD-641用増設用カメラアズワン品番65-9306-65
電動ファン付き呼吸用保護具 EA800MRシリーズ エスコ電動ファン付き呼吸用保護具 EA800MRシリーズエスコ
34,000税込37,400
1個
翌日出荷から8日以内出荷
送風効率を向上させ、呼吸追随性能を高めた次世代モデルです。
550- 750x270mm 伸縮突っ張りメッシュ棚 エスコ550- 750x270mm 伸縮突っ張りメッシュ棚エスコ
3,370税込3,707
1個
8日以内出荷
後付けメッシュが付いているので、伸縮時に棚にすきまが空きません。 ポールが自由に伸縮するので、段差のある壁も取付け可能です。 取付け位置を決めるのに便利なアダプター付(-53A・-54A・-56Aのみ)。
エスコ品番EA951FE-53A材質パイプ:塩化ビニール被覆鋼管、その他:ABS樹脂・スチール耐荷重(kg)30~60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550~750×270×95