カテゴリ
- 作業工具(5)
- 保管用品(4)
- 物流用品(4)
- 電動工具(4)
- メカニカル部品(3)
- 安全用品(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- テープ(2)
- 機構部品(2)
- 建築金物(2)
- 研磨材(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 卓上消耗品(1)
- 日用品(1)
- 切削工具(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(1)
- SMC(255)
- ホンダ(94)
- MAZDA(マツダ)(72)
- RS PRO(72)
- BIGM(丸山製作所)(48)
- Kawasaki(45)
- EPCOS(44)
- KOA(41)
- 大阪魂(39)
- StarTech.com(38)
- KEMET(30)
- スズキ(29)
- Panasonic(パナソニック)(28)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(28)
- メディアカバーマーケット(27)
- 清水製作所[継手](26)
- BOURNS(25)
- ノーブランド(23)
- ブランドをもっと見る
「9x9」の検索結果

9.0x0.8 / 9.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥580税込¥6381個翌日出荷仕様研削処理/有りエスコ品番EA952SF-182材質SUS304高さ(mm)9線径(Φmm)0.8外径(Φmm)9端末クローズドエンドばね定数(N/mm)2.55許容荷重(N)9.41巻方向右密着高さ(mm)3.6許容荷重時高さ(mm)5.31
559x915mm 吸水タオル(マイクロファイバー)
エスコ(1件のレビュー)¥2,900税込¥3,1901個当日出荷角の芯で、すき間や鏡の奥まった水分も拭き取ることが出来ます。 端の部分がほつれません。エスコ品番EA929DB-502材質マイクロファイバー寸法(mm)559×915
9.9x9.9m トラシート
エスコ¥72,100税込¥79,3101枚当日出荷仕様ハトメ付(アルミ製)周囲に危険を知らせる特徴あるブラック、オレンジのストライプ模様です。材質ポリエチレン幅(mm)(ストライプ)900厚さ(mm)0.25サイズ9.9×9.9m
13x19x900mm クッションガード(丸型/2個)
エスコ¥2,398税込¥2,6381個当日出荷仕様非粘着式エスコ品番EA983FF-13材質NBR(発泡ゴム)厚さ(mm)3タイプ背割れ内径(Φmm)13外径(Φmm)19
Φ19x0.8x 910mm ステンレス管(5本)
エスコ¥4,580税込¥5,0381個当日出荷エスコ品番EA440DE-19材質ステンレス(SUS304)形状パイプ厚さ(mm)0.8長さ(m)0.91
17x29x900mm クッションガード(丸型/2個)
エスコ¥2,750税込¥3,0251個翌日出荷仕様非粘着式エスコ品番EA983FF-17材質NBR(発泡ゴム)厚さ(mm)6タイプ背割れ内径(Φmm)17外径(Φmm)29![T9x 95mm [TORX]ドライバービット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64565516-210430-02.jpg)
T9x 95mm [TORX]ドライバービット
エスコ¥795税込¥8751本翌日出荷仕様ボール溝中心から後端までの長さ(mm):9.5全長(mm)95先端サイズT9軸長(mm)70差込角対辺(mm)1/4"
576x319x98mm/12.0L コンテナ
エスコ¥1,910税込¥2,1011個翌日出荷積み重ね可能。エスコ品番EA506AD-22A材質PP寸法(mm)576×319×98フタなしコンテナ種類メッシュスタッキング可
606x369x96mm/16.5L コンテナ(グレー)
エスコ¥3,240税込¥3,5641個翌日出荷積み重ね可能。 フタ(EA506AF-15F)はロック機構付の為、コンテナからはがれ落ちる心配がありません。エスコ品番EA506AF-15B材質PP寸法(mm)606×369×96フタなしコンテナ種類ベタ目スタッキング可
19x 9mm 木工用二段錐(六角軸)
エスコ¥4,010税込¥4,4111本翌日出荷用途木工仕様インパクト対応:有材質ハイス鋼軸径(Φmm)6.35刃先径(Φmm)19×9×9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×15×200最小径(Φmm)9最大径(Φmm)19
7.9x 9.5x 44mm ロープシーブ(ステンレス製)
エスコ¥2,680税込¥2,9481個翌日出荷エスコ品番EA987SL-4材質ステンレス直径(Φmm)44質量(g)80寸法A(mm)7.9寸法D(mm)11.1寸法E(mm)16.5寸法C(mm)9.5
Φ29x 9.0mm サイドバーロック(スチール製)
エスコ¥4,230税込¥4,6531個翌日出荷鍵はリバーシブルキー ディンプルタイプの鍵でピッキング対策にもなります。仕様鍵番号違いエスコ品番EA983TH-14材質黄銅仕上クロムメッキシリンダー径(Φmm)29最大適合板厚(mm)9
14x 9x300mm 両角マシンキー
エスコ¥800税込¥8801個翌日出荷用途に応じて切断し、両端部を加工して使用いただけます。 幅・高さとも総研磨仕上げエスコ品番EA968ZD-9材質スチール長さ(mm)300幅(mm)14厚さ(mm)9
152x99x301mm/2.2Lポット
エスコ¥1,120税込¥1,2321個翌日出荷ワンタッチオープン、ボタンロック付 氷もラクラク入る口径50mmの大きい口です。 片手でオープンできます。 耐衝撃フルカバーポーチ材質ステンレス製寸法(mm)100×100×300mm容量1L質量(g)585保冷効力(℃)9℃以下
120x 9x162mm タブレットスタンド 折畳式
エスコ¥2,570税込¥2,8271個翌日出荷折りたためば厚さわずか9mmの薄型サイズで、カバンの中に入れてもかさばらず持ち運びに便利です。角度を5段階に調節できるので、お好みの角度で使用できます。タブレットを設置する部分には上下2ヵ所に滑り止めラバーがあり、設置したタブレットがずれにくく、キズ付仕様●カラー:ブラック●サイズ:W120×D9×H162mm●材質:本体/ABS樹脂、滑り止め/シリコーン●重量:約138g
10x 9x49mm/6mm軸 超硬カッター(スチール用)
エスコ¥4,120税込¥4,5321本翌日出荷材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)6質量(g)18.67適合材鉄、鋳鋼、ステンレス、鋳鉄、チタニウム刃径×刃長×全長(mm)10×9×49
10x 9x49mm/6mm軸 超硬カッター(ステンレス用)
エスコ¥4,790税込¥5,2691本翌日出荷材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)6質量(g)18.2適合材ステンレス、鉄、鋳鋼刃径×刃長×全長(mm)10×9×49
M5 xP0.8 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/左ねじ)
エスコ¥1,410税込¥1,5511個翌日出荷材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ5mm W:8mm E:Φ11.112mmO:7.71mm G:6mm D:Φ16mm F:27mmA:12.5mm M:M5×0.8mm K:11mmX:9mm L:4mm J:9mmピッチ(mm)0.8破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:8.6、ラジアル限界荷重:5.86、アキシャル限界荷重:2.25許容傾斜角度(°)12ラジアル最大すきま(μm)30無負荷回転トルク(N・m)最大0.04
M 5xP0.8 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ)
エスコ¥1,410税込¥1,5511個翌日出荷材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ5mm W:8mm E:Φ11.112mmO:7.71mm G:6mm D:Φ16mm F:27mmA:12.5mm M:M5×0.8mm K:11mmX:9mm L:4mm J:9mmピッチ(mm)0.8破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:8.6、ラジアル限界荷重:5.86、アキシャル限界荷重:2.25許容傾斜角度(°)12ラジアル最大すきま(μm)30無負荷回転トルク(N・m)最大0.04
129x 99x60mm/ 500ml PPパック
エスコ¥420税込¥4621個4日以内出荷材質本体:ポリプロピレン樹脂、ふた:EVA樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)129×99×60耐熱温度(℃)本体:120、ふた:60耐冷温度(℃)本体:-20、ふた:-30外寸(幅×奥行×高さ)(mm)129×99×60
676x459x995mm/7段ツールワゴン
エスコ¥94,700税込¥104,1701個4日以内出荷引出しはボールベアリング式ダブルレール採用。 開閉がスムーズで重量物の収納に最適。 車輪回転と首振り旋回を同時にロックするダブルストッパー機構を採用し安全性も向上。付属品鍵×2、引出し用マット×7、 トップマット×1、ハンドル(ねじ含む)×1、 自在キャスター(ねじ含む)×2、 固定キャスター(ねじ含む)×2質量(kg)63.5kg耐荷重700kgf(移動時:550kgf)




















![T9x 95mm [TORX]ドライバービット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64565516-210430-02.jpg)