カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(964)
- 作業工具(936)
- 塗装・養生・内装用品(461)
- 研磨材(416)
- 空調・照明・電設資材(173)
- 配管・水廻り設備部材(167)
- 制御機器(165)
- 機構部品(135)
- 物流用品(113)
- 電動工具(103)
- 清掃用品(97)
- 電気材料(84)
- 空圧工具(84)
- 測定用品(78)
- 油圧機器・油圧ホース(78)
- 建築金物(77)
- 保管用品(76)
- ねじ・ボルト・釘(72)
- 切削工具(60)
- 事務用品(51)
- スプレー・オイル・グリス(49)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(49)
- はんだ関連・静電気対策用品(43)
- メカニカル部品(35)
- 学童・教育用品(32)
- 梱包用品(27)
- 農業・園芸資材(25)
- 溶接用品(24)
- テープ(22)
- 接着剤・補修材(22)
- オフィス家具(22)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(17)
- 安全標識(17)
- 安全保護具(16)
- パソコン/周辺機器(15)
- 科学研究・開発用品(13)
- 手袋(13)
- 農具(13)
- 自動車用オイル・ケミカル(12)
- 洗剤・除去剤(11)
- タイヤ・足回り(11)
- 厨房用品(9)
- 整備工具・収納(9)
- 作業服(9)
- 安全用品(8)
- 家電(7)
- 測量用品(土木/建設)(6)
- ヘルスケア(6)
- 日用品(5)
- クリーンルーム用品(5)
- トラック輸送・安全用品(5)
- 防災用品(4)
- バッテリー・電装(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 店舗什器・備品(3)
- 卓上消耗品(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 洗車・清掃(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- 農業機械(3)
- 塗料(2)
- 防犯用品(2)
- カー用品(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 救急・衛生(1)
- 医療(1)
- マスク(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(38)
- BIGM(丸山製作所)(5,184)
- コガネイ(4,302)
- Panasonic(パナソニック)(2,377)
- 三菱電機(2,193)
- ホンダ(1,348)
- KITO(キトー)(1,138)
- メディアカバーマーケット(1,137)
- ヤンマー(1,130)
- オカムラ(岡村製作所)(1,100)
- omron(オムロン)(1,003)
- 黒田精工(924)
- IDEC(和泉電気)(881)
- 大阪魂(760)
- SUS(エスユーエス)(662)
- ワルター(647)
- INAX(LIXIL)(629)
- TKG(599)
- CKD(588)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
エコマーク認定(9)
グリーンマーク認定(10)
グリーン購入法適合(15)
「A1」の検索結果
特価

240x318x25mm/A4 ファイルケース
エスコ(2件のレビュー)¥495税込¥5451個当日出荷そのまま移動用のバッグにもなります。仕様ラベル付エスコ品番EA506JA-1材質PP樹脂サイズA4質量(g)236内寸法(mm)314×225×15外寸法(mm)318×240×25![[1a/1b] 非常停止 コントロールボックス エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03668585-180827-02.jpg)
[1a/1b] 非常停止 コントロールボックス
エスコ¥8,420税込¥9,2621個当日出荷仕様Φ22mmスイッチエスコ品番EA940DF-24型式XALK1AA8タイプターンリリース形外形寸法(mm)68×93.5×68保護構造IP65定格電圧(V)AC600/DC600接点構成1a1bボタン形状マッシュルームΦ40mm定格電流(A)1.2/0.1使用周囲温度(℃)-40~70材質(ボックス)ポリカーボネイト![[1a/1b] 1点 コントロールボックス エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03668551-180827-02.jpg)
[1a/1b] 1点 コントロールボックス
エスコ¥6,330税込¥6,9631個翌日出荷エスコ品番EA940DF-21型式XALD1径(Φmm)スイッチ:22定格電圧(V)AC/DC600接点1a1b定格電流(A)AC1.2、DC0.1動作方式モメンタリ形材質(ボックス)ポリカーボネイト保護IP65サイズ(mm)68×62×68
1.5m パイプクリーニングブラシ
エスコ(9件のレビュー)¥950税込¥1,0451個当日出荷エスコ品番EA109CY-150材質毛:ナイロン、ケーブル:スチール(ビニールコーティング)、柄:ポリプロピレングリップ部(mm)20×15×170適合パイプ径(Φmm)51~76ケーブル長(mm)1500ケーブル径(Φmm)6ブラシ寸法(mm)約直径40×50![コテ型ブラシ[スチール] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03408386-260304-02.jpg)
コテ型ブラシ[スチール]
エスコ(16件のレビュー)¥1,250税込¥1,3751個当日出荷作業性に優れたコテ型ブラシ。エスコ品番EA109K-1質量(g)200線径(Φmm)0.2毛丈(mm)15材質(ブラシ部)スチール材質(ハンドル部)木柄ブラシ寸法(mm)40×130![[1a/1b] セレクタースイッチ コントロールボックス エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03668594-180827-02.jpg)
[1a/1b] セレクタースイッチ コントロールボックス
エスコ¥9,200税込¥10,1201個4日以内出荷エスコ品番EA940DF-25型式XALD1径(Φmm)スイッチ:22定格電圧(V)AC/DC600接点1a1b定格電流(A)AC1.2、DC0.1動作ノブ:2ノッチ各位置停止材質(ボックス)ポリカーボネイト保護IP65サイズ(mm)68×62×68
アルミ複合板
エスコ(13件のレビュー)¥1,000~税込¥1,100~1個当日出荷から5日以内出荷アルミニウム+ポリエチレン樹脂+アルミニウムのサンドイッチ構造 加工性、軽量性、耐久性、耐熱性、遮音性に優れています。 塗装/商品に光沢はありません(つやなしタイプです)
ナイロンチューブ(高耐圧)
エスコ(1件のレビュー)¥1,760~税込¥1,936~1個当日出荷から4日以内出荷材質高耐圧ナイロン色乳白使用温度範囲(℃)-20~70使用流体空気/水/油特性耐熱/耐寒/耐圧/耐摩耗/耐屈曲疲労
ステンレス丸棒
エスコ(12件のレビュー)¥2,310~税込¥2,541~1本当日出荷から16日以内出荷ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。 18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い 代表的なオーステナイト系になります。 溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・車両工業・各種機械部品材質ステンレス(SUS304)JIS規格G4303比重7.93切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
6.2mmx7m シールテープ(20巻)
エスコ(3件のレビュー)¥4,690税込¥5,1591個当日出荷耐薬性、耐溶剤性、耐候性に優れます。 可燃性ガス及び有毒ガス以外のあらゆる流体のネジ継手部のシールに。 柔軟性に優れているため、様々な形状部へのシールが非常に簡単に行えます。エスコ品番EA351KA-11材質PTFEタイプ不燃性耐熱温度(℃)-100~+260特性耐薬性、耐溶剤性、耐候性
130mm コテ型ブラシ(真鍮製)
エスコ(1件のレビュー)¥1,580税込¥1,7381個当日出荷作業性に優れたコテ型ブラシ。エスコ品番EA109K-4線径(Φmm)0.15毛丈(mm)15材質(ブラシ部)真鍮ハンドル長さ(mm)98行数3行サイズ(mm)135×60×80(H)材質(ハンドル部)木柄ブラシ寸法(mm)40×130
AC250・DC 65V/ 1A/1極 サーキットプロテクター/フレーム30
エスコ¥2,130税込¥2,3431個翌日出荷エスコ品番EA940MN-101極数1定格電圧(V)AC250/DC65定格電流(A)1動作特性中速形定格遮断容量(kA)2.5
1a-1b/30mm押しボタンスイッチ(大型/黒)
エスコ¥2,030税込¥2,2331個翌日出荷仕様IDEC製型式ABN311色黒保護構造IP65接点構成1a1b端子ねじM3.5定格容量600V/10A径(mm)40
工作ネット(ステンレス網)
エスコ(4件のレビュー)¥3,300税込¥3,6301本当日出荷簡単に多様な加工が可能です。 やわらかいものも、加工してつけた形は永く保てます。材質ステンレス(SUS304)
黄銅丸棒(快削)
エスコ(13件のレビュー)¥1,230~税込¥1,353~1本当日出荷から4日以内出荷被削性に優れている用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される材質黄銅(H3250)JIS規格H3250 C3604BD調質F(製造したままのもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
プラスチックチェーン
エスコ(2件のレビュー)¥3,490税込¥3,8391個当日出荷から翌々日出荷軽さと鮮やかさが特長の気軽に使える素材です。主な材質は高密度ポリエチレン、錆や薬品などに強いため日用品に多く用いられます。ポリアセタールを使用したチェーンは高密度ポリエチレンを使用した物より強度的に優れたものです。プラスチックチェーンは荷重を断続的にかけると伸びて切断することがあるため、吊り下げ用には適していません。材質ポリエチレン長さ(m)10
1a-1b/30mm押しボタンスイッチ(突型/緑)
エスコ¥1,820税込¥2,0021個翌日出荷仕様IDEC製型式ABN211色緑保護構造IP65接点構成1a1b端子ねじM3.5定格容量600V・10A直径(mm)39
1a-1b/30mm 押しボタンスィッチ(大型フルガード/赤)
エスコ¥3,650税込¥4,0151個翌日出荷エスコ品番EA940D-28種類非照光式保護構造IP65接点構成1a1bボタン形状丸端子形状ねじ端子ボタン色赤動作方式モメンタリ取付穴径(Φmm)30
1a-1b/30mm 押しボタンスィッチ(大型フルガード/黄)
エスコ¥3,650税込¥4,0151個翌日出荷エスコ品番EA940D-29種類非照光式保護構造IP65接点構成1a1bボタン形状丸端子形状ねじ端子ボタン色黄動作方式モメンタリ取付穴径(Φmm)30
130mm コテ型ブラシ(ステンレス製)
エスコ¥1,830税込¥2,0131個当日出荷作業性に優れたコテ型ブラシ。エスコ品番EA109K-3質量(g)225線径(Φmm)0.15毛丈(mm)15材質(ブラシ部)ステンレスハンドル長さ(mm)98行数3行サイズ(mm)135×60×80(H)材質(ハンドル部)木柄ブラシ寸法(mm)40×130
1a-1b/30mm 押しボタンスィッチ(大型フルガード/緑)
エスコ¥3,650税込¥4,0151個翌日出荷エスコ品番EA940D-27種類非照光式保護構造IP65接点構成1a1bボタン形状丸端子形状ねじ端子ボタン色緑動作方式モメンタリ取付穴径(Φmm)30
1a-1b/30mm 押しボタンスィッチ(大型フルガード/黒)
エスコ¥3,650税込¥4,0151個翌日出荷エスコ品番EA940D-26種類非照光式保護構造IP65接点構成1a1bボタン形状丸端子形状ねじ端子ボタン色黒動作方式モメンタリ取付穴径(Φmm)30
6.5/10.0mmx 10m エアーホース(PVC)
エスコ(5件のレビュー)¥3,320税込¥3,6521個当日出荷柔軟・滑り・軽量で操作性に優れております。用途エアー用エスコ品番EA125EA-10材質PVC色赤質量(g)570長さ(m)10使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10常用圧力(MPa)1.5破裂圧力(MPa)6使用流体空気許容圧力(MPa)1.5特性柔軟性/滑り性最小曲半径(mm)150
30V/1.0W/BA9S パイロット球(10個)
エスコ(1件のレビュー)¥1,910税込¥2,1011袋(10個)当日出荷エスコ品番EA758ZA-14寸法(mm)Φ12×23電圧(V)30消費電力(W)1口金BA9S(9Sピンベース)
Rc 1 "/ 25A 散水栓(90°)
エスコ¥8,900税込¥9,7901個翌日出荷マチノオス。ホースは、EA124LV-51をご使用下さい。仕様マチノ式継手:オス、ホースは、EA124LV-51~-53エスコ品番EA124LV-11材質黄銅呼び径(mm)25めねじサイズRc1使用地区一般地ねじサイズRc1最大使用水圧(Mpa)0.5ホース接続可否可
...




![[EA121A-1用] カップ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50509034-260625-02.jpg)

![[1a/1b] 非常停止 コントロールボックス エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03668585-180827-02.jpg)
![[R407C・R404A] 1/4" ミニコントロールバルブ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50471356-260624-02.jpg)
![[1a/1b] 1点 コントロールボックス エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03668551-180827-02.jpg)
![[1a/1b] 2点 コントロールボックス エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03668637-180827-02.jpg)
![[1a/1bx2] 2点 コントロールボックス エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03668621-180827-02.jpg)
![[1a/1bx3] 3点 コントロールボックス エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03668646-180827-02.jpg)
![[1a/1bx2] 3点 コントロールボックス エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03668655-180827-02.jpg)

![コテ型ブラシ[スチール] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03408386-260304-02.jpg)
![[1a/1b] セレクタースイッチ コントロールボックス エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03668594-180827-02.jpg)



![[R12・R22] サービス缶バルブ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50472808-170510-02.jpg)