カテゴリ
- 作業工具(1,683)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,525)
- 塗装・養生・内装用品(605)
- 研磨材(576)
- 配管・水廻り設備部材(482)
- 空調・照明・電設資材(288)
- 物流用品(211)
- 機構部品(195)
- 空圧工具(188)
- 制御機器(179)
- 清掃用品(172)
- 電気材料(146)
- 電動工具(142)
- 事務用品(140)
- ねじ・ボルト・釘(127)
- 測定用品(125)
- スプレー・オイル・グリス(120)
- 科学研究・開発用品(114)
- 保管用品(99)
- 建築金物(99)
- 切削工具(99)
- はんだ関連・静電気対策用品(88)
- 油圧機器・油圧ホース(80)
- メカニカル部品(70)
- 溶接用品(69)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(60)
- パソコン/周辺機器(51)
- オフィス家具(49)
- 農業・園芸資材(49)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(39)
- 整備工具・収納(39)
- クリーンルーム用品(38)
- 手袋(38)
- タイヤ・足回り(36)
- 安全保護具(35)
- 梱包用品(34)
- 接着剤・補修材(33)
- 安全標識(33)
- 学童・教育用品(33)
- テープ(31)
- 自動車用オイル・ケミカル(30)
- 作業服(26)
- 農具(26)
- 店舗什器・備品(24)
- FA担当者のオススメ新商品(24)
- 測量用品(土木/建設)(23)
- 家電(20)
- バッテリー・電装(18)
- 日用品(17)
- 洗剤・除去剤(17)
- 安全用品(14)
- 厨房用品(12)
- 防犯用品(12)
- トラック輸送・安全用品(12)
- 防災用品(11)
- 農業機械(10)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(9)
- 縫製用品(9)
- ポンプ・送風機・電熱機器(8)
- カー用品(7)
- 印刷用紙/インク/印刷機(7)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
- 卓上消耗品(6)
- ヘルスケア(6)
- 塗料(4)
- 建材・エクステリア(4)
- 医療(4)
- ガレージ機器・整備設備(4)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 洗車・清掃(3)
- 安全靴・作業靴(3)
- 介護用品(2)
- 救急・衛生(2)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- マスク(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(95)
- MAZDA(マツダ)(32,208)
- SMC(31,140)
- ニッサン(16,548)
- ホンダ(16,100)
- BIGM(丸山製作所)(5,187)
- トヨタ(4,579)
- コガネイ(4,303)
- Panasonic(パナソニック)(3,350)
- YAMAHA(ヤマハ)(3,298)
- ミツビシ(3,033)
- スバル(2,974)
- WURTH ELEKTRONIK(2,530)
- 三菱電機(2,426)
- RS PRO(2,331)
- オカムラ(岡村製作所)(1,913)
- スズキ(1,479)
- KITO(キトー)(1,344)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,335)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(31)
エコマーク認定(10)
グリーンマーク認定(16)
グリーン購入法適合(15)
「A1」の検索結果
特価

A1 デザインケース(二つ折り)
エスコ¥3,450税込¥3,7951個当日出荷図面に折り目をつけずに収容できます。 書類が収まる仕切りシート付 水や汚れに強い丈夫なPP製。 軽量で携帯に最適です。仕様●商品名:アルタートケース●材質:PP●仕様:A1(2つ折)●サイズ:645×30×465mm
A1 発泡スチレンボードカッター
エスコ¥65,000税込¥71,5001台4日以内出荷発泡スチレンボード専用カッターで、簡単・スピーディーにパネル作成ができます。 軽量で丈夫なアルミ製仕様●切断幅:1000mm(A1長辺対応)●裁断厚:7mm●サイズ:250(W)×1175(D)×120(H)mm●重量:6.8kg
240x318x25mm/A4 ファイルケース
エスコ(2件のレビュー)¥495税込¥5451個当日出荷そのまま移動用のバッグにもなります。仕様ラベル付エスコ品番EA506JA-1材質PP樹脂サイズA4質量(g)236内寸法(mm)314×225×15外寸法(mm)318×240×25![[1a/1b] 非常停止 コントロールボックス エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03668585-180827-02.jpg)
[1a/1b] 非常停止 コントロールボックス
エスコ¥8,420税込¥9,2621個当日出荷仕様Φ22mmスイッチエスコ品番EA940DF-24型式XALK1AA8タイプターンリリース形外形寸法(mm)68×93.5×68保護構造IP65定格電圧(V)AC600/DC600接点構成1a1bボタン形状マッシュルームΦ40mm定格電流(A)1.2/0.1使用周囲温度(℃)-40~70材質(ボックス)ポリカーボネイト
パーツブラシ
エスコ¥355税込¥3911袋(10本)当日出荷小物部品等の洗浄に最適。その他【毛質】ふつう材質【ブラシ】ナイロン【柄】ポリプロピレン全長(mm)165毛丈(mm)9行数3線径(mm)0.1ブラシ寸法(mm)9×23![[1a/1b] 1点 コントロールボックス エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03668551-180827-02.jpg)
[1a/1b] 1点 コントロールボックス
エスコ¥6,330税込¥6,9631個翌日出荷エスコ品番EA940DF-21型式XALD1径(Φmm)スイッチ:22定格電圧(V)AC/DC600接点1a1b定格電流(A)AC1.2、DC0.1動作方式モメンタリ形材質(ボックス)ポリカーボネイト保護IP65サイズ(mm)68×62×68
エアーツールオイル 0.3L
エスコ(1件のレビュー)¥620税込¥6821本当日出荷エアーツールの先端工具の潤滑の他、ストレーナーのオイルカップの給油に。色薄黄内容量(mL)300粘度ISO VG 32危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.3L危険物の性状非水溶性
つめかえボトルポンプ
エスコ(3件のレビュー)¥250税込¥2751個当日出荷シャンプー・リンス・ボディーソープ・ハンドソープなどのつめかえ専用ディスペンサーポンプです。 市販のつめかえ用台所食器洗剤ボトルにそのままポンプを取り付けるだけで使えます。 市販の250~870mlまでの各社のつめかえ用洗剤のボトルキャップに対応しています。 アルカリ薬剤、アルコールは使用不可になります。仕様●容量(L):0.6●サイズ(mm):85×71×195●重量(g):67●材質:本体:ポリプロピレンボトル:PET樹脂危険物の類別非危険物
1.5m パイプクリーニングブラシ
エスコ(9件のレビュー)¥950税込¥1,0451個当日出荷エスコ品番EA109CY-150材質毛:ナイロン、ケーブル:スチール(ビニールコーティング)、柄:ポリプロピレングリップ部(mm)20×15×170適合パイプ径(Φmm)51~76ケーブル長(mm)1500ケーブル径(Φmm)6ブラシ寸法(mm)約直径40×50![コテ型ブラシ[スチール] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03408386-260304-02.jpg)
コテ型ブラシ[スチール]
エスコ(16件のレビュー)¥1,250税込¥1,3751個当日出荷作業性に優れたコテ型ブラシ。エスコ品番EA109K-1質量(g)200線径(Φmm)0.2毛丈(mm)15材質(ブラシ部)スチール材質(ハンドル部)木柄ブラシ寸法(mm)40×130
A100V・Rc1/4"(4.00mm) 2方向電磁弁
エスコ¥5,970税込¥6,5671個翌日出荷材質(本体)青銅質量(g)430切替方式2方向電圧(V)AC100材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)5オリフィス径(Φmm)4耐圧(MPa)25(水圧にて)使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)周囲温度(℃)-20~60
A100V・Rc1/4"(4.00mm) 2方向電磁弁
エスコ¥3,920税込¥4,3121個翌日出荷材質(本体)青銅質量(g)350切替方式2方向電圧(V)AC100材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)5オリフィス径(Φmm)4耐圧(MPa)25(水圧にて)使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)周囲温度(℃)-20~60![[1a/1b] セレクタースイッチ コントロールボックス エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03668594-180827-02.jpg)
[1a/1b] セレクタースイッチ コントロールボックス
エスコ¥9,200税込¥10,1201個4日以内出荷エスコ品番EA940DF-25型式XALD1径(Φmm)スイッチ:22定格電圧(V)AC/DC600接点1a1b定格電流(A)AC1.2、DC0.1動作ノブ:2ノッチ各位置停止材質(ボックス)ポリカーボネイト保護IP65サイズ(mm)68×62×68
A100V・Rc1/4"(3.00mm) 2方向電磁弁
エスコ¥5,970税込¥6,5671個翌日出荷材質(本体)青銅質量(g)430切替方式2方向電圧(V)AC100材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)5オリフィス径(Φmm)3耐圧(MPa)25(水圧にて)使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)周囲温度(℃)-20~60
アルミ複合板
エスコ(13件のレビュー)¥1,000~税込¥1,100~1個当日出荷から5日以内出荷アルミニウム+ポリエチレン樹脂+アルミニウムのサンドイッチ構造 加工性、軽量性、耐久性、耐熱性、遮音性に優れています。 塗装/商品に光沢はありません(つやなしタイプです)
A200V・Rc1/4"(3.00mm) 2方向電磁弁
エスコ¥5,970税込¥6,5671個翌日出荷材質(本体)青銅質量(g)430切替方式2方向電圧(V)AC200材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC200最高使用圧力(MPa)5オリフィス径(Φmm)3耐圧(MPa)25(水圧にて)使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)周囲温度(℃)-20~60
A200V・Rc1/4"(4.00mm) 2方向電磁弁
エスコ¥3,920税込¥4,3121個翌日出荷材質(本体)青銅質量(g)350切替方式2方向電圧(V)AC200材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC200最高使用圧力(MPa)5オリフィス径(Φmm)4耐圧(MPa)25(水圧にて)使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)周囲温度(℃)-20~60
A200V・Rc1/4"(3.50mm) 2方向電磁弁
エスコ¥3,920税込¥4,3121個翌日出荷材質(本体)青銅質量(g)350切替方式2方向電圧(V)AC200材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC200最高使用圧力(MPa)5オリフィス径(Φmm)3.5耐圧(MPa)25(水圧にて)使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)周囲温度(℃)-20~60
A200V・Rc1/4"(4.00mm) 2方向電磁弁
エスコ¥5,970税込¥6,5671個翌日出荷材質(本体)青銅質量(g)430切替方式2方向電圧(V)AC200材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC200最高使用圧力(MPa)5オリフィス径(Φmm)4耐圧(MPa)25(水圧にて)使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)周囲温度(℃)-20~60
ナイロンチューブ(高耐圧)
エスコ(1件のレビュー)¥1,760~税込¥1,936~1個当日出荷から4日以内出荷材質高耐圧ナイロン色乳白使用温度範囲(℃)-20~70使用流体空気/水/油特性耐熱/耐寒/耐圧/耐摩耗/耐屈曲疲労
ステンレス丸棒
エスコ(12件のレビュー)¥2,310~税込¥2,541~1本当日出荷から16日以内出荷ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。 18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い 代表的なオーステナイト系になります。 溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・車両工業・各種機械部品材質ステンレス(SUS304)JIS規格G4303比重7.93切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
...






![[EA604FE-70用] アタッチメント(A1) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64561824-210430-02.jpg)

![[EA121A-1用] カップ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50509034-260625-02.jpg)

![[1a/1b] 非常停止 コントロールボックス エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03668585-180827-02.jpg)

![[R407C・R404A] 1/4" ミニコントロールバルブ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50471356-260624-02.jpg)
![[1a/1b] 1点 コントロールボックス エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03668551-180827-02.jpg)
![[1a/1b] 2点 コントロールボックス エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03668637-180827-02.jpg)
![[EA123CJ-1A・2A用] 替バイクチャック エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76504673-220411-02.jpg)

![[EA123CJ-1A・2A用] 替ゲージ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76504619-220411-02.jpg)
![[EA123CJ-1A・2A用] 替ストレートチャック エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76504646-220411-02.jpg)
![[EA123CJ-1A・2A用] 替クリップチャック エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76504664-220411-02.jpg)
![[1a/1bx2] 2点 コントロールボックス エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03668621-180827-02.jpg)
![[1a/1bx3] 3点 コントロールボックス エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03668646-180827-02.jpg)
![[1a/1bx2] 3点 コントロールボックス エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03668655-180827-02.jpg)


![コテ型ブラシ[スチール] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03408386-260304-02.jpg)
![[EA123CJ-1A・2A用] 替ダブルチャック エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76504655-220411-02.jpg)
![[EA123CJ-1A・2A用] 替ハンドルグリップ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76504628-220411-02.jpg)
![[EA123CJ-1A・2A用] 替ホース エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76504637-220411-02.jpg)


![[1a/1b] セレクタースイッチ コントロールボックス エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03668594-180827-02.jpg)