カテゴリ
- 作業工具(13)
- 清掃用品(11)
- 塗装・養生・内装用品(8)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
- 安全保護具(4)
- 切削工具(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 保管用品(3)
- 手袋(3)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 日用品(2)
- 測定用品(2)
- 研磨材(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 物流用品(1)
- テープ(1)
- 溶接用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- メカニカル部品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 洗車・清掃(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(1)
- オカムラ(岡村製作所)(202)
- CKD(72)
- メディアカバーマーケット(53)
- ParkerTAIYO(46)
- StarTech.com(40)
- アイエルモータースポーツ(34)
- サンワサプライ(24)
- SIEMENS(23)
- コガネイ(20)
- KITACO(20)
- コイズミ照明(19)
- ホシモト(14)
- nexperia(13)
- ラムマウント(12)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(11)
- 日本ナインスター(11)
- 大阪魂(11)
- 八光電機(10)
- ブランドをもっと見る
「AB3」の検索結果

銅丸棒
エスコ¥28,700税込¥31,5701個当日出荷から4日以内出荷電気・熱の伝導性に優れています。用途電気部品・化学工業用等に使用される材質銅(C1100)JIS規格H3250 C1100BD調質H(加工硬化をしたもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
55mmx 2m 電磁波障害防止用テープ/粘着テープ付
エスコ¥5,680税込¥6,2481個当日出荷通信ケーブル、配線束等の電磁波障害防止用テープ 極細錫メッキ軟銅線をメリヤス袋状に編みあげてテープ状にした製品です。 ケーブルに1/2程度重ねてラッピングすると、シールド効果はより向上します。 両面接着テープがついているので、配管束への巻き付け作業が容易です。 両端接地・ハンダ付けが可能です。用途コンピューター及び周辺装置・医療用電子機器・計測機器等仕様両面接着テープ付エスコ品番EA944AB-3材質錫メッキ軟銅線線径(Φmm)0.12折幅(mm)約55
ウィンドウリペアキット
エスコ¥33,400税込¥36,7401袋当日出荷用途EA922AB-37用の消耗品キットになります。付属品台座12個、粘着テープ12個、透明シール12枚、ワンショットレジン12個、エアファイルター、ガラス光沢財、スクレーパー替え刃、ピットレジン危険物の類別非危険物
3.6x3.6m ブルーシート(#3000/1枚)
エスコ¥3,850税込¥4,2351個当日出荷エスコ品番EA911AB-33形状折りたたみタイプ色ブルー厚さ#3000呼び寸法(縦×横)(m)3.6×5.4
天然油砥石
エスコ¥2,220税込¥2,4421個当日出荷から翌日出荷アーカンサスストーン。釣り針、矢、ハンティングナイフなど、アウトドアで鋭い刃を必要とする方に特におすすめです。コンパクトなサイズなので持ち運びに便利です。革ケース付き。仕様細目(ハード)粒度#800~1000
3.6x5.4m ブルーシート(#3000/1枚)
エスコ¥5,590税込¥6,1491個翌日出荷エスコ品番EA911AB-34形状折りたたみタイプ色ブルー厚さ#3000呼び寸法(縦×横)(m)3.6×5.4
32mm/500g 無反動ナイロンハンマー
エスコ¥11,900税込¥13,0901個翌日出荷種類ショックレスハンマー頭径(Φmm)32全長(mm)310材質(頭)ナイロン材質(柄部)グラスファイバー主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理エスコ品番EA570AB-3
3/8インチ 内面用パイプブラシ
エスコ¥1,540税込¥1,6941個翌日出荷材質(ブラシ部)ステンレススチール寸法A(mm)168エスコ品番EA109AB-3軸径(Φmm)4.5サイズブラシ:1/4inch寸法D(mm)33寸法B(mm)25寸法C(mm)88材質(柄部)プラスチック製適合パイプ冷媒管:3/8inch給湯管:1/4inch
レバーホイスト
エスコ¥23,400税込¥25,7401台翌日出荷ラチェット式で、使いやすく安全です。遊転ツマミで、揚程を瞬時に調整できます。アルミボディで超軽量、携帯に便利です。質量(kg)3揚程(m)3使用荷重(t)0.25フック口開き(mm)20
4 x 6 mm/16mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー)
エスコ¥3,400税込¥3,7401個翌日出荷軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品種類スリットタイプ軸穴径d1(Φmm)4軸穴径d2(Φmm)6外径(Φmm)16全長(mm)23最大回転数(min-1[r.p.m])39000常用トルク(N・m)0.5最大トルク(N・m)1材質アルミニウム合金エスコ品番EA969AB-3仕様セットスクリュータイプ、スリットタイプ![3.0x128mm [Ball Hexagon]キーレンチ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50150914-170327-02.jpg)
3.0x128mm [Ball Hexagon]キーレンチ
エスコ¥240税込¥2641個翌日出荷サイズ規格ミリ形状L型適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M4適合ねじサイズ(止ねじ)M6適合ねじサイズ(ボタンボルト)M5適合ねじサイズ(皿ボルト)M5エスコ品番EA683AB-3先端形状ボールポイント![[ウレタンコート]手袋 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50650793-170413-02.jpg)
[ウレタンコート]手袋
エスコ¥1,900税込¥2,0901袋(10双)当日出荷から翌日出荷手によくフィットし様々な作業に使用可能。用途品質管理用・検査用厚さ(mm)2.2機能薄手・フィット感色(本体)ホワイト
210x200mm プライヤーホルダー(3丁差し)
エスコ¥1,990税込¥2,1891個翌日出荷材質ナイロン(1680デニール)・発泡ポリエチレン・PVCエスコ品番EA925AB-3寸法(mm)200×210ベルト通し幅(mm)60
1.8x3.6m ブルーシート(#3000/1枚)
エスコ¥2,360税込¥2,5961個翌日出荷エスコ品番EA911AB-31形状折りたたみタイプ色ブルー厚さ#3000呼び寸法(縦×横)(m)1.8×3.6
1400mm 柄付スプリングモップ(1本)
エスコ¥2,200税込¥2,4201個翌日出荷タイル・ファッションシート等の床を手軽に清掃できます。エスコ品番EA928AB-3S材質モップ:ポリエステル・レーヨン、柄:コーティングパイプ質量(g)柄+モップ:680、モップのみ:150柄長さ(mm)1410モップ寸法(mm)230×190繰り返し・詰め替え対応
130x 90mm ツールホルダー
エスコ¥2,830税込¥3,1131個翌日出荷直径23mmまでのマーキングチョーク収納可能、つまみをスライドするだけで取り出せます。材質ナイロンエスコ品番EA925AB-32寸法(mm)105×50×230ベルト通し幅(mm)70
パーツケース
エスコ¥9,290税込¥10,2191個翌日出荷耐衝撃プラスチック製。<付属トレー>12個(EA661AB-51×8、EA661AB-54×4)。ふたのロックが解除されているときには赤のラベルが見えるようになっており、内容物の飛び出しを防止します。ふたはスライド式ロック付。開閉状態が一目でわかる便利な認識ラベル付。内容物に合わせてトレーのカスタマイズも可能。寸法(mm)337×278×79
12.0mmx 30m エアーホース
エスコ¥30,500税込¥33,5501本翌日出荷ゴムホースに比べ軽量で、作業性に優れています。フレキシブル性に富み、冬場でも柔らかく配管取付、細かい作業もスムーズに行えます。油に強く、ゴムホースの様な膨潤現象が発生いたしません。高重合度樹脂使用によりゴム弾性を有し、復元力、耐摩耗性にすぐれています。オゾン、直射日光に強く、ヒビ割れ発生を防止します。エスコ品番EA125AB-30使用温度範囲(℃)-5~60破裂圧力(MPa)7.5使用流体空気主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場特性耐寒/耐油/耐摩耗/耐候/低臭気/柔軟性/弾性/復元性
5.4x5.4m ブルーシート(#3000/1枚)
エスコ¥8,160税込¥8,9761個翌日出荷エスコ品番EA911AB-36形状折りたたみタイプ色ブルー厚さ#3000呼び寸法(縦×横)(m)5.4×5.4




![[EA121AB-3用] カップ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50509174-260330-02.jpg)














![[EA997RB-21.-23.-24用] 取付スナップ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50616283-170413-02.jpg)










![3.0x128mm [Ball Hexagon]キーレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50150914-170327-02.jpg)
![[ウレタンコート]手袋 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50650793-170413-02.jpg)