カテゴリ

  • 清掃用品(20)
  • 作業工具(16)
  • 配管・水廻り設備部材(14)
  • 塗装・養生・内装用品(10)
  • 物流用品(9)
  • 厨房用品(9)
  • 測定用品(8)
  • 日用品(6)
  • 安全標識(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 電気材料(4)
  • 保管用品(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 安全保護具(2)
  • 作業服(2)
  • 切削工具(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 事務用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • SMC(244)
  • スバル(178)
  • オカムラ(岡村製作所)(128)
  • ニッサン(120)
  • テンパール工業(96)
  • BIGM(丸山製作所)(84)
  • 東尾メック(47)
  • CKD(46)
  • IKO(日本トムソン)(39)
  • ナブテスコ(39)
  • 神保電器(35)
  • Panasonic(パナソニック)(34)
  • TPP(30)
  • SIEMENS(24)
  • ホンダ(23)
  • トリニティ(22)
  • MAZDA(マツダ)(21)
  • Festo(21)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「AG3」の検索結果

関連キーワード
122件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
160x 90mm PPたわし エスコ160x 90mm PPたわしエスコ(2件のレビュー)
360税込396
1個
当日出荷
車のタイヤ洗いに
材質ポリプロピレンエスコ品番EA928AG-38寸法(mm)160×90×60繰り返し・詰め替え対応
60x190mm 柄付たわし(ステンレス製) エスコ60x190mm 柄付たわし(ステンレス製)エスコ(1件のレビュー)
215税込237
1個
当日出荷
材質頭部:ステンレス線、柄:ポリプロピレンエスコ品番EA928AG-31寸法(mm)60×35全長(mm)190質量(g)50繰り返し・詰め替え対応
配管用化粧プレート エスコ配管用化粧プレートエスコ(2件のレビュー)
2,260税込2,486
1セット(10枚)
当日出荷
省力性、経済性を重視したタイプ。
材質塩化ビニール製(のり付)アイボリー
40x95mm ネイルブラシ エスコ40x95mm ネイルブラシエスコ(2件のレビュー)
225税込248
1個
当日出荷
背面に1列、ポイント洗い用ブラシが付いています。
エスコ品番EA928AG-3材質ブラシ:ナイロン、台:ポリスチレン寸法(mm)40×95×25全長(mm)95毛丈(mm)12ブラシ寸法(mm)72×27繰り返し・詰め替え対応
70x40x190mm ハンドブラシ・曲がる エスコ70x40x190mm ハンドブラシ・曲がるエスコ(1件のレビュー)
285税込314
1個
当日出荷
ブラシが自由に曲がります
エスコ品番EA928AG-30材質毛先:ポリプロピレン、台部:ポリエチレン全長(mm)180質量(g)84毛丈(mm)23ブラシ寸法(mm)60×148繰り返し・詰め替え対応
45x55x385mm ポット・ボトルクリーナー エスコ45x55x385mm ポット・ボトルクリーナーエスコ
165税込182
1個
当日出荷
使用場所キッチンエスコ品番EA928AG-32A材質頭部:ポリウレタンフォーム、柄:ポリプロピレン全長(mm)385質量(g)30スポンジサイズ(mm)45×55×80適合用途食器洗い繰り返し・詰め替え対応
8.0mm ウッドスクリュー(EA566AG-3,-23,AL-53用) エスコ8.0mm ウッドスクリュー(EA566AG-3,-23,AL-53用)エスコ
2,130税込2,343
1個
翌日出荷
エスコ品番EA566AG-53
45x55x250mm ポット・ボトルクリーナー エスコ45x55x250mm ポット・ボトルクリーナーエスコ
155税込171
1個
当日出荷
使用場所キッチンエスコ品番EA928AG-33A材質頭部:ポリウレタンフォーム、柄:ポリプロピレン全長(mm)250質量(g)20スポンジサイズ(mm)45×55×80適合用途食器洗い繰り返し・詰め替え対応
スポンジたわし[研磨剤入] エスコスポンジたわし[研磨剤入]エスコ
200税込220
1個(5個)
当日出荷
研磨力にすぐれた不織布と泡立ちの良いスポンジを貼り合わせています。洗って磨ける両面タイプ。
用途食器・鍋・調理器具などに。寸法(mm)90×60×30質量(g)5入数(個)5
9.5x38mm フック(EA566AG-3,-23,AL-53用) エスコ9.5x38mm フック(EA566AG-3,-23,AL-53用)エスコ
2,200税込2,420
1個
当日出荷
エスコ品番EA566AG-13
0.3x915mmx10m [PVC製]フィルム(クリアー) エスコ0.3x915mmx10m [PVC製]フィルム(クリアー)エスコ
6,730税込7,403
1個
当日出荷
エスコ品番EA911AG-3形状ビニールカーテン
フレアーチーズ エスコフレアーチーズエスコ
1,540税込1,694
1個
当日出荷から翌日出荷
材質真鍮形状チーズ
80x 50mm たわし(ココナッツファイバー/2個) エスコ80x 50mm たわし(ココナッツファイバー/2個)エスコ
200税込220
1個
当日出荷
材質ココナッツファイバーエスコ品番EA928AG-35寸法(mm)80×50×25繰り返し・詰め替え対応
883x642x517mm/211L コンテナ(キャスター付) エスコ883x642x517mm/211L コンテナ(キャスター付)エスコ
68,700税込75,570
1個
翌日出荷
キャスターはお客様取付です。 積み重ね可能。 キャスターは固定式・自在式が各2個。
仕様キャスター付エスコ品番EA506AG-3材質本体:ポリプロピレン、キャスター:ゴム寸法(mm)883×642×517質量(kg)15.1キャスター径(Φmm)100フタなしコンテナ種類ベタ目スタッキング
[LL] 継ぎ作業服 エスコ[LL] 継ぎ作業服エスコ
14,700税込16,170
1個
翌日出荷
アクアチタン含浸テープを衿、袖部に採用の為、首と手首からリラックス状態をサポートします。 袖口、ウエスト部分にマジックテープ採用サイズ調整が可能。
サイズLL混率(%)ポリエステル65、綿35エスコ品番EA996AG-3種別長袖継ぎ服胸囲(cm)122適応身長(cm)172~177胴囲(cm)102袖丈長袖
ベルト荷締機(ラチェット式/二股) 50mm EA982AGシリーズ エスコベルト荷締機(ラチェット式/二股) 50mm EA982AGシリーズエスコ
8,800税込9,680
1本
翌日出荷
JIS方式のねじプラグゲージです
330mL シリコン シーラント [グレー] エスコ330mL シリコン シーラント [グレー]エスコ
910税込1,001
1個
当日出荷
耐久性、耐候性に優れています。
用途ガラス、サッシ、金属、モルタル、石材、プラスチックにグレーエスコ品番EA930AG-3使用温度範囲(℃)‐40~130危険物の類別非危険物
30x150x20mm 柄付ブラシ エスコ30x150x20mm 柄付ブラシエスコ
175税込193
1個
当日出荷
洗面用 排水口の溝部分の掃除にも最適です。
エスコ品番EA928AG-301材質ポリプロピレン全長(mm)150質量(g)14耐熱温度(℃)-20~100ブラシ寸法(mm)25×30適合用途水回り(陶器洗面台)掃除繰り返し・詰め替え対応
ペール缶 バンドタイプ EA991AGシリーズ エスコペール缶 バンドタイプ EA991AGシリーズエスコ
5,540税込6,094
1缶
翌日出荷
材質ティンフリースチール(JIS G3315)
100x210mm ポリ袋(50枚) エスコ100x210mm ポリ袋(50枚)エスコ
290税込319
1束(50枚)
翌日出荷
材質LDPE寸法(mm)100×210アズワン品番64-2299-97入数50
R × Rc エルボ エスコR × Rc エルボエスコ
490税込539
1個
当日出荷から翌日出荷
材質真鍮形状エルボ入数1個
靴用消臭スプレー 無香料 180mL エスコ靴用消臭スプレー 無香料 180mLエスコ
1,100税込1,210
1個
当日出荷
靴の中のイヤなニオイを中和し、ニオイの元となる雑菌の繁殖を防ぎます。
内容量(mL)180香り無香アズワン品番65-2251-87危険物の類別非危険物商品タイプ本体
150x250mm ポリ袋(50枚) エスコ150x250mm ポリ袋(50枚)エスコ
420税込462
1束(50枚)
翌日出荷
材質LDPE寸法(mm)150×250アズワン品番64-2300-01入数50
240x140x240mm 腰袋 エスコ240x140x240mm 腰袋エスコ
2,270税込2,497
1個
翌日出荷
材質ポリエステル(600デニール)寸法(mm)240×140×240(H)ベルト通し幅(mm)65
電磁ガードシールドスリーブ エスコ電磁ガードシールドスリーブエスコ
1,910税込2,101
1本
翌々日出荷
電磁ガードシールドスリーブは、錫メッキ銅箔付きガラスクロス繊維をスリーブ状に編組した製品です。金属編組線似比べ軽量です。導電性・伸縮性・耐屈曲性に優れます。ハンダ付けが可能です。
Φ22-115mm ベアリングプーラーセット エスコΦ22-115mm ベアリングプーラーセットエスコ
107,800税込118,580
1個
翌日出荷
質量(kg)9.5最大径(Φmm)115アズワン品番64-2215-46
2.68-4.69m 二連はしご(伸縮調整脚/アルミ製) エスコ2.68-4.69m 二連はしご(伸縮調整脚/アルミ製)エスコ
56,500税込62,150
1台
当日出荷
最大使用荷重(kg)100正面踏ざん有効幅(mm)310材質アルミ合金使用角度(°)75仕様アルミ合金製脚伸縮463mmストロークで段差での使用に役立ちます。自在脚端具で傾斜にも対応します。段数13型番ANE-47FX
Rc3/8"xRc3/8"  ミニボールバルブ(ロングハンドル) エスコRc3/8"xRc3/8" ミニボールバルブ(ロングハンドル)エスコ
1,560税込1,716
1個
翌日出荷
エスコ品番EA425AG-3バルブ種類ボールバルブ
300V/15A/20m ビニールキャプタイヤ ケーブル(灰) エスコ300V/15A/20m ビニールキャプタイヤ ケーブル(灰)エスコ
7,700税込8,470
1個
翌日出荷
種類産業機械用ケーブル芯数(C)2全長(m)20エスコ品番EA940AG-3
[XL] 難燃ジャケット(ネイビー) エスコ[XL] 難燃ジャケット(ネイビー)エスコ
7,150税込7,865
1着
翌日出荷
材質コットンサイズXL
80x120mm ポリ袋(50枚) エスコ80x120mm ポリ袋(50枚)エスコ
190税込209
1束(50枚)
翌日出荷
材質LDPE寸法(横×縦)(mm)80×120アズワン品番64-2299-93入数50
1170mmx10m ナイロンシート(裏面PVCコート/OD) エスコ1170mmx10m ナイロンシート(裏面PVCコート/OD)エスコ
18,700税込20,570
1個
翌日出荷
エスコ品番EA952AG-32
0.5x915mmx10m [PVC製]フィルム(オレンジ) エスコ0.5x915mmx10m [PVC製]フィルム(オレンジ)エスコ
11,700税込12,870
1個
翌日出荷
エスコ品番EA911AG-35形状ビニールカーテン
ドライバー型エキストラクター (軽傷用) エスコドライバー型エキストラクター (軽傷用)エスコ
6,790税込7,469
1セット
翌日出荷
セット点数:6点。セット内容:エキストラクター(ネジモグラ/軽症用)2.0・2.5~3.0・4.0・5.0mm×各1、エキストラクター(ドライバー型)、ビットケース。エキストラクター(ネジモグラ/軽症用)2mm 全長:105mm、六角穴対辺:2mm、キャップボルト:M2.5、ボタン皿ボルト:M3、ホーローセット:M4、対辺:6.35mm。エキストラクター(ネジモグラ/軽症用)2.5~3.0mm 全長:105mm、六角穴対辺:2.5~3mm、キャップボルト:M3・M4、ボタン皿ボルト:M4・M5、ホーローセット:-、対辺:6.35mm。エキストラクター(ネジモグラ/軽症用)4.0mm 全長:105mm、六角穴対辺:4mm、キャップボルト:M5、ボタン皿ボルト:M6、ホーローセット:-、対辺:6.35mm。エキストラクター(ネジモグラ/軽症用)5.0mm 全長:105mm、六角穴対辺:5mm、キャップボルト:M6、ボタン皿ボルト:M8、ホーローセット:M10、対辺:6.35mm。エキストラクター(ドライバー型) 軸長:73mm(装着時)、軸径:6.35mm、全長:194mm、柄径:38mm、対応ネジ:軽傷、適合ねじサイズ:ドライバーNo.2が対応するネジ。ビットケース・ビット収納数 5本、・六角シャンク1/4”(6.35mmm)のドライバービットの収納に。【エキストラクター(ネジモグラ/軽症用)仕様】・ハンマーで叩かずに潰れたねじが外せます。・手動・電動問わず使えます。・※電動は低速モード推奨、お持ちのドリルと併用すれば、あらゆるネジを外せます。・※錆や接着剤などで完全に固着したネジには使用できない場合があります。 除去後はペンチ等を利用してネジを外してください、【エキストラクター(ドライバー型)仕様】・潰れたネジが外せるビット付き、・Φ10mmの鉄芯を貫通させているため、ハンマーの衝撃をそのまま先端へ伝達、・ボルスター付きで、レンチ等を使用することで、高トルクを出力、・ビット差込み深さ33mmと浅く、全長50mm以上のドライバービットが使用できます。・差込み口は高精度加工によりビットとの隙間が少なく、作業時のブレを抑制、・手元六角付(対辺:13mm)でレンチ等を使用して固着したねじを緩めることができます。
用途潰れた六角穴付きボルトの取り外しに、現場での修理、整備、自動車、バイク、自転車のメンテナンス、日曜大工に
250mm [EA500AG- 90/120用]アーム(2本組/薄爪) エスコ250mm [EA500AG- 90/120用]アーム(2本組/薄爪)エスコ
28,400税込31,240
1組
翌日出荷
仕様適用プーラー:EA500AG-90、EA500AG-120質量(kg)1.34アーム長さ(mm)250アズワン品番64-2213-14入数2本組
1370x0.3mmx 5m[PVC製]フィルム(クリア/制電/防炎 エスコ1370x0.3mmx 5m[PVC製]フィルム(クリア/制電/防炎エスコ
8,890税込9,779
1本
当日出荷
仕様防炎、静電、UVカット材質軟質塩化ビニール形状ビニールカーテン幅(mm)1370厚さ(mm)0.3透明長さ(m)5アズワン品番64-7944-42
延長ジョイント(断熱ドレンホース用) エスコ延長ジョイント(断熱ドレンホース用)エスコ
170税込187
1個
当日出荷
断熱ドレンホース同士や、ドレンホースと断熱ドレンホースを接続するパーツです。 断熱ドレンホースの延長用にお使いください。
仕様●適合ドレンホース:EA997AG-14●サイズ:Φ31×50mmアズワン品番65-2317-62
900x600mm リヤカー・折畳式(アルミ製/ノーパンクタイヤ) エスコ900x600mm リヤカー・折畳式(アルミ製/ノーパンクタイヤ)エスコ
104,100税込114,510
1台
当日出荷
仕様安全スタンド付ワンタッチ式駐車ブレーキ付四方を板で囲い、小さな品物でも運搬中に落とすことがありません前後の板が取り外しができるので、長物を運搬したいときにも便利です使用しないときはコンパクトに折りたたんで収納できますタイヤホイールはスポーク式なので、クッション性に優れ荷物のガタツキを防ぎますノーパンクタイヤが標準装備で空気の抜けの心配なく使用できます組立はノブボルトを使用しているので、工具を用意する必要はありません材質アルミ質量(kg)21均等荷重(kg)100荷台寸法(mm)600(W)×900(L)ハンドル高さ(mm)740ハンドル長さ(mm)920組立寸法(mm)870(W)×1860(L)×630(H)側板平板ハンドル幅(mm)480(先端部)アズワン品番64-7862-70タイヤ外径(mm)508ノーパンクタイヤ(20”)折りたたみ時の寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1020×370×750
3/8インチ 中圧用オネジプラグ (ステンレス エスコ3/8インチ 中圧用オネジプラグ (ステンレスエスコ
1,520税込1,672
1個
翌日出荷
バルブレス構造なので高粘度の流体に最適
材質ステンレス(SUS304)、オーリング:NBRソケットorプラグプラグ取付ねじ3/8inchPTエスコ品番EA140AG-3使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状オネジ常用圧力(MPa)7.4最大締付トルク220材質(ゴム)ニトリルゴム
4.0mm エキストラクター(ネジモグラ) エスコ4.0mm エキストラクター(ネジモグラ)エスコ
1,010税込1,111
1本
翌日出荷
材質高炭素鋼適合サイズ(mm)六角穴付ボルト4アズワン品番64-2232-87