カテゴリ

  • 作業工具(3)
  • 保管用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 切削工具(2)
  • 空調・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 建築金物(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • ホンダ(9)
  • 横田機工(7)
  • 光精軌工業(6)
  • MAZDA(マツダ)(5)
  • Philips(5)
  • メディアカバーマーケット(5)
  • FYH(日本ピローブロック)(4)
  • ニッサン(4)
  • SMC(3)
  • NTN(エヌティーエヌ)(3)
  • ナイキ(3)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(3)
  • 富士電機(3)
  • BOSCH(ボッシュ)(3)
  • 南口精工(3)
  • SHIMANO(シマノ)(3)
  • ODELIC(オーデリック)(3)
  • SWITCHCRAFT(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「AW11」の検索結果

関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タップホルダー(ラチェット式) エスコタップホルダー(ラチェット式)エスコ
3,240税込3,564
1個
当日出荷から翌日出荷
8 x  8 x  8 mm リングジョイント(ティーズ) エスコ8 x 8 x 8 mm リングジョイント(ティーズ)エスコ
660税込726
1個
当日出荷
材質【本体】真鍮、【スリーブ】樹脂使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)0.6使用流体JIS1号灯油(白灯油)アズワン品番64-7849-03銅管径(Φmm)8ナット対辺(mm)16.5
0.5x3.0x 80mm[-]ドライバー(絶縁/ステンレス製) エスコ0.5x3.0x 80mm[-]ドライバー(絶縁/ステンレス製)エスコ
1,820税込2,002
1本
翌日出荷
防錆性に優れた特殊加工ステンレス製で、-40℃の極寒環境下にも対応
商品構成単品アズワン品番64-2227-53
1.6mmx100m/#16 有刺鉄線(ステンレス製) エスコ1.6mmx100m/#16 有刺鉄線(ステンレス製)エスコ
27,900税込30,690
1個
翌日出荷
線径(Φmm)1.6長さ(m)100エスコ品番EA951AW-11
ユニバーサル超精密バイス エスコユニバーサル超精密バイスエスコ
50,600税込55,660
1個
翌日出荷
回転テーブルと垂直ベースを組み合わせる事でワークをあらゆる角度にセット可能。0~90°傾斜できます。360°回転ベース(目盛り付)。
200万画素 WEBカメラ 広角60°/フルHD対応 エスコ200万画素 WEBカメラ 広角60°/フルHD対応エスコ
7,110税込7,821
1個
翌日出荷
フルHDでの撮影が可能な200万画素Webカメラです。USBビデオクラス(UVC)対応なのでドライバー不要です。パソコンに接続するだけで動作します。ノートパソコンやデスクトップパソコンのディスプレイに取り付け可能なスタンドが付いています。カメラ本体にマイクを内蔵しています。ヘッドフォンなしでもビデオ会議ができます。USB2.0対応で動画がスムーズに動きます。ZoomやMicrosoft Teamsなどの各種ビデオ会議ソフトウェアに対応しています。
仕様●対応OS:Windows 11・10・8.1・8・7 macOS(BigSur)11、macOS 10.12~10.15 Chrome OS●有効画素数:CMOS 200万画素●ビデオ解像度:最大1920×1080●静止画解像度:最大1920×1080●インターフェイス:USB仕様 Ver.2.0準拠(Aタイプコネクタオス)●レンズ:F2.0 f=3.6mm●サイズ:55(W)×25(D)×27(H)mm●重量:90g●ケーブル長:1.5m●三脚取り付け穴:1/4インチネジ●フォーカス:固定●フレームレート:最大30fps●ビデオフォーマット:YUY2 MJPEG●画角:水平60°●最短接写距離:30cm●絞り・明るさ・コントラスト:自動調整●ホワイトバランス:自動●最低照度:10lux以上●カメラ用三脚穴を内蔵しているため、市販のカメラ用三脚にも取り付け可能アズワン品番65-9281-35
1/4"DR/T10x28mm [TORX]ビットソケット エスコ1/4"DR/T10x28mm [TORX]ビットソケットエスコ
1,130税込1,243
1個
翌日出荷
全長(mm)28サイズT10差込角(inch)1/4"
[パイプラック用] 4方向メタルジョイント エスコ[パイプラック用] 4方向メタルジョイントエスコ
1,020税込1,122
1個
翌日出荷
材質スチール(電着焼付塗装)寸法(mm)130×33×33アズワン品番64-2292-20
工業用ワイパー 50枚 335×343mm エスコ工業用ワイパー 50枚 335×343mmエスコ
800税込880
1パック(50枚)
翌日出荷
1パックに50枚入っています。水やアルコールに濡らしても破れにくい素材。サイズや素材を選ぶ手間もなく、無駄なく使え保管性も優れています。ポリパック包装で衛生面を重視しました。食品加工機の消毒作業、一般製造工場の汚れ拭きに、研究検査器具のメンテナンスにお使いください。
材質パルプ、ポリプロピレン寸法(mm)335×343区分新品アズワン品番65-2250-07
1/4"DR/T15x28mm [TORX]ビットソケット エスコ1/4"DR/T15x28mm [TORX]ビットソケットエスコ
1,130税込1,243
1個
翌日出荷
全長(mm)28サイズT15差込角(inch)1/4"
工業用ワイパー 18パック 335×343mm エスコ工業用ワイパー 18パック 335×343mmエスコ
1ケース(18パック)
取扱い終了
水やアルコールに濡らしても破れにくい素材。サイズや素材を選ぶ手間もなく、無駄なく使え保管性も優れています。ポリパック包装で衛生面を重視しました。食品加工機の消毒作業、一般製造工場の汚れ拭きに、研究検査器具のメンテナンスにお使いください。
材質パルプ、ポリプロピレン寸法(mm)335×343区分新品アズワン品番65-2250-08
ベアリングナット用座金 エスコベアリングナット用座金エスコ
115税込127
1個
翌日出荷から8日以内出荷
冷間圧延鋼材/熱間圧延鋼材(SPCC/SPHC)(亜鉛メッキ加工)。アダプタスリープを取付けたり、ベアリングをシャフトに固定する際に使用します。
[パイプラック用] パイプキャップ(ブラック/プラスチック製) エスコ[パイプラック用] パイプキャップ(ブラック/プラスチック製)エスコ
130税込143
1個
翌日出荷
用途Φ28mmパイプラック用適合EA976AW-1~4、EA976AW-11~17材質ポリエチレン寸法(mm)28×19.6ブラックアズワン品番64-2292-89
エアコン洗浄キット エスコエアコン洗浄キットエスコ
33,900税込37,290
1セット
8日以内出荷
クイックコネスト・ワンタッチカプラー付。長さ4m。扇形(噴射角度:25°)。ルームエアコン洗浄に最適。先端が360°回転するので通常ノズルでは届きづらい場所の洗浄も簡単です。
用途EA115TH-16(AW18DBL(NN))、EA115TH-11B(AW18DBL(NN) エスコオリジナルセット品)用。材質【ノズルガン】真鍮、樹脂(グリップ部)、【ホース】ポリ塩化ビニル樹脂寸法(mm)【ノズルガン】300使用圧力(MPa)2(推奨)ホース寸法(mm)5×10吐出量(mL/min)1.5