カテゴリ

  • 物流用品(15)
  • 機構部品(7)
  • 事務用品(6)
  • 作業工具(5)
  • 制御機器(4)
  • 測定用品(4)
  • 電気材料(3)
  • オフィス家具(3)
  • 梱包用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 建築金物(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 保管用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 防災用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 安全保護具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(17)
  • コクヨ(384)
  • おしゃれEXPO(313)
  • 日本ノート(299)
  • ナカバヤシ(151)
  • マルマン(95)
  • WURTH ELEKTRONIK(93)
  • SMC(89)
  • Canon(83)
  • KOA(78)
  • リヒトラブ(67)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](63)
  • RS PRO(62)
  • 日本法令(51)
  • マルアイ(48)
  • PLUS(プラス)[文具](43)
  • 共栄プラスチック(38)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(37)
  • トレード(36)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「B5サイズ」の検索結果

特価
本日5月4日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
63件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホワイト封筒(郵便枠なし) エスコホワイト封筒(郵便枠なし)エスコ
600税込660
1袋(100枚)
当日出荷
事務用の白いケント封筒です。B5横四ツ折。郵便番号枠なし。招待状、ギフト券、チケット等を入れる袋として使用できます。
材質ケント紙寸法(mm)90×205ホワイトサイズB5入数(枚)100厚さ(g/m2)70
スリーブ(スチール製) エスコスリーブ(スチール製)エスコ
95税込105
1袋(2個)
当日出荷から翌日出荷
ローラーカッター(A3) エスコローラーカッター(A3)エスコ
42,300税込46,530
1個
当日出荷
ツインシャフトでより安定します。 印画紙・ラベル・フィルム・アルミ箔等を正確に速くカットします。
仕様●裁断幅:510mm(B4・A3)●台サイズ:395(W)×730(D)mm●裁断枚数:約10枚(PPC用紙)(B5・A4・写真4つ切り)●重量:3.65kgアズワン品番65-2191-95繰り返し・詰め替え対応
サインスタンド(片面用) エスコサインスタンド(片面用)エスコ
750税込825
1個
当日出荷から翌日出荷
片面用スタンド アクリル製なので透明度がよく、ショックに強いです。 各種案内板に最適 中身を鮮やかに見せるサインスタンド
横罫B5ノート(クリーンルーム用/32マイ/10冊) エスコ横罫B5ノート(クリーンルーム用/32マイ/10冊)エスコ
9,590税込10,549
1箱(10冊)
当日出荷
ブルーサイズB5・横罫アズワン品番64-7918-51入数10冊中紙32枚
データバインダー エスコデータバインダーエスコ
3,700税込4,070
1冊
翌日出荷
表紙の周囲が縁金具で補強されているので、優れた耐久性があり、書類の長期保存に適しています。 MP式バインダーは、とじ具が2段階で平らに開くので、リーフをとじたまま楽に書き込みができる大量収容に適したバインダーです。
タイプタテ型種類多穴リングファイル収納枚数200背幅(mm)42材質(表紙)総布貼りグリーン購入法適合
0.08ton シャックル エスコ0.08ton シャックルエスコ
65税込72
1個
当日出荷
仕様●使用荷重:80kg●サイズ(mm):D1:5、D2:5、B:10、L:20●材質:亜鉛メッキ使用荷重(t)0.08アズワン品番65-2164-05
5.0ton シャックル エスコ5.0ton シャックルエスコ
7,760税込8,536
1個
当日出荷
仕様●使用荷重:5t●サイズ(mm):D1:38、D2:38、B:76、L:151●材質:亜鉛メッキ使用荷重(t)5アズワン品番65-2164-19
蓄圧式ABC消火器 EA999シリーズ エスコ蓄圧式ABC消火器 EA999シリーズエスコ
15,000税込16,500
1本
翌日出荷
掛け具付きで、据え置きのほか、壁掛け設置にも対応します。
仕様●メーカー:モリタ宮田工業●型番:MEA20A●仕様:20型消火器●薬剤量:6.0kg●サイズ(mm):240×570(H)●能力単位:A-5、B-12、C●型式番号:消第26~32~1号●放射時間:約17秒●放射距離:5~8m●材質:アルミニウム●重量:約8.1kg●使用温度範囲:-30℃~+40℃●業務用●蓄圧式●粉末ABC(木材、油、電気火災用)消火器●あらゆる方が視認しやすい書体と色づかいを採用したユニバーサルデザインのラベル●レバーを放すと一時的に放射をストップできる開閉式バルブ付きの消火器●リサイクルシール付アズワン品番65-9344-31
A4/B5 フォトフレーム(ブラウン) エスコA4/B5 フォトフレーム(ブラウン)エスコ
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷
サイズA4・B5仕様スタンド・ひも付エスコ品番EA761LP-23材質木、PETシート、MDF質量(g)300フレーム(mm)329×242適合寸法(mm)210×297グリーン購入法適合
シャックル(ステンレス製) エスコシャックル(ステンレス製)エスコ
570税込627
1個
翌日出荷から5日以内出荷
材質ステンレス
ロングアイボルト(ステンレス製) エスコロングアイボルト(ステンレス製)エスコ
270税込297
1個(1個)
翌日出荷から8日以内出荷
鍛造。耐食性・耐久性に優れたステンレス製。船舶および産業用に最適です。ナット1個とワッシャー2個がついています。
材質ステンレス(SUS304)
膜付グロメット エスコ膜付グロメットエスコ
1,290税込1,419
1袋(100本)
翌日出荷
穴なし
90x205mm/長4 クラフト封筒 郵便枠なし/100枚 エスコ90x205mm/長4 クラフト封筒 郵便枠なし/100枚エスコ
340税込374
1パック(100枚)
翌日出荷
仕様●サイズ(幅×高さ)mm:90×205 (長形4号)●厚み(g/m2):32●入数(枚):100●材質:筋入半晒●郵便枠なし●B5横四ツ折・標準形及大形便箋横四ツ折アズワン品番65-5656-87
角型ブッシング エスコ角型ブッシングエスコ
1,010税込1,111
1袋(20個)ほか
翌日出荷
丸型。スチール・ナット付きのHDPE。アジャスタブル・フットや対応するキャスターと合わせて利用するのに最適。ねじ構造により、繰り返しの高さ調整が可能。パイプに差し込むことでアジャスターボルトやネジ式キャスターの取付けができます。
材質HDPE寸法h1(mm)20寸法h(mm)5寸法I1.0~1.5ゲージ
ケーブルクランプ エスコケーブルクランプエスコ
2,390税込2,629
1袋(100本)
翌日出荷
A5-A4 インクジェットプリンター 5色 エスコA5-A4 インクジェットプリンター 5色エスコ
23,200税込25,520
1個
翌日出荷
前面カセットに250枚、後ろトレイに100枚、合わせて350枚の給紙が可能。取り換えの手間を省きます。無料アプリ「Canon PRINT Inkjet」を使えば、スマホの写真一度の操作で表裏をまとめてプリントできる自動両面プリントが可能です。書類や資料、Webページなど大量の用紙を節約することができます。名刺用紙を後ろトレイにセットして名刺を自作できます。デザインの変更や追加も容易です。顔料ブラックインクを採用することにより、小さな文字もくっきりにじみにくく、ビジネス資料のグラフや罫線などもシャープに仕上げます。さらに写真に強い染料インク4色を搭載。粒状感を感じさせない写真で、店内POPなどのPRツールを美しくプリントします。オフィスの配置やビジネススタイルに応じた有線・無線のネットワークの構築が可能。ダイレクト接続モードを使えば無線LAN機能の付いたスマートデバイスからアクセスポイント(無線LANルーター)なしでもワイヤレスでプリントすることができます。設置スペースが自由なので、閉店後の接客スペースなど、幅広い場所でのプリント作業が可能です。Wi-Fi/有線LAN対応。マニュアルはこちら。
仕様●型番:TR703a●機能:プリンター●電源:AC100V(50/60Hz)●解像度:4800×1200dpi●用紙サイズ:最大A4●サイズ:372×365×158(H)mm●重量:5.4kg●インクタイプ:5色(独立インクタイプ)●消費電力:約23W●液晶モニター:2行モノクロ●稼働音:約50.5dB●インク残量検知機能:ドットカウント方式●使用可能用紙サイズ:A4、A5、B5、レター、リーガル、洋形封筒4号/6号、長形封筒3号/4号、はがき、L判、2L判、KG、六切、名刺など●インターフェイス:IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b、100BASE-TX/10BASE-T、Hi-SpeedUSB※Wi-Fiと有線LANは同時使用不可●付属品:セットアップ用インクタンク一式、セットアップCD-ROM、設置・基本操作マニュアル(紙)、マルチトレイアズワン品番65-3889-93
ロングアイボルト(ステンレス製) エスコロングアイボルト(ステンレス製)エスコ
230税込253
1個(1個)
翌日出荷
鍛造。耐食性・耐久性に優れたステンレス製。船舶および産業用に最適です。ナット1個とワッシャー2個付き。
材質ステンレス(SUS304)ねじ径M5使用荷重(kg)113サイズ(mm)A:5、B:9.6、C:50.8、D:57.1 X:18.7、Y:76.2、Z:9.9リング径(Φmm)9.6
ワゴンモール(薄形/グレー) EA947HMシリーズ エスコワゴンモール(薄形/グレー) EA947HMシリーズエスコ
1,880税込2,068
1本
翌日出荷
従来タイプより全高を低くして台車、ワゴン車が更にスムーズに通過できます。基台には釘穴が設けてあり釘打ちがラクにできます。複数のケーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。
仕様●カラー:グレー●幅×高さ(mm):40×8●サイズ(mm):b1/12.5、h/5●材質:PVC●全長:2m●適合ケーブル:センター/Φ4の通信線、ケーブル-3条、Φ4.5の通信線、ケーブル-2条、VCTFK(1.25×2C-1条)アズワン品番65-9318-07
ロングアイボルト (ステンレス製) エスコロングアイボルト (ステンレス製)エスコ
1,200税込1,320
1本
翌日出荷
付属品六角ナット(1個)、丸ワッシャー(1個)材質SUS304ねじ長さ(mm)60
315x225x135mm 手提げ金庫 エスコ315x225x135mm 手提げ金庫エスコ
19,000税込20,900
1個
翌日出荷
硬貨トレーと紙幣トレーのダブルトレータイプ。 硬貨トレーはスライドして開くので見やすくなっています。 ダブルロック方式(テンキー式電子ロックキー・シリンダー錠)。 暗証番号は簡単な操作で変更可能です。
付属品硬貨トレー、紙幣トレー、シリンダー錠2個エスコ品番EA961KA-42材質本体:スチール、前面パネル・トレー:ABS(再生材65.3%使用)質量(kg)3.1規格B5電源単4電池×4本(別売)収納サイズB5外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×225×135内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×185×100施錠方法テンキー式電子ロックキー、シリンダー錠グリーン購入法適合
手提げ金庫 エスコ手提げ金庫エスコ
17,000税込18,700
1台
翌日出荷
ブルー
ロングアイボルト (ステンレス製) エスコロングアイボルト (ステンレス製)エスコ
955税込1,051
1本
翌日出荷
チェーン等の金具として使用可能
材質SUS304質量(g)18ねじ径M5使用荷重(kg)30サイズ(mm)A:26、B:50、D:5、E:13、F:M5
グロメット エスコグロメットエスコ
1,160税込1,276
1袋(100本)
翌日出荷
ステップブロックセット エスコステップブロックセットエスコ
9,550税込10,505
1組
翌日出荷
セット内容:ブロックサイズ3と5の2点セット、下段:3、上段:5。ブロック3サイズ:A1:60mm、B1:80mm、C1:122mm、ブロック5サイズ:A1:30mm、B1:70mm、C1:44mm、H minサイズ:125mm、H maxサイズ:145mm。山のピッチは2.5mmです。
材質焼入鋼、耐摩耗仕上質量(g)4300
パッドアイ (ステンレス製) エスコパッドアイ (ステンレス製)エスコ
525税込578
1個
翌々日出荷
取付ねじ無し。横向きでも縦向きでも使用できます。引っかかりのないデザインです。SUS316製で耐食性と耐久性に優れています。
材質SUS316質量(g)22.6使用荷重(kg)181サイズ(mm)A:50、B:6、C:62、D:5.0、E:5.0 X:16.2、Y:74.6、Z:9.1
ワゴンモール(薄形/ベージュ) EA947HMシリーズ エスコワゴンモール(薄形/ベージュ) EA947HMシリーズエスコ
1,880税込2,068
1本
翌日出荷
従来タイプより全高を低くして台車、ワゴン車が更にスムーズに通過できます。基台には釘穴が設けてあり釘打ちがラクにできます。複数のケーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。
仕様●カラー:ベージュ●幅×高さ(mm):40×8●サイズ(mm):b1/12.5、h/5●材質:PVC●全長:2m●適合ケーブル:センター/Φ4の通信線、ケーブル-3条、Φ4.5の通信線、ケーブル-2条、VCTFK(1.25×2C-1条)アズワン品番65-9317-78
301x309x235mm 原稿スタンド エスコ301x309x235mm 原稿スタンドエスコ
2,410税込2,651
1個
翌日出荷
最大使用荷重(kg)5仕様ペーパークリップ枚数:20枚ボードサイズ:301×235mm材質プレート・台座:ABS樹脂適合サイズA4、B5アズワン品番64-2290-25
ダンボール箱 エスコダンボール箱エスコ
2,900税込3,190
1束(20枚)
翌日出荷
材質段ボール形状A(みかん箱)厚さ(mm)1.5クラフト入数(枚)20
ステップブロックセット エスコステップブロックセットエスコ
8,030税込8,833
1組
翌日出荷
セット内容:ブロックサイズ1と4と5の3点セット、下段:1、上段:4と5。ブロック1サイズ:A1:60mm、B1:80mm、C1:42mm、ブロック4サイズ:A1:30mm、B1:70mm、C1:24mm、ブロック5サイズ:A1:30mm、B1:70mm、C1:44mm、H minサイズ:25mm、H maxサイズ:65mm。山のピッチは2.5mmです。
材質焼入鋼、耐摩耗仕上質量(g)1550
ステップブロックセット エスコステップブロックセットエスコ
11,000税込12,100
1組
翌日出荷
セット内容:ブロックサイズ3と4と5の3点セット、下段:3、上段:4と5。ブロック3サイズ:A1:60mm、B1:80mm、C1:122mm、ブロック4サイズ:A1:30mm、B1:70mm、C1:24mm、ブロック5サイズ:A1:30mm、B1:70mm、C1:44mm、H minサイズ:105mm、H maxサイズ:145mm。山のピッチは2.5mmです。
材質焼入鋼、耐摩耗仕上質量(g)4500
クランプ式アームスタンド マイクロスコープ用 エスコクランプ式アームスタンド マイクロスコープ用エスコ
18,000税込19,800
1台
翌日出荷
机にクランプで取付け、アームを自由な角度に曲げることができます。アーム、クランプ、ホルダーのセットです。最大640mmまでアームを伸ばせます。
仕様●クランプ板厚:5~70mm●最大アーム長:640mm●サイズ(W×D×H)mm:40×40×780●総重量:1500g●材質:スチール●EA755CA-1B、-2A用●マイクロスコープ別売アズワン品番65-9276-43
インクジェットプリンター EA759Xシリーズ エスコインクジェットプリンター EA759Xシリーズエスコ
36,100税込39,710
1個
翌日出荷
画質・コスト・利便性に優れたA3スタンダードビジネスモデル。A3プリンターながらコンパクトなボディーを実現し、デスク回りに置いても圧迫感がない洗練された印象を醸し出します。高濃度な顔料ブラックインクを採用。コントラストが高く、小さな文字や罫線までもシャープに仕上げます。水にも強く、普通紙やはがき、封筒印刷などにおすすめです。デジタル一眼レフカメラやミラーレスカメラで撮ったとっておきの1枚が、迫力あふれるA3ノビやA3サイズなどで大きくプリントできます。サンプル写真やPOP、カレンダー、メニューなど、さまざまなビジネス用途に手軽に活用いただけます。
仕様●機能:プリンター●電源:AC100V(50/60Hz)●解像度:9600(横)×2400(縦)dpi●用紙サイズ:A3ノビ、A3、A4、A5、B4、B5、レター、リーガル、レジャー、洋形封筒4号/6号、長形封筒 3号/4号、はがき(郵便はがき、インクジェット郵便はがき、インクジェット光沢郵便はがき、メーカー純正はがき)、郵便往復はがき、ユーザー定義サイズ(幅 55mm~329mm、長さ 91mm~676mm)L判、2L判、六切、四切、KG、専用名刺●サイズ:584×310×159mm●重量:約8.1kg●インクタイプ:5色(独立インクタイプ)●消費電力:プリント時/約24W スリープ時/約2.0W●付属品:セットアップ用インクタンク、セットアップCD-ROM/スタートガイド他(紙)●給紙方式:後トレイ●給紙可能 枚数(最大積載枚数):普通紙/150枚 郵便はがき/40枚●インターフェイス:IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b、100BASE-TX/10BASE-T、Hi-Speed USB ※Wi-Fiと有線LANは同時使用不可●対応インクカートリッジ:EA759X-420、423~426●インク残量検知機能:光学式/ドットカウント方式併用●稼働音:約45.0dB●エコマーク取得商品アズワン品番65-9278-31
1/2"DR ソケット EA618RKシリーズ エスコ1/2"DR ソケット EA618RKシリーズエスコ
1,150税込1,265
1個
翌日出荷から3日以内出荷
六角。
ボウシャックル エスコボウシャックルエスコ
8,740税込9,614
1個
翌日出荷
仕様●使用荷重:5t●サイズ(mm):D1:38、B:76、L:151●材質:亜鉛メッキ使用荷重(t)5アズワン品番65-2164-29
クイックリング スチール/Zinc EA638HSシリーズ エスコクイックリング スチール/Zinc EA638HSシリーズエスコ
290税込319
1個
翌日出荷
ナットの開閉がスムーズで、取付けやすい。
ノート エスコノートエスコ
3,400税込3,740
1セット(10冊)
翌日出荷
A罫(7mm)・30行。伝統の皮シボ表紙でクラシカルなデザイン。大学ノートといえば「ジィスイズノート」。とっても丈夫な糸綴じ製本ですので最後の一枚まで安心してご使用いただけます。10000回の表紙開閉に耐える、丈夫な糸綴じ製本!!ページがバラけにくい。
材質表紙:コートボール紙質量(g)180罫幅(mm)7サイズ(mm)セミB5 タテ252×ヨコ179中紙50枚