カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(43)
  • 作業工具(21)
  • 梱包用品(17)
  • 安全標識(15)
  • 手袋(8)
  • 機構部品(7)
  • 塗装・養生・内装用品(7)
  • 安全保護具(7)
  • 作業服(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 測定用品(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 電動工具(5)
  • 物流用品(4)
  • 溶接用品(4)
  • 保管用品(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 研磨材(3)
  • 建築金物(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 切削工具(2)
  • 農具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 清掃用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • SMC(932)
  • 堀内機械(216)
  • YAMAHA(ヤマハ)(151)
  • オカムラ(岡村製作所)(102)
  • EVANS(74)
  • MAZDA(マツダ)(65)
  • バクマ工業(64)
  • BIGM(丸山製作所)(42)
  • シュナイダーエレクトリック(39)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(29)
  • SIEMENS(25)
  • ビー・ブラウンエースクラップ(22)
  • ニッサン(21)
  • 三菱マテリアル(19)
  • MURATA(村田製作所)(18)
  • BAUHAUS(マツ六)(18)
  • TRUSCO(17)
  • Panasonic(パナソニック)(17)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「BD-1」の検索結果

193件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EA661BD-1、-10用仕切板 エスコEA661BD-1、-10用仕切板エスコ
1,320税込1,452
1パック(36枚)
当日出荷
エスコ品番EA661BD-1材質外側/スチール、引き出し/樹脂寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)440×360×250、(各引出し)50×80×240仕切板EB661BD-11・36枚入り(別売)、(各引出しは別売の仕切り板で4つに仕切れます)
替刃 EA338BD用/1枚 エスコ替刃 EA338BD用/1枚エスコ
4,970税込5,467
1枚
3日以内出荷
仕様●EA338BD用替刃アズワン品番67-2994-49
450x1500mm 懸垂幕(↑高所作業中) エスコ450x1500mm 懸垂幕(↑高所作業中)エスコ
5,500税込6,050
1個
当日出荷
ナイロンターポリンは強度があり、雨に強く屋外で使用することができます。 上下にパイプ、ヒモが付いていますので、そのままで使用できます。 安全な作業への意識を高めるとともに、外部へのアピールにもつながります。
材質ナイロンターポリン(繊維入ビニール)寸法(mm)1500×450アズワン品番64-7980-93入数1枚
懸垂幕 (火気使用中) エスコ懸垂幕 (火気使用中)エスコ
3,300税込3,630
1個(1個)
翌日出荷
上下パイプ・ひも付き。片面印刷。コンパクトで耐久性に優れたたれ幕です。ナイロンターポリン製で強度があり雨や風に強いため、屋外でも使用することができます。
材質本体:ナイロンターポリン(繊維入ビニール)、パイプ:PVC寸法(mm)900×300文字内容火気使用中質量(g)198取付方式吊り下げ
3/4インチx1/2インチ PT異径エルボ エスコ3/4インチx1/2インチ PT異径エルボエスコ
625税込688
1個
当日出荷
形状異径エルボエスコ品番EA469BD-1関連資料(0.09MB)
450x1500mm 懸垂幕[危険高所作業中] エスコ450x1500mm 懸垂幕[危険高所作業中]エスコ
5,500税込6,050
1個
当日出荷
ナイロンターポリンは強度があり、雨に強く屋外で使用することができます。 上下にパイプ、ヒモが付いていますので、そのままで使用できます。 安全な作業への意識を高めるとともに、外部へのアピールにもつながります。
文字内容危険高所作業中取付方式垂れ幕材質ナイロンターポリン(繊維入ビニール)仕様上下パイプ・ヒモ付、片面印刷エスコ品番EA983BD-1寸法(mm)1500×450
450x1500mm 懸垂幕(↑高所作業中) エスコ450x1500mm 懸垂幕(↑高所作業中)エスコ
5,500税込6,050
1個
当日出荷
ナイロンターポリンは強度があり、雨に強く屋外で使用することができます。 上下にパイプ、ヒモが付いていますので、そのままで使用できます。 安全な作業への意識を高めるとともに、外部へのアピールにもつながります。
材質ナイロンターポリン(繊維入ビニール)寸法(mm)1500×450アズワン品番64-7980-92入数1枚
懸垂幕 (↑高所作業中) エスコ懸垂幕 (↑高所作業中)エスコ
3,300税込3,630
1個(1個)
翌日出荷
上下パイプ・ひも付き。片面印刷。コンパクトで耐久性に優れたたれ幕です。ナイロンターポリン製で強度があり雨や風に強いため、屋外でも使用することができます。
材質本体:ナイロンターポリン(繊維入ビニール)、パイプ:PVC寸法(mm)900×300文字内容↑高所作業中質量(g)198取付方式吊り下げ
ウレタンホース エスコウレタンホースエスコ(1件のレビュー)
24,500税込26,950
1巻
当日出荷から翌日出荷
柔軟性・弾力性・耐寒性・耐油性・耐摩耗性に優れています。ウレタンのため、冬場(低温)でも柔軟性を保ちます。
用途塗装、吹付け、建築、木工、自動車板金、整備等の各種エアーツール用オレンジ材質ウレタン樹脂使用温度範囲(℃)-20~60常用圧力(MPa)1.47破壊圧力(MPa)6使用流体空気特性耐寒/耐油/耐摩耗/柔軟性/弾性
テンションゲージ エスコテンションゲージエスコ(1件のレビュー)
15,600税込17,160
1個
翌日出荷
スタンダードタイプのばね式ハカリ 丸型ばね式テンションゲージは押力・引力・板ばね等測定する場合スプリングの力を応用して円筒形に目盛を表し正確に測定するゲージです。
用途引きばね、押しばねのテンションに利用して下さい。種類ばね式ハカリ表示形式アナログひょう量単位N
10L オイルジョッキ(フィルター付) エスコ10L オイルジョッキ(フィルター付)エスコ
5,560税込6,116
1個
翌日出荷
フィルター付(Φ86mm)。フタ付。
材質HDPEダークグレー質量(g)675容量(L)10ノズル長(mm)370ノズル外径(Φmm)20ノズル内径(Φmm)16サイズ(mm)634×201×302(H)危険物の類別非危険物
Φ158x50mm 気圧計 エスコΦ158x50mm 気圧計エスコ
55,000税込60,500
1個
翌日出荷
エスコ品番EA742BD-1
# 50/28mm/M6x1.0 溶接火口(アセチレン用) エスコ# 50/28mm/M6x1.0 溶接火口(アセチレン用)エスコ
580税込638
1個
翌日出荷
使用ガスアセチレンエスコ品番EA300BD-1
1/4" x 5/16" 両口スパナ エスコ1/4" x 5/16" 両口スパナエスコ
1,090税込1,199
1個
翌日出荷
エスコ品番EA615BD-1商品構成単品
5 x 6 mm/25mm フレキシブルカップリング(クランピング) エスコ5 x 6 mm/25mm フレキシブルカップリング(クランピング)エスコ
6,200税込6,820
1個
翌日出荷
クランピングタイプは、軸をおおう形で締め付けるので、スリップを防ぎ軸への負担も軽減されます。 軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
種類スリットタイプ軸穴径d1(Φmm)5軸穴径d2(Φmm)6外径(Φmm)25全長(mm)31最大回転数(min-1[r.p.m])25000常用トルク(N・m)2最大トルク(N・m)4材質アルミニウム合金エスコ品番EA969BD-1仕様クランピングタイプ、スリットタイプ
6.5mmx 10m ウレタンホース エスコ6.5mmx 10m ウレタンホースエスコ(1件のレビュー)
3,570税込3,927
1本
当日出荷
柔軟性・弾力性・耐寒性・耐油性・耐摩耗性に優れています。ウレタンのため、冬場(低温)でも柔軟性を保ちます。内部に補強糸入り
オレンジエスコ品番EA125BD-10材質ウレタン樹脂長さ(m)10使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10最小曲げ半径(mm)40常用圧力(MPa)1.47破壊圧力(MPa)6使用流体空気主な用途塗装・吹付け・建築・木工・自動車板金、整備等の各種エアーツール用特性耐寒/耐油/耐摩耗/柔軟性/弾性
100mm 圧力計 エスコ100mm 圧力計エスコ
5,800税込6,380
1個
当日出荷から8日以内出荷
外径(Φmm)100使用流体水、気体(酸素、窒素、水素など)、アルコールなどケース形状A枠(立型つば無し)接続口径G3/8材質(本体)真鍮製砲金種類汎用圧力計使用温度範囲(℃)10~50接続ねじG3/8本体厚さ(mm)45材質(ケース)合金製測定流体水、気体(酸素、窒素、水素など)、アルコールなど材質(ブルドン管)アルミプラス材質(株)主要部材質:真鍮製砲金ケース:合金製ブルドン管:アルミプラス
懸垂幕 (点検中) エスコ懸垂幕 (点検中)エスコ
3,300税込3,630
1個(1個)
翌日出荷
上下パイプ・ひも付き。片面印刷。コンパクトで耐久性に優れたたれ幕です。ナイロンターポリン製で強度があり雨や風に強いため、屋外でも使用することができます。
材質本体:ナイロンターポリン(繊維入ビニール)、パイプ:PVC寸法(mm)900×300文字内容点検中質量(g)198取付方式吊り下げ
懸垂幕 高所作業中 エスコ懸垂幕 高所作業中エスコ
8,900税込9,790
1個
翌日出荷
ナイロンターポリンは強度があり、雨に強く屋外で使用することができます。上下にパイプ、ヒモが付いていますので、そのままで使用できます。安全な作業への意識を高めるとともに、外部へのアピールにもつながります。
材質ナイロンターポリン(繊維入ビニール)寸法(mm)1800×600
300- 450mm 家具転倒防止ポール(2個) エスコ300- 450mm 家具転倒防止ポール(2個)エスコ
6,000税込6,600
1個
翌日出荷
種別つっかえ棒エスコ品番EA979BD-1
Φ80x1.5mm ヘッドホンイヤーパッドカバー 100枚 エスコΦ80x1.5mm ヘッドホンイヤーパッドカバー 100枚エスコ
2,880税込3,168
1セット(100枚)
翌日出荷
汗や皮脂で汚れやすいヘッドホンのイヤーパッドに装着できる、衛生的な使い捨ての不織布製ヘッドホンイヤーパッドカバーです。ヘッドホンのイヤーパッドに被せるだけの簡単装着でヘッドホン、ヘッドセットを衛生的に保ちます。蒸れにくい不織布素材で汗や皮脂によるべたつきや蒸れによる不快感を軽減します。装着口にはゴムが付いているのでお使いのイヤーパッドにぴったりとフィットします。
仕様●型番:MM-HSC3BK●サイズ(mm):Φ80×1.5●重量(g):0.8●材質:不織布(PP)、PEゴム●入数:100枚(10枚/1袋×10セット)●衛生的な使い捨ての不織布製ヘッドホンイヤーパッドカバー 被せるだけの簡単取付けアズワン品番65-5670-12
懸垂幕(塔槽内作業中) エスコ懸垂幕(塔槽内作業中)エスコ
5,500税込6,050
1個
当日出荷
ナイロンターポリンは強度があり、雨に強く屋外で使用することができます。・上下にパイプ、ヒモが付いていますので、そのままで使用できます。・安全な作業への意識を高めるとともに、外部へのアピールにもつながります。
仕様●サイズ:1500×450mm(上下パイプ除く)●内容:塔槽内作業中●材質:本体:ナイロンターポリン(繊維入ビニール)パイプ:PVCアズワン品番65-2303-16
3本組 ジョイントナイフセット(軟) エスコ3本組 ジョイントナイフセット(軟)エスコ
3,800税込4,180
1個
翌日出荷
エスコ品番EA579BD-1
ステン移植ゴテ エスコステン移植ゴテエスコ
1,030税込1,133
1個
翌日出荷
エスコ品番EA650BD-1
10本組/4-11mm片目片口スパナ エスコ10本組/4-11mm片目片口スパナエスコ
8,140税込8,954
1個
翌日出荷
狭い箇所での作業や小さいボルト等を回すのに適したショートサイズのスパナです。
全長(mm)65/100仕様12ポイント(4mm・4.5mmのみ6ポイント)付属品ビニールケース付セット内容10本組材質工具鋼厚さ(mm)2.3/4サイズ4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11mm質量(g)120
300x1000mm/ 5.60mm目 織網(銅製) エスコ300x1000mm/ 5.60mm目 織網(銅製)エスコ
5,760税込6,336
1個
翌日出荷
エスコ品番EA952BD-1
バックサポート エスコバックサポートエスコ
6,750税込7,425
1枚
翌日出荷
上下、2枚の布と3枚目の伸縮性の布が腰をしっかり固定します。独特のデザインでバックストレスを軽減します。サスペンダーはマジックテープ止、取外し自在です。強力なサポートを提供しつつも、身体の動きを妨げない設計です。食い込みやずり上がりを防ぎながら、最大限のサポート力を発揮します。
8x10mm 両口メガネレンチ(ノンスパーキング) エスコ8x10mm 両口メガネレンチ(ノンスパーキング)エスコ
2,310税込2,541
1個
翌日出荷
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅寸法(mm)8.0×10全長(mm)130
600x450x4mm プラダン(ナチュラル/5枚) エスコ600x450x4mm プラダン(ナチュラル/5枚)エスコ
2,000税込2,200
1個
翌日出荷
衝撃に強く繰り返し使用可能。 断熱効果や遮音効果に優れています。
用途移転・引越し時の建物への養生資材、ディスプレイボード、工作材料などに。エスコ品番EA911BD-1形状プラダン質量(g)162寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)600×450×4
直径54x340mmブロワー エスコ直径54x340mmブロワーエスコ
780税込858
1個
翌日出荷
仕様ノズルが長い為、手の届かない狭所のごみの吹き飛ばしに最適。材質本体:ゴム ノズル:樹脂全長(mm)340ノズル長(mm)240mm
AC250V/15A プラグ(2P) エスコAC250V/15A プラグ(2P)エスコ
335税込369
1個
翌日出荷
種類プラグ形状平刃タイプ極数2P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状2P 20A 250Vエスコ品番EA940BD-1関連資料図面(0.16MB)
デスクトップルーペ (LEDライト付き) エスコデスクトップルーペ (LEDライト付き)エスコ
3,560税込3,916
1個
翌日出荷
プラスチックレンズ。
電源単4電池×3本 (付属)倍率3倍レンズ径(Φmm)Φ65光源LEDチップ本体サイズ(mm)140×93
1m フラットLANケーブル(カテゴリー6準拠)[ブルー] エスコ1m フラットLANケーブル(カテゴリー6準拠)[ブルー]エスコ
1,400税込1,540
1個
翌日出荷
幅(mm)6.4厚さ(mm)1.4ブルー規格CAT6Aケーブル長(m)1ケーブル外径(Φmm)6.4
910x300x4mm プラダン(ブルー/5枚) エスコ910x300x4mm プラダン(ブルー/5枚)エスコ
2,060税込2,266
1個
翌日出荷
衝撃に強く繰り返し使用可能。 断熱効果や遮音効果に優れています。
用途移転・引越し時の建物への養生資材、ディスプレイボード、工作材料などに。エスコ品番EA911BD-14形状プラダン質量(g)163寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)910×300×4
15m フラットLANケーブル(カテゴリー6準拠)[ブルー] エスコ15m フラットLANケーブル(カテゴリー6準拠)[ブルー]エスコ
3,998税込4,398特価
1個
当日出荷
幅(mm)6.4厚さ(mm)1.4ブルー規格CAT6Aケーブル長(m)15ケーブル外径(Φmm)6.4
6.5x16mm/3mm軸 軸付砥石(傘型/赤) エスコ6.5x16mm/3mm軸 軸付砥石(傘型/赤)エスコ
435税込479
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819BD-1A形状傘型
バックサポート EA926シリーズ エスコバックサポート EA926シリーズエスコ
6,040税込6,644
1枚
翌日出荷
材質ナイロン、ポリエステル、合成繊維
[S/300mm] 手袋(ニトリルゴム) エスコ[S/300mm] 手袋(ニトリルゴム)エスコ
465税込512
1双
翌日出荷
表面を強化した仕上げにより、擦過や化学薬品耐性に優れています
厚さ(mm)0.28グリーン入数(双)1機能耐薬品性中指長(cm)7.8アズワン品番64-7840-56
#500/28mm/M6x1.0 溶接火口(アセチレン用) エスコ#500/28mm/M6x1.0 溶接火口(アセチレン用)エスコ
580税込638
1個
翌日出荷
用途EA300-2、-4、-4B、300T用材質真鍮全長(mm)28穴径(Φmm)1.8六角対辺(mm)8アズワン品番64-7832-43ねじサイズM6×1.0
#450/28mm/M6x1.0 溶接火口(アセチレン用) エスコ#450/28mm/M6x1.0 溶接火口(アセチレン用)エスコ
580税込638
1個
翌日出荷
用途EA300-2、-4、-4B、300T用材質真鍮全長(mm)28穴径(Φmm)1.7六角対辺(mm)8アズワン品番64-7832-42ねじサイズM6×1.0