カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • 機構部品(7)
  • 物流用品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 切削工具(3)
  • 事務用品(3)
  • 作業工具(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 建築金物(2)
  • 厨房用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 安全標識(1)
  • 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • BIGM(丸山製作所)(1,496)
  • メディアカバーマーケット(169)
  • X.A.M(72)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(62)
  • 明工社(60)
  • SHIMANO(シマノ)(56)
  • イマオコーポレーション(54)
  • ケルヒャー(54)
  • IDEC(和泉電気)(47)
  • 大阪魂(45)
  • 千代田通商(44)
  • イスカル(38)
  • ハリケーン(35)
  • 藤井高圧(35)
  • アメリカン電機(31)
  • オンダ製作所(29)
  • DAYTONA(デイトナ)(29)
  • omron(オムロン)(28)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「C013」の検索結果

関連キーワード
37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オイラー エスコ

    オイラー

    エスコ(5件のレビュー)
    3,770税込4,147
    1個
    当日出荷
    油蓋を横にスライドさせて油を入れます。オイラー上部の丸頭部を横に倒すと油は止まり、立てると流れます。流れる油は、ローレット部を締めることで少なく、緩めることで多く調整できます。油量が少なくなればなるほど滴下も遅くなります。
    材質真鍮、硬質ガラス(ニッケルメッキ)危険物の類別非危険物
  • [+] ロングドライバー エスコ

    [+] ロングドライバー

    エスコ(6件のレビュー)
    505税込556
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    種類グリップドライバー材質(グリップ)プラスチックアセテート樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • 400g カートリッジグリース(オレンジ/20本) エスコ

    400g カートリッジグリース(オレンジ/20本)

    エスコ
    15,500税込17,050
    1箱(20本)
    当日出荷
    酸化安定性に優れ、長期使用に耐えます。
    仕様リチウム石鹸基、NLGI-1エスコ品番EA991C-13質量(kg)8.8黄褐色使用温度範囲-10~120危険物の類別非危険物
  • M6/呼8   Tスロットナット エスコ

    M6/呼8 Tスロットナット

    エスコ(1件のレビュー)
    440税込484
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA637FP-8材質焼入鋼(C45)寸法A(mm)10寸法D(mm)6寸法C(mm)13適合ねじM6適合T溝幅(mm)8
  • 戸当り エスコ

    戸当り

    エスコ
    300税込330
    1個ほか
    当日出荷から翌日出荷
    色移りしにくく弾力性のあるエラストマー樹脂タイプ。ビスかくしキャップ付。
  • [伸縮ハンドル用]中間ジョイント エスコ

    [伸縮ハンドル用]中間ジョイント

    エスコ
    1,180税込1,298
    1個
    翌日出荷
    EA928C-11~-14用中間ジョイント、自在アングル。 13段階に角度調整が可能です。 塩ビ不使用。
    適合EA928C-11~-14用中間ジョイントエスコ品番EA928C-23材質ナイロン、カーボン繊維繰り返し・詰め替え対応
  • 5mm シンブル(ステンレス製) エスコ

    5mm シンブル(ステンレス製)

    エスコ(3件のレビュー)
    70税込77
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA638KA-23材質ステンレス(SUS316)質量(g)5.2種類シンブル寸法a(mm)5寸法C(mm)13寸法l(mm)20
  • 245x50mm 自在アングル(伸縮ハンドル用) エスコ

    245x50mm 自在アングル(伸縮ハンドル用)

    エスコ
    1,180税込1,298
    1個
    翌日出荷
    13段階に角度調節できます。 EA928C-1、-2、-3用 角度を調節できるので、入りくんだ場所の掃除もしやすくなります。
    エスコ品番EA928C-20材質ナイロン繰り返し・詰め替え対応
  • [伸縮ハンドル用]中間ジョイント エスコ

    [伸縮ハンドル用]中間ジョイント

    エスコ
    1,140税込1,254
    1個
    翌日出荷
    EA928C-12~-14、旧-11用中間ジョイント、自在アングル。 付け替え用アダプター。 13段階に角度調整が可能です。 ワンタッチでフリーになり、はなすとその角度で固定する便利なジョイント。 取り付けたツールを掃除しやすい角度に変えられます。
    エスコ品番EA928C-21材質ナイロン、カーボン繊維繰り返し・詰め替え対応
  • ダボ棚受 エスコ

    ダボ棚受

    エスコ
    490税込539
    1袋(4個)
    翌日出荷
    取付ねじ無し。
    材質真鍮(ニッケルメッキ仕上げ)
  • # 80 50x20mm/6.0mm軸 フラップホイール エスコ

    # 80 50x20mm/6.0mm軸 フラップホイール

    エスコ
    660税込726
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA819AE-13C
  • M6x20mm クランプレバー [シルバーグレー] エスコ

    M6x20mm クランプレバー [シルバーグレー]

    エスコ
    850税込935
    1個
    翌日出荷
    付属品木ねじエスコ品番EA948C-13形状L字形歯数18シルバーグレー材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)36~45種類クランプレバー寸法H(mm)35回し半径(mm)45材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)10最大荷重(N)100取付部おねじ最大締付力(kN)5.5材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)20取付穴径(mm)M6
  • M6x20mm/32x13.0mm 雄ねじノブ エスコ

    M6x20mm/32x13.0mm 雄ねじノブ

    エスコ
    250税込275
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948BR-107材質(本体)ポリアミド種類丸形寸法A(mm)32表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法B(mm)15寸法C(mm)13取付部おねじねじの呼びM6取付長(mm)20材質(取付部)SUM22L
  • 1/2インチ ソケットレンチセット エスコ

    1/2インチ ソケットレンチセット

    エスコ
    30,700税込33,770
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    差込角(inch)1/2
  • Φ 90x278mm すくい網(ステンレス製) エスコ

    Φ 90x278mm すくい網(ステンレス製)

    エスコ
    1,560税込1,716
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA992C-13材質ステンレス(18-8)長さ(mm)(取手)278径(Φmm)(ざる)90線径(Φmm)0.25メッシュ18大きさ目開き1.6mm
  • 12x10mm スチール製 セットカラー エスコ

    12x10mm スチール製 セットカラー

    エスコ
    240税込264
    1個
    翌日出荷
    現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。
    エスコ品番EA966C-13種別スタンダード幅(mm)10内径(Φmm)12ねじM4×4(トメネジ)外径(Φmm)26サイズ(mm)12×26×10
  • 軟質カードホルダー(B判) エスコ

    軟質カードホルダー(B判)

    エスコ
    3,420税込3,762
    1組(20枚)
    翌日出荷
    コピーや印刷インクが付着しにくい再生ソフトPP製。焼却時に有害な塩化水素ガスが発生しません。
    グリーンマーク認定
  • パイプカッター エスコ

    パイプカッター

    エスコ
    3,600税込3,960
    1枚
    翌日出荷
    EA339RG-13用替刃。
    刃長(mm)29.5刃幅(mm)16
  • [青/中字] ペイントマーカー(10本) エスコ

    [青/中字] ペイントマーカー(10本)

    エスコ
    2,090税込2,299
    1個
    翌日出荷
    コンクリートにも書けるインクです。 (コンクリートの凹凸が大きい場合、ペン先が傷むこともあります。)
    エスコ品番EA765MP-13Cタイプシングル線幅(mm)2.2~2.8寸法(Φ×Lmm)15.1×141.8インク色インク油性入数1本商品タイプ使い切り本体線の太さ中字
  • M6/呼8   ロングTスロットナット エスコ

    M6/呼8 ロングTスロットナット

    エスコ
    1,210税込1,331
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA637FR-8材質焼入鋼(C45)寸法A(mm)10寸法D(mm)6寸法E(mm)26寸法C(mm)13適合ねじM6適合T溝幅(mm)8
  • 29mm ヒートン(真鍮製/6個) エスコ

    29mm ヒートン(真鍮製/6個)

    エスコ
    160税込176
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951DR-23材質真鍮寸法(mm)直径2.8×29種類ボルト・スクリュー線径(Φmm)2.8使用荷重(kg)6寸法A(mm)18寸法D(mm)9.34表面処理キリンス仕上げ寸法B(mm)11寸法C(mm)13
  • M8 x25mm [焼入]タイロットボルト エスコ

    M8 x25mm [焼入]タイロットボルト

    エスコ
    800税込880
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948DR-1材質S45C硬度HRC33~39寸法A(mm)25表面処理焼入焼戻寸法B(mm)38寸法C(mm)13寸法DM8
  • M8 x40mm [焼入]タイロットボルト エスコ

    M8 x40mm [焼入]タイロットボルト

    エスコ
    965税込1,062
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948DR-3材質S45C硬度HRC33~39寸法A(mm)40表面処理焼入焼戻黒染め寸法B(mm)53寸法C(mm)13寸法DM8
  • M8 x32mm [焼入]タイロットボルト エスコ

    M8 x32mm [焼入]タイロットボルト

    エスコ
    890税込979
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948DR-2材質S45C硬度HRC33~39寸法A(mm)32表面処理焼入焼戻黒染め寸法B(mm)45寸法C(mm)13寸法DM8
  • M12x105mm [焼入]パッド付スラストボルト エスコ

    M12x105mm [焼入]パッド付スラストボルト

    エスコ
    1,450税込1,595
    1個
    翌日出荷
    仕様スイベル角/5°エスコ品番EA948DN-133材質S45CねじM12×1.75寸法A(mm)105表面処理焼入焼戻、黒染め寸法B(mm)25寸法C(mm)13
  • M12x 65mm [焼入]パッド付スラストボルト エスコ

    M12x 65mm [焼入]パッド付スラストボルト

    エスコ
    1,170税込1,287
    1個
    翌日出荷
    仕様スイベル角/5°エスコ品番EA948DN-131材質S45CねじM12×1.75寸法A(mm)65表面処理焼入焼戻、黒染め寸法B(mm)25寸法C(mm)13
  • M12x130mm [焼入]パッド付スラストボルト エスコ

    M12x130mm [焼入]パッド付スラストボルト

    エスコ
    1,600税込1,760
    1個
    翌日出荷
    仕様スイベル角/5°エスコ品番EA948DN-134材質S45CねじM12×1.75寸法A(mm)130表面処理焼入焼戻、黒染め寸法B(mm)25寸法C(mm)13
  • M12x 85mm [焼入]パッド付スラストボルト エスコ

    M12x 85mm [焼入]パッド付スラストボルト

    エスコ
    1,310税込1,441
    1個
    翌日出荷
    仕様スイベル角/5°エスコ品番EA948DN-132材質S45CねじM12×1.75寸法A(mm)85表面処理焼入焼戻、黒染め寸法B(mm)25寸法C(mm)13
  • [極細]油性マーカー エスコ

    [極細]油性マーカー

    エスコ
    1,180税込1,298
    1本(10本)
    翌日出荷
    油性。キャツプ部はPP。ペン先はアクリル。軸部はアルミ。
    質量(g)9.5線幅(mm)0.7ペン先極細
  • M6x10mm/32x13.0mm 雄ねじノブ エスコ

    M6x10mm/32x13.0mm 雄ねじノブ

    エスコ
    250税込275
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948BR-105材質(本体)ポリアミド種類丸形寸法A(mm)32表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法B(mm)15寸法C(mm)13取付部おねじねじの呼びM6取付長(mm)10材質(取付部)SUM22L
  • M8x16mm/32x13.0mm 雄ねじノブ エスコ

    M8x16mm/32x13.0mm 雄ねじノブ

    エスコ
    250税込275
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948BR-110材質(本体)ポリアミド種類丸形寸法A(mm)32表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法B(mm)15寸法C(mm)13取付部おねじねじの呼びM8取付長(mm)16材質(取付部)SUM22L
  • M8x40mm/32x13.0mm 雄ねじノブ エスコ

    M8x40mm/32x13.0mm 雄ねじノブ

    エスコ
    300税込330
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948BR-112材質(本体)ポリアミド種類丸形寸法A(mm)32表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法B(mm)15寸法C(mm)13取付部おねじねじの呼びM8取付長(mm)40材質(取付部)SUM22L
  • [HSS]ハンドタップ(UNC) エスコ

    [HSS]ハンドタップ(UNC)

    エスコ
    49,600税込54,560
    1本
    翌日出荷
    材質HSS(ハイス)被削材対応:中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、アルミ合金鋳物など
  • [HSS]ハンドタップ(UNF) エスコ

    [HSS]ハンドタップ(UNF)

    エスコ
    49,600税込54,560
    1本
    翌日出荷
    材質HSS(ハイス)溝数4被削材対応:中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、アルミ合金鋳物など
  • ポイントタップ(EX-POTシリーズ) エスコ

    ポイントタップ(EX-POTシリーズ)

    エスコ
    8,950税込9,845
    1本
    翌日出荷から7日以内出荷
    一般用。炭素鋼、合金鋼及び非鉄金属の切り屑がコイル状に連続する被削材に切り屑を確実に前に押出しますので、切り屑障害の心配はありません。
    材質高バナジウムハイス(HSSE)ピッチ喰い付き:5P被削材対応:中・高炭素鋼、銅、熱可塑性プラスチックなど
  • 360x120mm 短冊形標識[アースを確実にとれ] エスコ

    360x120mm 短冊形標識[アースを確実にとれ]

    エスコ
    600税込660
    1個
    5日以内出荷
    エスコ品番EA983C-13材質ラミプレート寸法(mm)360×120×1文字内容アースを確実にとれ