カテゴリ

  • 物流用品(25)
  • 機構部品(24)
  • 切削工具(17)
  • メカニカル部品(12)
  • ねじ・ボルト・釘(11)
  • 科学研究・開発用品(11)
  • 清掃用品(10)
  • 作業工具(10)
  • 空調・電設資材(5)
  • 建築金物(5)
  • 電気材料(3)
  • 日用品(3)
  • 事務用品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 安全標識(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 保管用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 照明(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(10)
  • MAZDA(マツダ)(356)
  • IDEC(和泉電気)(71)
  • omron(オムロン)(58)
  • 大阪魂(44)
  • 千代田通商(42)
  • イマオコーポレーション(35)
  • 未来工業(34)
  • RIDGID(日本エマソン)(25)
  • IKO(日本トムソン)(24)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(22)
  • TRUSCO(21)
  • 岩田製作所(19)
  • LAMP(スガツネ工業)(19)
  • THK(17)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(16)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(15)
  • NTN(エヌティーエヌ)(14)
  • ギガ・セレクション(14)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)

「C014」の検索結果

関連キーワード
157件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
[EA905DH-14C用]手がかり棒 エスコ[EA905DH-14C用]手がかり棒エスコ
7,700税込8,470
1本
翌日出荷
右用。EA905DH-14C用手がかり棒(右)。
材質アルミ、スチール寸法(mm)95×883×39質量(g)920
[EA905DH-14C用]手がかり棒 エスコ[EA905DH-14C用]手がかり棒エスコ
7,700税込8,470
1本
翌日出荷
左用。EA905DH-14C用手がかり棒(左)。
材質アルミ、スチール寸法(mm)95×883×39質量(g)920
ネジ穴化粧シール(12枚)Φ14mm EA951Cシリーズ エスコネジ穴化粧シール(12枚)Φ14mm EA951Cシリーズエスコ
195税込215
1箱(12枚)
翌日出荷
組立家具付属のシールの補充用として便利です。粘着タイプなので、簡単に貼ることができます。丈夫な樹脂を使用しています。
仕様●色:木目ミディアム●材質:ABS樹脂、アクリル系粘着剤●サイズ:Φ14mm●入数:12枚(1シート)アズワン品番65-9326-47
ネジ穴化粧シール(12枚)Φ14mm EA951Cシリーズ エスコネジ穴化粧シール(12枚)Φ14mm EA951Cシリーズエスコ
195税込215
1箱(12枚)
翌日出荷
組立家具付属のシールの補充用として便利です。粘着タイプなので、簡単に貼ることができます。丈夫な樹脂を使用しています。
仕様●色:ホワイト●材質:ABS樹脂、アクリル系粘着剤●サイズ:Φ14mm●入数:12枚(1シート)アズワン品番65-9326-48
電源コード EA764CDシリーズ エスコ電源コード EA764CDシリーズエスコ
4,940税込5,434
1個
翌日出荷
サーバーやパソコン、医療機器など、大切な機器の電源に対応し、金具やワイヤーなどの取り付け作業なしで抜け止め対策が可能です。独自の設計で標準的なIEC規格(IEC C13)の差込口に対応しています。サーバールーム、データセンター、医療施設、放送局、ミリタリーなど、信頼性の高さが求められる場所での使用が主な用途です。<IEC C13・C14とは>。▼※IEC 60320 C13・C14国際電気標準会議(IEC)に準拠したコネクタ、プラグです。▼※APW12・15シリーズは互換性があります。<ロック電源コード共通注意事項>。▼※本製品は電源部の抜け防止を行う製品です。頻繁に抜き差しする用途にはご使用頂けませんのでご注意ください。▼※抜き差しの際には必ずロックレバーを引きながら行ってください。
ネジ穴化粧シール(12枚)Φ14mm EA951Cシリーズ エスコネジ穴化粧シール(12枚)Φ14mm EA951Cシリーズエスコ(1件のレビュー)
195税込215
1箱(12枚)
翌々日出荷
組立家具付属のシールの補充用として便利です。粘着タイプなので、簡単に貼ることができます。丈夫な樹脂を使用しています。
仕様●色:木目ビーチ●材質:ABS樹脂、アクリル系粘着剤●サイズ:Φ14mm●入数:12枚(1シート)アズワン品番65-9326-49
菊形ノブボルト エスコ菊形ノブボルトエスコ(17件のレビュー)
1,080税込1,188
1セット(12個)ほか
当日出荷
材質(本体)ABS樹脂種類菊形取付部おねじ(段付)
自在アングル(伸縮ハンドル用) エスコ自在アングル(伸縮ハンドル用)エスコ
1,140税込1,254
1個
翌日出荷
EA928C-11~-14用中間ジョイント、自在アングル
エスコ品番EA928C-21材質ナイロン、カーボン繊維繰り返し・詰め替え対応
8本組 メガネレンチ エスコ8本組 メガネレンチエスコ
8,050税込8,855
1セット
翌日出荷
<サイズ(mm)>5.5×7(A/5.4、B/5.9、C/11.3、D/13.5、L/165)8×10(A/5.9、B/6.4、C/14、D/16、L/185)11×13(A/6.9、B/8.4、C/18.4、D/20.7、L/205)12×14(A/7.5、B/8、C/19.8、D/21.8、L/220)14×17(A/8.4、B/9.9、C/26.6、D/27.7、L/250)17×19(A/10、B/10.8、C/26.6、D/27.7、L/250)19×21(A/10.9、B/11.9、C/28、D/32、L/270)24×27(A/12.8、B/13.4、C/34、D/39、L/360)12ポイント40°タイプ
仕様●メーカー:SATA●型番:※ESCOオリジナルセット品●<セット内容>:8本組●材質:クロムバナジウム鋼●重量(g):5.5×7/40 8×10/62 11×13/91 12×14/115 14×17/141 17×19/190 19×21/230 24×27/432●総重量:約1.3kg●ケースサイズ:535×420(H)mmアズワン品番65-3888-49
[+] ロングドライバー エスコ[+] ロングドライバーエスコ(6件のレビュー)
525税込578
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(グリップ)プラスチックアセテート樹脂種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
クールボディシート エスコクールボディシートエスコ
3,240税込3,564
1個(200枚)
翌日出荷
入数:200枚。作業後の体、首元などのふきとりに。極冷-4℃。極厚シートなのでゴシゴシ拭いても破れにくいです。富士山の水を使用しています。プロ仕様の大容量サイズ。日本製。成分:水、エタノール、タルク、ジメチコン、(C12-14)パレス-12、セテス-20、グリセリン、(C12-14)パレス-3、尿酸、PPG-4、セテス-20、リン酸3Ca、銀、アロエベラ葉エキス、水溶性コラーゲン、セイヨウハッカ葉エキス、BG、メントール、o-シメン-5-オール、カキタニン、グリシン、クエン酸Na、硫酸亜鉛、メチルパラベン、プロピルパラベン、香料。
仕様詰替用質量(kg)1.69シートサイズ(mm)140×300
両口めがねレンチセット エスコ両口めがねレンチセットエスコ
10,600税込11,660
1セット
翌日出荷
セット内容:11本組、5.5×7(A:5.4、B:5.9、C:11.3、D:13.5、L:165)、8×10(A:5.9、B:6.4、C:14、D:16、L:185)、9×11(A:6.4、B:7.8、C:16.2、D:18.4、L:195)、10×12(A:6.4、B:8、C:16.2、D:18.4、L:196)、12×14(A:7.5、B:8、C:19.8、D:21.8、L:220) 、14×17(A:8.4、B:9.9、C:26.6、D:27.7、L:250) 、16×18(A:9.9、B:10.8、C:26.6、D:27.7、L:250) 、17×19(A:10、B:10.8、C:26.6、D:27.7、L:250) 、19×22 (A:10.9、B:11.9、C:28、D:32、L:270) 、24×27(A:12.8、B:13.4、C:34、D:39、L:360) 、30×32 (A:16、B:16.8、C:42.8、D:46.3、L:420)。12ポイント。40°タイプ。ツールロール付。
溶接作業不燃シート(ハトメ付) エスコ溶接作業不燃シート(ハトメ付)エスコ(1件のレビュー)
26,900税込29,590
1個
当日出荷から翌日出荷
JIS A 1323A種合格品 生地に難燃シリコン樹脂を両面コーティングした溶接火花受けシートです。 耐炎性、耐熱性に優れ、屈曲磨耗にも優れています。 四方を折り返し縫製し、ハトメ(Φ12mm)打ちをしています。 杉綾織で引張に優れています。 両面使用できます。
用途溶接用シート、溶断用シート、建築工事用シート、電気工事用シート、炉前用シート、断熱カーテン、溶接用前l掛等にご使用ください。材質特殊アクリル繊維 (シリコンコーティング)厚さ(mm)1規格A種連続使用温度(℃)250ハトメ内径(mm)Φ12瞬間耐熱温度(℃)1300
丸ダイス エスコ丸ダイスエスコ
3,040税込3,344
1個
当日出荷から翌日出荷
メートル細目。
材質HSS適合被削材種スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
2.0ton 吊り環(溶接型) エスコ2.0ton 吊り環(溶接型)エスコ
1,960税込2,156
1個
当日出荷
材質スチール寸法(mm)B:70、C:40、D:14、T:49使用荷重(t)2アズワン品番64-7988-21
インパクトソケット用ピン エスコインパクトソケット用ピンエスコ
410税込451
1袋(5個)
翌日出荷
インパクトソケット、ハンドル類用固定ピン。
用途EA164C-1、-2、-34、CB-75~-250、CF-13~-24、-213~-224、CG-8~-14、、旧EA164C-51、旧CA-75~-250、旧CC-13~-22、旧-105~-111、旧CF-105~-111、旧CK-30~-55。ピン径(Φmm)2.5差込角(inch)3/8(適合)ピン長さ(mm)17.5
両サドル(ステンレス製) エスコ両サドル(ステンレス製)エスコ
280税込308
1袋(5個)
当日出荷から翌日出荷
SVケーブル、CVケーブル、CD管、VE管、薄鋼電線管、厚鋼電線管共用
M14 x1.25 ハンドタップ(SKS2/仕上) エスコM14 x1.25 ハンドタップ(SKS2/仕上)エスコ
3,280税込3,608
1個
当日出荷
エスコ品番EA829DB-14Cアズワン品番64-7939-37
M 8xP1.25 ボールジョイント(右ネジ) エスコM 8xP1.25 ボールジョイント(右ネジ)エスコ
940税込1,034
1個
当日出荷
材質ホルダ:高強度亜鉛合金、シャンク部:S35Cクロメート処理寸法(mm)A:36 B:14 C:17ピッチ(mm)1.25アズワン品番64-7969-28
M14 x1.25 ハンドタップ(SKS2/中) エスコM14 x1.25 ハンドタップ(SKS2/中)エスコ
3,280税込3,608
1個
当日出荷
エスコ品番EA829DA-14C
M14 x1.25 ハンドタップ3本組(SKS2) エスコM14 x1.25 ハンドタップ3本組(SKS2)エスコ
9,540税込10,494
1個
当日出荷
エスコ品番EA829EB-14C関連資料使用方法説明(0.51MB)
スリーブ(スチール製) エスコスリーブ(スチール製)エスコ
100税込110
1袋(2個)
当日出荷から翌日出荷
ドア用ガラリ エスコドア用ガラリエスコ
2,240税込2,464
1パック(2枚)
翌日出荷から4日以内出荷
入数:2枚。
38mmダイス エスコ38mmダイスエスコ
6,190税込6,809
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質SKS-2外径(Φmm)38
200mm 強力型パイプレンチ エスコ200mm 強力型パイプレンチエスコ
4,710税込5,181
1個
当日出荷
エスコ品番EA546H-200材質鍛造鉄製全長(mm)200質量(g)340寸法D(mm)16寸法E(mm)22寸法B(mm)16.5寸法C(mm)14
M6 重荷重ショートプランジャー エスコM6 重荷重ショートプランジャーエスコ
355税込391
1個
当日出荷
用途重荷重用寸法AM6ストローク(mm)2エスコ品番EA948DA-53材質(本体)スチール寸法D(mm)2表面処理黒染め寸法B(mm)2.7寸法C(mm)14圧力(最小~最大)(N)7~20材質(センターピン)スチール
100x17mm シーブ エスコ100x17mm シーブエスコ
2,798税込3,078特価
1個
当日出荷から翌日出荷
エスコ品番EA987HP-2材質穴径(Φmm)17寸法F(mm)7寸法D(mm)24寸法E(mm)26寸法B(mm)44寸法C(mm)14
40mm キャスター(ツインホイール・M8ネジ・ブレーキ付) エスコ40mm キャスター(ツインホイール・M8ネジ・ブレーキ付)エスコ
580税込638
1個
当日出荷
仕様自在キャスター、ボルトタイプ、ブレーキ付エスコ品番EA986TA-340材質本体、車輪:ナイロン質量(g)67車輪幅(mm)(W/W')41.5/7軸長L(mm)15偏芯C(mm)14旋回半径A(mm)42平径P(mm)14
5m 延長ケーブル エスコ5m 延長ケーブルエスコ
3,850税込4,235
1個
欠品中
注意:延長ケーブルを使用すると、電圧の降下が起こり、ポータブル電源への供給される電力値が下がります。そのため、延長ケーブル使用前に比べ同条件での充電時間が多少長くなります。本製品の延長ケーブルのジャック端子を接続し、ポータブル電源のDC入力端子にプラグ端子を接続。
仕様●メーカー:JVCケンウッド●型番:BH-SC5●コード長:5m●サイズ(W×D×H)mm:180×180×45●重量(g):320●動作確認機種:BN-RB10-C/BN-RB62-C/BN-RB37-C/BN-RB6-C/BN-RB5-C/BN-RB3-C/BH-SP100-C/BH-SP68-C/BN-RB15-C●EA812HG-11A~14用 延長ケーブル●ソーラーパネルの付属ケーブル(3m)端子に●ポータブル電源とポータブルソーラーパネルをつなぐ延長ケーブルアズワン品番65-3892-95
雄ねじステム R1/4" EA141Aシリーズ エスコ雄ねじステム R1/4" EA141Aシリーズエスコ
500税込550
1個
当日出荷
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●全長(mm):59●ねじ径(R):1/4"(PT)●タケノコ外径(mm):9●タケノコ内径(mm):5●本体六角対辺(mm):14●ナット六角対辺(mm):16●適合ホース内径※:8mm●重量(g):40●材質:C3604(cd75ppm以下)●RoHS指令相当品アズワン品番65-9246-58
ニップル(RoHS対応品) EA141ADシリーズ エスコニップル(RoHS対応品) EA141ADシリーズエスコ
245税込270
1個
当日出荷
ネジを締めやすく加工されたニップルです。内ネジと内ネジの配管の接続に使用します。六角がついているためスパナ掛けも容易で、しっかりと配管することが出来ます。
仕様●ねじ径(R):1/4"×1/4"●材質:C3604(cd75ppm以下)●使用圧力:6.9MPa以下●使用温度:-50~150℃●内径(mm):8●全長(mm):28●六角対辺(mm):14●RoHS指令相当品アズワン品番65-9246-91RoHS指令(10物質対応)対応
13x 8mm スチール製 セットカラー エスコ13x 8mm スチール製 セットカラーエスコ
270税込297
1個
当日出荷
現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。
外径(Φmm)22内径(Φmm)13幅(mm)8エスコ品番EA966C-14種別スタンダードねじM5×6(トメネジ)サイズ(mm)13×22×8
M6 ボールプランジャー(樹脂製) エスコM6 ボールプランジャー(樹脂製)エスコ
335税込369
1個
当日出荷
寸法(mm)A:M6、B:3.5、C:14、D:1材質(ボール)デルリン(ポリアセタール)耐熱温度(℃)90圧力(最小~最大)(N)9~13
雌ねじステム EA141EBシリーズ エスコ雌ねじステム EA141EBシリーズエスコ
705税込776
1個
当日出荷から翌日出荷
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。機器とホースを接続するための継手です。
雄ねじステム R1/4" EA141Aシリーズ エスコ雄ねじステム R1/4" EA141Aシリーズエスコ
500税込550
1個
当日出荷から翌日出荷
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
雄ねじステム R3/4" EA141Aシリーズ エスコ雄ねじステム R3/4" EA141Aシリーズエスコ
2,460税込2,706
1個
当日出荷から翌日出荷
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
[充電式]油圧圧着工具(裸端子用) エスコ[充電式]油圧圧着工具(裸端子用)エスコ
231,400税込254,540
1台
翌日出荷
付属品:圧着オスダイス(14、22、38-70、80-150)、バッテリー×2個、充電器、アルミケース。JIS C 9711適合。JISマーク付きなので官公庁指定工事に使用可能。銅線用裸圧着端子及びスリーブ用。
片サドル(スチール製) エスコ片サドル(スチール製)エスコ
445税込490
1袋(5個)
翌日出荷
510x370x 825mm 分別回収ボックス(3段) エスコ510x370x 825mm 分別回収ボックス(3段)エスコ
21,400税込23,540
1個
翌日出荷
キャスター(ストッパー)付。スッキリしたデスクまわりに。 オフィスで発生する文書ゴミもしっかり分別。 捨てる段がひと目で分かる「分別表示シール」付。 各段ごとに取っ手がついているので持ち運びにも便利です。
材質本体:再生ポリプロピレン、天板:再生ABS付属品分別シールエスコ品番EA995C-14質量(kg)6.4種類分別用段数3段耐荷重(kg/段)15エコマーク認定認定外寸(mm)510×370×825内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×370×825グリーン購入法適合フタの種類オープン式商品タイプ本体エコマーク認定番号06128087
グリース シャーシー/20本 400g/-5℃~70℃ エスコグリース シャーシー/20本 400g/-5℃~70℃エスコ
10,900税込11,990
1箱(20本)
翌日出荷
各種車輪の足回りに広く使用されている汎用タイプのグリースです。付着力が強く耐水性に富み、一般的な潤滑個所や摺動部に適しています。
仕様NLGI-2茶褐色使用温度範囲(℃)-5~70内容量(g)400アズワン品番65-2314-18危険物の類別非危険物