カテゴリ

  • 機構部品(46)
  • 制御機器(37)
  • 作業工具(27)
  • 物流用品(26)
  • 空調・照明・電設資材(23)
  • ねじ・ボルト・釘(22)
  • 配管・水廻り設備部材(21)
  • 電気材料(16)
  • 建築金物(10)
  • 切削工具(10)
  • メカニカル部品(9)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(7)
  • 測定用品(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • 清掃用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 研磨材(3)
  • 事務用品(3)
  • 電動工具(3)
  • 保管用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 医療(2)
  • 作業服(2)
  • テープ(1)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 塗料(1)
  • 溶接用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 手袋(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(21)
  • SMC(7,540)
  • New-Era(ニューエラー)(1,511)
  • KITO(キトー)(1,040)
  • BIGM(丸山製作所)(751)
  • MAZDA(マツダ)(713)
  • IKO(日本トムソン)(668)
  • Panasonic(パナソニック)(544)
  • コガネイ(505)
  • RS PRO(476)
  • ニッサン(282)
  • イスカル(243)
  • マキシンコー(242)
  • メディアカバーマーケット(224)
  • イマオコーポレーション(192)
  • KEMET(182)
  • アカギ(179)
  • CKD(169)
  • カーメックス(154)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「C25」の検索結果

312件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • C25 電線管カップリング(薄鋼用) エスコ

    C25 電線管カップリング(薄鋼用)

    エスコ
    120税込132
    1個
    翌日出荷
    薄鋼電線管用(C管)
    仕様●呼び:C25●全長(mm):34
  • E25・C25 サドルベース(ねじ無し用) エスコ

    E25・C25 サドルベース(ねじ無し用)

    エスコ
    225税込248
    1個
    当日出荷
    電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。 ベースの高さ分、電線管を取付面より離して固定ができるため、露出ボックスとの接続もスムーズに行えます。 施工時に、横引き配管の仮置きが可能です。 ねじ無し電線管(E管)、薄鋼電線管(C管)
    仕様●呼び:E25・C25●適合管外径(mm):25.4●材質:鋼板製電気亜鉛めっき●ねじ穴径:5.5×8mm●入数:1
  • C25 電線管キャップ付ブッシング(薄鋼用) エスコ

    C25 電線管キャップ付ブッシング(薄鋼用)

    エスコ
    550税込605
    1個(10袋)
    翌日出荷
    薄鋼電線管用 管端に使用し、電線を引き落とすとき電線の被覆を保護します。 電線管をボックスに接続する場合、ボックスの内側に使用します。
    仕様●呼び:C25●内径(mm):22●材質:プラスチック●入数:10個●外径(mm):34
  • E25・C25 [ステンレス製] 電線管サドル エスコ

    E25・C25 [ステンレス製] 電線管サドル

    エスコ
    1,190税込1,309
    1袋(10個)
    翌日出荷
    電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。 ねじ無し電線管と薄鋼電線管に使用できます。
    仕様●呼び:E25・C25●適合径(mm):25.5●入数(個):10●材質:ステンレス●ねじ穴径:5.0mm
  • C25・C19 電線管径違ニップル(薄鋼用) エスコ

    C25・C19 電線管径違ニップル(薄鋼用)

    エスコ
    255税込281
    1個
    翌日出荷
    薄鋼電線管用 ボックス類のハブ部分に電線管を接続する場合で、ハブの内径が電線管より太い場合に使用します。
    仕様●呼び:C25-C19●外径(mm):28●材質:鋳鉄
  • C25・C19 電線管リングレジューサ(薄鋼用入) エスコ

    C25・C19 電線管リングレジューサ(薄鋼用入)

    エスコ
    390税込429
    1個(10袋)
    翌日出荷
    薄鋼電線管用 込用鉄板製ボックスの電線管を接続する場合で、ノックアウト径が電線管より大きい場合に使用します。
    仕様●呼び:C25-C19●内径(mm):19.6●外径(mm):31●材質:鋼板●入数:10個
  • C25 電線管ロックナット(薄鋼用入) エスコ

    C25 電線管ロックナット(薄鋼用入)

    エスコ
    440税込484
    1個(10袋)
    翌日出荷
    薄鋼電線管用 電線管とボックスを接続する場合に使用します。
    仕様●呼び:C25●材質:鋼板●入数:10個●外径(mm):31.5
  • C25 ユニバーサル(T形3方出/薄鋼用) エスコ

    C25 ユニバーサル(T形3方出/薄鋼用)

    エスコ
    1,260税込1,386
    1個
    翌日出荷
    T型3方出 薄鋼電線管用(C管)
    仕様●呼び:C25●サイズ(mm):95×40.8×42●材質:鋼板
  • E25・C25 [ステンレス製] 電線管片サドル エスコ

    E25・C25 [ステンレス製] 電線管片サドル

    エスコ
    1,080税込1,188
    1袋(10個)
    翌日出荷
    電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。 ねじ無し電線管と薄鋼電線管に使用できます。
    仕様●呼び:E25・C25●適合径(mm):25.5●入数(個):10●材質:ステンレス●ねじ穴径:Φ5.0×10mm
  • C31・C25 電線管リングレジューサ(薄鋼用入) エスコ

    C31・C25 電線管リングレジューサ(薄鋼用入)

    エスコ
    550税込605
    1個(10袋)
    翌日出荷
    薄鋼電線管用 埋込用鉄板製ボックスの電線管を接続する場合で、ノックアウト径が電線管より大きい場合に使用します。
    仕様●呼び:C31-C25●内径(mm):26.1●外径(mm):40●材質:鋼板●入数:10個
  • E25・C25 電線管サドル(ねじ無・薄鋼用) エスコ

    E25・C25 電線管サドル(ねじ無・薄鋼用)

    エスコ
    405税込446
    1個(10袋)
    当日出荷
    電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。 薄鋼電線管用(C管)、ねじ無し電線用管(E管)
    仕様●呼び:E25・C25●適合径(mm):25.5●入数(個):10●材質:鋼板製電気亜鉛めっき●ねじ穴径:5.0mm
  • C31・C25 電線管径違ニップル(薄鋼用) エスコ

    C31・C25 電線管径違ニップル(薄鋼用)

    エスコ
    420税込462
    1個
    翌日出荷
    薄鋼電線管用 ボックス類のハブ部分に電線管を接続する場合、ハブの内径が電線管より太い場合に使用します。
    仕様●呼び:C31-C25●外径(mm):35●材質:鋳鉄
  • E25・C25 電線管片サドル(ねじ無・薄鋼用) エスコ

    E25・C25 電線管片サドル(ねじ無・薄鋼用)

    エスコ
    585税込644
    1個(10袋)
    翌日出荷
    電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。 薄鋼用薄鋼電線管用(C管)、ねじ無し電線用管(E管)
    仕様●呼び:E25・C25●適合径(mm):25.5●入数(個):10●材質:鋼板製電気亜鉛めっき●ねじ穴径:Φ50×10mm
  • C25 丸形露出ボックス(1方出/薄鋼用) エスコ

    C25 丸形露出ボックス(1方出/薄鋼用)

    エスコ
    1,300税込1,430
    1個
    翌日出荷
    1方出 薄鋼電線管用(C管)
    仕様●呼び:C25●サイズ(mm):Φ89×40.5●材質:鋼板
  • C25 丸形露出ボックス(4方出/薄鋼用) エスコ

    C25 丸形露出ボックス(4方出/薄鋼用)

    エスコ
    1,670税込1,837
    1個
    翌日出荷
    4方出 薄鋼電線管用(C管)
    仕様●呼び:C25●サイズ(mm):Φ89×40.5●材質:鋼板
  • C25 丸形露出ボックス(直角2方出/薄鋼用) エスコ

    C25 丸形露出ボックス(直角2方出/薄鋼用)

    エスコ
    1,450税込1,595
    1個
    翌日出荷
    直角2方出 薄鋼電線管用(C管)
    仕様●呼び:C25●サイズ(mm):Φ89×40.5●材質:鋼板
  • C25[2個用] 露出スイッチボックス(1方出/薄鋼用) エスコ

    C25[2個用] 露出スイッチボックス(1方出/薄鋼用)

    エスコ
    2,910税込3,201
    1個
    翌日出荷
    2個用1方出 薄鋼電線管用(C管)
    仕様●呼び:C25●サイズ(mm):124×120×50●材質:鋼板
  • C25 丸形露出ボックス(直線2方出/薄鋼用) エスコ

    C25 丸形露出ボックス(直線2方出/薄鋼用)

    エスコ
    1,450税込1,595
    1個
    翌日出荷
    直線2方出 薄鋼電線管用(C管)
    仕様●呼び:C25●サイズ(mm):Φ89×40.5●材質:鋼板
  • C25[1個用] 露出スイッチボックス(1方出/薄鋼用) エスコ

    C25[1個用] 露出スイッチボックス(1方出/薄鋼用)

    エスコ
    1,470税込1,617
    1個
    翌日出荷
    1個用1方出 薄鋼電線管用(C管)
    仕様●呼び:C25●サイズ(mm):124×74.5×50.5●材質:鋼板
  • C25[1個用] 露出スイッチボックス(直線2方出/薄鋼用 エスコ

    C25[1個用] 露出スイッチボックス(直線2方出/薄鋼用

    エスコ
    1,810税込1,991
    1個
    翌日出荷
    1個用直線2方出 薄鋼電線管用(C管)
    仕様●呼び:C25●サイズ(mm):124×74.5×50.5●材質:鋼板
  • ステンレス丸棒 エスコ

    ステンレス丸棒

    エスコ(12件のレビュー)
    19,600税込21,560
    1本
    当日出荷から16日以内出荷
    ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。 18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い 代表的なオーステナイト系になります。 溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。
    用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・車両工業・各種機械部品材質ステンレス(SUS304)JIS規格G4303比重7.93切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
  • オーリング高圧用 エスコ

    オーリング高圧用

    エスコ(3件のレビュー)
    520税込572
    1セット(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    用途耐圧、耐油材質ニトリルゴムB耐圧(MPa)5.0耐熱温度(℃)80
  • アルミ丸棒(A2017) エスコ

    アルミ丸棒(A2017)

    エスコ(4件のレビュー)
    11,100税込12,210
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    銅を多く含む為、耐食性・溶接性は劣るが、強度が高く、切削加工にもよい。 構造用材として使用され、鍛造品にも適用される。
    用途航空機材、油圧部品、自動車用部材などに使用される材質アルミ(A2017 )調質T4(焼入れを行い、自然時効させたもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
  • 5L オイルジョッキ エスコ

    5L オイルジョッキ

    エスコ
    1,760税込1,936
    1個
    当日出荷
    液中の異物混入を防ぐ為、ノズルキャップのところに網が付いています。 フタ・フレキシブルノズル付。
    仕様スペアノズルセットEA991BC-27エスコ品番EA991BC-25材質ポリエチレン質量(g)394容量(L)5ノズル長(mm)230危険物の類別非危険物先端ノズル径(Φmm)18目盛単位(mL)1000
  • [+] ロングドライバー エスコ

    [+] ロングドライバー

    エスコ(6件のレビュー)
    640税込704
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    種類グリップドライバー材質(グリップ)プラスチックアセテート樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • [電気用]レベルマーク エスコ

    [電気用]レベルマーク

    エスコ(2件のレビュー)
    770税込847
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    仕様電気用サイズ(mm)Φ25×70
  • スプレーボトル エスコ

    スプレーボトル

    エスコ(1件のレビュー)
    355税込391
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    環境にやさしい便利なスプレータイプのペットボトル。
    材質PET
  • 銅丸棒 エスコ

    銅丸棒

    エスコ
    33,800税込37,180
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    電気・熱の伝導性に優れています。
    用途電気部品・化学工業用等に使用される材質銅(C1100)JIS規格H3250 C1100BD調質H(加工硬化をしたもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
  • TSフランジ エスコ

    TSフランジ

    エスコ
    1,060税込1,166
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    材質硬質塩化ビニール形状フランジ使用温度(℃)0~50フランジタイプ差込式(TSフランジ)
  • [5.0x250mm][-] ロングドライバー エスコ

    [5.0x250mm][-] ロングドライバー

    エスコ(5件のレビュー)
    560税込616
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA557C-250A種類グリップドライバー軸長(mm)250材質(グリップ)プラスチックアセテート樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • ロング平タガネ エスコ

    ロング平タガネ

    エスコ
    4,700税込5,170
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    材質クロムバナジウム鋼
  • 75mm 圧力計 エスコ

    75mm 圧力計

    エスコ
    4,600税込5,060
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ブルドン管方式。
    ケース形状A枠(立型つば無し)接続口径G(PF)3/8”種類汎用圧力計使用温度範囲(℃)10~50外径(Φmm)75接続ねじG3/8本体厚さ(mm)40材質(ケース)合金製使用流体水、空気、油など精度等級1.6等級材質(接液部)アルミブラス材質(窓)板ガラス
  • マスキングシート (車輌用) エスコ

    マスキングシート (車輌用)

    エスコ
    2,540税込2,794
    1巻
    欠品中
    車両用マスカー。長尺タイプなので作業効率アップ。
    材質クラフト紙幅(mm)290厚さ(mm)0.05長さ(m)105シート幅(mm)290材質(シート)クラフト紙テープ種類シート長さ(m)105
  • 5/16インチ フレアーユニオン エスコ

    5/16インチ フレアーユニオン

    エスコ
    2,200税込2,420
    1セット(5個)
    当日出荷
    エスコ品番EA430AC-2.5形状フレアーユニオン適合管径(Φinch)銅管:5/16入数5ねじサイズ【銅管】5/16”ナット対辺(mm)17
  • ハンドタップセット エスコ

    ハンドタップセット

    エスコ
    3,060税込3,366
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    材質合金工具鋼(SKS)
  • [充電式]LED作業灯 エスコ

    [充電式]LED作業灯

    エスコ
    15,200税込16,720
    1個
    当日出荷
    付属品:Type-C充電ケーブル×1本。360°の多方向照射が可能で、自動車修理、道路脇の緊急時、工事現場、キャンプなどに最適です。コントロールパネルで明るさを調節し、暖色と冷色の光を切り替えることができます。充電レベルは4つのLEDライトで表示されます。270°角度調整、180°回転できます。ON・OFFボタン付。底面に360°回転可能な収納式ナイロンフック付。底面には強力マグネット付(3ヶ所)。取付ねじサイズM6の三脚を使用できます。
  • M8x32mm クランプレバー [シルバーグレー] エスコ

    M8x32mm クランプレバー [シルバーグレー]

    エスコ
    879税込967
    1個
    当日出荷
    付属品木ねじエスコ品番EA948C-25形状L字形歯数24シルバーグレー材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)82~103種類クランプレバー寸法H(mm)45回し半径(mm)63材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)13.5最大荷重(N)180取付部おねじ最大締付力(kN)10材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)32取付穴径(mm)M8
  • T25 (BORE TORX)キーレンチ エスコ

    T25 (BORE TORX)キーレンチ

    エスコ
    300税込330
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA683EC-25形状L型
  • 2.5x97mm [-]精密ドライバー エスコ

    2.5x97mm [-]精密ドライバー

    エスコ
    749税込824
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA550MC-2.5種類精密ドライバー材質(グリップ)樹脂本数1商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし