カテゴリ

  • 制御機器(35)
  • 機構部品(26)
  • 作業工具(17)
  • ねじ・ボルト・釘(15)
  • 物流用品(14)
  • 配管・水廻り設備部材(11)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(7)
  • 電気材料(7)
  • 切削工具(6)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • メカニカル部品(4)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 清掃用品(3)
  • 研磨材(3)
  • 測定用品(2)
  • 作業服(2)
  • 事務用品(2)
  • 保管用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 塗料(1)
  • 安全標識(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 手袋(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(3)
  • KITO(キトー)(1,012)
  • BIGM(丸山製作所)(751)
  • コガネイ(504)
  • イスカル(225)
  • メディアカバーマーケット(224)
  • アカギ(178)
  • CKD(165)
  • カーメックス(154)
  • ダイヤトレンド(134)
  • Panasonic(パナソニック)(125)
  • TRUSCO(108)
  • 日研工作所(100)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(94)
  • サンドビック(91)
  • イマオコーポレーション(85)
  • omron(オムロン)(80)
  • OSG(オーエスジー)(78)
  • SHIMANO(シマノ)(75)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「C25」の検索結果

175件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス丸棒 エスコ

    ステンレス丸棒

    エスコ(12件のレビュー)
    19,600税込21,560
    1本
    当日出荷から16日以内出荷
    ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。 18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い 代表的なオーステナイト系になります。 溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。
    用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・車両工業・各種機械部品材質ステンレス(SUS304)JIS規格G4303比重7.93切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
  • オーリング高圧用 エスコ

    オーリング高圧用

    エスコ(3件のレビュー)
    520税込572
    1セット(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    用途耐圧、耐油材質ニトリルゴムB耐圧(MPa)5.0耐熱温度(℃)80
  • アルミ丸棒(A2017) エスコ

    アルミ丸棒(A2017)

    エスコ(4件のレビュー)
    11,100税込12,210
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    銅を多く含む為、耐食性・溶接性は劣るが、強度が高く、切削加工にもよい。 構造用材として使用され、鍛造品にも適用される。
    用途航空機材、油圧部品、自動車用部材などに使用される材質アルミ(A2017 )調質T4(焼入れを行い、自然時効させたもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
  • 5L オイルジョッキ エスコ

    5L オイルジョッキ

    エスコ
    1,760税込1,936
    1個
    当日出荷
    液中の異物混入を防ぐ為、ノズルキャップのところに網が付いています。 フタ・フレキシブルノズル付。
    仕様スペアノズルセットEA991BC-27エスコ品番EA991BC-25材質ポリエチレン質量(g)394容量(L)5ノズル長(mm)230危険物の類別非危険物先端ノズル径(Φmm)18目盛単位(mL)1000
  • [+] ロングドライバー エスコ

    [+] ロングドライバー

    エスコ(6件のレビュー)
    640税込704
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    種類グリップドライバー材質(グリップ)プラスチックアセテート樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • [電気用]レベルマーク エスコ

    [電気用]レベルマーク

    エスコ(2件のレビュー)
    770税込847
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    仕様電気用サイズ(mm)Φ25×70
  • 銅丸棒 エスコ

    銅丸棒

    エスコ
    33,800税込37,180
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    電気・熱の伝導性に優れています。
    用途電気部品・化学工業用等に使用される材質銅(C1100)JIS規格H3250 C1100BD調質H(加工硬化をしたもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
  • TSフランジ エスコ

    TSフランジ

    エスコ
    1,060税込1,166
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    材質硬質塩化ビニール形状フランジ使用温度(℃)0~50フランジタイプ差込式(TSフランジ)
  • [5.0x250mm][-] ロングドライバー エスコ

    [5.0x250mm][-] ロングドライバー

    エスコ(5件のレビュー)
    560税込616
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA557C-250A種類グリップドライバー軸長(mm)250材質(グリップ)プラスチックアセテート樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • ロング平タガネ エスコ

    ロング平タガネ

    エスコ
    4,700税込5,170
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    材質クロムバナジウム鋼
  • 75mm 圧力計 エスコ

    75mm 圧力計

    エスコ
    4,600税込5,060
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ブルドン管方式。
    ケース形状A枠(立型つば無し)接続口径G(PF)3/8”種類汎用圧力計使用温度範囲(℃)10~50外径(Φmm)75接続ねじG3/8本体厚さ(mm)40材質(ケース)合金製使用流体水、空気、油など精度等級1.6等級材質(接液部)アルミブラス材質(窓)板ガラス
  • 5/16インチ フレアーユニオン エスコ

    5/16インチ フレアーユニオン

    エスコ
    2,200税込2,420
    1セット(5個)
    当日出荷
    エスコ品番EA430AC-2.5形状フレアーユニオン適合管径(Φinch)銅管:5/16入数5ねじサイズ【銅管】5/16”ナット対辺(mm)17
  • ハンドタップセット エスコ

    ハンドタップセット

    エスコ
    3,060税込3,366
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    材質合金工具鋼(SKS)
  • [充電式]LED作業灯 エスコ

    [充電式]LED作業灯

    エスコ
    15,200税込16,720
    1個
    当日出荷
    付属品:Type-C充電ケーブル×1本。360°の多方向照射が可能で、自動車修理、道路脇の緊急時、工事現場、キャンプなどに最適です。コントロールパネルで明るさを調節し、暖色と冷色の光を切り替えることができます。充電レベルは4つのLEDライトで表示されます。270°角度調整、180°回転できます。ON・OFFボタン付。底面に360°回転可能な収納式ナイロンフック付。底面には強力マグネット付(3ヶ所)。取付ねじサイズM6の三脚を使用できます。
  • T25 (BORE TORX)キーレンチ エスコ

    T25 (BORE TORX)キーレンチ

    エスコ
    300税込330
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA683EC-25形状L型
  • 隅用ブラシ(伸縮ハンドル用) エスコ

    隅用ブラシ(伸縮ハンドル用)

    エスコ
    1,650税込1,815
    1個
    翌日出荷
    適合柄:EA928C-1~-3、EA928C-11~-14エスコ品番EA928C-25全長(mm)380材質(ブラシ部)PET樹脂ブラシ寸法(mm)140×200繰り返し・詰め替え対応
  • 先細ブラシ(ナイロン製) エスコ

    先細ブラシ(ナイロン製)

    エスコ
    2,240税込2,464
    1個
    翌日出荷
    主にチラー用で大径の端で管内の施条溝を、小径で溝をクリーニングします。接続シャフトはエスコ商品ページ下部記載のその他関連をご覧ください。
    用途鉄や非鉄パイプ内の軟らかいスケール除去用材質ナイロン全長(mm)170(ブラシ部分:125mm)接続ねじ1/4”-28
  • ナイロンソフトスリング エスコ

    ナイロンソフトスリング

    エスコ
    9,170税込10,087
    1本
    翌日出荷から12日以内出荷
    形状両端アイ適合規格JIS B 8811
  • ベアリングナット用座金 エスコ

    ベアリングナット用座金

    エスコ
    55税込61
    1個
    翌日出荷から5日以内出荷
    冷間圧延鋼材/熱間圧延鋼材(SPCC/SPHC)(亜鉛メッキ加工)。アダプタスリープを取付けたり、ベアリングをシャフトに固定する際に使用します。
  • 3.8x25mm 打込みビス[ステンレス] エスコ

    3.8x25mm 打込みビス[ステンレス]

    エスコ
    2,730税込3,003
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA945VC-25材質ステンレスねじの呼びM3.8
  • Φ210x105mm 部品洗浄ざる(ステンレス製) エスコ

    Φ210x105mm 部品洗浄ざる(ステンレス製)

    エスコ
    6,950税込7,645
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA992C-25材質ステンレス(18-8)形状丸型直径(Φmm)210高さ(mm)105タイプ網底とんがりタイプ線径(Φmm)0.29柄長さ(mm)130メッシュ30大きさ目開き(mm)0.55
  • 2.5x180mm [Hexagon]T型レンチ エスコ

    2.5x180mm [Hexagon]T型レンチ

    エスコ(1件のレビュー)
    585税込644
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA573TC-2.5形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M3適合ねじサイズ(止ねじ)M5適合ねじサイズ(皿ボルト)M4適合ねじサイズ(ボタンボルト)M4
  • [M] 手袋(豚革) エスコ

    [M] 手袋(豚革)

    エスコ
    1,490税込1,639
    1個
    翌日出荷
    裏地付で夏は吸汗に優れ、冬は防寒の機能をします。 マジックテープ止。
    エスコ品番EA353C-25機能防寒
  • 50mmx6.0m/750Kgベルト荷締機(ラチェット式) エスコ

    50mmx6.0m/750Kgベルト荷締機(ラチェット式)

    エスコ
    11,700税込12,870
    1個
    翌日出荷
    バックルスチールバックル材質(ベルト)ポリエステル
  • 360x120mm短冊形標識[高所作業は安全帯着用 エスコ

    360x120mm短冊形標識[高所作業は安全帯着用

    エスコ
    600税込660
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA983AC-25材質ラミプレート厚さ(mm)1寸法(mm)360×120文字内容高所作業は安全帯着用取付方式接着剤、両面テープ
  • 1.6L 油性多目的塗料/鉄部・建物用(ベージュ) エスコ

    1.6L 油性多目的塗料/鉄部・建物用(ベージュ)

    エスコ
    5,240税込5,764
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA942EC-25ベージュ主な用途危険物の類別非危険物
  • 25mm 片目片口スパナ(ロングサイズ) エスコ

    25mm 片目片口スパナ(ロングサイズ)

    エスコ
    8,560税込9,416
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA614BC-25
  • Rc2・1/2”xRc2・1/2” エルボ(1個) エスコ

    Rc2・1/2”xRc2・1/2” エルボ(1個)

    エスコ
    4,700税込5,170
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469BC-25形状エルボ
  • 258x316x102mm シスボックス(グリーン) エスコ

    258x316x102mm シスボックス(グリーン)

    エスコ
    470税込517
    1個
    翌日出荷
    便利なワンタッチ組み立て式です。
    エスコ品番EA954TC-25材質Eダンボール紙(再生紙)サイズA4ヨコ型規格A4ヨコ型寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×316×258グリーン購入法適合
  • モール(プラスチック) エスコ

    モール(プラスチック)

    エスコ
    4,390税込4,829
    1袋(10本)
    翌日出荷
    テープ付。必要な長さにハサミやカッターで簡単にカットできるカバー一体型配線モール。電源ケーブル2本用(電源ケーブルはELPAコード付タップのケーブルを目安としています。)便利なコーナーカットガイド付。
    材質ABS樹脂寸法H(mm)9.5全長(m)1寸法B(mm)16内寸(mm)13.5(W)×7.7(H)寸法b(mm)13.5寸法h(mm)7.7号数1号
  • 19-25mm 中間型ケーブルグリップ エスコ

    19-25mm 中間型ケーブルグリップ

    エスコ
    21,400税込23,540
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA626GC-25
  • 2.5x170mm [Hexagon]ビット エスコ

    2.5x170mm [Hexagon]ビット

    エスコ
    1,370税込1,507
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA550CC-2.5本数1刃先マグネットあり
  • 25kg用 サクションリフター エスコ

    25kg用 サクションリフター

    エスコ
    12,900税込14,190
    1個
    翌日出荷
    少々の凹凸にも吸着します。 レバーを握りこんで吸着させます。 レバーを離すと吸着は解除されます。
    エスコ品番EA950SC-25材質本体:アルミニウム、パッド:特殊ゴム、ハンドル:樹脂形状【吸着面】凹凸質量(kg)0.51全高(mm)115吸着能力(kg)25
  • 100mm(3mm) スモールローラー刷毛セット(短毛) エスコ

    100mm(3mm) スモールローラー刷毛セット(短毛)

    エスコ
    2,440税込2,684
    1セット
    翌日出荷
    エスコ品番EA109NC-25軸径(Φmm)3種類ローラーセット毛丈(mm)4材質(ローラー部)ポリエステル、アクリル材質(軸)スチールローラーサイズ(mm)100主な用途塗装用材質(ハンドル)プラスチックハンドル寸法(mm)80(W)×410(L)ローラー径(Φmm)14
  • M/25cm 透湿水中長靴 エスコ

    M/25cm 透湿水中長靴

    エスコ
    18,700税込20,570
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA998XC-25材質胴部:エントラントGⅡ、靴部:塩化ビニールサイズ(cm)25股下(cm)標準:74材質(ソール)フェルト総丈(cm)標準:125胴回り(cm)標準:100
  • 38x38mm プレートステム(EA986PC-150,150B用/4個) エスコ

    38x38mm プレートステム(EA986PC-150,150B用/4個)

    エスコ
    775税込853
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA986PC-25質量(g)36ねじサイズ38×38mm(穴径4mm)
  • AC100V・25W インダクションモーター(端子箱付タイプ) エスコ

    AC100V・25W インダクションモーター(端子箱付タイプ)

    エスコ
    9,400税込10,340
    1個
    翌日出荷
    仕様端子箱付タイプエスコ品番EA968CC-25種類インダクションモーター取付方式フランジ取付電流(A)(50/60Hz)0.3/0.29起動トルク(N・m)0.145定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1250/1500定格トルク(N・m)(50/60Hz)0.2/0.17
  • #25mm/ 35mm [スチール製]チェーンボルト(シングルエンド) エスコ

    #25mm/ 35mm [スチール製]チェーンボルト(シングルエンド)

    エスコ
    545税込600
    1個
    翌日出荷
    仕様右ねじタイプ適合#25エスコ品番EA967EC-25材質スチール(SCM435・黒染め)全長(mm)35材質(本体)スチール(SCM435・黒染め)種類チェーンボルト・ターンバックルねじ寸法(mm)M5×23ねじサイズM5×23mm
  • 387x620x1335mm/4段 キャビネット エスコ

    387x620x1335mm/4段 キャビネット

    エスコ
    67,500税込74,250
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA954DC-25ホワイト引出し数4鍵2本付グリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)387×620×1335
  • 1.0- 13mm ドリルセット(25本組/Co-HSS) エスコ

    1.0- 13mm ドリルセット(25本組/Co-HSS)

    エスコ
    57,800税込63,580
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA824BC-25