カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(17)
  • 測定用品(6)
  • 電気材料(3)
  • 作業工具(2)
  • 制御機器(1)
  • 物流用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 建築金物(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(5)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(1,632)
  • CNC Racing (シーエヌシーレーシング)(585)
  • ホンダ(377)
  • Hirschmann Test & Measurement(304)
  • ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(242)
  • GATOR Case(238)
  • CATEYE(233)
  • StarTech.com(198)
  • アリート(ariete)(196)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(172)
  • UnitGarage (ユニットガレージ)(147)
  • BAGSTER (バグスター)(139)
  • GSG Mototechnik (GSGモトテクニック)(126)
  • PANDUIT(パンドウイット)(119)
  • サンワサプライ(117)
  • AFAM(アファム)(112)
  • 日本製線(109)
  • BELDEN(101)
  • フルーク(FLUKE)(97)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「CAT」の検索結果

32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LANケーブル(CAT5e) エスコLANケーブル(CAT5e)エスコ
1,390税込1,529
1巻
翌日出荷
単線仕様。丸型スタンダード。UTP。ストレート結線。屋内用。導通検査は致しておりますがご使用される機器への動作の保証は致しかねます。
OD色規格CAT5eコネクタ形状RJ45結線方式ストレート結線使用場所屋内直径(mm)5.0カテゴリー5e準拠
モジュラープラグ(Cat5E/レバー折防止/10コ) エスコモジュラープラグ(Cat5E/レバー折防止/10コ)エスコ
1,710税込1,881
1個
翌日出荷
エスコ品番EA764BR-3
デジタルマルチメーター(携帯用ケース付) エスコデジタルマルチメーター(携帯用ケース付)エスコ
29,000税込31,900
1セット
翌日出荷
スタンダードタイプ。真の実効値式。導通チェック、ダイオードテスト、オートパワーセーブ、最大・最小・平均値表示、フィルタ、表示値ホールド、オートホールド、リラティブ (相対値)表示、検電。テストリード付、携帯ケース付、ホルスタ付。検電機能付。ACクランプセンサの接続が可能。活躍の場が広がる最多機能タイプのテスター。高い安全性と信頼性のスタンダードデジタルマルチメーター。 豊富な測定機能の汎用タイプテスターです。直流 / 交流が混在する場所での測定も、ロータリースイッチを回す手間なく測定、測定ミスを防止。また、残留電圧による誤った測定値表示を防止します。電圧と周波数が同時に見れるデュアルディスプレイ。ローパスフィルタ機能を使用すれば、高調波成分をカットし、基本波だけを正確に測定する事ができます。誤って過入力してもすぐに分かる警告機能で過入力をすぐにお知らせし、事故を防ぎます。導通時や過入力時に赤色LED 点灯とブザー音でお知らせします。直感的に結果の確認が可能です。直接入力10A測定。DC V基本確度±0.3%、AC Vのf特40Hz~1kHz。CAT IV 600 V, CAT III 1000 V。
LANケーブル用コネクター(10個) エスコLANケーブル用コネクター(10個)エスコ
1,540税込1,694
1個
当日出荷
単線・ヨリ線仕様
仕様CAT6対応RJ45コネクタです。エスコ品番EA764BJ-10
ポケットデジタルテスター エスコポケットデジタルテスターエスコ
7,580税込8,338
1個
当日出荷
付属品・テストリード:本体直付け(全長0.5m/ピン先15mm)・保護カバー(本体一体構造)・取扱説明書エスコ品番EA707D-22A質量(g)約117電源LR44(コイン型アルカリ電池)×2個交流電圧(V)4/40/400/500入力抵抗:10M~11MΩ(45Hz~1kHz(正弦波))抵抗(Ω)400/4k/40k/400k/4M/40M開放電圧:約DC0.4V~約DC1.2V動作方式Δ-Σ方式直流電圧(V)400m/4/40/400/500入力抵抗:10M~100MΩ表示数値部4000バーグラフ部最大40セグメント分解能●直流電圧:0.1mV●交流電圧:0.001V●抵抗:0.1Ω周波数特性45~1kHz電池寿命(時間)DCVにて連続、約150(オートパワーオフ解除時)サンプルレート(回/s)約3レンジ切替オートレンジダイオードテスト開放電圧はほぼ電池電圧(電池電圧3V時、約2.9V)検波方式平均値方式(交流)動作温湿度範囲0℃~40℃で80%RH以下(結露のないこと)保存温湿度範囲-10℃~50℃、70%RH以下(結露のないこと)確度保証期間23±5℃、80%R.H.以下(結露のないこと)オートパワーオフ最終操作から約30分後に電源オフ警告電池寿命:バッテリーマークが点灯消費電力(mW)代表値3.5(DCVにて)安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ300V CAT .Ⅱ 500VEMC規格IEC61326確度最高:●直流電圧:±(0.8%rdg+4dgt)●交流電圧:±(2.3%rdg+8dgt)●抵抗:±(2.0%rdg+4dgt)極性表示マイナス入力時に「-」のみ表示オーバー表示数値部に「OL」を表示リード線テストリード:全長→約0.5m、ピン先→15mm使用環境条件高度2000m以下・環境汚染度Ⅱサイズ(mm)76(W)×18(D)×117(H)導通(Ω)約35以下でブザー音開放電圧:約1.2V校正証明書なし
LANケーブルテスター エスコLANケーブルテスターエスコ
59,400税込65,340
1個
当日出荷
断線箇所までわかるLANケーブルテスター
エスコ品番EA712AF-14寸法(mm)85(W)×33(D)×130(H)質量(g)160電源単3電池×2本(付属)機能ワイヤマップ測定、ディレクション測定測定可能ケーブルツイストペアケーブル、特性インピーダンス100Ω、シールド付き/シールドなし、CAT3.4.5.5e.6測定可能コネクタRJ-45コネクタケーブル長測定2/300m
10 m 産業用イーサネットLANケーブル(カテゴリー6準拠) エスコ10 m 産業用イーサネットLANケーブル(カテゴリー6準拠)エスコ
21,000税込23,100
1個
翌日出荷
規格CAT6エスコ品番EA940LH-110ブルーケーブル長(m)10構造より線(撚線)ケーブルスタンダード爪折れ防止あり
1 m 産業用イーサネットLANケーブル(カテゴリー6準拠) エスコ1 m 産業用イーサネットLANケーブル(カテゴリー6準拠)エスコ
3,940税込4,334
1個
翌日出荷
規格CAT6エスコ品番EA940LH-101ブルーケーブル長(m)1構造より線(撚線)ケーブルスタンダード爪折れ防止あり
3m スリムLANケーブル(カテゴリー6A準拠)[ブルー] エスコ3m スリムLANケーブル(カテゴリー6A準拠)[ブルー]エスコ
1,920税込2,112
1個
翌日出荷
ツメ折れ防止プロテクタと、屈曲に対する耐久性が高い新素材コネクタのダブル構造
ブルー規格CAT6Aエスコ品番EA764BB-3Aケーブル長(m)3コネクタ形状RJ-45コネクターケーブルスリムケーブル外径(Φmm)6.5爪折れ防止あり
ねじ込み式プラグ変換アダプター エスコねじ込み式プラグ変換アダプターエスコ
460税込506
1個
翌日出荷
材質真鍮 表面処理:Ni 基材:CuZn全長(mm)40.5質量(g)2定格電圧1000V、CAT II適合サイズ(Φmm)4定格電流(A)25
10mスリムLANケーブル(カテゴリー7準拠) エスコ10mスリムLANケーブル(カテゴリー7準拠)エスコ
4,450税込4,895
1個
翌日出荷
ケーブル長(m)10ブラック&ホワイト仕様カテゴリー7準拠、曲げても爪が折れない、丈夫で取り回しの良い細径メッシュケーブル採用。規格CAT7構造より線(撚線)コネクタ形状RJ-45ツメ折れ防止シールドコネクタ (ツメ折れ防止カバー付き)ケーブル外径(Φmm)5結線方式ストレート結線伝送帯域(MHz)600爪折れ防止あり
1mスリムLANケーブル(カテゴリー7準拠) エスコ1mスリムLANケーブル(カテゴリー7準拠)エスコ
1,530税込1,683
1個
翌日出荷
ケーブル長(m)1ブラック&ホワイト仕様カテゴリー7準拠、曲げても爪が折れない、丈夫で取り回しの良い細径メッシュケーブル採用。規格CAT7構造より線(撚線)コネクタ形状RJ-45ツメ折れ防止シールドコネクタ (ツメ折れ防止カバー付き)ケーブル外径(Φmm)5結線方式ストレート結線伝送帯域(MHz)600爪折れ防止あり
デジタル絶縁抵抗計 エスコデジタル絶縁抵抗計エスコ
48,900税込53,790
1個
翌日出荷
仕様本体付属品●取扱説明書●測定プローブ(ピン先4mm)●アリゲータクリップ●キャリングケースエスコ品番EA709D-16質量(g)約230(電池込み)電源単4形アルカリ電池(LR03)×4本(付属)適合規格JIS C 1302 準拠定格電圧(V)15/25/50/100/125/250/500交流電圧(V)600 40Hz~400Hz(正弦波)※入力抵抗:10MΩ、AC/DC自動判別抵抗(Ω)定格:●15V/25V/50V:9.99MΩ/21.0MΩ●100V/125V/250V/500V:9.99MΩ/99.9MΩ/110MΩ999.9Ω/99.99kΩ/999.9kΩ、開放電圧:約2.0~2.5V動作方式Δ-Σ方式直流電圧(V)600 40Hz~400Hz(正弦波)※入力抵抗:10MΩ、AC/DC自動判別表示(カウント)MΩ:9.99/99.9/110、抵抗:9999、電圧:610.0測定回数約1000回 ※定格500V 0.5MΩ測定 (5秒ON/25秒OFF)分解能●定格抵抗:0.1MΩ●直流・交流電圧:0.1V●抵抗:0.1Ω機能●ディスチャージ(放電)機能●バックライト/LEDライトサンプルレート(回/s)約2絶縁抵抗(MΩ)9.99/21/99.9/110レンジ切替オート交流/直流電圧600V(自動判別)、40Hz~400Hz(正弦波)※入力抵抗:10MΩ ※AC/DC自動判別検波方式平均値方式(交流)動作温湿度範囲0℃~40℃で90%RH以下保存温湿度範囲-10℃~50℃、90%RH以下(結露のないこと)防塵防水性能IP30(測定プローブ装着状態)確度保証期間23±5℃、80%R.H.以下(結露のないこと)オートパワーオフ最終操作から約10分後に電源オフ警告電池寿命:約4.3V以下でバッテリーマークが点灯安全規格IEC61010 CAT.III 300V CAT.II 600V、IEC61326EMC規格IEC61326確度最高:●定格抵抗:±(2.0%rdg+5dgt)●直流・交流電圧:±(1.6%rdg+7dgt)●抵抗:±(1.5%rdg+7dgt)定格電流(mA)1.0~1.2極性表示マイナス入力時に「-」のみ表示オーバー表示数値部に「OL」表示とブザー音リード線アースリード:約1.8m最大消費電力(VA)約2.5(500V 0.5MΩ測定時)使用環境条件高度2000m以下・環境汚染度IIサイズ(mm)91(W)×29(D)×139(H)(電池込み)導通(Ω)30以下でブザー音
デジタルマルチメーター(携帯用ケース付) エスコデジタルマルチメーター(携帯用ケース付)エスコ
27,000税込29,700
1セット
翌日出荷
通信パッケージ(オプション:EA707A-32)を使用しPCと接続すれば、測定結果をリアルタイムでPCに表示できます。また、表示した測定値をそのまま保存(テキスト形式)する事もできます。※PCと測定器本体は光通信により電気的に絶縁されているため、安全に測定できます。通信パッケージ(オプション:EA707A-32)に付属のソフトで指定のインターバル時間でグラフ表示することができます。測定器を安全に使用するために、IEC61010では測定カテゴリとして、使用する場所により安全レベルの基準をCATII~CATIVで分類しています。安全レベルを満たさない測定器で測定を行うと電気事故につながります。
3 m 産業用イーサネットLANケーブル(カテゴリー6準拠) エスコ3 m 産業用イーサネットLANケーブル(カテゴリー6準拠)エスコ
7,750税込8,525
1個
翌日出荷
規格CAT6エスコ品番EA940LH-103ブルーケーブル長(m)3構造より線(撚線)ケーブルスタンダード爪折れ防止あり
20 m 産業用イーサネットLANケーブル(カテゴリー6準拠) エスコ20 m 産業用イーサネットLANケーブル(カテゴリー6準拠)エスコ
40,000税込44,000
1個
翌日出荷
規格CAT6エスコ品番EA940LH-120ブルーケーブル長(m)20構造より線(撚線)ケーブルスタンダード爪折れ防止あり
15 m 産業用イーサネットLANケーブル(カテゴリー6準拠) エスコ15 m 産業用イーサネットLANケーブル(カテゴリー6準拠)エスコ
30,600税込33,660
1個
翌日出荷
規格CAT6エスコ品番EA940LH-115ブルーケーブル長(m)15構造より線(撚線)ケーブルスタンダード爪折れ防止あり
30m 屋外用LANケーブル(カテゴリー5準拠) エスコ30m 屋外用LANケーブル(カテゴリー5準拠)エスコ
18,900税込20,790
1個
翌日出荷
ケーブルカバーに雨や日光に強い高耐久ポリエチレンを採用。
用途屋外対応LANケーブル規格CAT5eエスコ品番EA764BF-130ケーブル長(m)30構造単線ケーブルスタンダード使用場所屋外対応爪折れ防止あり
パネルマウントソケット エスコパネルマウントソケットエスコ
265税込292
1個
翌日出荷
適合プラグΦ4mm
1m スリムLANケーブル(カテゴリー6A準拠)[ブルー] エスコ1m スリムLANケーブル(カテゴリー6A準拠)[ブルー]エスコ
1,370税込1,507
1個
翌日出荷
ツメ折れ防止プロテクタと、屈曲に対する耐久性が高い新素材コネクタのダブル構造
ブルー規格CAT6Aエスコ品番EA764BB-1Aケーブル長(m)1コネクタ形状RJ-45コネクターケーブルスリムケーブル外径(Φmm)6.5爪折れ防止あり
2m スリムLANケーブル(カテゴリー6A準拠)[ブルー] エスコ2m スリムLANケーブル(カテゴリー6A準拠)[ブルー]エスコ
1,650税込1,815
1個
翌日出荷
ツメ折れ防止プロテクタと、屈曲に対する耐久性が高い新素材コネクタのダブル構造
ブルー規格CAT6Aエスコ品番EA764BB-2Aケーブル長(m)2コネクタ形状RJ-45コネクターケーブルスリムケーブル外径(Φmm)6.5爪折れ防止あり
5m スリムLANケーブル(カテゴリー6A準拠)[ブルー] エスコ5m スリムLANケーブル(カテゴリー6A準拠)[ブルー]エスコ
2,400税込2,640
1個
翌日出荷
ツメ折れ防止プロテクタと、屈曲に対する耐久性が高い新素材コネクタのダブル構造
ブルー規格CAT6Aエスコ品番EA764BB-5Aケーブル長(m)5コネクタ形状RJ-45コネクターケーブルスリムケーブル外径(Φmm)6.5爪折れ防止あり
9.53mm ステープル(200本/箱 白) エスコ9.53mm ステープル(200本/箱 白)エスコ
2,650税込2,915
1個
翌日出荷
エスコ品番EA575AH-2適応RG-6、CAT6、NMケーブル線:14/2、14/3、12/2
12.7mm ステープル(200本/箱 黒) エスコ12.7mm ステープル(200本/箱 黒)エスコ
2,690税込2,959
1個
翌日出荷
エスコ品番EA575AH-3適応RG-6 Quad Shield NMケーブル線:10/2、12/3、CAT5e スピーカーワイヤー:16/4
5mスリムLANケーブル(カテゴリー7準拠) エスコ5mスリムLANケーブル(カテゴリー7準拠)エスコ
2,870税込3,157
1個
翌日出荷
ケーブル長(m)5ブラック&ホワイト仕様カテゴリー7準拠、曲げても爪が折れない、丈夫で取り回しの良い細径メッシュケーブル採用。規格CAT7構造より線(撚線)コネクタ形状RJ-45ツメ折れ防止シールドコネクタ (ツメ折れ防止カバー付き)ケーブル外径(Φmm)5結線方式ストレート結線伝送帯域(MHz)600爪折れ防止あり
フレキシブル変換アダプター エスコフレキシブル変換アダプターエスコ
570税込627
1個
翌日出荷
材質真鍮全長(mm)130定格電圧1,000V (CAT)定格電流(A)32ピン径(Φmm)先径:1.8プラグ径(Φmm)4
3mスリムLANケーブル(カテゴリー7準拠) エスコ3mスリムLANケーブル(カテゴリー7準拠)エスコ
2,220税込2,442
1個
翌日出荷
ケーブル長(m)3ブラック&ホワイト仕様カテゴリー7準拠、曲げても爪が折れない、丈夫で取り回しの良い細径メッシュケーブル採用。規格CAT7構造より線(撚線)コネクタ形状RJ-45ツメ折れ防止シールドコネクタ (ツメ折れ防止カバー付き)ケーブル外径(Φmm)5結線方式ストレート結線伝送帯域(MHz)600爪折れ防止あり
0.5mスリムLANケーブル(カテゴリー7準拠) エスコ0.5mスリムLANケーブル(カテゴリー7準拠)エスコ
1,380税込1,518
1個
翌日出荷
ケーブル長(m)0.5ブラック&ホワイト仕様カテゴリー7準拠、曲げても爪が折れない、丈夫で取り回しの良い細径メッシュケーブル採用。規格CAT7構造より線(撚線)コネクタ形状RJ-45ツメ折れ防止シールドコネクタ (ツメ折れ防止カバー付き)ケーブル外径(Φmm)5結線方式ストレート結線伝送帯域(MHz)600爪折れ防止あり
検 相 器 エスコ検 相 器エスコ
8,220税込9,042
1個
翌日出荷
付属品●取扱説明書(保証書付)●単4形乾電池×2本(テスト用)エスコ品番EA711-60質量(g)約50(電池含む)電源単4電池×2本(付属)測定項目検電・検相検出方式非接触式表示【検相】(電子音鳴動後):●正相(緑点灯)●逆相(赤点灯)●同相(赤点滅)●エラー(緑赤交互点滅)測定周波数範囲(Hz)45~65機能●活線チェック/検電チェック●オートパワーオフ(約5分/解除不可)●非接触式の検電機能電池寿命(時間)約150(アルカリ電池使用時)校正不可使用温湿度範囲●-10~+40℃、75%RH以下(但し、結露のないこと)●+40~+50℃、45%RH以下(但し、結露のないこと)保存温湿度範囲-20~+60 ℃、80 %RH以下(但し、電池を含まず、結露のないこと)安全規格IEC 61010 1000V CAT.III、600V CAT.IV使用電圧範囲(V)AC100~1000サイズ(mm)21(W)×26(D)×153(H)
デジタル絶縁抵抗計 エスコデジタル絶縁抵抗計エスコ
39,300税込43,230
1個
翌日出荷
エスコ品番EA709D-14適合規格IEC61010CAT III 600V、IEC61326定格電圧(V)DC250V/500V/1000V(3レンジ切換)交流電圧(V)レンジ:600 45Hz~400Hz(正弦波)※入力抵抗:9MΩ、AC/DC自動判別直流電圧(V)レンジ:600 45Hz~400Hz(正弦波)※入力抵抗:9MΩ、AC/DC自動判別絶縁抵抗(MΩ)0~4000
5 m 産業用イーサネットLANケーブル(カテゴリー6準拠) エスコ5 m 産業用イーサネットLANケーブル(カテゴリー6準拠)エスコ
11,500税込12,650
1個
8日以内出荷
規格CAT6エスコ品番EA940LH-105ブルーケーブル長(m)5構造より線(撚線)ケーブルスタンダード爪折れ防止あり
分波器(CS・BS・FM・VHF・UHF・CATV用) エスコ分波器(CS・BS・FM・VHF・UHF・CATV用)エスコ
3,810税込4,191
1個
翌日出荷
仕様出力とBS・CS端子間電流通過(最大DC15V・0.8A/AC30V・1A)寸法(mm)50×28×20(接線部除く)質量(g)50グリーン購入法適合