カテゴリ

  • 電気材料(31)
  • 作業工具(25)
  • スプレー・オイル・グリス(9)
  • 安全標識(8)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 物流用品(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 機構部品(4)
  • 切削工具(4)
  • 梱包用品(3)
  • 測定用品(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 防災用品(2)
  • 事務用品(2)
  • 照明(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 安全保護具(1)
  • 手袋(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(4)
  • RS PRO(467)
  • ParkerTAIYO(346)
  • SMC(316)
  • オカムラ(岡村製作所)(155)
  • コミネ(134)
  • SIEMENS(92)
  • 三菱ふそう(87)
  • YAMAHA(ヤマハ)(81)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(72)
  • UnitGarage (ユニットガレージ)(67)
  • 黒田精工(48)
  • StarTech.com(39)
  • ニッサン(38)
  • ホンダ(34)
  • HARLEY-DAVIDSON(32)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(32)
  • 三菱電機(31)
  • ナブテスコ(31)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「CE2」の検索結果

124件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
氏名標識(保護具着用管理責任者) エスコ氏名標識(保護具着用管理責任者)エスコ(1件のレビュー)
610税込671
1枚
当日出荷
仕様●サイズ(mm):360×120×1.2(t)●表示内容:保護具着用管理責任者●材質:エコユニボード●取付穴:Φ2.5mm×2ヶ所アズワン品番65-2305-39
氏名標識(安全衛生推進者) エスコ氏名標識(安全衛生推進者)エスコ(1件のレビュー)
610税込671
1枚
当日出荷
仕様●サイズ(mm):360×120×1.2(t)●表示内容:安全衛生推進者●材質:エコユニボード●取付穴:Φ2.5mm×2ヶ所アズワン品番65-2305-36
200mm [EA500CE-90/120用]アーム(2本組/薄爪) エスコ200mm [EA500CE-90/120用]アーム(2本組/薄爪)エスコ
27,300税込30,030
1組
翌日出荷
仕様適用プーラー:EA500CE-90、EA500CE-120質量(kg)1.08アーム長さ(mm)200アズワン品番64-2213-85入数2本組
1.0x2.0m 保温シート エスコ1.0x2.0m 保温シートエスコ(7件のレビュー)
2,130税込2,343
1個
当日出荷
エスコ品番EA915CE-27材質PETアルミ蒸着フィルム、ポリエチレン厚さ(mm)8寸法(m)1.0×2.0
氏名標識(フォークリフト管理責任者) エスコ氏名標識(フォークリフト管理責任者)エスコ(1件のレビュー)
610税込671
1枚
当日出荷
仕様●サイズ(mm):360×120×1.2(t)●表示内容:フォークリフト管理責任者●材質:エコユニボード●取付穴:Φ2.5mm×2ヶ所アズワン品番65-2305-33
G 1/4"xG 1/4" 中間ソケット(真鍮製) エスコG 1/4"xG 1/4" 中間ソケット(真鍮製)エスコ(2件のレビュー)
360税込396
1個
当日出荷
ソケットorプラグソケットエスコ品番EA141CE-2
氏名標識(たい積粉じん清掃~) エスコ氏名標識(たい積粉じん清掃~)エスコ
610税込671
1枚
当日出荷
仕様●サイズ(mm):360×120×1.2(t)●表示内容:たい積粉じん清掃責任者●材質:エコユニボード●取付穴:Φ2.5mm×2ヶ所アズワン品番65-2305-38
鋼管用竪バンド エスコ鋼管用竪バンドエスコ(1件のレビュー)
790税込869特価
1セット(10個)
当日出荷から翌々日出荷
蝶番式の立てバンドSGP管用ですが、VP管も併用できます。
種類堅バンド材質スチール製、電気亜鉛めっき仕上幅(mm)使用材料:25寸法F(mm)6寸法D(mm)45寸法P(mm)20使用ボルトM6×20
360x730mm ツールロールポーチ(32ポケット) エスコ360x730mm ツールロールポーチ(32ポケット)エスコ(2件のレビュー)
4,080税込4,488
1個
当日出荷
持ち運びハンドル付。
材質ファブリックポリエステルエスコ品番EA925CE-2寸法(mm)360×730関連資料仕様(0.02MB)
氏名標識(衛生管理者) エスコ氏名標識(衛生管理者)エスコ
610税込671
1枚
当日出荷
仕様●サイズ(mm):360×120×1.2(t)●表示内容:衛生管理者●材質:エコユニボード●取付穴:Φ2.5mm×2ヶ所アズワン品番65-2305-35
0.5x2.0m 保温シート エスコ0.5x2.0m 保温シートエスコ
1,180税込1,298
1個
当日出荷
エスコ品番EA915CE-26材質PETアルミ蒸着フィルム、ポリエチレン厚さ(mm)8寸法(m)0.5×2
氏名標識(安全運転管理者) エスコ氏名標識(安全運転管理者)エスコ
610税込671
1枚
当日出荷
仕様●サイズ(mm):360×120×1.2(t)●表示内容:安全運転管理者●材質:エコユニボード●取付穴:Φ2.5mm×2ヶ所アズワン品番65-2305-37
氏名標識(電気取扱責任者) エスコ氏名標識(電気取扱責任者)エスコ
610税込671
1枚
当日出荷
仕様●サイズ(mm):360×120×1.2(t)●表示内容:電気取扱責任者●材質:エコユニボード●取付穴:Φ2.5mm×2ヶ所アズワン品番65-2305-34
380x140x140mm ボードレバー エスコ380x140x140mm ボードレバーエスコ
4,520税込4,972
1個
翌日出荷
エスコ品番EA984CE-2材質スチール寸法(mm)300×140×140(H)質量(g)980
10x12mm/295mm 両口めがねレンチ(ストレート型) エスコ10x12mm/295mm 両口めがねレンチ(ストレート型)エスコ
1,700税込1,870
1個
翌日出荷
対辺寸法(mm)10×12エスコ品番EA616CE-2
210x120x 80mm かご(ステンレス製) エスコ210x120x 80mm かご(ステンレス製)エスコ
6,790税込7,469
1個
翌日出荷
材質ステンレス(18-8)形状角型高さ(mm)80外形寸法(幅W×奥行D)(mm)210×120エスコ品番EA992CE-2質量(g)460線径(Φmm)2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)210×120×80目開き(mm)10
200mm 万能はさみ エスコ200mm 万能はさみエスコ
1,710税込1,881
1丁
翌日出荷
簡単安全ストッパー付刃の開き動作を助けるバネ付幅が広く頑丈な作りで強力に切断します。長時間作業でも疲れにくいグリップです。
仕様●メーカー:アルスコーポレーション(ARS)●型番:KG-300LW-BP●全長(mm):200●刃長(mm):55●切断能力:銅板・ブリキ板/0.5mm、アルミ板/0.8mm、ゴム板/5mm、トラロープ/9mm、プラスチック板/1.0mm、革/3.0mm●刃:高炭素刃物鋼●刃元:ギザ刃アズワン品番65-9263-60繰り返し・詰め替え対応
9mm用クリップツール エスコ9mm用クリップツールエスコ
2,780税込3,058
1個
翌日出荷
口幅(mm)9全長(mm)230エスコ品番EA604CE-2
30 mm ポケット型 サービスミラー エスコ30 mm ポケット型 サービスミラーエスコ
1,320税込1,452
1個
翌日出荷
エスコ品番EA724CE-2
A4 マニュアル丸ごとファイル 4枚 エスコA4 マニュアル丸ごとファイル 4枚エスコ
560税込616
1冊(4枚)
翌日出荷
取扱説明書、マニュアルをまるごと収納できます。
仕様●型番:15865●サイズ:233(W)×302(H)mm●材質:PP●入数:4枚●とじ穴:30穴および80mm2穴・4穴●A4判●ダブルポケット(A4Sマチ付トップイン/マチ幅8mm+A5Eトップイン/コピー用紙2~3枚程度)式●インデックスシール付アズワン品番65-5656-41
氏名標識(検査・点検責任者) エスコ氏名標識(検査・点検責任者)エスコ
610税込671
1枚
当日出荷
仕様●サイズ(mm):360×120×1.2(t)●表示内容:検査・点検責任者●材質:エコユニボード●取付穴:Φ2.5mm×2ヶ所アズワン品番65-2305-40
広口ポリ容器 エスコ広口ポリ容器エスコ
1,510税込1,661
1パック(5本)
翌日出荷
フッ素グリース エスコフッ素グリースエスコ
14,900税込16,390
1本
翌日出荷
フッ素樹脂オイルに化学的に不活性で耐熱性の高い微粉末高分子物質を添加したグリースです。薬液を扱うバルブやコックの潤滑等に。ペースト状。
白色使用温度範囲(℃)-15~150内容量(g)50適合流体酸素、腐食性流体、真空シール危険物の類別非危険物塗布量50g/m2(2m2チューブ)
Rc 1/4”  グローブバルブ(ダクタイル鋳鉄製) エスコRc 1/4” グローブバルブ(ダクタイル鋳鉄製)エスコ
4,130税込4,543
1個
翌日出荷
エスコ品番EA470CE-2材質(本体)ダクタイル鋳鉄バルブ種類グローブバルブ
トグルクランプ (アースホルダー) エスコトグルクランプ (アースホルダー)エスコ
3,430税込3,773
1丁
翌日出荷
スイベルヘッド付き。ハンドルを開くと、口も開きます。クランプ部を銅メッキしているので、溶接ガスが付着しません。
付属品3/8”-16×3” ボルトナット(スイベルヘッドΦ16mm)材質スチール全長(mm)216質量(g)660口の開き(mm)0~28能力(kg)保持:318口深(mm)69
M4  ターンバックル(フック&フック・ステンレス製) エスコM4 ターンバックル(フック&フック・ステンレス製)エスコ
995税込1,095
1個
当日出荷
仕様最小値:97mm材質SUS304寸法(mm)A:4.2、D:6使用荷重(kg)40
R 1/4" ニードルバルブ(樹脂ハンドル/フレアーナット付) エスコR 1/4" ニードルバルブ(樹脂ハンドル/フレアーナット付)エスコ
1,210税込1,331
1個
翌日出荷
材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)1.0以下取付ねじR1/4"使用流体冷温水・油・エアーアズワン品番64-7849-33銅管径(Φmm)8バルブ種類ニードルバルブ
G 1/4"xG 3/8" 異径中間ソケット(真鍮製) エスコG 1/4"xG 3/8" 異径中間ソケット(真鍮製)エスコ(1件のレビュー)
650税込715
1個
当日出荷
ソケットorプラグソケットエスコ品番EA141CE-23
M6 x 50mm [クロームメッキ]ハンドル エスコM6 x 50mm [クロームメッキ]ハンドルエスコ
450税込495
1個
翌日出荷
材質SUM22(硬質クロムメッキ)ねじサイズM6エスコ品番EA948CE-23寸法A(mm)16寸法D(mm)13寸法B(mm)50寸法C(mm)10
20 ton ボトルジャッキ(エアーコントロール式) エスコ20 ton ボトルジャッキ(エアーコントロール式)エスコ
73,100税込80,410
1個
翌日出荷
付属品エキステンション、プラグエスコ品番EA993CE-20質量(kg)15.8能力20t使用エアー圧力(MPa)0.71~1.02最低高さH(mm)244最大揚高(mm)476
ドリルチャックアーバー エスコドリルチャックアーバーエスコ
2,420税込2,662
1本
翌日出荷
焼入研磨品。特殊鋼に高周波焼入れ。高周波焼入が必要部分には適切に施してありますので耐久性は抜群です。
用途機械工作用、ドリルチャックをボール盤に取り付ける時に使用材質SCM415
M8 x 64mm [クロームメッキ]ハンドル エスコM8 x 64mm [クロームメッキ]ハンドルエスコ
555税込611
1個
翌日出荷
材質SUM22(硬質クロムメッキ)ねじサイズM8エスコ品番EA948CE-24寸法A(mm)20寸法D(mm)15寸法B(mm)64寸法C(mm)13
Rc  2”   グローブバルブ(ダクタイル鋳鉄製) エスコRc 2” グローブバルブ(ダクタイル鋳鉄製)エスコ
22,200税込24,420
1個
翌日出荷
エスコ品番EA470CE-20材質(本体)ダクタイル鋳鉄バルブ種類グローブバルブ
25mm シングルフック エスコ25mm シングルフックエスコ
1,560税込1,716
1袋(5本)
翌日出荷
エスコ品番EA661CE-25材質フック:スチール、ベース:プラスチックフック全長(mm)25
M5  ターンバックル(フック&フック・ステンレス製) エスコM5 ターンバックル(フック&フック・ステンレス製)エスコ
1,110税込1,221
1個
翌日出荷
仕様最小値:115mm材質SUS304寸法(mm)A:4.2、D:7使用荷重(kg)50
Φ300x115mm メッシュボール(ステンレス製) エスコΦ300x115mm メッシュボール(ステンレス製)エスコ
8,190税込9,009
1個
翌日出荷
パンチングメッシュ加工仕上げで型崩れしにくく長持ちします。
材質ステンレス(18-8)形状丸型高さ(mm)115直径(Φmm)300エスコ品番EA992CE-26質量(g)503穴径(Φmm)【パンチング】2寸法(直径Φ×高さH)(mm)300×115
Φ240x 95mm メッシュボール(ステンレス製) エスコΦ240x 95mm メッシュボール(ステンレス製)エスコ
4,470税込4,917
1個
翌日出荷
パンチングメッシュ加工仕上げで型崩れしにくく長持ちします。
材質ステンレス(18-8)形状丸型高さ(mm)95直径(Φmm)240エスコ品番EA992CE-24質量(g)251穴径(Φmm)【パンチング】2寸法(直径Φ×高さH)(mm)240×95
Φ180x 70mm メッシュボール(ステンレス製) エスコΦ180x 70mm メッシュボール(ステンレス製)エスコ
3,020税込3,322
1個
翌日出荷
パンチングメッシュ加工仕上げで型崩れしにくく長持ちします。
材質ステンレス(18-8)形状丸型高さ(mm)70直径(Φmm)180エスコ品番EA992CE-22質量(g)160穴径(Φmm)【パンチング】2寸法(直径Φ×高さH)(mm)180×70
M5 x 40mm [クロームメッキ]ハンドル エスコM5 x 40mm [クロームメッキ]ハンドルエスコ
345税込380
1個
翌日出荷
材質SUM22(硬質クロムメッキ)ねじサイズM5エスコ品番EA948CE-22寸法A(mm)13寸法D(mm)10寸法B(mm)40寸法C(mm)8
T20x190mm [Torx]ビット エスコT20x190mm [Torx]ビットエスコ
1,350税込1,485
1個
翌日出荷
全長(mm)190両頭機能片頭刃先マグネットあり先端サイズT20エスコ品番EA550CE-20軸径(Φmm)5先端形状トルクス本数1