カテゴリ

  • メカニカル部品(9)
  • 作業工具(9)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 溶接用品(2)
  • 照明(2)
  • 事務用品(2)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全標識(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(4)
  • ホンダ(206)
  • YAMAHA(ヤマハ)(58)
  • RS PRO(38)
  • イスカル(36)
  • brembo(34)
  • ノーブランド(32)
  • タンガロイ(30)
  • UnitGarage (ユニットガレージ)(27)
  • ニツコー熔材工業(24)
  • KTM(24)
  • トンボ[ウエア・白衣・検診衣](23)
  • プロテック(22)
  • BUSSMANN(20)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(19)
  • AFAM(アファム)(17)
  • BOURNS(15)
  • 住友電工ハードメタル(15)
  • サンドビック(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「CR12」の検索結果

33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
600x300mm 危険物標識(第類・品名~) エスコ600x300mm 危険物標識(第類・品名~)エスコ
1,820税込2,002
1枚
当日出荷
材質エコユニボード寸法(mm)600×300×1.2文字内容危険物取付穴(mm)2.5Φ穴4スミアズワン品番65-2305-60
コンデンサーブラシヘッド[ナイロン] エスココンデンサーブラシヘッド[ナイロン]エスコ
725税込798
1本
翌日出荷
シングルねじり・ダブルステム型。1/4-24ねじ。柔らかく毛が切れにくいです。
用途EA109CS、109FS用材質ナイロン径(mm)ブラシ:12
360x265x340mm ツールバッグ(ワンタッチ組立式/ブラック エスコ360x265x340mm ツールバッグ(ワンタッチ組立式/ブラックエスコ
2,540税込2,794
1個
翌日出荷
未使用時はコンパクトに折り畳めます。 取外し可能な上蓋によって中身を保護できます。
エスコ品番EA925CR-12寸法(mm)360×265×330(H)材質(本体)ポリエステル内寸(mm)330×250×320(H)外寸法・幅(mm)360外寸法・高さ(mm)330外寸法・奥行(mm)265有効内寸法・奥行(mm)250有効内寸法・高さ(mm)320有効内寸法・幅(mm)330
1200mm スチール棚用耐震ベルト(ナイロン) エスコ1200mm スチール棚用耐震ベルト(ナイロン)エスコ
2,150税込2,365
1本
当日出荷
材質ナイロンベルト幅(mm)25破断荷重(kg)90アズワン品番64-7979-59適合寸法(mm)~1200適合支柱12~16cm
1/2"DRx12mm/60mm [INHEX]ビットソケット エスコ1/2"DRx12mm/60mm [INHEX]ビットソケットエスコ
1,220税込1,342
1個
翌日出荷
全長(mm)60対辺(mm)12差込角(inch)1/2"アズワン品番64-2242-05
[EA991CR-8用] エキストラクターチューブ(アダプター付) エスコ[EA991CR-8用] エキストラクターチューブ(アダプター付)エスコ
700税込770
1本
当日出荷
3段アダプター付 スティールワイヤー付
仕様●仕様:EA991CR-8用ホース●ホース径:Φ6mm●ホース全長:1160mm(実寸法)アズワン品番64-7988-86危険物の類別非危険物
[EA991CR-8用] メインサクションチューブ(アダプター付) エスコ[EA991CR-8用] メインサクションチューブ(アダプター付)エスコ
815税込897
1本
当日出荷
アダプター付
仕様●仕様:EA991CR-8用ホース●ホース径:Φ10mm●ホース全長:1120mm(実寸法)アズワン品番64-7988-85危険物の類別非危険物
[EA991CR-8用] ブレーキチューブ(ラバーフィッシング付) エスコ[EA991CR-8用] ブレーキチューブ(ラバーフィッシング付)エスコ
2,300税込2,530
1本
翌日出荷
アズワン品番64-7988-87危険物の類別非危険物
1/2"DRx22mm/43mm [INHEX]ビットソケット エスコ1/2"DRx22mm/43mm [INHEX]ビットソケットエスコ
1,790税込1,969
1個
翌日出荷
全長(mm)43対辺(mm)22差込角(inch)1/2"アズワン品番64-2242-08
C125 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト) エスコC125 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)エスコ
10,300税込11,330
1個
翌日出荷
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。(使用限界温度-30~+90℃、電気抵抗値6MΩ以下)。
有効ピッチ周長さ(mm)3175エスコ品番EA967CR-125種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)14規格C125シリーズレッドVベルトベルト上幅(mm)22寸法a(mm)5角度(°)40有効長(mm)1400型番C-125寸法b(mm)3材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)26.5ベルト形C
C120 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト) エスコC120 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)エスコ
9,870税込10,857
1個
翌日出荷
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。(使用限界温度-30~+90℃、電気抵抗値6MΩ以下)。
有効ピッチ周長さ(mm)3048エスコ品番EA967CR-120種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)14規格C120シリーズレッドVベルトベルト上幅(mm)22寸法a(mm)5角度(°)40有効長(mm)1320型番C-120寸法b(mm)3材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)26.5ベルト形C
C128 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト) エスコC128 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)エスコ
10,600税込11,660
1個
翌日出荷
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。(使用限界温度-30~+90℃、電気抵抗値6MΩ以下)。
有効ピッチ周長さ(mm)3251エスコ品番EA967CR-128種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)14規格C128シリーズレッドVベルトベルト上幅(mm)22寸法a(mm)5角度(°)40有効長(mm)1450型番C-128寸法b(mm)3材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)26.5ベルト形C
1/2"DRx24mm/43mm [INHEX]ビットソケット エスコ1/2"DRx24mm/43mm [INHEX]ビットソケットエスコ
1,790税込1,969
1個
翌日出荷
全長(mm)43対辺(mm)24差込角(inch)1/2"アズワン品番64-2242-10
金具付キャスター(ポリウレタンタイヤ) エスコ金具付キャスター(ポリウレタンタイヤ)エスコ
16,600税込18,260
1個
翌日出荷
ローラーベアリング。静かで滑らかな走り。長期耐久性。
材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ポリウレタン
1/2"DRx27mm/43mm [INHEX]ビットソケット エスコ1/2"DRx27mm/43mm [INHEX]ビットソケットエスコ
1,960税込2,156
1個
翌日出荷
全長(mm)43対辺(mm)27差込角(inch)1/2"アズワン品番64-2242-11
C122 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト) エスコC122 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)エスコ
10,300税込11,330
1個
翌日出荷
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。(使用限界温度-30~+90℃、電気抵抗値6MΩ以下)。
有効ピッチ周長さ(mm)3099エスコ品番EA967CR-122種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)14規格C122シリーズレッドVベルトベルト上幅(mm)22寸法a(mm)5角度(°)40有効長(mm)1360型番C-122寸法b(mm)3材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)26.5ベルト形C
1/2"DRx23mm/43mm [INHEX]ビットソケット エスコ1/2"DRx23mm/43mm [INHEX]ビットソケットエスコ
1,790税込1,969
1個
翌日出荷
全長(mm)43対辺(mm)23差込角(inch)1/2"アズワン品番64-2242-09
1/2"DRx21mm/43mm [INHEX]ビットソケット エスコ1/2"DRx21mm/43mm [INHEX]ビットソケットエスコ
1,790税込1,969
1個
翌日出荷
全長(mm)43対辺(mm)21差込角(inch)1/2"アズワン品番64-2242-07
1/2"DRx20mm/43mm [INHEX]ビットソケット エスコ1/2"DRx20mm/43mm [INHEX]ビットソケットエスコ
1,790税込1,969
1個
翌日出荷
全長(mm)43対辺(mm)20差込角(inch)1/2"アズワン品番64-2242-06
10x125mmメジャーネイル エスコ10x125mmメジャーネイルエスコ
9,900税込10,890
1セット(50本)
8日以内出荷
エスコ品番EA949CR-125
パソコンデスク(立ち作業用) エスコパソコンデスク(立ち作業用)エスコ
52,000税込57,200
1台
当日出荷
様々な機器の搭載に最適なカート。軽量、コンパクトサイズで移動も楽に行える。 立ち作業に最適な922mmの高さです。 天板有効寸法は幅400×奥行き326mmで、大型ノートパソコンの設置が可能です。 天板の左右と後方には落下防止バーがあり、セキュリティワイヤーなどの装着も可能です。 重量は軽量で、移動しやすくなっています。 移動に便利な大型キャスター(直径75mm)を採用しました。 前キャスターはストッパー付きです。 天板には軽量のタブレットアームの取り付けができます。(推奨品/CR-LATAB8、CR-LATAB12、CR-LATAB14など)<使用用途>・病院の処置台(歯科医、クリニックなど)・店舗や倉庫などの在庫管理の端末設置・簡易POS用台・簡易的なプロジェクター台
仕様●サイズ:W475×D562×H961mm●材質:天板:木製フレーム:スチール●重量:9.6kg●総耐荷重:15kg●カラー:ホワイト●梱包:1個口/915×530×155mm・11kg●出荷形態:ノックダウン組立方式●キャスター:自在×2、自在(ストッパー付)×2材質キャスター:ポリプロピレンキャスターあり(自在×2、自在(ストッパー付)×2)アズワン品番65-2290-35
アーク溶接面 エスコアーク溶接面エスコ
40,100税込44,110
1個
当日出荷
[CR123A/単3アルカリ/単3リチウム] フラッシュライト/LED エスコ[CR123A/単3アルカリ/単3リチウム] フラッシュライト/LEDエスコ
14,900税込16,390
1個
翌日出荷
単3アルカリ電池または単3リチウム電池またはCR123Aで使用可能です。
仕様●メーカー:PELICAN PRODUCTS●型番:7110●使用電池:単3×1本(付属)または CR123A×1本(別売)●明るさ:強・中・弱●ルーメン:強/445lm(CR123A)、229lm(アルカリ電池)、290lm(リチウムイオン電池) 中/214lm(CR123A)、98lm(アルカリ電池)、118lm(リチウムイオン電池) 弱/23lm(CR123A)、17lm(アルカリ電池)、18lm(リチウムイオン電池)●電池寿命(時間):強/1(CR123A)、0.5(アルカリ電池)、0.5(リチウムイオン電池) 中/1.5(CR123A)、1.25(アルカリ電池)、1.5(リチウムイオン電池) 弱/13(CR123A)、11(アルカリ電池)、10(リチウムイオン電池)●照射距離:強/93m(CR123A)、112m(アルカリ電池)、123m(リチウムイオン電池) 中/62m(CR123A)、73m(アルカリ電池)、75m(リチウムイオン電池) 弱/20m(CR123A)、29m(アルカリ電池)、30m(リチウムイオン電池)●防水性能:IPX8(水深1m)●サイズ:Φ27×118mm●重量:116g(電池含)●材質:本体/アルミニウム合金 オーリング/NBR レンズ/ARコーティングガラス●付属品:CR123A用スペーサーアズワン品番65-9276-95
[CR123A/単3アルカリ/単3リチウム] フラッシュライト/LED エスコ[CR123A/単3アルカリ/単3リチウム] フラッシュライト/LEDエスコ
11,700税込12,870
1個
翌日出荷
取り外し可能なクリップ付
アズワン品番64-2259-95
計算機 EA761GAシリーズ エスコ計算機 EA761GAシリーズエスコ
4,130税込4,543
1個
翌日出荷
デジタルマルチテスター エスコデジタルマルチテスターエスコ
5,800税込6,380
1台
翌日出荷
導通、ダイオードチェック機能 オートパワーオフ機能 交換可能な着脱式テストリード付 コンパクトサイズのデジタルマルチメータ 直流電圧、交流電圧、直流電流、抵抗、導通チェック(ブザー付き)機能を搭載 片手に収まるハンディサイズ。 本体とテストリードをすっきり収納できるハードケース付属 ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●検波方式:平均値方式●表示:液晶、最大3999カウント●直流電圧:4V/40V/400V/600V●交流電圧:4V/40V/400V/600V●直流電流:400μA/40mA/400mA●交流電流:400μA/40mA/400mA●抵抗:400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ●レンジ切替:オート/マニュアル●オーバーレンジ表示:”OL”マーク表示●ローバッテリー表示:電池電圧低下時、電池マーク表示●極性表示:自動切替、”-”のみ表示●サンプリング:約3回/秒●使用温湿度:0~+40℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)●保存温湿度:-10~+60℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)●サイズ:50(W)×12(D)×100(H)mm●重量:約42g(電池含む)●電源:CR2032(3V)リチウム電池×1個●テストリード長:約470mm●電池寿命:約200時間●規格準拠:IEC61010-1 CAT II 600V、CAT III 300V●オートパワーオフ:約15分(解除可能)●導通チェック:ブザースレッシュホールド:約50MΩ開放電圧:約1.0V●ダイオードチェック:レンジ:0.001V~1.999V分解能:1mV開放電圧:約2.1V●周波数:5/50/500/5k/50K/100kHz●静電容量:50nF/500nF/5uF/50uF/100uFアズワン品番65-2167-11
ベアリングナット用座金 EA949KCシリーズ エスコベアリングナット用座金 EA949KCシリーズエスコ
1,220税込1,342
1個
翌日出荷
仕様●呼び番号:AW25●サイズ:M125●サイズ(mm):D1/125、k/120、E/14、t/2、S/12、D4/148、D5/170、r/1.5、u/6●歯の数:19●材質:SPCC/SPHC(亜鉛メッキ5um、Cr3+)アズワン品番65-9325-14
ベアリングナット用座金 EA949KCシリーズ エスコベアリングナット用座金 EA949KCシリーズエスコ
680税込748
1個
翌日出荷
仕様●呼び番号:AW21●サイズ:M105●サイズ(mm):D1/105、k/100.5、E/12、t/1.8、S/12、D4/126、D5/145、r/1.2、u/6●歯の数:19●材質:SPCC/SPHC(亜鉛メッキ5um、Cr3+)アズワン品番65-9325-11
自動遮光溶接面 エスコ自動遮光溶接面エスコ
30,500税込33,550
1個
翌日出荷
12桁 金融電卓 EA761GDシリーズ エスコ12桁 金融電卓 EA761GDシリーズエスコ
7,860税込8,646
1個
翌日出荷
多彩な計算機能で簡単シミュレーション!金融計算電卓、日本語表示の大画面液晶を搭載し複雑な計算が簡単にシミュレーションできる金融計算電卓。<税計算>消費税の税込・税抜計算が行えます。税率も自由に設定でき、税金額も表示します。※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。