カテゴリ
- 電気材料(3)
- 制御機器(1)
- 切削工具(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- ホンダ(144)
- SMC(90)
- New-Era(ニューエラー)(38)
- XP POWER(6)
- 酒井製作所(5)
- 岩田製作所(4)
- シャープ(4)
- 積水樹脂(4)
- BIGM(丸山製作所)(4)
- TOEX(LIXIL)(4)
- KSフィルター(4)
- 由良産商(4)
- MSTコーポレーション(3)
- マスプロ電工(3)
- EIKO(栄工舎)(3)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](3)
- 昭和技研工業(2)
- TRUSCO(2)
- ブランドをもっと見る
「CS-65」の検索結果
特価

ステンレス用ドリル(六角軸/Co-HSS) EA824CSシリーズ
エスコ¥2,190税込¥2,4091本翌日出荷から翌々日出荷インパクトドライバーに使用可能です。六角軸とドリルの接着性をあげる為、ピンを入れています。6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、ステンレス用ドリルとしてご使用頂けます。先端Xシンニング加工により、喰い付きが良く、先端の切屑の排出も良いためにドリル寿命も高いです。コバルトハイスドリル(ドリル刃NACHI)により、耐摩耗性に優れております。溝長が短いため剛性が高く、高能率、高精度の穴あけが可能です。
65A/2.8mm PTFE/包みガスケット(JIS5K)
エスコ¥1,610税込¥1,7711枚翌日出荷材質PTFE厚さ(mm)2.8使用温度範囲(℃)-100~150呼び径65AJIS規格JIS 5K呼び圧力5K