カテゴリ

  • 電気材料(5)
    • VVF・VVR(1)
  • 作業工具(1)
    • ケーブルストリッパー(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(4)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(1)
  • 昭和電線(2)
  • 三ツ星(1)
  • タジマツール(TJMデザイン)(21)
  • 富士電線工業(1)
  • ニッサン(8)
  • ALPHAS(2)
  • トヨタ(19)
  • MAZDA(マツダ)(63)
  • スズキ(47)
  • ホンダ(32)
  • 3M(スリーエム)(29)
  • スバル(24)
  • ネグロス電工(22)
  • BMW(18)
  • コーヨーラド(15)
  • 未来工業(12)
長さ(m)
  • 40(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「CVT」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
600V/86Ax40m電力ケーブル(CVT/3芯) エスコ600V/86Ax40m電力ケーブル(CVT/3芯)エスコ
97,600税込107,360
1個
翌日出荷
用途一般電力用長さ(m)40m仕様3心(白・黒・赤)定格容量86A600V
ケーブルストリッパー(CVケーブル用) エスコケーブルストリッパー(CVケーブル用)エスコ
8,240税込9,064
1個
当日出荷
CV・CVD・CVTケーブルの被覆が簡単、キレイにむけるコンパクトな皮むき器です。 皮むき寸法(10~50mm(5mmピッチ)が簡単に調節できます。 ワンタッチで替刃が交換できます。(サイズ変更もできます。)
仕様●サイズ(W×D×H)mm:44.7×44.7×127●材質:本体:ABS●適合材質:CV38・CV60●切断能力:10~50mm(5mmピッチ)アズワン品番65-2149-47
34- 44mm ケーブルグリップ[強力型] エスコ34- 44mm ケーブルグリップ[強力型]エスコ
16,800税込18,480
1本
当日出荷
仕様二重編みワイヤーで引張強度が大幅にアップしっかりつかんでスッポ抜けない、安全グリップCVT、OC、OE線に最適です。材質スチール製長さ(mm)(メッシュ)800全長(mm)970質量(g)550引張強度(kN)17.6アズワン品番64-7902-10ケーブル径(Φmm)34~44
8- 12mm ケーブルグリップ[強力型] エスコ8- 12mm ケーブルグリップ[強力型]エスコ
10,500税込11,550
1本
当日出荷
仕様二重編みワイヤーで引張強度が大幅にアップしっかりつかんでスッポ抜けない、安全グリップCVT、OC、OE線に最適です。材質スチール製長さ(mm)(メッシュ)560全長(mm)660質量(g)95引張強度(kN)4.7アズワン品番64-7902-07ケーブル径(Φmm)8~12
45- 58mm ケーブルグリップ[強力型] エスコ45- 58mm ケーブルグリップ[強力型]エスコ
18,900税込20,790
1本
当日出荷
仕様二重編みワイヤーで引張強度が大幅にアップしっかりつかんでスッポ抜けない、安全グリップCVT、OC、OE線に最適です。材質スチール製長さ(mm)(メッシュ)870全長(mm)1040質量(g)615引張強度(kN)20.7アズワン品番64-7902-11ケーブル径(Φmm)45~58
24- 33mm ケーブルグリップ[強力型] エスコ24- 33mm ケーブルグリップ[強力型]エスコ
12,700税込13,970
1本
当日出荷
仕様二重編みワイヤーで引張強度が大幅にアップしっかりつかんでスッポ抜けない、安全グリップCVT、OC、OE線に最適です。材質スチール製長さ(mm)(メッシュ)760全長(mm)890質量(g)235引張強度(kN)8.8アズワン品番64-7902-09ケーブル径(Φmm)24~33
ケーブル測長・診断機(充電式) EA712GEシリーズ エスコケーブル測長・診断機(充電式) EA712GEシリーズエスコ
165,600税込182,160
1台
翌日出荷
イオナイザー(μ Wire AeroBar 5710)用のオプション品です。
仕様●型番:TX2003S●測定距離:6000m●サイズ:165×90×37mm●重量:350g●精度:±1%●電源:6V(単3ニッケル水素充電池×4本)●電池寿命:約60時間(連続スキャン)●防水・防塵:IP54●オートパワーオフ機能:1・2・3分設定 もしくは解除●付属品:赤黒ワニ口クリップ、専用充電アダプター、専用ソフトケース●高精度TDRケーブル診断.測長機●事故点までの距離.ケーブルの障害内容が分かる●ドラムの残量やケーブル敷設長、撤去ケーブルの長さもボタン一つで測長.診断●断線.短絡.地絡.絶縁不良.分岐.端末までの距離.障害内容を診断●最長6kmの様々なメタルケーブルや同軸、CVTも測長●端末は機器接続.解放.短絡でも計測●経済的な充電式アズワン品番65-3888-56