カテゴリ
- 作業工具(8)
- 切削工具(4)
- 機構部品(3)
- 研磨材(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 保管用品(1)
- 溶接用品(1)
- 電気材料(1)
- 清掃用品(1)
- 測定用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建築金物(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 電動工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- CKD(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- MAZDA(マツダ)(2)
- KSフィルター(2)
- SMC(1)
- KTC(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- MKカシヤマ(1)
- NGK(日本特殊陶業)(1)
- ニッサン(1)
- TOWA JAPAN(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「D8EA」の検索結果
特価

530x366x397mm/61.7L 折畳コンテナ(OD/蓋付)
エスコ¥5,480税込¥6,0281個翌日出荷積み重ね可能。 上蓋両端にふたの開閉を防ぐためのロック機構付。エスコ品番EA506AA-8D材質PP内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)494×336×366外寸法・幅(mm)530外寸法・高さ(mm)397外寸法・奥行(mm)366スタッキング可フタの有無あり有効内寸法・奥行(mm)334有効内寸法・高さ(mm)366有効内寸法・幅(mm)491
ステップブロックセット
エスコ¥51,300税込¥56,4301個翌日出荷ステップの組み合わせはどのサイズでも適合します。エスコ品番EA637Dセット内容20個セット小ステップブロック(EA637D-1)×8個中ステップブロック(EA637D-2)×8個大ステップブロック(EA637D-3)×4個木製ケース入り材質焼入鋼、耐摩耗仕上![[SDSプラス]ドリルビット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70286626-260624-02.jpg)
[SDSプラス]ドリルビット
エスコ¥1,590税込¥1,7491本翌日出荷SDSプラスシャンク。先端に4枚の超硬刃をX字型に配置することにより、穴あけ時の振動を軽減します。また、大型フルートにより切粉の排出もスムーズです。
8x22x 5mm オイルシール(G/ニトリル)
エスコ¥315税込¥3471枚翌日出荷材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板軸径(Φmm)8厚さ(mm)5外径(Φmm)22適合温度(℃)-25~120入数1枚![[スチール用]溝無タップ(NRTシリーズ) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70291596-251027-02.jpg)
[スチール用]溝無タップ(NRTシリーズ)
エスコ¥3,440税込¥3,7841本翌日出荷塑性変形によりねじを形成するため、伸びの大きい低炭素鋼、低炭素合金鋼、ステンレス鋼などに適しています。ホモ処理(表面処理)。喰付2P止り穴用。材質HSS(ハイス)ピッチ喰い付き:2P被削材低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅![[非鉄合金用]溝無タップ(B-NRTシリーズ) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70275670-260624-02.jpg)
[非鉄合金用]溝無タップ(B-NRTシリーズ)
エスコ¥3,440税込¥3,7841本翌日出荷アルミニウム、亜鉛、銅およびその合金などの非鉄合金に適しています。窒化処理(表面処理)。喰付2P止り穴用。材質HSS(ハイス)ピッチ喰い付き:2P被削材銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ厚延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物
ハンドタップ(HTシリーズ)
エスコ¥1,990税込¥2,1891本翌日出荷から7日以内出荷止り穴・通り穴用。切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。材質HSS(ハイス)被削材中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物
エアーツール5機種セット
エスコ(1件のレビュー)¥49,200税込¥54,1201個翌日出荷5種のエアーツールがケースに入った便利なセットです。仕様150mmエアーハンマー:4,500bpm(Φ10.2mmシャンク)3mm・6mmエアーグラインダー:22,000rpmインパクトレンチ:最大トルク:311N・m軸付砥石:3mm軸、6mm軸 各5本、125mmエクステンションバー、125mmチゼル×4本、プラグ付セット内容インパクトレンチ:最大トルク:311N・m1/2”ソケット:9・10・11・13・14・17・19・22・24・27mm150mmエアーハンマー:4,500bpm(Φ10.2mmシャンク)3mm・6mmエアーグラインダー:22,000rpm材質鉄、アルミ寸法(mm)インパクトレンチ:190x60x20、サンダー:270x125x165、ダイグラインダー:174x33x41、ドリル:180x42x140、ハンマー:135x49x150質量(g)9800使用圧力(MPa)0.62寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)インパクトレンチ:190×60×20、サンダー:270×125×165、ダイグラインダー:174×33×41、ドリル:180×42×140、ハンマー:135×49×150使用コンプレッサ2.2kW![[6-8mm/192種] トーションバネセット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84305420-241017-02.jpg)
[6-8mm/192種] トーションバネセット
エスコ¥32,000税込¥35,2001セット翌日出荷右巻・左巻(各1個入) 全192種類 バインダー付(カラー/グレー) RoHS対応品(2024年1月時点) 192種類のトーションバネが各1個ずつバインダーにファイリングされています。 ★1種類ずつ小袋に保管されています。仕様●材質:ステンレス(SUS304)●セット内容:EA952SH-601~-824(内径6~8mm)●バインダーサイズ:243(W)×65(D)×306(H)mm●総重量:約842gRoHS指令(10物質対応)対応
インパクトソケット用Oリング
エスコ¥575税込¥6331袋(5個)翌日出荷インパクトソケット、ハンドル類用固定リング。ピン(EA164AA-2.5BA~-6BA)と一緒に使用して下さい。適合品番EA164D-4、-6、-43、-51、-52、DB-8~-14、DC-208~-214、-301~-305、DE-4、-4.5、DD-310~-319、-410~-419、-510~-519、-606~-612、-706~-712、DF-104~-108、DG-10~-14、-208~-214、DH-8~-14、-108~-114、DJ-1、DJ-17~-22、DJ-17A~22A、DL-130~-155、DM-10~-18、-110~-118、-220~-255、-310~-318、DN-110~-114差込角(inch)適合:1/2”内径(mm)リング:19
1/2"DR /3.0x20mm インパクトソケット用ピン 5個
エスコ¥535税込¥5891箱(5個)翌日出荷インパクトソケット、ハンドル類用固定ピン。Oリング(EA164A-19)と一緒に使用してください。仕様●メーカー:コーケン(Ko-ken)●型番:A41●適合差込角:1/2"●ピン直径(mm):3●ピン全長(mm):20●入数:5個●適合品番:EA164D-4、-6、-43、-51、-52、DB-8~-14、DC-208~-214、-301~-305、DE-4、-4.5、DD-310~-319、-410~-419、-510~-519、-606~-612、-706~-712、DF-104~-108、DG-10~-14、-208~-214、DH-8~-14、-108~-114、DJ-1、DJ-17~-22、DJ-17A~22A、DL-130~-155、DM-10~-18、-110~-118、-220~-255、-310~-318、DN-2A、110~-114
ポリシングペースト (石工・仕上用)
エスコ¥1,090税込¥1,1991個翌々日出荷バフ専用研磨材(中仕上用)。適応バフ:サイザルバフ・テツバフ(堅バフ)・仕上げバフ・ネルバフ・フェルトバフ。用途石工品・プラスチック等の研磨に寸法(mm)30×15×70 (L)色白












![1/4"sqx254mm [16°スイベル]エクステンション エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50043315-170327-02.jpg)




![[SDSプラス]ドリルビット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70286626-260624-02.jpg)

![[スチール用]溝無タップ(NRTシリーズ) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70291596-251027-02.jpg)
![[非鉄合金用]溝無タップ(B-NRTシリーズ) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70275670-260624-02.jpg)




![[6-8mm/192種] トーションバネセット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84305420-241017-02.jpg)