カテゴリ
- 作業工具(6)
- 切削工具(4)
- 保管用品(1)
- 溶接用品(1)
- 電気材料(1)
- 機構部品(1)
- 測定用品(1)
- 建築金物(1)
- 研磨材(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- CKD(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- KSフィルター(2)
- KTC(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- MKカシヤマ(1)
- NGK(日本特殊陶業)(1)
- TOWA JAPAN(1)
「D8EA」の検索結果

530x366x397mm/61.7L 折畳コンテナ(OD/蓋付)
エスコ¥5,480税込¥6,0281個翌日出荷積み重ね可能。 上蓋両端にふたの開閉を防ぐためのロック機構付。エスコ品番EA506AA-8D材質PP内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)494×336×366外寸法・幅(mm)530外寸法・高さ(mm)397外寸法・奥行(mm)366スタッキング可フタの有無あり有効内寸法・奥行(mm)334有効内寸法・高さ(mm)366有効内寸法・幅(mm)491
ステップブロックセット
エスコ¥51,300税込¥56,4301個翌日出荷ステップの組み合わせはどのサイズでも適合します。エスコ品番EA637Dセット内容20個セット小ステップブロック(EA637D-1)×8個中ステップブロック(EA637D-2)×8個大ステップブロック(EA637D-3)×4個木製ケース入り材質焼入鋼、耐摩耗仕上![[SDSプラス]ドリルビット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70286626-260624-02.jpg)
[SDSプラス]ドリルビット
エスコ¥1,590税込¥1,7491本翌日出荷SDSプラスシャンク。先端に4枚の超硬刃をX字型に配置することにより、穴あけ時の振動を軽減します。また、大型フルートにより切粉の排出もスムーズです。![[スチール用]溝無タップ(NRTシリーズ) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70291596-251027-02.jpg)
[スチール用]溝無タップ(NRTシリーズ)
エスコ¥3,440税込¥3,7841本翌日出荷塑性変形によりねじを形成するため、伸びの大きい低炭素鋼、低炭素合金鋼、ステンレス鋼などに適しています。ホモ処理(表面処理)。喰付2P止り穴用。材質HSS(ハイス)ピッチ喰い付き:2P被削材低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅![[非鉄合金用]溝無タップ(B-NRTシリーズ) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70275670-260624-02.jpg)
[非鉄合金用]溝無タップ(B-NRTシリーズ)
エスコ¥3,440税込¥3,7841本翌日出荷アルミニウム、亜鉛、銅およびその合金などの非鉄合金に適しています。窒化処理(表面処理)。喰付2P止り穴用。材質HSS(ハイス)ピッチ喰い付き:2P被削材銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ厚延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物
ハンドタップ(HTシリーズ)
エスコ¥1,990税込¥2,1891本翌日出荷から7日以内出荷止り穴・通り穴用。切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。材質HSS(ハイス)被削材中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物
インパクトソケット用Oリング
エスコ¥575税込¥6331袋(5個)翌日出荷インパクトソケット、ハンドル類用固定リング。ピン(EA164AA-2.5BA~-6BA)と一緒に使用して下さい。適合品番EA164D-4、-6、-43、-51、-52、DB-8~-14、DC-208~-214、-301~-305、DE-4、-4.5、DD-310~-319、-410~-419、-510~-519、-606~-612、-706~-712、DF-104~-108、DG-10~-14、-208~-214、DH-8~-14、-108~-114、DJ-1、DJ-17~-22、DJ-17A~22A、DL-130~-155、DM-10~-18、-110~-118、-220~-255、-310~-318、DN-110~-114差込角(inch)適合:1/2”内径(mm)リング:19











![1/4"sqx254mm [16°スイベル]エクステンション エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50043315-170327-02.jpg)




![[SDSプラス]ドリルビット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70286626-260624-02.jpg)
![[スチール用]溝無タップ(NRTシリーズ) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70291596-251027-02.jpg)
![[非鉄合金用]溝無タップ(B-NRTシリーズ) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70275670-260624-02.jpg)