カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 作業工具(7)
  • 物流用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 安全用品(2)
  • 測定用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全標識(1)
  • 防災用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 切削工具(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • 三菱電機(896)
  • SMC(457)
  • シーシーアイ(86)
  • BIGM(丸山製作所)(47)
  • Panasonic(パナソニック)(31)
  • RS PRO(31)
  • マスプロ電工(28)
  • 住友重機械工業(21)
  • TOA(21)
  • DXアンテナ(14)
  • ATEN(13)
  • Beat-Sonic(11)
  • サン電子(11)
  • ユニペックス(UNI-PEX)(10)
  • MAZDA(マツダ)(10)
  • YAMAHA(ヤマハ)(10)
  • CPS(10)
  • メディアカバーマーケット(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「DB-15」の検索結果

特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • [EA992DB-15用]替キャスター エスコ

    [EA992DB-15用]替キャスター

    エスコ
    2,100税込2,310
    1個
    翌日出荷
    危険物の類別非危険物
  • アルミ丸棒(A2017) エスコ

    アルミ丸棒(A2017)

    エスコ(4件のレビュー)
    3,490税込3,839
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    銅を多く含む為、耐食性・溶接性は劣るが、強度が高く、切削加工にもよい。 構造用材として使用され、鍛造品にも適用される。
    用途航空機材、油圧部品、自動車用部材などに使用される材質アルミ(A2017 )調質T4(焼入れを行い、自然時効させたもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
  • 穴用スナップリング エスコ

    穴用スナップリング

    エスコ(1件のレビュー)
    195税込215
    1袋(2個)
    翌日出荷
    穴用。
    材質
  • 椅子脚キャップ エスコ

    椅子脚キャップ

    エスコ
    430税込473
    1パック(4個)
    当日出荷から翌日出荷
    ゴムではないエラストマー樹脂を使っていますので、変形・風化・色落ちなどしにくく、長時間の使用にも大丈夫です。
    材質エラストマー樹脂入数(個)4
  • R 3/4" 雄ねじプラグ エスコ

    R 3/4" 雄ねじプラグ

    エスコ
    675税込743
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA140DB-15ソケットorプラグプラグ
  • 782g/360mm 手 斧 エスコ

    782g/360mm 手 斧

    エスコ(1件のレビュー)
    3,020税込3,322
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA650DB-15質量(g)780材質(刃)高炭素刃物鋼全長×刃長(mm)360×110
  • コンビネーションレンチ (デュアルラチェット) エスコ

    コンビネーションレンチ (デュアルラチェット)

    エスコ
    710税込781
    1本
    翌日出荷
    12ポイント。スパナ部分もラチェット機構の為、ナットの締め緩めが容易です。レンチを差し替えずに新しいナット面へ移動ができ、スムーズな作業が可能です。
    材質クロムバナジウム鋼
  • 490x1100mm 二輪コンテナカー(アルミ製) エスコ

    490x1100mm 二輪コンテナカー(アルミ製)

    エスコ
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷
    全長(mm)1670質量(kg)9.7全高(mm)690荷台寸法(mm)490×1100荷台寸法(幅)(mm)490タイヤ外径(mm)Φ370荷台寸法(奥行)(mm)1100積載均等耐荷重(kg)100
  • 40x350mm ヘラ(ノンスパーキング) エスコ

    40x350mm ヘラ(ノンスパーキング)

    エスコ
    7,140税込7,854
    1個
    翌日出荷
    防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
    材質アルミニウム青銅幅(mm)40全長(mm)350
  • 工業用ワイパー 8パック 275×600mm エスコ

    工業用ワイパー 8パック 275×600mm

    エスコ
    26,300税込28,930
    1箱(8袋×75枚)
    翌日出荷
    強度、耐久性に優れたスパンレース不織布を使用。添加剤、化学薬品、結合剤を使用せず、接着点がないのでソフトな風合いです。シート形成時に繊維を水洗で絡めているため、クリーンで低発塵な不織布です。ウッドパルプを含むので、水・油・溶剤に優れた吸収力を発揮。精密機械・ガラス製品・OA機器などの微細な汚れから、機械部品、工具部品などの頑固な汚れ拭きに。
    材質スパンレース不織布区分新品シートサイズ(mm)275×600
  • 150mm [ガルバリウム鋼板用]コアドリル(SDSシャンク) エスコ

    150mm [ガルバリウム鋼板用]コアドリル(SDSシャンク)

    エスコ
    42,900税込47,190
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA820DB-150
  • 3/4インチx150mm エクステンション バー エスコ

    3/4インチx150mm エクステンション バー

    エスコ
    3,370税込3,707
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA618DB-150全長(mm)150差込角(inch)3/4
  • 1/2”sqx150mmインパクトエクステンションバー エスコ

    1/2”sqx150mmインパクトエクステンションバー

    エスコ
    2,930税込3,223
    1個
    翌日出荷
    ロックボール付の為、抜き差しが容易に行え、作業性に優れています。
    仕様ロックボール付適合ピン:EA164AA-3.5BA、Oリング:EA164A-24A、Cリング:EA164-4BAエスコ品番EA164DB-150全長(mm)150質量(g)300寸法L(mm)150寸法D(mm)30差込角(inch)1/2”
  • 工業用ワイパー 1パック 275×600mm エスコ

    工業用ワイパー 1パック 275×600mm

    エスコ
    3,630税込3,993
    1袋(75枚)
    翌日出荷
    強度、耐久性に優れたスパンレース不織布を使用。添加剤、化学薬品、結合剤を使用せず、接着点がないのでソフトな風合いです。シート形成時に繊維を水洗で絡めているため、クリーンで低発塵な不織布です。ウッドパルプを含むので、水・油・溶剤に優れた吸収力を発揮。精密機械・ガラス製品・OA機器などの微細な汚れから、機械部品、工具部品などの頑固な汚れ拭きに。
    材質スパンレース不織布区分新品シートサイズ(mm)275×600
  • 難燃タオル エスコ

    難燃タオル

    エスコ
    3,990税込4,389
    1枚
    翌日出荷
    難燃レーヨン45%、難燃アクリル22%、コーネックス15%、綿18%。自己消火性のある生地は柔らかく、吸水性に優れます。
    ライトグリーン入数(枚)1寸法(cm)45×100
  • 6.4mmx15m フック付ワイヤー エスコ

    6.4mmx15m フック付ワイヤー

    エスコ
    21,900税込24,090
    1個
    4日以内出荷
    用途ハンドウインチ用エスコ品番EA840DB-15ケーブル長(m)15フック口開き(mm)25ケーブル径(Φmm)6.4安全使用荷重(kg)約630
  • 45x90x18.5mm 熊・鳥よけ警告発音器 エスコ

    45x90x18.5mm 熊・鳥よけ警告発音器

    エスコ(1件のレビュー)
    2,860税込3,146
    1台
    翌日出荷
    「ケータイ」で安心。危険なクマとの遭遇を「音」で回避。農作物を害鳥から「音」で防ぐ。万一の緊急時に「音」で知らせる。
    仕様●サイズ(W×D×H)mm:45×90×18.5mm●カラビナ開口幅:15mm●重量(g):59g(カラビナ含む)●材質:ABS樹脂、他●定格:音圧レベル100dB(最大)●電源:内蔵充電池(USB端子充電仕様)●充電時間:約2時間●作動時間:約最大連続4時間●付属品:USBケーブル
  • R 3/4" 雄ねじカップリング エスコ

    R 3/4" 雄ねじカップリング

    エスコ
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    用途エアー用エスコ品番EA140DH-15材質鋼鉄(クロムメッキ)40型使用圧力1.5適合品番EA140DA-15・-16、DB-15・-16、DC-15・-16用ねじサイズR(PT)3/4”
  • リール型標識テープ(マグネット付・自動巻) エスコ

    リール型標識テープ(マグネット付・自動巻)

    エスコ
    5,950税込6,545
    1個
    翌日出荷
    2.7mのコンパクトタイプ。ネオジム磁石付きで鉄部に簡単に取付できます。シートは自動巻取りで素早く収納できます。別売のコーンアタッチメント(EA983DB-120)を使用するとコーンにも設置できます。軽量150gで持ち運びがラクラク。常識を打ち破った楕円フォルムの高いデザイン性。シートロック、マグネット、ストラップホール付。
    材質ケース、ホルダー:ABS樹脂、 ブラケット:鉄、 シート:塩化ビニール寸法(mm)テープ:50×0.2×2.7質量(g)150シリーズリーレックス(Reelex)ホルダー寸法(mm)57×48×87(H)
  • 21.0mm ステム型カップリング エスコ

    21.0mm ステム型カップリング

    エスコ
    2,280税込2,508
    1個
    翌日出荷
    用途エアー用エスコ品番EA140DG-15材質鋼鉄(クロムメッキ)40型使用圧力1.47適合品番EA140DA-15・-16、DB-15・-16、DC-15・-16用タケノコ径(Φmm)21
  • R  1"  雄ねじカップリング エスコ

    R 1" 雄ねじカップリング

    エスコ
    2,550税込2,805
    1個
    翌日出荷
    用途エアー用エスコ品番EA140DH-16材質鋼鉄(クロムメッキ)40型使用圧力1.5適合品番EA140DA-15・-16、DB-15・-16、DC-15・-16用ねじサイズR(PT)1”
  • 27.0mm ステム型カップリング エスコ

    27.0mm ステム型カップリング

    エスコ
    2,550税込2,805
    1個
    翌日出荷
    用途エアー用エスコ品番EA140DG-16材質鋼鉄(クロムメッキ)40型使用圧力1.47適合品番EA140DA-15・-16、DB-15・-16、DC-15・-16用タケノコ径(Φmm)27
  • Rc 3/4" 雌ねじカップリング エスコ

    Rc 3/4" 雌ねじカップリング

    エスコ
    2,280税込2,508
    1個
    翌日出荷
    用途エアー用エスコ品番EA140DJ-15材質鋼鉄(クロムメッキ)40型使用圧力1.5適合品番EA140DA-15・-16、DB-15・-16、DC-15・-16用ねじサイズRc(PT)3/4”
  • Rc  1"  雌ねじカップリング エスコ

    Rc 1" 雌ねじカップリング

    エスコ
    2,550税込2,805
    1個
    翌日出荷
    用途エアー用エスコ品番EA140DJ-16材質鋼鉄(クロムメッキ)40型使用圧力1.5適合品番EA140DA-15・-16、DB-15・-16、DC-15・-16用ねじサイズRc(PT)1”
  • Cリング(インパクトソケット用) エスコ

    Cリング(インパクトソケット用)

    エスコ
    1,580税込1,738
    1パック(10個)
    翌日出荷から4日以内出荷
    セパレーター付
  • Oリング(インパクトソケット用) エスコ

    Oリング(インパクトソケット用)

    エスコ
    575税込633
    1袋(5個)
    翌日出荷
    インパクトソケット、ハンドル類用固定リング ピン(EA164AA-2.5BA~-6BA)と一緒に使用して下さい。
  • インパクトソケット用ピン エスコ

    インパクトソケット用ピン

    エスコ
    535税込589
    1袋(5個)
    翌日出荷
    インパクトソケット、ハンドル類用固定ピン Oリング(EA164A-16A~-75A)と一緒に使用して下さい。
  • ハンド形マイクロホン エスコ

    ハンド形マイクロホン

    エスコ
    13,600税込14,960
    1個
    翌日出荷
    マイクロホン本体とコードの接続はキャノンコネクターで容易確実にできます。
    用途スピーチ用付属品大形単頭プラグ付平衡コード(6m)×1、W5/16スタンドアダプター×1エスコ品番EA763CM-5材質全金属形状風防付棒状形全長(mm)176(コネクター除く)質量(g)約580(マイクロホンのみ:260)形式ダイナミック型感度-52dB±3dB(1kHzにおいて0dB=1V/Pa=0.1V/μbar)最大径(Φmm)52機能トークスイッチ、風防組込周波数特性50Hz~15kHz(1kHz基準偏差+12dB-15dB以内)指向性単一指向性インピーダンス(Ω)600±30%(1kHzにおいて)平衡(出荷時は不平衡接続)
  • 放射温度計 +100/+1800℃ エスコ

    放射温度計 +100/+1800℃

    エスコ
    81,700税込89,870
    1台
    翌日出荷
    高温測定用。非接触なので、危険な場所も離れて安全に温度測定できます
    付属品マグネットスタンド、Kタイプ熱電対センサ、キャリングケース、モニタ用電池、取扱説明書質量(g)約550(電池含む)電源単3形乾電池×2本(付属)測定範囲(℃)200~1500測定精度周囲温度23℃±3℃/±2%rdg(+200~+1500℃)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×234×207.5分解能(℃)0.1(-64.0℃~999.9℃)、1(それ以外)放射率0.10~1.00まで0.01きざみで設定変更可(出荷時設定0.95)距離係数最大100/1(距離が5m以上の場合)表示範囲(℃)100~1800応答速度約1秒(90%)アラーム上限下限アラーム/100~1800℃まで設定可能(音量約60dB、距離15cm)
  • 15W スピーカー エスコ

    15W スピーカー

    エスコ
    22,200税込24,420
    1個
    翌日出荷
    用途工場内および屋外用エスコ品番EA763CS-3寸法(mm)300×202×30質量(kg)2.7保護等級X4取付金具U字形ブラケットL形再生周波数帯域(Hz)150~15k(偏差20dB)音圧レベル(dB)出力101(1W/1m)定格入力(W)15インピーダンス(Ω)670
  • リーククランプテスター(デジタル/ワイヤレスアダプタ付) EA708LBシリーズ エスコ

    リーククランプテスター(デジタル/ワイヤレスアダプタ付) EA708LBシリーズ

    エスコ
    78,200税込86,020
    1台
    翌日出荷
    漏電トラブル対応・絶縁管理に。
    仕様●交流電流:6m/60m/600m/6/60/200A●クランプ内径:Φ40mm●電源:単3電池×3本(付属)●サイズ:64(W)×37(D)×233(H)mm●重量:400g●周波数:15.0Hz~2000Hz●フィルタ機能:ON時カットオフ周波数180Hz±30Hz(-3dB)●その他機能:最大/最小/平均/波高値最大/波高値最小値の表示、表示値ホールド、オートホールド、バックライト、オートパワーセーブ、ブザー音、イベント件数表示、コンパレータ、簡易イベント記録、突入電流測定●表示回数レート:5回/秒●連続使用時間:48時間●付属品:接続ケーブル×1本、USBケーブル×1、携帯用ケース×1個●新設計のセンサで微小な漏れ電流を正確に検出●漏れ電流から負荷電流までワイドに測定●リーククランプの国際規格 IEC/EN 61557-13 の性能基準に準拠●コンパレータ機能で探査時間を短縮●出力機能(波形/RMS)で記録計と組み合わせて波形や変動を記録●外部電源機能でACアダプタ(オプション)を使った長時間連続測定●CAT Ⅲ 300V●IP40