カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- 安全用品(2)
- 作業工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 物流用品(1)
- 安全標識(1)
- 防災用品(1)
- 切削工具(1)
- 農具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- 三菱電機(881)
- BIGM(丸山製作所)(47)
- Panasonic(パナソニック)(31)
- マスプロ電工(27)
- TOA(21)
- RS PRO(18)
- Beat-Sonic(11)
- ATEN(11)
- DXアンテナ(10)
- ユニペックス(UNI-PEX)(10)
- CPS(10)
- DIJET(ダイジェット工業)(9)
- ハンマーキャスター(9)
- メディアカバーマーケット(9)
- サン電子(8)
- CKD(7)
- 山洋電気(7)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(7)
- ブランドをもっと見る
「DB-15」の検索結果

アルミ丸棒(A2017)
エスコ(4件のレビュー)¥3,490税込¥3,8391本当日出荷から4日以内出荷銅を多く含む為、耐食性・溶接性は劣るが、強度が高く、切削加工にもよい。 構造用材として使用され、鍛造品にも適用される。用途航空機材、油圧部品、自動車用部材などに使用される材質アルミ(A2017 )調質T4(焼入れを行い、自然時効させたもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
1/2”sqx150mmインパクトエクステンションバー
エスコ¥2,930税込¥3,2231個翌日出荷ロックボール付の為、抜き差しが容易に行え、作業性に優れています。仕様ロックボール付適合ピン:EA164AA-3.5BA、Oリング:EA164A-24A、Cリング:EA164-4BAエスコ品番EA164DB-150全長(mm)150質量(g)300寸法L(mm)150寸法D(mm)30差込角(inch)1/2”
難燃タオル
エスコ¥3,990税込¥4,3891枚翌日出荷難燃レーヨン45%、難燃アクリル22%、コーネックス15%、綿18%。自己消火性のある生地は柔らかく、吸水性に優れます。色ライトグリーン入数(枚)1寸法(cm)45×100
6.4mmx15m フック付ワイヤー
エスコ¥21,900税込¥24,0901個4日以内出荷用途ハンドウインチ用エスコ品番EA840DB-15ケーブル長(m)15フック口開き(mm)25ケーブル径(Φmm)6.4安全使用荷重(kg)約630
リール型標識テープ(マグネット付・自動巻)
エスコ¥5,950税込¥6,5451個翌日出荷2.7mのコンパクトタイプ。ネオジム磁石付きで鉄部に簡単に取付できます。シートは自動巻取りで素早く収納できます。別売のコーンアタッチメント(EA983DB-120)を使用するとコーンにも設置できます。軽量150gで持ち運びがラクラク。常識を打ち破った楕円フォルムの高いデザイン性。シートロック、マグネット、ストラップホール付。材質ケース、ホルダー:ABS樹脂、 ブラケット:鉄、 シート:塩化ビニール寸法(mm)テープ:50×0.2×2.7質量(g)150シリーズリーレックス(Reelex)ホルダー寸法(mm)57×48×87(H)
21.0mm ステム型カップリング
エスコ¥2,280税込¥2,5081個翌日出荷用途エアー用エスコ品番EA140DG-15材質鋼鉄(クロムメッキ)型40型使用圧力1.47適合品番EA140DA-15・-16、DB-15・-16、DC-15・-16用タケノコ径(Φmm)21
R 1" 雄ねじカップリング
エスコ¥2,550税込¥2,8051個翌日出荷用途エアー用エスコ品番EA140DH-16材質鋼鉄(クロムメッキ)型40型使用圧力1.5適合品番EA140DA-15・-16、DB-15・-16、DC-15・-16用ねじサイズR(PT)1”
27.0mm ステム型カップリング
エスコ¥2,550税込¥2,8051個翌日出荷用途エアー用エスコ品番EA140DG-16材質鋼鉄(クロムメッキ)型40型使用圧力1.47適合品番EA140DA-15・-16、DB-15・-16、DC-15・-16用タケノコ径(Φmm)27
Rc 3/4" 雌ねじカップリング
エスコ¥2,280税込¥2,5081個翌日出荷用途エアー用エスコ品番EA140DJ-15材質鋼鉄(クロムメッキ)型40型使用圧力1.5適合品番EA140DA-15・-16、DB-15・-16、DC-15・-16用ねじサイズRc(PT)3/4”
Rc 1" 雌ねじカップリング
エスコ¥2,550税込¥2,8051個翌日出荷用途エアー用エスコ品番EA140DJ-16材質鋼鉄(クロムメッキ)型40型使用圧力1.5適合品番EA140DA-15・-16、DB-15・-16、DC-15・-16用ねじサイズRc(PT)1”
ハンド形マイクロホン
エスコ¥13,600税込¥14,9601個翌日出荷マイクロホン本体とコードの接続はキャノンコネクターで容易確実にできます。用途スピーチ用付属品大形単頭プラグ付平衡コード(6m)×1、W5/16スタンドアダプター×1エスコ品番EA763CM-5材質全金属形状風防付棒状形全長(mm)176(コネクター除く)質量(g)約580(マイクロホンのみ:260)形式ダイナミック型感度-52dB±3dB(1kHzにおいて0dB=1V/Pa=0.1V/μbar)最大径(Φmm)52機能トークスイッチ、風防組込周波数特性50Hz~15kHz(1kHz基準偏差+12dB-15dB以内)指向性単一指向性インピーダンス(Ω)600±30%(1kHzにおいて)平衡(出荷時は不平衡接続)
15W スピーカー
エスコ¥22,200税込¥24,4201個翌日出荷用途工場内および屋外用エスコ品番EA763CS-3寸法(mm)300×202×30質量(kg)2.7保護等級X4取付金具U字形ブラケットL形再生周波数帯域(Hz)150~15k(偏差20dB)音圧レベル(dB)出力101(1W/1m)定格入力(W)15インピーダンス(Ω)670








![150mm [ガルバリウム鋼板用]コアドリル(SDSシャンク) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50382885-180221-02.jpg)