カテゴリ

  • 作業工具(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • カー用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • SMC(476)
  • ParkerTAIYO(370)
  • RS PRO(173)
  • コガネイ(170)
  • CKD(63)
  • TRACO POWER(60)
  • omron(オムロン)(59)
  • KEMET(52)
  • Panasonic(パナソニック)(51)
  • BIGM(丸山製作所)(48)
  • グーリング(43)
  • 三菱電機(43)
  • マリンテック(34)
  • HUBER & SUHNER(33)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(29)
  • VISHAY(29)
  • 富士電機(28)
  • サンドビック(27)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「DC11」の検索結果

関連キーワード
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4.5x600x3600mm 歩行者マット(歩行者通路) エスコ4.5x600x3600mm 歩行者マット(歩行者通路)エスコ
17,700税込19,470
1個
翌日出荷
雨天でも滑りません。
仕様片面、両端印刷エスコ品番EA983DC-11材質ゴム厚さ(mm)4.5寸法(mm)600×3600質量(kg)約11文字内容歩行者通路足もと注意テープ幅(mm)600テープ長さ(m)3.6
[No1x 35mm] [+]スタビー ドライバー エスコ[No1x 35mm] [+]スタビー ドライバーエスコ
420税込462
1個
当日出荷
材質(グリップ)エラストマー樹脂エスコ品番EA557DC-11種類スタビードライバー商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
230x150x 6mm/ #120 ケンマロンスーパー エスコ230x150x 6mm/ #120 ケンマロンスーパーエスコ
305税込336
1個
翌日出荷
粒度120エスコ品番EA366DC-11
25A/G  1”  共 栓(真鍮・クロームメッキ) エスコ25A/G 1” 共 栓(真鍮・クロームメッキ)エスコ
1,310税込1,441
1個
翌日出荷
エスコ品番EA468DC-11材質真鍮鋳物高さ(mm)30材質(本体)真鍮(クロームメッキ)呼び径(mm)25呼び径25Aねじ径G1”外径(Φmm)44表面処理クロムメッキフタの種類目皿
かるこ(EA581DA-51,52用) エスコかるこ(EA581DA-51,52用)エスコ
775税込853
1パック(2個)
翌日出荷
EA581DA-51、52用かるこ 巻取り時に自動的に針が収納される安全タイプ 針は糸を引き出すと出て、糸の張りを緩めると引っ込む安全・快適設計 糸張り時にカルコが抜けた場合、カルコ針が飛来しケガをする場合があります。 カルコは抜けないようしっかり刺して下さい。
仕様●サイズ:55(W)×17(D)×21(H)mm●材質:ABS・POM●入数:2個アズワン品番65-2149-79
210mm 折込鋸 替刃(EA599DC-1用/中目) エスコ210mm 折込鋸 替刃(EA599DC-1用/中目)エスコ
1,850税込2,035
1個
翌日出荷
エスコ品番EA599DC-11
[EA652DC用] 替直針 エスコ[EA652DC用] 替直針エスコ
1,680税込1,848
1個
翌日出荷
質量(g)7
39x250mm スクレーパー(ノンスパーキング) エスコ39x250mm スクレーパー(ノンスパーキング)エスコ
8,390税込9,229
1個
翌日出荷
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅全長(mm)250刃幅(mm)39
[EA761DC用]5mmテープカセット(白) エスコ[EA761DC用]5mmテープカセット(白)エスコ
1,500税込1,650
1個
翌日出荷
テープ幅(mm)5テープ地色仕様EA761DC用カートリッジテープ長さ(mm)16m
フレアーアダプター(雌/雄) エスコフレアーアダプター(雌/雄)エスコ
880税込968
1個
翌日出荷から8日以内出荷
10x250mm 電工ポイントチゼル(グリップ付) エスコ10x250mm 電工ポイントチゼル(グリップ付)エスコ
1,610税込1,771
1個
翌日出荷
エスコ品番EA572DC-11
1/4” 冷媒用ボールバルブ エスコ1/4” 冷媒用ボールバルブエスコ
6,420税込7,062
1個
翌日出荷
エスコ品番EA496DC-11バルブ種類ボールバルブ
コンビネーションレンチ (マルチアングル・ラチェット式) エスココンビネーションレンチ (マルチアングル・ラチェット式)エスコ
1,060税込1,166
1本
翌日出荷
マルチアングル・ラチェット式。12ポイント。ラチェット部、首が180°回転します。手元のロックボタンによって13箇所での角度調整、固定が可能。狭い奥まった箇所等への使用に最適です。
材質クロムバナジウム鋼
455x620x1065mm/3段キャビネット エスコ455x620x1065mm/3段キャビネットエスコ
66,500税込73,150
1個
翌日出荷
仕様B4仕切板6枚、鍵2本付均等荷重(kg)40/段(均等荷重)引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)387(W)×561(D)×299(H)mm外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)455×620×1065
Rc 1/2" 雌ねじプラグ(20型/ステンレス) エスコRc 1/2" 雌ねじプラグ(20型/ステンレス)エスコ
1,690税込1,859
1個
翌日出荷
ソケットorプラグプラグエスコ品番EA140DC-114
Rc 1/4" 雌ねじプラグ(20型/ステンレス) エスコRc 1/4" 雌ねじプラグ(20型/ステンレス)エスコ
1,130税込1,243
1個
翌日出荷
ソケットorプラグプラグエスコ品番EA140DC-112
110mm [ガルバリウム鋼板用]コアドリル替刃 エスコ110mm [ガルバリウム鋼板用]コアドリル替刃エスコ
24,400税込26,840
1個
翌日出荷
エスコ品番EA820DC-110
3/8"x25mm [Hexagon]ドライバービット エスコ3/8"x25mm [Hexagon]ドライバービットエスコ(1件のレビュー)
665税込732
1個
翌日出荷
エスコ品番EA611DC-112本数1対辺寸法(inch)3/8
Rc 3/8" 雌ねじプラグ(20型/ステンレス) エスコRc 3/8" 雌ねじプラグ(20型/ステンレス)エスコ
1,130税込1,243
1個
翌日出荷
ソケットorプラグプラグエスコ品番EA140DC-113
1/4"x25mm [Hexagon]ドライバービット エスコ1/4"x25mm [Hexagon]ドライバービットエスコ
465税込512
1個
翌日出荷
エスコ品番EA611DC-110本数1対辺寸法(inch)1/4
5/16"x25mm [Hexagon]ドライバービット エスコ5/16"x25mm [Hexagon]ドライバービットエスコ
665税込732
1個
翌日出荷
全長(mm)25差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭先端形状六角対辺寸法(inch)5/16エスコ品番EA611DC-111本数1
バスポンプ (タイマー付き) エスコバスポンプ (タイマー付き)エスコ
6,920税込7,612
1個
翌日出荷
セット内容:タイマー付電源器、ポンプ、3m抗菌ホース、ホースホルダー、収納ボックス。タイマー付のため希望の水量で自動調整します。 電源器はコンセントと一体化、ホースを固定できるホルダー付き。タイマーは分単位で設定可能です(最大設定時間15分)。吐出量 8.0L/分(揚程1.0m時)、6.0L/分(揚程1.5m時)。入力電圧:AC100V/30VA。出力電圧:DC11V/1.3A。
材質ホース取付板:ABS、ポンプコード:PVC、ポンプ・ホースホルダー・収納BOX:PP、電源器:PC、PVC寸法(mm)ホースホルダー:154×30×178、ホース取付板:61×34×56、ポンプコード:57×36×92、収納BOX:125×260×165、電源器:52×45×132質量(g)715コード長さ(m)ポンプコード:3全揚程(m)1.5材質(ホース)PVC、PP寸法(Φmm×m)適合ホース:内径15×最長5以内寸法(mm×m)ホース:Φ15×3使用周囲温度(℃)5~35最高使用水温(℃)5~45運転時間(分)最大15/回
4m スピーカーコード エスコ4m スピーカーコードエスコ
1,630税込1,793
1個
翌日出荷
車載用DCアンプ(EA763CG-7A)とスピーカー(EA763CS-1A、-7A、-11)の接続コードです。 スピーカーは2台まで接続可能です。 車載用アンプ1台とギボシ入力端子付車載用スピーカー2台をワンタッチで接続するコードです。
エスコ品番EA763CG-10材質0.75mm2 2芯 ビニールコードコード長さ(m)4
制電マット エスコ制電マットエスコ
25,400税込27,940
1枚
当日出荷
静電気を嫌う場所に最適な立ち作業用制電マット。 弾性が良く、表面の突起が立ち作業の疲労軽減に効果的です。 耐油性・耐摩耗性などに優れ、厳しい作業環境にもおすすめの制電性ゴムマットです。 欧州RoHS指令(規制10物質)に対応
用途半導体電子精密部品工場の生産ライン、製薬工場、印刷工場、研究所、実験室などの立ち作業、静電気を嫌う作業現場仕様●サイズ(mm):465×600●厚み(mm):11●表面抵抗値:1.0×10の7乗Ω以下 (安研法、電極60Φ×10kg DC100V)●引っ張り強度:8.8MPa以上(JIS K6251)●硬さ:60±5(JIS K6253 デュロメーターA型)●材質:ニトリルゴム(NBR)アズワン品番65-2318-74RoHS指令(10物質対応)対応
エアーポンプセット (充電式) エスコエアーポンプセット (充電式)エスコ
66,700税込73,370
1セット
翌日出荷
見やすい大型液晶搭載。<様々なアイテムに対応>最高圧力1100kPaで自動車のタイヤの空気入れから、浮き輪やエアベッドなどのレジャーアイテムの空気入れ、空気抜きまでこれ1台で対応。<車載電源対応>標準付属の車載用コード(DC12V)で、車からも電源が取れます(※24V車載電源では使用できません)。<自動停止機能>適正空気圧を設定すると、指定の空気圧で自動で止まります(※高圧モードのみ)。暗所作業でも可能!。電源 リチウムイオンバッテリー(18V/5.0Ah) 車載電源(DC12V)、最高圧力 160PSI/11Bar/1,100kPa(高圧モード時)、吐出量 高圧モード:14L/min(200kPa時) 高容量モード:430L/min (18Vバッテリー満充電時)、高圧モード ・自動車、オートバイ、自転車などのタイヤ全般 ・バスケットボール、サッカーボールなどの球技ボール ・ビーチボールなど[BAR][PSI][kPa]と圧力の単位が変更できる単位変更ボタン付き、作業量(目安) 【高圧モード】 自動車:約13回(約3分) ロードバイクタイヤ:約48回(約50秒) サッカーボール:約110回(約40秒)【高容量モード】 エアベッド:約60回。
用途タイヤ、ボールの空気入れ、レジャー用品の空気入れ・空気抜きに付属品高圧モード用アダプタ(英式、仏式、米式、ボール用、ビーチボール用)、 車載用DCコード(DC12V)、高容量モード用アダプタ、高容量モード用ノズル、高容量ホース、バッテリー×1個セット内容本体・バッテリー×1個・充電器質量(kg)EA813HF-17B装着時:3.5コード長さ(m)車載用DCコード:5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)EA813HF-17B装着時:328×185×259充電器電圧(V)AC100充電時間(分)約25(EA813HF-17B充電時)モード高容量モード→浮き輪、エアヘッドなどホース長さ(mm)高圧モード用ホース:1200、高容量モード用:450
バスポンプ AC100V/30VA 50/60Hz エスコバスポンプ AC100V/30VA 50/60Hzエスコ
5,170税込5,687
1個
翌日出荷
買ってすぐに使えるバスポンプセットです。スイッチング電源採用で軽量でコンパクトになりました。収納に便利なバスケット付です。
セット内容電源器、ポンプ、抗菌ホース、ホースホルダー、収納ボックス材質PP、PC、PVC、ABS寸法(mm)電源器:52×45×93、ポンプ:57×36×92、ホースホルダー:154×30×178質量(g)703使用温度範囲(℃)【周囲】5~35/【水温】5~45出力DC11V/1.3A定格電圧(V)AC100コード長さ(m)ポンプコード:3全揚程(m)1(吐出量8L/分)、1.5(吐出量6L/分)入力電圧(V)AC100(50/60Hz)30VAホース内径(Φmm)15ホース長さ(m)3給水量(L/分)8アズワン品番64-7833-05運転時間最大約15分/回
ポータブル電源 (急速充電) エスコポータブル電源 (急速充電)エスコ
99,800税込109,780
1台(1台)
翌日出荷
【急速充電(※AC100V接続時)】。1時間以内でほぼご使用開始レベル(容量の80%程度)まで充電可能。付属コードで車のシガーソケットからもソーラーパネル(MPPT方式)からも充電可能※ソーラーパネルは別途ご準備ください。
仕様サイクル:3000回(残存容量:80%)寸法DC13.6V×3A(出力電圧×定格出力(シガーソケット時))出力AC:100V・50/60Hz(3ポート)、USB:Type-A・24W(急速4ポート) Type-C・100W(2ポート)温度範囲(℃)(使用可能)充電:0~45 放電:-20~55バッテリーリン酸鉄リチウムイオン保護機能過電圧、過電流、過負荷、過熱、短絡、低温、定電圧
LED庫内灯 エスコLED庫内灯エスコ
5,040税込5,544
1個(1個)
翌日出荷
露出取付け用アダプター付属。埋め込み設置した際の製品露出はわずか6.0mm。付属のアダプタを装着すれば露出取付けも可能レンズ効果により庫内くまなく広く照らします。電球に比べ約10倍以上の長寿命で電球切れの心配、交換の手間を削減。
材質本体・レンズ:ポリカーボネート 露出取付けアダプタ:ABS樹脂寸法(mm)アダプタ装着時:188×128×15(H)、アダプタ取外し時:178×118×15(H)質量(g)アダプタ装着時:215、アダプタ取外し時:164使用温度範囲(℃)-30~+80定格電圧(V)DC12/24定格消費電力(W)DC12V:3.6、DC24V:3.8入力電圧(V)DC11~32照度(Lx)1.0m直下:270、1.5直下m:120寿命約40000時間防塵防水性能IP65相当LED高輝度チップ型LEDチップ数LED:12灯
[EA112BK-11用]18.0V/9.0Ah バッテリー エスコ[EA112BK-11用]18.0V/9.0Ah バッテリーエスコ
49,500税込54,450
1個
3日以内出荷
仕様●仕様:DC18V/9.0Ah●連続使用時間:120分●【EA112BK-11用】替バッテリーアズワン品番65-9245-10危険物の類別非危険物