カテゴリ

  • 作業工具(7)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • SMC(55)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(49)
  • GILSON(ギルソン)(23)
  • YAMAHA(ヤマハ)(14)
  • 椿本チエイン(12)
  • BIGM(丸山製作所)(12)
  • (12)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(10)
  • フジキン(9)
  • マキタ(9)
  • イトーキ(9)
  • 大阪魂(9)
  • サンドビック(7)
  • MAZDA(マツダ)(7)
  • オカムラ(岡村製作所)(6)
  • ジーエルサイエンス(6)
  • フエニックス・コンタクト(5)
  • TRUSCO(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「DF010」の検索結果

特価
本日3月29日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミ丸棒(A5052) エスコアルミ丸棒(A5052)エスコ(5件のレビュー)
2,070税込2,277
1本
当日出荷から8日以内出荷
中程度の強度をもった最も代表的な合金で、耐食性・溶接性・成形性がよい。 特に、強度のわりに疲労強度が高く耐海水性が優れている。
用途一般板金、一般機械部品等に使用される材質アルミ(A5052 )JIS規格H4040 A5052BD調質H34(加工硬化後、安定化処理をしたもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
10.0x 65mm ドリルビット(1/4"六角軸・1本) エスコ10.0x 65mm ドリルビット(1/4"六角軸・1本)エスコ
1,720税込1,892
1本
当日出荷
用途鉄鋼、ステンレス、アルミ仕様取付部寸法:13mm材質HSS(チタンコーティング)寸法(mm)10全長(mm)65入数1六角シャンク径(Φmm)6.35
3/4"sqx1・1/8"  ソケット エスコ3/4"sqx1・1/8" ソケットエスコ
2,690税込2,959
1個
翌日出荷
エスコ品番EA618DF-10
Rc    1"  ゲートバルブ(真鍮製) エスコRc 1" ゲートバルブ(真鍮製)エスコ
5,770税込6,347
1個
翌日出荷
材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)冷温水・油・エアー(-20~120℃)、飽和蒸気(-20~150℃):0.88アズワン品番64-7858-06ねじ径Rc1”バルブ種類ゲートバルブ
R  1 ”両ねじニップル(ステンレス製) エスコR 1 ”両ねじニップル(ステンレス製)エスコ
400税込440
1個
翌日出荷
エスコ品番EA469DF-10A
電子ディスクグラインダーセット エスコ電子ディスクグラインダーセットエスコ
45,000税込49,500
1セット(1セット)
翌日出荷
ESCOオリジナルセット品。セット内容:・ディスクグラインダー本体×1・切断砥石×10枚・オフセット研削砥石×5枚(#36)・工具箱×1ディスクグラインダー本体仕様:・最大出力:1600W・砥石サイズ:外径125×穴径22mm・スピンドル径:M16×2.0・回転数:10,000rpm・電源:100V・1050W・12A・サイズ:309(W)×71(H)mm・重量:2.1kg・コード長:2.5m・付属品:スパナ、サイドハンドル、ホイルガード、フィルタ・二重絶縁、スピンドルロック、ブレーキ付・回転復帰制御、キックバック軽減システム、パドルスイッチ(オフロック付スイッチ)、再起動防止機能、ソフトスタート切断砥石仕様:・砥粒…AZ・粒度…#46・硬度…R・入数…10枚・外径×厚み×穴径…Φ125×1.6×22mm・最大回転数…12,223rpm・用途…ステンレス、金属、非鉄金属の切断に・切断スピードが速く、ステンレスの切断に最適です。オフセット研削砥石仕様:・粒度…#36・外径×厚み×穴径…Φ125×3×22mm・最大回転数…11,000rpm・最高使用周速度…72m/s・一般鋼、ステンレス鋼、アルミなどのバリ、ビード取り、軽研削、研磨作業にケース仕様:・サイズ:460×265×233(H)mm・重量:1.5kg・材質:ポリプロピレン・L型中皿、中皿用仕切板(4枚)付き・出し入れしやすいWオープンタイプ。前後どちらからでも開閉できます。
G 3/8"/100mm/0-1.0MPa 圧力計 エスコG 3/8"/100mm/0-1.0MPa 圧力計エスコ(1件のレビュー)
4,740税込5,214
1個
翌日出荷
適合流体気体と液体エスコ品番EA729DF-10ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計接続ねじG3/8測定流体気体、液体圧力レンジ(MPa)0~1
銅管エルボ (90°) エスコ銅管エルボ (90°)エスコ
4,840税込5,324
1パック(10個)
翌日出荷
10個入り。壁や柱を避けたり、機器の接続口に合わせて配管の向きを変える際に使用します。
材質
2本組 [+-]ドライバー(貫通柄) エスコ2本組 [+-]ドライバー(貫通柄)エスコ
1,950税込2,145
1個
翌日出荷
材質(グリップ)エラストマー樹脂エスコ品番EA557DF-10セット内容(+)ドライバー:先端×軸径:#2×6.3mm、軸長:100mm/(-)ドライバー:刃幅×刃厚:6.0×1.0mm、軸長:100mm/キャンバス工具袋付:EA925MC-11A(250×100mm)種類セット品商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通あり
M10xP1.5  ロッドエンド(無給油式/雌ネジ/右ネジ) エスコM10xP1.5 ロッドエンド(無給油式/雌ネジ/右ネジ)エスコ
1,700税込1,870
1個
翌日出荷
材質ハウジング:S35C亜鉛メッキ、ボールSUJ2寸法(mm)A:10、B:14、C:43、D:26ピッチ(mm)1.5アズワン品番64-7968-91
弓鋸 大型木材用 610mm エスコ弓鋸 大型木材用 610mmエスコ
4,070税込4,477
1個
翌日出荷
簡単に刃の交換が可能です。乾燥した木材から丈夫な木材までお使い頂けます
材質刃/焼入れ焼戻し炭素鋼、 ハンドル/プラスチック、 フレーム/炭素鋼全長(mm)731質量(g)780刃長(mm)610深さ(mm)120刃厚(mm)0.7アズワン品番65-2153-17
インパクトソケット用Oリング エスコインパクトソケット用Oリングエスコ
575税込633
1袋(5個)
翌日出荷
インパクトソケット、ハンドル類用固定リング。ピン(EA164AA-2.5BA~-6BA)と一緒に使用して下さい。
適合品番EA164D-4、-6、-43、-51、-52、DB-8~-14、DC-208~-214、-301~-305、DE-4、-4.5、DD-310~-319、-410~-419、-510~-519、-606~-612、-706~-712、DF-104~-108、DG-10~-14、-208~-214、DH-8~-14、-108~-114、DJ-1、DJ-17~-22、DJ-17A~22A、DL-130~-155、DM-10~-18、-110~-118、-220~-255、-310~-318、DN-110~-114差込角(inch)適合:1/2”内径(mm)リング:19
1/2"DR /3.0x20mm インパクトソケット用ピン 5個 エスコ1/2"DR /3.0x20mm インパクトソケット用ピン 5個エスコ
535税込589
1箱(5個)
翌日出荷
インパクトソケット、ハンドル類用固定ピンOリング(EA164A-19)と一緒に使用してください。
仕様●メーカー:コーケン(Ko-ken)●型番:A41●適合差込角:1/2"●ピン直径(mm):3●ピン全長(mm):20●入数:5個●適合品番:EA164D-4、-6、-43、-51、-52、DB-8~-14、DC-208~-214、-301~-305、DE-4、-4.5、DD-310~-319、-410~-419、-510~-519、-606~-612、-706~-712、DF-104~-108、DG-10~-14、-208~-214、DH-8~-14、-108~-114、DJ-1、DJ-17~-22、DJ-17A~22A、DL-130~-155、DM-10~-18、-110~-118、-220~-255、-310~-318、DN-2A、110~-114アズワン品番65-9247-66
Cリング(インパクトソケット用) エスコCリング(インパクトソケット用)エスコ
1,580税込1,738
1パック(10個)
翌日出荷
セパレーター付