カテゴリ

  • 制御機器(14)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 物流用品(4)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 防災用品(4)
  • 研磨材(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 作業工具(4)
  • オフィス家具(3)
  • 事務用品(3)
  • 清掃用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • Roadpartner(マツダ)(1)
  • OHNO(大野ゴム工業)(15)
  • Panasonic(パナソニック)(106)
  • スバル(69)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(64)
  • BEST(ベスト)[金物](44)
  • 貝印(36)
  • オカムラ(岡村製作所)(21)
  • メディアカバーマーケット(18)
  • Rakuda(ラクダ/清水製作所)(15)
  • エレコム(12)
  • MAD MAX(マッドマックス)(11)
  • キンマツ(11)
  • IDEC(和泉電気)(10)
  • TRUSCO(10)
  • OSG(オーエスジー)(8)
  • SHIMANO(シマノ)(8)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(3)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「DH2」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
50件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
125V/15A ロッカースイッチ(橙) エスコ125V/15A ロッカースイッチ(橙)エスコ(5件のレビュー)
420税込462
1個
当日出荷
極数単極エスコ品番EA940DH-2質量(g)9.1定格電圧(V)125端子形状FASTON#250定格電流(A)15定格容量15A 125V ACスイッチ特性ON-OFF色(つまみ部)オレンジパネルカット寸法(mm)28.6×13.7回路構成単極単投パネル厚(mm)0.5~0.7投数単投
22x 98x 5mm 調整くさび(60本) エスコ22x 98x 5mm 調整くさび(60本)エスコ(3件のレビュー)
1,490税込1,639
1個
当日出荷
種別転倒防止ストッパーエスコ品番EA979DH-22
320mm [ブタ毛]竹ブラシ[曲] エスコ320mm [ブタ毛]竹ブラシ[曲]エスコ
485税込534
1個
当日出荷
材質(ブラシ部)豚毛全長(mm)320毛丈(mm)20植付(mm)60エスコ品番EA109DH-21タイプ4行柄の形状材質(ハンドル)
14x 98x 5mm 調整くさび(100本) エスコ14x 98x 5mm 調整くさび(100本)エスコ(7件のレビュー)
1,490税込1,639
1パック(100本)
当日出荷
種別転倒防止ストッパーエスコ品番EA979DH-21
320mm 竹ブラシ(ナイロン/真鍮製・曲) エスコ320mm 竹ブラシ(ナイロン/真鍮製・曲)エスコ(1件のレビュー)
485税込534
1個
当日出荷
エスコ品番EA109DH-28
グリースポンプアダプターセット エスコグリースポンプアダプターセットエスコ
23,700税込26,070
1個
8日以内出荷
適合【グリースガン】EA991CA、CB、CD、CF-2、EA166DJ-1、EA991CE-1(旧)、EA991CH(旧)EA166DG(旧)、DH(旧)、DJ-2(旧)、DK(旧)エスコ品番EA991CX-11セット内容300mmフレキシブルホース・150mmストレートパイプ・150mmアングルパイプ×3本・ハイドロリックカプラー×2個・ユニバーサルカプラー×1個・先細ノズル×1個・16mmボタンヘッド用カプラー×1個・クイックリリース延長アダプター・90°角度変換アダプター・M10変換アダプター・【付属ニップル】M6×1.0(直×3個)、M6×1.0(45°×3個)、M8×1.0(直×3個)、M8×1.0(45°×3個)、M10×1.0(直×3個)、G1/8”(直×3個)危険物の類別非危険物
50x120x 3mm 調整くさび(30本) エスコ50x120x 3mm 調整くさび(30本)エスコ
1,490税込1,639
1個
当日出荷
種別転倒防止ストッパーエスコ品番EA979DH-23
325mm [ブタ毛]竹ブラシ[直] エスコ325mm [ブタ毛]竹ブラシ[直]エスコ
485税込534
1個
欠品中
材質(ブラシ部)豚毛全長(mm)325毛丈(mm)20寸法・サイズ(mm)ブラシ:15×60仕様4行エスコ品番EA109DH-20柄の形状材質(ハンドル)
6mm テープカセット(白) エスコ6mm テープカセット(白)エスコ
1,170税込1,287
1個
翌日出荷
適合EA761DL-3C、DN-2、DP-2A、DH-2A、DN-1、DM-2B、DL-2A旧EA761DM-2A、DL-2、DL-4用エスコ品番EA761DK-64エコマーク認定認定テープ文字色ブラックテープ地色ホワイトエコマーク認定番号17112045
560mm フレキシブルホース(グリースポンプ用) エスコ560mm フレキシブルホース(グリースポンプ用)エスコ
5,820税込6,402
1個
翌日出荷
カプラーとのクイックアダプター接続でノズル・ホースの延長可能。
適合【付属カプラー適合ニップル】一般用エスコ品番EA991C-101全長(mm)560接続かみ込み式カプラー適合品番EA991CA、CB、CD、CF-2、CH、CE-1、EA166DG、DH、DK、DJ-1、DJ-2危険物の類別非危険物
210mm アダプター(グリースポンプ用) エスコ210mm アダプター(グリースポンプ用)エスコ
3,400税込3,740
1個
翌日出荷
先端にはニップルカプラー(4枚爪)付。 また、カプラーとのクイック接続でノズル・ホースの延長が可能です。
用途一般ニップル用エスコ品番EA991C-102全長(mm)210適合品番EA991CA、CB、CD、CF-2、CH、CE-1、EA166DG、DH、DK、DJ-1、DJ-2危険物の類別非危険物
500mm フレキシブルホース(グリスポンプ用) エスコ500mm フレキシブルホース(グリスポンプ用)エスコ
3,680税込4,048
1個
翌日出荷
適合【付属カプラー適合ニップル】一般用エスコ品番EA991C-500質量(g)150使用圧力(MPa)40先端径(mm)15接続M10×P1.0適合品番EA991CA、CB、CD、CF-2、CH、CE-1、EA166DG、DH、DK、DJ-1、DJ-2ホース径(Φmm)11ホース長さ(mm)500危険物の類別非危険物
6mm テープカセット(黄) エスコ6mm テープカセット(黄)エスコ
1,170税込1,287
1個
翌日出荷
適合EA761DL-3C、DN-2、DP-2A、DH-2A、DN-1、DM-2B、DL-2A旧EA761DM-2A、DL-2、DL-4用エスコ品番EA761DK-65エコマーク認定認定テープ文字色ブラックテープ地色イエローエコマーク認定番号17112045
12mm テープカセット[黄] エスコ12mm テープカセット[黄]エスコ
1,170税込1,287
1個
翌日出荷
用途EA761DL-3C、DN-2、DP-2A、DH-2A、DN-1、DM-2B、DL-2A旧EA761DM-2A、DL-2、DL-4用エスコ品番EA761DK-125エコマーク認定認定テープ文字色ブラックテープ地色イエローエコマーク認定番号17112045
12mm用 トグルスイッチ文字版 エスコ12mm用 トグルスイッチ文字版エスコ
190税込209
1個
当日出荷
仕様トグルスイッチ用エスコ品番EA940DH-293材質アルミニウムON側地色:赤、OFF側地色:黒パネルカット寸法(mm)Φ12用
12mm用 トグルスイッチ文字版 エスコ12mm用 トグルスイッチ文字版エスコ
130税込143
1個
当日出荷
仕様トグルスイッチ用エスコ品番EA940DH-292材質アルミニウムON側地色:赤、OFF側地色:黒パネルカット寸法(mm)Φ12用
125V/15A(12mm) 単極単投/トグルスイッチ エスコ125V/15A(12mm) 単極単投/トグルスイッチエスコ
635税込699
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940DH-201極数単極単投端子形状ハンダ端子接触抵抗(mΩ)10以下スイッチ特性ON-OFF関連資料仕様(0.16MB)パネルカット寸法(mm)12.5接点容量(A)15、125VAC/6、250VAC/20、30VDC
125V/10A LEDランプロッカースイッチ(赤) エスコ125V/10A LEDランプロッカースイッチ(赤)エスコ(1件のレビュー)
530税込583
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940DH-26極数単極単投LED色スイッチ特性ON-OFFパネルカット寸法(mm)Φ20.4定格容量(A)10、125VACパネル厚(mm)0.5~2色(ツマミ)
125V/15A(12mm) 単極双投/トグルスイッチ エスコ125V/15A(12mm) 単極双投/トグルスイッチエスコ
1,080税込1,188
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940DH-243関連資料仕様(0.38MB)
125V/15A(12mm) 単極双投/トグルスイッチ エスコ125V/15A(12mm) 単極双投/トグルスイッチエスコ
685税込754
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940DH-202関連資料仕様(0.16MB)
125V/15A(12mm) 2極双投/トグルスイッチ エスコ125V/15A(12mm) 2極双投/トグルスイッチエスコ
1,050税込1,155
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940DH-205関連資料仕様(0.16MB)
125V/15A(12mm) 単極単投/トグルスイッチ エスコ125V/15A(12mm) 単極単投/トグルスイッチエスコ
730税込803
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940DH-231極数単極単投端子形状ハンダ端子接触抵抗(mΩ)10以下スイッチ特性ON-OFF関連資料仕様(0.12MB)パネルカット寸法(mm)12.5接点容量(A)15、125VAC/6、250VAC/20、30VDC
125V/10A LEDランプロッカースイッチ(緑) エスコ125V/10A LEDランプロッカースイッチ(緑)エスコ
530税込583
1個
翌日出荷
回路単極単投(ON-OFF)エスコ品番EA940DH-25ケース色定格容量10A 125V ACLED色色(つまみ部)パネルカット寸法(mm)Φ20.4パネル厚(mm)0.5~2.0
125V/15A(12mm) 単極双投/トグルスイッチ エスコ125V/15A(12mm) 単極双投/トグルスイッチエスコ
875税込963
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940DH-233関連資料仕様(0.12MB)
R 3/8" 雄ねじソケット(20型/真鍮) エスコR 3/8" 雄ねじソケット(20型/真鍮)エスコ
1,800税込1,980
1個
翌日出荷
ソケットorプラグソケットエスコ品番EA140DH-213
125V/15A(12mm) 単極双投/トグルスイッチ エスコ125V/15A(12mm) 単極双投/トグルスイッチエスコ
720税込792
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940DH-203関連資料仕様(0.16MB)
125V/15A(12mm) 2極双投/トグルスイッチ エスコ125V/15A(12mm) 2極双投/トグルスイッチエスコ
1,080税込1,188
1個
欠品中
エスコ品番EA940DH-206関連資料仕様(0.16MB)
8x10-12x13 4サイズラチェットレンチ エスコ8x10-12x13 4サイズラチェットレンチエスコ
4,270税込4,697
1個
8日以内出荷
対辺寸法(mm)8×10-12×13エスコ品番EA602DH-2
0.86-1.26m 足場台(伸縮式・調整脚付) エスコ0.86-1.26m 足場台(伸縮式・調整脚付)エスコ
91,700税込100,870
1個
翌日出荷
最大使用荷重(kg)120エスコ品番EA905DH-2A材質アルミ合金収納寸法・幅(mm)1716収納寸法・奥行(mm)423収納寸法・高さ(mm)180天板寸法・幅(mm)230天板寸法・奥行(mm)1590~2640
900x400x 50mm  木 天 板 エスコ900x400x 50mm 木 天 板エスコ
18,200税込20,020
1個
翌日出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×400×20エスコ品番EA954DH-200材質パーチクルボード(メラミン化粧板貼り)質量(kg)6
8.2x4.0mm ダイヤモンドバー(3mm軸) エスコ8.2x4.0mm ダイヤモンドバー(3mm軸)エスコ
4,010税込4,411
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819DH-2
R 1/4" 雄ねじソケット(20型/真鍮) エスコR 1/4" 雄ねじソケット(20型/真鍮)エスコ
1,800税込1,980
1個
翌日出荷
ソケットorプラグソケットエスコ品番EA140DH-212
3/8"sqx#2 [+]ビットソケット エスコ3/8"sqx#2 [+]ビットソケットエスコ
550税込605
1個
翌日出荷
エスコ品番EA617DH-2先端形状プラス(+)アズワン品番64-7887-46
2本組 [+-]ドライバー(スタビー型) エスコ2本組 [+-]ドライバー(スタビー型)エスコ
2,620税込2,882
1個
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA564DH-2セット内容(+)ドライバー:#1/(-)ドライバー:5.5mm種類セット品商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
125V/15A(12mm) 単極単投/トグルスイッチ(防水型) エスコ125V/15A(12mm) 単極単投/トグルスイッチ(防水型)エスコ
1,180税込1,298
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940DH-211関連資料仕様(0.27MB)
34mmx2.0m/1.6ton ベルトスリング(エンドレス) エスコ34mmx2.0m/1.6ton ベルトスリング(エンドレス)エスコ
10,800税込11,880
1個
翌日出荷
長さ(m)2幅(mm)34エスコ品番EA981DH-2材質【側布】ナイロン、【芯糸】ポリエステルベルト幅(mm)34使用荷重(t)1.6全長(m)2揚量(t)1.6
R 1/2" 雄ねじソケット(20型/真鍮) エスコR 1/2" 雄ねじソケット(20型/真鍮)エスコ
2,110税込2,321
1個
翌日出荷
ソケットorプラグソケットエスコ品番EA140DH-214
ホイールジャッキラック エスコホイールジャッキラックエスコ
28,200税込31,020
1個
翌日出荷
仕様自在キャスター(直径75mm)×4個付エスコ品番EA993DH-20材質スチール寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×420×175適合品番EA993DH-6W用収納ラック収納数4台まで可能
900x400x1030mm 引き戸書庫 エスコ900x400x1030mm 引き戸書庫エスコ
59,400税込65,340
1個
翌日出荷
種類引き戸エスコ品番EA954DH-23寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×400×1030グリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×400×1030
50A/G 2”   (外ねじ)目 皿 エスコ50A/G 2” (外ねじ)目 皿エスコ
2,770税込3,047
1個
翌日出荷
エスコ品番EA468DH-22