カテゴリ

  • マスク(4)
    • 防じんマスク(使い捨て式)(4)
  • 物流用品(6)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 作業工具(4)
  • 切削工具(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 安全用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 手袋(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 保管用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 事務用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(6)
  • 3M(スリーエム)(15)
  • 日本バイリーン(9)
  • 興研(7)
  • 山本光学(11)
  • TRUSCO(36)
  • アズワン(32)
  • Moldex(モルデックス)(7)
  • 重松製作所(10)
  • グローブマニア(川西工業)(2)
  • SMC(2,057)
  • WIDIA(514)
  • テラモト(208)
  • HIKVISION(ハイクビジョン)(95)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(91)
  • TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(68)
  • 大阪魂(55)
  • ヨドコウ(50)
  • KITO(キトー)(48)
入数
  • 1(1)
  • 20(1)
規格
  • DS2(2)
粒子捕集効率(%)
  • 95~99未満(2)
指定防護係数
  • 10(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(1)
エコマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「DS2」の検索結果

特価
本日4月5日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
[DS2] マスク(防塵用/折りたたみ/20枚) エスコ[DS2] マスク(防塵用/折りたたみ/20枚)エスコ
2,330税込2,563
1箱(20枚)
当日出荷
区分DS2吸気抵抗(Pa)50以下粒子捕集効率(%)95以上入数20枚入り指定防護係数10
[DS2] マスク(防塵用/三面立体構造/1枚) エスコ[DS2] マスク(防塵用/三面立体構造/1枚)エスコ
555税込611
1枚
翌日出荷
区分DS2吸気抵抗(Pa)50以下粒子捕集効率(%)95以上入数1枚入り指定防護係数10
Φ2.8x25mm ねじ込フック(ステンレス製/5本) エスコΦ2.8x25mm ねじ込フック(ステンレス製/5本)エスコ
210税込231
1個
当日出荷
エスコ品番EA951DS-2
標識ロープ エスコ標識ロープエスコ
1,350税込1,485
1巻
翌日出荷
標示用のロープです。荷役作業等強度を必要とする用途には使用しないでください。 品質の安定があり、撚りもしっかりしています。 目立つトラ(黄/黒)柄ロープです。 境界線や、立ち入り禁止警告標示に。 工場や駐車場の区画標示や危険な場所の注意喚起に。 野積シート押さえや固定に。
M3-M12 タップ&ドリルセット(スパイラル・HSS) エスコM3-M12 タップ&ドリルセット(スパイラル・HSS)エスコ
36,200税込39,820
1個
当日出荷
エスコ品番EA829DS-21
52mmx2.0m/2.0ton ベルトスリング(防水型) エスコ52mmx2.0m/2.0ton ベルトスリング(防水型)エスコ
15,800税込17,380
1個
欠品中
エスコ品番EA981DS-2幅(mm)52ベルト幅(mm)52使用荷重(t)2全長(m)2揚量(t)2
ワイヤーガイドハンドル エスコワイヤーガイドハンドルエスコ
10,500税込11,550
1個
翌日出荷
全長(mm)300質量(g)196アズワン品番64-2235-71
1/4インチ タケノコ型ワンプッシュ ソケット エスコ1/4インチ タケノコ型ワンプッシュ ソケットエスコ
875税込963
1個
翌日出荷
プラグをソケットに押し込むだけで接続完了。ワンプッシュ式だから両手を使えぬ狭い場所でも接続簡単。
材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)ソケットorプラグソケットエスコ品番EA140DS-2径(Φmm)9(タケノコ)穴径(Φmm)5寸法L(mm)72.5寸法H(mm)19材質(シール)NBR使用圧力(MPa)0.98寸法A(mm)25寸法B(mm)30寸法T(mm)9耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]
20A/1.5mm ユニオンパッキン(高温用) エスコ20A/1.5mm ユニオンパッキン(高温用)エスコ
200税込220
1枚
当日出荷
材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)-200~260適合流体水系、油系、ガス系アズワン品番64-7833-90
25mm ヒートン(ステンレス製/5本) エスコ25mm ヒートン(ステンレス製/5本)エスコ
129税込142特価
1個
当日出荷
エスコ品番EA951DS-21材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)直径2.45×25種類ボルト・スクリュー線径(Φmm)2.45寸法A(mm)14表面処理化学研磨仕上寸法B(mm)11寸法C(mm)12
34mm ヒートン(ステンレス製/5本) エスコ34mm ヒートン(ステンレス製/5本)エスコ
210税込231
1個
翌日出荷
エスコ品番EA951DS-23材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)直径3.3×34種類ボルト・スクリュー線径(Φmm)3.3寸法A(mm)18表面処理化学研磨仕上寸法B(mm)16寸法C(mm)16
R 1/4”x300mm 両ねじニップル エスコR 1/4”x300mm 両ねじニップルエスコ
1,800税込1,980
1個
翌日出荷
エスコ品番EA469DS-2
380x480x2mm 油吸着マット(水分離型/100枚) エスコ380x480x2mm 油吸着マット(水分離型/100枚)エスコ
20,500税込22,550
1個
翌日出荷
自重の10~14倍吸収します。 水をはじいて油だけ吸収します。
用途油用対応オイルエスコ品番EA929DS-2材質ポリプロピレン寸法(mm)380×480×2吸収量(L)97(100枚当たり)
1.5mm ユニオンパッキン(高温用) エスコ1.5mm ユニオンパッキン(高温用)エスコ
255税込281
1枚
当日出荷
材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)1.5適合流体水系、油系、ガス系
スロープ台 エスコスロープ台エスコ
8,910税込9,801
1組
翌日出荷
8.5°の傾斜角(フロントを擦らない低角度) 保管時に便利な収納袋付 ジャッキが入らないお車のジャッキアップ作業の補助に ローダウン車、エアロ装着車に最適 タイヤを乗せるだけで約70mm車高がUP 分割式で作業や保管に便利 タイヤが滑りにくく、強度と耐久性に優れたハニカム構造 滑り止め足ゴム付 軽量・コンパクトで作業が楽々
仕様●耐荷重(t):3(2個使用時)●外寸幅:200mm●長さ(mm):720●高さ(mm):92●重量:1.9kg(1個)●材質:ポリプロピレン●使用温度範囲:-15~50℃●保存温度範囲:-20~70℃●リフト量:70mm●入数:1組(2脚)アズワン品番65-2315-69
M8 x24mm [焼入]カップリングナット エスコM8 x24mm [焼入]カップリングナットエスコ
475税込523
1個
翌日出荷
材質S45C表面処理焼入焼戻黒染めエスコ品番EA948DS-2寸法A(mm)24寸法B(mm)13寸法CM8
280x900mm スロープ台(1組) エスコ280x900mm スロープ台(1組)エスコ
20,400税込22,440
1組
翌日出荷
材質発泡プラスチック長さ(mm)900質量(kg)3.46(1個)高さ(mm)170幅外寸(mm)280アズワン品番64-2299-24
手袋(ポリエチレン・エンボス) エスコ手袋(ポリエチレン・エンボス)エスコ
725税込798
1箱(30枚)ほか
翌日出荷
タップ&ドリルセット(ジェットスパイラル・HSS) エスコタップ&ドリルセット(ジェットスパイラル・HSS)エスコ
35,300税込38,830
1セット
翌日出荷
タップハンドル付き
仕様●材質:タップ:SKHドリル:HSS●ドリルサイズ:Φ2.5・3.3・4.2・5.0・6.8・8.5・10.3mm(各1本)●タップサイズ:M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75(各2本)アズワン品番65-2232-85
29mm ヒートン(ステンレス製/5本) エスコ29mm ヒートン(ステンレス製/5本)エスコ
190税込209
1個
翌日出荷
エスコ品番EA951DS-22材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)直径2.8×29種類ボルト・スクリュー線径(Φmm)2.8寸法A(mm)16表面処理化学研磨仕上寸法B(mm)13寸法C(mm)14
9.0mm ステム型カップリング(ワンプッシュ/ロック) エスコ9.0mm ステム型カップリング(ワンプッシュ/ロック)エスコ
1,200税込1,320
1個
翌日出荷
プラグをソケットに差し込むだけで簡単に接続できます。
用途エアー用材質鋼鉄(クロムメッキ)仕様ワンプッシュ式エスコ品番EA140DS-2R20型使用圧力0.98タケノコ径(Φmm)9
[M] 手袋(抗菌ポリエチレン・エンボス/100枚) エスコ[M] 手袋(抗菌ポリエチレン・エンボス/100枚)エスコ
505税込556
1箱(100枚)
翌日出荷
材質ポリエチレン(銀系抗菌剤入り)厚さ(mm)0.027サイズM質量(g)約2.0 (1枚当り)入数(枚)100全長(cm)29アズワン品番64-7840-87
替刃 (EA589DS-21用) エスコ替刃 (EA589DS-21用)エスコ
5,090税込5,599
1個(3枚)
翌日出荷
3枚入り。
仕様EA589DS-21用替刃材質セラミック
12mm エコテープカートリッジ エスコ12mm エコテープカートリッジエスコ
1,200税込1,320
1個
翌日出荷
適合EA761DT-3A、-4、-11、-12A、-17、DW-1、DR-1B、8、旧EA761DT-12、16用エコマーク認定認定テープ文字色ブラックエコマーク認定番号18 112 057
雌ねじプラグ(ステンレス製) エスコ雌ねじプラグ(ステンレス製)エスコ
8,190税込9,009
1個
翌日出荷
形状プラグ
セーフティーカッター (セラミック製/自動収納型) エスコセーフティーカッター (セラミック製/自動収納型)エスコ
6,170税込6,787
1個
翌日出荷
スライドボタンに指を置いている状態でも安全の為刃が自動で収納されます。丸みのある刃先構造なので安全。耐久性があります。刃は金属刃に比べ耐摩耗性が11倍。化学的不活性の刃で錆びない。刃の交換に工具不要。
仕様左右両利き用全長(mm)152材質(本体)ガラス繊維入りナイロン質量(g)68刃長(mm)65刃幅(mm)12刃厚(mm)1.3材質(刃)セラミック
G 3/8"/ 75mm/0-2.0MPa 圧力計(つば付密閉) エスコG 3/8"/ 75mm/0-2.0MPa 圧力計(つば付密閉)エスコ
7,280税込8,008
1個
翌日出荷
エスコ品番EA729DS-20種類汎用圧力計適合流体気体と液体
標識トラロープ(極太) エスコ標識トラロープ(極太)エスコ
3,780税込4,158
1巻
翌日出荷
ロープ本体の強度はありますが、材質的にスリップしやすいので、荷役作業やトラック荷締め作業には使用しないでください。 境界線や、立ち入り禁止警告標示、工場や駐車場の区画標示や危険な場所の注意喚起、野積シート押さえや固定に
[EA589DS-12用] 替刃 エスコ[EA589DS-12用] 替刃エスコ
5,090税込5,599
1パック
翌日出荷
材質(刃)酸化ジルコニアアズワン品番64-7878-53入数4枚入り
52mmx2.5m/2.0ton ベルトスリング(防水型) エスコ52mmx2.5m/2.0ton ベルトスリング(防水型)エスコ
18,500税込20,350
1個
翌日出荷
エスコ品番EA981DS-2.5幅(mm)52ベルト幅(mm)52使用荷重(t)2全長(m)2.5揚量(t)2
R  2” x300mm 両ねじニップル エスコR 2” x300mm 両ねじニップルエスコ
6,120税込6,732
1個
翌日出荷
エスコ品番EA469DS-20
150-220mm 丸棒吊クランプ エスコ150-220mm 丸棒吊クランプエスコ
91,100税込100,210
1台
8日以内出荷
全長(mm)513質量(kg)11.0アズワン品番64-2296-54
マスク エスコマスクエスコ
445税込490
1個
翌日出荷
[EA995AA-53用]エコ袋 EA995AA-53シリーズ エスコ[EA995AA-53用]エコ袋 EA995AA-53シリーズエスコ
8,990税込9,889
1枚
翌日出荷
再生PET繊維67%使用、塩ビ不使用、EA995AA53用エコ袋
[EA995AA-52用]エコ袋 EA995AA-52シリーズ エスコ[EA995AA-52用]エコ袋 EA995AA-52シリーズエスコ
7,380税込8,118
1枚
翌日出荷
再生PET繊維67%使用、塩ビ不使用、EA995AA52用エコ袋
DC ドライバードリル EA813CKシリーズ エスコDC ドライバードリル EA813CKシリーズエスコ
102,700税込112,970
1個
翌日出荷
回転数2段切替(高速・低速)。締付トルク22段階。LEDライト、電池残量表示付。高効率で経済的なブラシレスモーター採用。大穴あけが可能で作業用途が大幅に拡大。ジャイロセンサによるリアクティブフォースコントロール機能付。連続作業性能の大幅向上。サイドハンドル11段階の角度調整可能なサイドハンドルで現場環境に合わせた位置で固定できます。また、長さを短くしたことにより、取り回しやすくなりました。(緩めると同時にマウント部が広がる新構造は特許出願中)。スマホでカスタマイズスマートフォンにアプリをダウンロードしてBluetooth蓄電池を取り付けると専用アプリから調整可能です。新ケース採用スタイリッシュなデザインと堅牢な金属製ラッチを採用しました。
仕様●メーカー:HiKOKI●型番:DS36DC(2XPSZ)●仕様:樹脂ケースセット●バッテリー:36V(リチウムイオン2.5Ah)●最大トルク:低速/155N・m(1,582kgf・cm)高速/110N・m(1,122kgf・cm)●チャック能力:最大13mm●充電器:AC100V●充電時間:25分●回転数:低速/0~550rpm高速/0~2,200rpm●穴あけ能力:鋼材/20mmアルミ/20mm木材/118mm●ねじ締め能力:小ねじ/M6木ねじ(下穴あり)/呼び径16mm×長さ100mm●サイズ:190×70×269(H)mm●重量:2.5kg●付属品:バッテリー×2個、急速充電器、サイドハンドル、ケース、電池カバー、樹脂ケース●機能:フィードバック制御、ブレーキ付、無段変速、正逆転可能、二段変速、トルク切替クラッチ付、キーレスチャック、追い締め機構、ライト付●モーター:直流ブラシレスモーター●一充電当たりの作業量:【木ねじ締め】低速呼び径12mm×長さ100mm、材料/米松(下穴径10mm):約160本【木工穴あけ】低速錐径76mm(座彫り)、材料/SPF(厚さ38mm):約30個高速錐径21mm、材料/ラワン(厚さ30mm):約700個●締付トルク:1/約1.5N・m(15kgf・cm)4/約2.4N・m(25kgf・cm)7/約3.4N・m(34kgf・cm)10/約4.3N・m(44kgf・cm)13/約5.2N・m(53kgf・cm)16/約6.1N・m(63kgf・cm)19/約7.1N・m(72kgf・cm)22/約8.0N・m(82kgf・cm)アズワン品番68-1853-24
マスク[DS1] EA800MMシリーズ エスコマスク[DS1] EA800MMシリーズエスコ
8,000税込8,800
1箱(10枚)
翌日出荷
FFリップ(フリーフィットリップ):面積が広くしなやかで密着性が高く、顔の動きに追随しやすい設計の為、表情の変化によるすき間の発生までも抑えることができます。FFリップにより密着性が向上し顔にぴったりフィットします。
仕様●捕集効率:80.0%以上●吸気抵抗:43Pa以下●排気抵抗:28Pa以下●使用限度時間:13時間●二酸化炭素濃度上昇値/死積:1.0%以下/400cm3以下●しめひも:2本ひもタイプ●入数:10枚●国家検定合格品[区分DS1]●国家検定合格品(第TM384号)●呼気によるマスク内のムレを抑えてさらに呼吸がラク●排気弁付アズワン品番65-9283-55
sds200d特集