カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(19)
- 機構部品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 物流用品(1)
- 電気材料(1)
- 建築金物(1)
- 研磨材(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- BIGM(丸山製作所)(79)
- MAZDA(マツダ)(21)
- オーム電機(14)
- SMC(12)
- イスカル(7)
- DAYTONA(デイトナ)(6)
- JTC(5)
- トヨタ(5)
- KSフィルター(4)
- DPFドットコム(4)
- IDEC(和泉電気)(3)
- シチズン(3)
- BIG DAISHOWA(3)
- ユニ・チャーム(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- SUS(エスユーエス)(3)
- KUKKO(クッコ)(3)
- ニッサン(3)
- ブランドをもっと見る
「E13C」の検索結果

10x100mm ボールロックピン
エスコ¥1,598税込¥1,758特価1個当日出荷材質SUS630(酸化被膜研磨仕上げ)寸法(mm)A:10、B:9、C:100、D:13、E:12.7ケーブル長(mm)250
8x 50mm ボールロックピン
エスコ¥3,360税込¥3,6961個翌日出荷材質SUS630(酸化被膜研磨仕上げ)寸法(mm)A:8、B:8.5、C:50、D:13、E:11ケーブル長(mm)250
5x 10mm ボールロックピン
エスコ¥2,600税込¥2,8601個翌日出荷材質SUS630(酸化被膜研磨仕上げ)寸法(mm)A:5、B:5.6、C:10、D:13、E:9.5ケーブル長(mm)250
10x 80mm ボールロックピン
エスコ¥3,390税込¥3,7291個翌日出荷材質SUS630(酸化被膜研磨仕上げ)寸法(mm)A:10、B:9、C:80、D:13、E:12.7ケーブル長(mm)250
10x 60mm ボールロックピン
エスコ¥3,300税込¥3,6301個翌日出荷材質SUS630(酸化被膜研磨仕上げ)寸法(mm)A:10、B:9、C:60、D:13、E:12.7ケーブル長(mm)250
8x 90mm ボールロックピン
エスコ¥2,930税込¥3,2231個翌日出荷材質SUS630(酸化被膜研磨仕上げ)寸法(mm)A:8、B:8.5、C:90、D:13、E:11ケーブル長(mm)250
8x 60mm ボールロックピン
エスコ¥3,360税込¥3,6961個翌日出荷材質SUS630(酸化被膜研磨仕上げ)寸法(mm)A:8、B:8.5、C:60、D:13、E:11ケーブル長(mm)250
5x 15mm ボールロックピン
エスコ¥2,820税込¥3,1021個翌日出荷材質SUS630(酸化被膜研磨仕上げ)寸法(mm)A:5、B:5.6、C:15、D:13、E:9.5ケーブル長(mm)250
8x 30mm ボールロックピン
エスコ¥2,840税込¥3,1241個翌日出荷材質SUS630(酸化被膜研磨仕上げ)寸法(mm)A:8、B:8.5、C:30、D:13、E:11ケーブル長(mm)250
5x 30mm ボールロックピン
エスコ¥2,380税込¥2,6181個翌日出荷材質SUS630(酸化被膜研磨仕上げ)寸法(mm)A:5、B:5.6、C:30、D:13、E:9.5ケーブル長(mm)250
10x 40mm ボールロックピン
エスコ¥3,120税込¥3,4321個翌日出荷材質SUS630(酸化被膜研磨仕上げ)寸法(mm)A:10、B:9、C:40、D:13、E:12.7ケーブル長(mm)250
8x 70mm ボールロックピン
エスコ¥3,360税込¥3,6961個翌日出荷材質SUS630(酸化被膜研磨仕上げ)寸法(mm)A:8、B:8.5、C:70、D:13、E:11ケーブル長(mm)250
10x 90mm ボールロックピン
エスコ¥3,390税込¥3,7291個翌日出荷材質SUS630(酸化被膜研磨仕上げ)寸法(mm)A:10、B:9、C:90、D:13、E:12.7ケーブル長(mm)250
10x 25mm ボールロックピン
エスコ¥3,680税込¥4,0481個翌日出荷材質SUS630(酸化被膜研磨仕上げ)寸法(mm)A:10、B:9、C:25、D:13、E:12.7ケーブル長(mm)250
8x 80mm ボールロックピン
エスコ¥2,840税込¥3,1241個翌日出荷材質SUS630(酸化被膜研磨仕上げ)寸法(mm)A:8、B:8.5、C:80、D:13、E:11ケーブル長(mm)250
8x 25mm ボールロックピン
エスコ¥2,750税込¥3,0251個翌日出荷材質SUS630(酸化被膜研磨仕上げ)寸法(mm)A:8、B:8.5、C:25、D:13、E:11ケーブル長(mm)250
ステップクランプ EA637CBシリーズ
エスコ¥3,780税込¥4,1581個翌日出荷ステップブロックとの併用に。ステップブロックと組み合わせて使用できます。仕様●適合ねじ:M8●サイズ:A/12mm、B/25mm、C/60mm、D/13mm、E/22mm●材質:焼入鋼(耐摩耗仕上)●重量:100g
プレーンクランプ EA637CAシリーズ
エスコ¥2,080税込¥2,2881個翌日出荷ステップブロックを組み合わせて使用できます。平行を保つので、精度を要す精密治具に仕様●適合ねじ:M8●サイズ:A/12mm、B/25mm、C/60mm、D/13mm、E/22mm●材質:焼入鋼(耐摩耗仕上)●重量:113g
結束バンド用ファーツリーマウント 導電性/100個
エスコ¥11,700税込¥12,8701箱(100個)翌日出荷EA475AJ-410、-415、-420と併用して、パネル穴に固定するアクセサリです。ESD対策、静電気の帯電防止に効果的です。ファーツリー(もみの木)形状のため、一つのサイズで幅広い板厚に対応します。ドーム型の支えが付いているため、パネルに取り付けた後でも、安定した固定ができ、埃の浸入も防ぎやすくします。適用穴サイズは3mmです。仕様●サイズ(mm):Φ10.2×6.5×10.2(H)●適応バンド:EA475AJ-410、-415、-420●使用温度範囲:-40~85℃●材質:ポリプロピレン(導電性)●適用メネジ:M3●用途:電気・電子機器、産業・工作機械、建設機械、配電盤内のケーブル固定など●取付板厚:1.5~3.0mm●取付穴径:Φ3mm●入数:100個●サイズ:A/10.2mm、B/4.0mm、ΦC/13.0mm、D/4.2mm、E/8.3mm、F/6.5mm






























![[キャノン]インクカートリッジ EA759Xシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05056488-241204-02.jpg)