カテゴリ

  • 作業工具(256)
  • 配管・水廻り設備部材(88)
  • 研磨材(68)
  • 物流用品(56)
  • 測定用品(46)
  • 機構部品(32)
  • 電動工具(31)
  • 切削工具(28)
  • 電気材料(27)
  • 清掃用品(22)
  • メカニカル部品(21)
  • 科学研究・開発用品(21)
  • 手袋(21)
  • テープ(19)
  • 空調・電設資材(19)
  • 照明(19)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(18)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
  • はんだ関連・静電気対策用品(15)
  • 店舗什器・備品(15)
  • オフィス家具(15)
  • ねじ・ボルト・釘(14)
  • 梱包用品(14)
  • 塗装・養生・内装用品(13)
  • 制御機器(12)
  • 保管用品(12)
  • 医療(12)
  • 建築金物(11)
  • バッテリー・電装(11)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(9)
  • 卓上消耗品(9)
  • 安全保護具(9)
  • 事務用品(9)
  • 安全用品(8)
  • 整備工具・収納(8)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 溶接用品(6)
  • 防犯用品(6)
  • 農具(6)
  • 厨房用品(5)
  • 防災用品(5)
  • クリーンルーム用品(5)
  • 農業機械(5)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 安全標識(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 救急・衛生(4)
  • 空圧工具(4)
  • 日用品(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(3)
  • 家電(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 介護用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗料(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • マスク(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • KITZ(キッツ)(16)
  • イシグロ(2)
  • BIGM(丸山製作所)(111)
  • 三菱電機(84)
  • SMC(82)
  • ハンマーキャスター(38)
  • CKD(30)
  • 栃木屋(20)
  • SIEMENS(19)
  • 東海キャスター(18)
  • ERECTA(エレクター)(15)
  • ホンダ(15)
  • スズキ(10)
  • 東正車輛(8)
  • Panasonic(パナソニック)(8)
  • MAZDA(マツダ)(8)
  • シルファー(8)
  • ミニター(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「EA100」の検索結果

特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,096件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
[EA100CA-400用] フィルター エスコ[EA100CA-400用] フィルターエスコ
3,720税込4,092
1個
翌日出荷
エスコ品番EA100CA-400F
[EA100CA-400用] フィルター用ホース エスコ[EA100CA-400用] フィルター用ホースエスコ
3,180税込3,498
1個
翌日出荷
エスコ品番EA100CA-400H
フロートケーブルアダプター エスコフロートケーブルアダプターエスコ
15,900税込17,490
1個
翌日出荷
回収機用フロートケーブルのメーカーが異なる場合に使用することでさまざまなボンベに対応します。
全長(mm)240
1/4" 熱交換型オイルセパレーター エスコ1/4" 熱交換型オイルセパレーターエスコ
32,500税込35,750
1個
翌日出荷
エスコ品番EA100XA-3
1/4" 冷媒回収機用オイルセパレーター エスコ1/4" 冷媒回収機用オイルセパレーターエスコ
27,900税込30,690
1個
翌日出荷
エスコ品番EA100XA-2
フルオロカーボン回収機 エスコフルオロカーボン回収機エスコ
220,000税込242,000
1台
翌日出荷
適用冷媒…R12・R22・R500・R502・R134a・R404A・R407C・R407D・R410A・R422A・R422D・R507A・R509A・R32・R1234yf・R1234ze・R115・R218・R401A・R401B・R402A・R402B・R407A・R407H・R407B・R407E・R410B・R447・R448A・R448H・R449A・R463A-J・R452A 回収容器…12L・24L(FC3) 回収能力…R22:220g/分(気体)、2970g/分(液体)R410A・R32:270g/分(気体)、3500g/分(液体)回収能力の数値はメーカーの実測値です(室温25℃)。回収作業の条件によって数値が異なる場合があります。 ガス回収能力値はJIS B 8629検査基準による。 コンプレッサー…750W(1HP)ツインシリコンダー式オイルレス 回収装置側…ブラットハリソン社(穴3個)・アンプ社(穴4個) 回収方法…圧縮式・プッシュプル式 運転電流・始動電流…9.0A/7.5A(50/60Hz)・38A 作業種類…液体回収・気体回収 フロン排出抑制法適合品のオイルレスフルオロカーボン回収装置 高圧ガス・特定不活性ガス取扱装置 省エネ設計・eco回収機能。回収作業の初期段階の操作で被回収機器側の液体フロンを回収機内の経路を通さずに、圧力差を利用して回収機器にそのまま流し込むスルー機能を搭載。 極細管2層構造のコンデンサー搭載(マイクロチャンネルコンデンサー) 可動式のハンドルを採用したことで衝撃から守り、コンパクトで車載時により積みやすい形状になりました。 モード切替搭載(3モード)【自動停止モード】吸入圧ゲージが-0.06Mpaを示すとガス圧がない=ガス回収完了と認識して回収機が自動停止します。【自動復帰モード】吸入ゲージが-0.06Mpaを示し回収機が自動停止したのちに、システム内の残りガス(寝込みガス)が再度、微量に流れ込む場合があります。その際、吸入ゲージのセンサーが圧力を感じると自動で起動し微量残ガスを再び回収します。【連続モード】吸入ゲージの数値がマイナス域を示しガス回収完了となってもコンプレッサーが回り続けますので、機器保護のためにスイッチを適時に手動で切ることができます。大画面デジタル圧力表示着脱式フロートセーフティーコード方式で、回収容器と本機をつなぐフロートセーフティコードの接続端子の形状が、アンプタイプ(4ピンタイプ)とブラッドハリソンタイプ(3ピンタイプ)の二種類のコードを用意しており、異なるタイプの回収容器が使用可能です。火花が発生しないブラシレスDCモーター採用(微燃性フロンガスR32回収に最適)ガス回収能力270g/分(R410A)の1馬力コンプレッサーを搭載重量11.3kgと軽量化を実現直列二気筒のオイルレス式コンプレッサーで高速・安定回収1バルブ操作で回収作業が全て完結新冷媒・従来冷媒対応セルフクリアリング機能通商産業省告示139号に基づく適合性自己認証製品
付属品1/4”ボールバルブ付チャージングホース150cm(青・赤)、1/4”チャージングホース10cm(青)、AC電源コード、着脱式フロートセーフティーコード×2本(3ピン、4ピン)、ドライフィルター、肩掛けストラップ寸法(mm)370×260×300質量(kg)11.3使用温度範囲(℃)0~40電源(V)100消費電力(W)500真空到達度-0.09Mpa
冷媒回収用サブコンデンサー エスコ冷媒回収用サブコンデンサーエスコ
55,000税込60,500
1個
翌日出荷
エスコ品番EA100XA-10
フロートケーブルアダプター エスコフロートケーブルアダプターエスコ
15,900税込17,490
1個
翌日出荷
回収機用フロートケーブルのメーカーが異なる場合に使用することでさまざまなボンベに対応します。
その他【ボンベ側】ブラッドハリソン社 (3ピン)【装置側】アンプ社全長(mm)240
渦巻き形ガスケット エスコ渦巻き形ガスケットエスコ
9,410税込10,351
1枚
翌日出荷から8日以内出荷
JIS10K。耐熱性、耐圧性、シール性に優れています。渦巻ガスケットは、高温高圧用として合理的に設計された最も一般的なセミメタルガスケットです。内外輪があることにより、締付管理が容易であり、特に蒸気配管では優れた性能を発揮します。
用途一般配管フランジ材質内輪・外輪:SUS304厚さ(mm)4.5JIS規格JIS B- 2404耐熱温度(℃)-200~650(蒸気)最高使用温度(℃)酸化雰囲気:450 非酸化雰囲気(蒸気等):650ガスケット係数 m値:3圧力(MPa)【限界】水系流体:43.1、ガス・腐蝕性流体:25.9
6.5/10.0mmx100m エアーホース(PVC) エスコ6.5/10.0mmx100m エアーホース(PVC)エスコ
32,100税込35,310
1個
翌日出荷
柔軟・滑り・軽量で操作性に優れております。
用途エアー用エスコ品番EA125EA-100質量(g)5700使用温度範囲(℃)-20~60常用圧力(MPa)1.5破裂圧力(MPa)6使用流体空気特性柔軟性/滑り性最小曲半径(mm)150
70-100mm スクリュージャッキ エスコ70-100mm スクリュージャッキエスコ
12,400税込13,640
1個
翌日出荷
EA637EP-1~-3のパッドの取り付けが可能です。
エスコ品番EA637EA-100材質焼入鋼、耐摩耗仕上質量(g)900穴径(Φmm)(受け面)12寸法(Φmm)(本体)50、(受面)50最高高さ(mm)100最低高さ(mm)70耐荷重(kN)60
[EA913VL-100用]シャワーノズル エスコ[EA913VL-100用]シャワーノズルエスコ
3,980税込4,378
1個
翌日出荷
材質シャワー:ABS樹脂、ホース:PVC質量(g)225ホース長さ(m)2ヘッド径(Φmm)55アズワン品番64-7945-42
[EA898B-100用]砥石 エスコ[EA898B-100用]砥石エスコ
1,710税込1,881
1個
翌日出荷
仕様EA898B-100用替砥石(1枚)
マグネットホルダー (EA815LD-100用) エスコマグネットホルダー (EA815LD-100用)エスコ
310税込341
1個
翌々日出荷
EA815LD-100A、(以下旧)EA815LD-100、-101、-101A用。マグネットホルダー。
質量(g)80径(Φmm)サイズホルダー部分:40、サイズマグネット部分:60
スペアーポイント(EA574EC-100A用) エスコスペアーポイント(EA574EC-100A用)エスコ
2,720税込2,992
1個
翌日出荷
エスコ品番EA574EC-100BA
1/4" 回収用ヘッダー(ボールバルブ・サイトグラス付) エスコ1/4" 回収用ヘッダー(ボールバルブ・サイトグラス付)エスコ
23,300税込25,630
1個
8日以内出荷
材質アルミニウム、真鍮質量(g)830接続ねじ1/4"フレアー(UNF7/16-20)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×80×120アズワン品番64-7815-50
[EA898BE-100用] 100g入コンパウンド エスコ[EA898BE-100用] 100g入コンパウンドエスコ
1,160税込1,276
1個
翌日出荷
エスコ品番EA898BE-101
10mm こて先 (EA304HB-100用) エスコ10mm こて先 (EA304HB-100用)エスコ
565税込622
1個
翌日出荷
エスコ品番EA304HB-10
ポリ袋(チャック付/100枚) EA944CAシリーズ エスコポリ袋(チャック付/100枚) EA944CAシリーズエスコ
510税込561
1箱(100枚)
当日出荷
フィルム厚0.08mmで耐衝撃性に優れたチャック袋です。
仕様●メーカー:生産日本社(セイニチ)●型番:B-8●商品名:ユニパック●チャック下サイズ(mm):85×60●厚み(mm):0.08●入数:100枚●材質:ポリエチレン●PE単層、溶断シール●食品衛生法適合品アズワン品番65-9315-74関連資料RoHS(0.58MB) SDS日本語(0.08MB)
ポリ袋(チャック付/100枚) EA944CAシリーズ エスコポリ袋(チャック付/100枚) EA944CAシリーズエスコ
770税込847
1箱(100枚)
当日出荷
フィルム厚0.08mmで耐衝撃性に優れたチャック袋です。
ハンドル・キャスターセット(EA661CB-100,CD-100用) エスコハンドル・キャスターセット(EA661CB-100,CD-100用)エスコ
16,900税込18,590
1個
翌日出荷
エスコ品番EA661CD-110キャスター径(Φmm)75
リコディスク 100mm EA809CTシリーズ エスコリコディスク 100mm EA809CTシリーズエスコ
725税込798
1枚
翌日出荷
目詰まり防止研磨材を使用しており、焼けの発生を排除。ステンレスの研削、研磨に威力を発揮します。アルミや鉄にもご使用いただけます。長短の羽根植え構造により、スリムでフラットな製品になっております。研削能力が持続し長寿命を実現します。表面
仕様●粒度:#240●直径:100mm●穴径:15mm●回転数:最大13,600rpm●重量(g):65●材質:アルミナ砥材アズワン品番65-9284-65
リコディスク 100mm EA809CTシリーズ エスコリコディスク 100mm EA809CTシリーズエスコ
725税込798
1枚
翌日出荷
目詰まり防止研磨材を使用しており、焼けの発生を排除。ステンレスの研削、研磨に威力を発揮します。アルミや鉄にもご使用いただけます。長短の羽根植え構造により、スリムでフラットな製品になっております。研削能力が持続し長寿命を実現します。表面仕上げ/磨き前の処理/微小なバリ取り等の研磨に使用できます。
ポリ袋 100枚 EA995ADシリーズ エスコポリ袋 100枚 EA995ADシリーズエスコ
90税込99
1袋(100枚)
翌日出荷
材質LDPE
紙袋 無地/100枚 EA927SAシリーズ エスコ紙袋 無地/100枚 EA927SAシリーズエスコ
2,040税込2,244
1束(100枚)
翌日出荷
マチ幅が広めの角底袋です。
材質未晒クラフト紙厚さ(g/m2)70
オイラー(ポリエチレン製)100mL EA990PFシリーズ エスコオイラー(ポリエチレン製)100mL EA990PFシリーズエスコ
210税込231
1個
翌日出荷
仕様●容量(mL):100●サイズ(mm):Φ48×132(H)●キャップ色:緑●目盛単位:20mL●材質:ポリエチレン●ノズル長:55mm●内径:15mm●横倒しになっても液漏れしない、ノズルキャップ付●目盛付●ノズル外径:約5mm(先端)アズワン品番65-9340-09
6.0mm クリップ(EA475SC用/100個) エスコ6.0mm クリップ(EA475SC用/100個)エスコ
840税込924
1個
翌日出荷
エスコ品番EA475SC-2
オイラー(ポリエチレン製)100mL EA990PFシリーズ エスコオイラー(ポリエチレン製)100mL EA990PFシリーズエスコ
210税込231
1個
翌日出荷
仕様●容量(mL):100●サイズ(mm):Φ48×132(H)●キャップ色:黄●目盛単位:20mL●材質:ポリエチレン●ノズル長:55mm●内径:15mm●横倒しになっても液漏れしない、ノズルキャップ付●目盛付●ノズル外径:約5mm(先端)アズワン品番65-9340-08
300mm 高枝鋸 替刃(EA650AX-100用) エスコ300mm 高枝鋸 替刃(EA650AX-100用)エスコ
2,720税込2,992
1個
翌日出荷
EA650AX-100用替刃
エスコ品番EA650AX-101
菱形替刃(EA762EB-100-110-115-200-210用) エスコ菱形替刃(EA762EB-100-110-115-200-210用)エスコ
1,900税込2,090
1個
翌日出荷
適合EA762EB-100、EA762EB-110、EA762EB-115、EA762EBE-200、A762EB-210用替刃エスコ品番EA762EB-110B繰り返し・詰め替え対応
547x379x42mm[EA506AF-100用]フタ エスコ547x379x42mm[EA506AF-100用]フタエスコ
1,930税込2,123
1個
翌日出荷
仕様EA506AF-100用ふた
#100 [EA809XJ・XK用]サンドペーパー(四角) エスコ#100 [EA809XJ・XK用]サンドペーパー(四角)エスコ
1,600税込1,760
1個
翌日出荷
エスコ品番EA809XK-100S
ごみ袋 透明/100枚 EA995ADシリーズ エスコごみ袋 透明/100枚 EA995ADシリーズエスコ
2,420税込2,662
1パック(100枚)
翌日出荷
従来の1/4に折りたたまれたコンパクト包装。水濡れにも強く厨房やスーパーのバックヤードに最適。1枚ずつ取り出せます。使用後、パッケージは小さくたたんで捨てられます。
材質低密度ポリエチレン
手提げ袋 半透明/HDPE/100枚 EA995AFシリーズ エスコ手提げ袋 半透明/HDPE/100枚 EA995AFシリーズエスコ
285税込314
1パック(100枚)
翌日出荷
フックなどに吊下げて使える穴付き。
材質高密度ポリエチレン半透明種類レジ袋入数(枚)100
こて先 (EA304ZC・ZC-100用) エスコこて先 (EA304ZC・ZC-100用)エスコ
985税込1,084
1個
翌日出荷
エスコ品番EA304ZC-1
LED電球 AC100V EA758XAシリーズ エスコLED電球 AC100V EA758XAシリーズエスコ
600税込660
1個
翌日出荷
周波数(Hz)50/60電圧(V)100定格寿命(時間)40000
[EA762EB-100、110、115、200、210用]丸形替刃 エスコ[EA762EB-100、110、115、200、210用]丸形替刃エスコ
10,300税込11,330
1個
翌日出荷
入数1枚
砥石キット(EA522GC-4~100用) エスコ砥石キット(EA522GC-4~100用)エスコ
5,000税込5,500
1個
翌日出荷
エスコ品番EA522GC-0
[EA340AG]用 100mmラバーコーン エスコ[EA340AG]用 100mmラバーコーンエスコ
4,500税込4,950
1個
翌日出荷
使用場所トイレエスコ品番EA340AG-4
...