カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(51)
  • 清掃用品(11)
  • 洗剤・除去剤(10)
  • 洗車・清掃(8)
  • 塗料(7)
  • 塗装・養生・内装用品(7)
  • 溶接用品(5)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 事務用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 梱包用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 日用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • ハンマーキャスター(6)
  • ホンダ(2)
  • Kawasaki(2)
  • MAZDA(マツダ)(2)
  • CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「EA920」の検索結果

134件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
[EA920SK-1,-12用] ガンホルダー エスコ[EA920SK-1,-12用] ガンホルダーエスコ
380税込418
1個
当日出荷
アズワン品番64-7947-51危険物の類別非危険物繰り返し・詰め替え対応
錆取り EA920AJシリーズ エスコ錆取り EA920AJシリーズエスコ
1,430税込1,573
1本
当日出荷
材質チオグリコール酸アンモニウムpH中性
錆取り(液体) EA920AJシリーズ エスコ錆取り(液体) EA920AJシリーズエスコ
14,900税込16,390
1個
翌日出荷
用途:自動車、オートバイ、キッチン用品、農機具、配管部品などさまざまな場所の錆び取りに。ビックリするほど錆が落ちる、瞬時に浸透する錆取り剤。瞬時に錆と反応し、極小部品であれば数秒で除錆できます。酸、アルカリを含まない中性なので、安心安全です。取り付け状態のネジでも、座面とネジ山のわずかな隙間から奥へと浸透します。EA920AJ-53(ミストタイプ)の詰め替えに使用できます。【注意事項】 ※シミや変色の可能性がありますので、事前に目立たない部分でお試しください。 ※除錆後は水で流し、防錆処理を行ってください。 ※強い力が加わるバネ、チェーン、ボルトなどの機械部品は、除錆後に再使用しないでください。
仕様●内容量:4.0L●仕様:液体タイプ●Ph:中性●材質:チオグリコール酸アンモニウムアズワン品番65-9310-30危険物の類別非危険物
錆取り(液体) EA920AJシリーズ エスコ錆取り(液体) EA920AJシリーズエスコ
4,560税込5,016
1個
翌々日出荷
用途:自動車、オートバイ、キッチン用品、農機具、配管部品などさまざまな場所の錆び取りに。ビックリするほど錆が落ちる、瞬時に浸透する錆取り剤。瞬時に錆と反応し、極小部品であれば数秒で除錆できます。酸、アルカリを含まない中性なので、安心安全です。取り付け状態のネジでも、座面とネジ山のわずかな隙間から奥へと浸透します。EA920AJ-53(ミストタイプ)の詰め替えに使用できます。【注意事項】 ※シミや変色の可能性がありますので、事前に目立たない部分でお試しください。 ※除錆後は水で流し、防錆処理を行ってください。 ※強い力が加わるバネ、チェーン、ボルトなどの機械部品は、除錆後に再使用しないでください。
仕様●内容量:1.0L●仕様:液体タイプ●Ph:中性●材質:チオグリコール酸アンモニウム危険等級アズワン品番65-9310-29危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量50mL危険物の性状非水溶性
スパッター付着防止剤 EA920WAシリーズ エスコスパッター付着防止剤 EA920WAシリーズエスコ
2,840税込3,124
1本
翌々日出荷
溶接後、簡単に洗浄ができます。水洗・アルカリ洗浄等で簡単に除去。※塗膜を除去しないで直接塗装するとはがれます。※塗膜を除去後は、塗装可能です。
仕様●商品名:クリンスパッター AX●適用:ステンレス●内容量:420mL●塗布面積:15~20m2/本●乾燥時間:90秒●超速乾エアゾールタイプ●第4類第一石油類 210mL 危険等級Ⅱ危険等級アズワン品番65-9310-59危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性
アルミコート・スプレー 400mL EA920SW-3シリーズ エスコアルミコート・スプレー 400mL EA920SW-3シリーズエスコ
33,000税込36,300
1箱(12本)
翌日出荷
約99.5%の高純度アルミニウム顔料が含有されており、あらゆる金属の表面に対し高い腐食防止効果を発揮します耐熱温度が最大800℃と非常に高いのが特長です耐候性に優れており、希酸やアルカリ溶液への耐性もあります屋内外で利用できます。吹きつけ後に上から塗装は出来ます。 上塗りする前に、必ず乾かしてから塗ってください。
仕様●内容量:400mL●可使時間:10分●硬化時間:4~6時間●使用温度範囲:5~35℃●表面仕上がり:ツヤ消し●耐熱温度:―50~800℃●入数:12本アズワン品番65-9310-45危険物の類別非危険物
スパッター付着防止剤 EA920WAシリーズ エスコスパッター付着防止剤 EA920WAシリーズエスコ
1,570税込1,727
1個
翌日出荷
高沸点グリーススパッター付着防止剤です。15~30分毎に1回程度浸けて使用します。50℃以上で液状になります。ノズルが熱い時に2~3cm浸けて使用します。皮膜が光っている間は有効です。グリースタイプ。消防法上の非危険物。
仕様●商品名:トーチクリーン●内容量:300g●比重:0.85アズワン品番65-9310-60危険物の類別非危険物
スパッター付着防止剤 EA920WAシリーズ エスコスパッター付着防止剤 EA920WAシリーズエスコ
1,440税込1,584
1本
翌日出荷
溶接後、直接塗装することもできます。水洗で除去できます。SUS、SSどちらにも使用可能です。※特殊塗料を使用する場合は、予めご確認願います。
仕様●商品名:クリンスパッター WN●内容量:420mL●塗布面積:15~20m2/本●乾燥時間:5分●使用例:1~2層溶接時のスパッター付着防止●水溶性●速乾タイプ●第4類アルコール類 210mL 危険等級Ⅱ●※塗膜除去後に電着塗装、メッキ処理可アズワン品番65-9310-57危険物の類別非危険物
ステンレスコート・スプレー(艶無)400mL EA920SW-4シリーズ エスコステンレスコート・スプレー(艶無)400mL EA920SW-4シリーズエスコ
36,900税込40,590
1箱(12本)
翌々日出荷
吹きつけ後に上から塗装は出来ます。 上塗りする前に、必ず乾かしてから塗ってください。
仕様●内容量:400mL●可使時間:10分●硬化時間:4~6時間●使用温度範囲:5℃~35℃●表面仕上がり:ツヤ消し●耐熱温度:―50~300℃●入数:12本危険等級アズワン品番65-9310-47危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量2160mL危険物の性状非水溶性
ステンレスコート・スプレー(艶有)400mL EA920SW-5シリーズ エスコステンレスコート・スプレー(艶有)400mL EA920SW-5シリーズエスコ
31,600税込34,760
1箱(12本)
翌々日出荷
屋内外で使用可能。つや有りタイプ。<使用用途> トラックの車体や貯蔵庫、パイプラインの金属部補修に、屋内・屋外の防錆、ステンレススチールの補修部の仕上処理。ステンレス材の表面補修に。
仕様●内容量:400mL●使用温度範囲:-~35℃●耐熱温度:―50~300℃●色:メタリックブライト●硬化時間:約10時間●可使時間:10分危険等級アズワン品番65-9310-49危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量960mL危険物の性状非水溶性
防錆スプレー(超強力)400mL EA920SW-10シリーズ エスコ防錆スプレー(超強力)400mL EA920SW-10シリーズエスコ
38,400税込42,240
1箱(12本)
8日以内出荷
顔料に純度の高いヘマタイト(酸化鉄)を使用しており、耐候性と撥水性を表面にあたえます。強力な腐食防止効果があります。手すりやフェンス等腐食しやすい場所で使用可能です。2000時間以上の塩水噴霧試験でも腐食しない超強力防錆スプレー! 屋外のフェンスや手すり等、腐食しやすい箇所の腐食防止に適しています。
仕様●内容量:400mL●使用温度範囲:5~35℃●耐熱温度:―50~300℃●色:チャコールグレー●入数:12本●<使用用途> スチールの構造物、鉄製のガードレール、鉄塔、鉄製のフェンス、手すり(バルコニー等)、移動ゲート、街灯、塗装の修復、錆が発生する可能性の高い部分(例/溶接の継ぎ目、鉄束、角部分、ねじ及びナット等)アズワン品番65-9310-51危険物の類別非危険物
スプレー缶ノズル 2Way 120mm エスコスプレー缶ノズル 2Way 120mmエスコ(6件のレビュー)
350税込385
1個
当日出荷
注意:スプレー缶の形状によっては使用できない場合がございますお手持ちの各種スプレー缶を2wayノズル仕様に変えれます
質量(g)10適合外径(Φmm)【缶】33ノズル長(mm)120パターン【スプレー】ジェット/ミストアズワン品番64-7947-09
金属用キズとりクリーナー(ブルーマジック) エスコ金属用キズとりクリーナー(ブルーマジック)エスコ(1件のレビュー)
3,290税込3,619
1個
当日出荷
5ミクロン以下の超微小の研磨剤が、ステンレス、アルミ、金、銀、銅、クロームメッキ、真鍮、ガラス繊維等のサビ、汚れを落とします。アルカリ性。水、酸化アルミニウム。
寸法(mm)90×86内容量(g)550pH10.5危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.198L危険物の性状水溶性
420ml 青ニス除去剤 けがき用 エスコ420ml 青ニス除去剤 けがき用エスコ
1,020税込1,122
1本
翌々日出荷
ケガキ塗料(EA920DH-6、-7)が簡単に除去できます。金型、金属部品表面の洗浄にも使用できます。有機溶剤中毒予防規則に該当しません。強力な脱脂力があり、速乾性です。
仕様●商品名:青ニス除去剤●内容量:420mL●使用温度範囲:50℃以下●色:透明●消防法:第4類第一石油類 危険等級Ⅱ/210mL危険等級アズワン品番65-9310-39危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性
潤滑防錆グリーススプレー (耐水) エスコ潤滑防錆グリーススプレー (耐水)エスコ
3,480税込3,828
1本
翌々日出荷
湿った場所や海洋用途で、腐食性の高い液体に対し効果的に保護します。低速・高速回転どちらにも対応し、潤滑したい場所に使用可能です。EA920WC-1(別売)を使用すると2WAYノズル仕様に変えられます。使用方法 表面をきれいにして下さい。スプレーの効果を高めるために、スプレーを室温で温めて下さい。使用前に管を振って、混ざる音が聞こえるまで混ぜて下さい。約15cmの距離からスプレーして下さい。
用途ベアリング、ジョイント、レバー、スライドガイド、スピンドル、シャフト、ギア、チェーン、ワイヤーケーブルなどに材質主剤:カルシウム石鹸ベージュ使用温度範囲(℃)-25~80内容量(mL)400臭気ほぼ無臭危険等級動粘度(mm2/s)9(100℃)、100(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量400mL保存期間(年)2危険物の性状水溶性
5.0L 携帯酸素 エスコ5.0L 携帯酸素エスコ(1件のレビュー)
800税込880
1個
当日出荷
用途激しい運動の酸素補給に、会議・長距離ドライブの気分転換にエスコ品番EA920-5寸法(mm)255直径(Φmm)66酸素濃度(%)95使用可能回数50/60回(約2秒/回)
錆転換スプレー エスコ錆転換スプレーエスコ
3,610税込3,971
1本
欠品中
腐食を防ぎ、屋内・屋外どちらの使用にも適しています。錆びた鋳鉄や鋼の表面の錆を中和します。錆を黒色層に変えることで半永久的にコーティングされ、腐食防止塗料の下塗り剤として使用できます。耐腐食性、耐候性、耐紫外線性に優れ、溶剤に対する耐性にも優れています。錆転換剤には重金属や鉱酸は含まれておらず、無臭です。シリコンフリー。使用方法 20~30cmの距離から1~2回スプレーします。スプレー後、約3~5分程放置し乾燥させて下さい。完全に硬化した後(約2時間)、別の塗料を塗ってコーティングして下さい。(※使用前に表面の適合性を確認して下さい)。EA920WC-1(別売)を使用すると2WAYノズル仕様に変えられます。
仕様保存期間:24ヶ月材質主剤:エポキシ樹脂乳白色使用温度範囲(℃)-50~80 (15分未満の場合:-50~160)内容量(mL)400危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量190mL危険物の性状非水溶性
碍子クリーナー エスコ碍子クリーナーエスコ(1件のレビュー)
1,260税込1,386
1本(420mL)ほか
当日出荷から翌日出荷
頑固な汚れをきれいに取り去ります。ワックス効果で水やホコリをはじきます。
用途碍子の清掃クリーム色使用温度範囲(℃)10~30内容量(mL)420
スプレー潤滑剤 エスコスプレー潤滑剤エスコ
6,000税込6,600
1本
翌日出荷
二硫化モリブデン。機械のならし運転、部品の組立、分解の合理化に。優れた潤滑特性で微動腐食の防止にも効果があり、化学的に極めて安定しています。優れた耐圧性をもっています。機械が停止した場合、一般にこれまでの流体潤滑では軸受面で潤滑皮膜が破壊されます。しかしEA920TBの場合は皮膜が破壊されません。したがって金属面の直接接触が防止でき、始動トルクは極めて小さくなり摩耗や焼付きも解消できます。連続フル稼動時間の延長により、生産性を向上することができます。トルク、摩耗の減少による機械の精度保持と動力費の節減、補修期間、部品交換の延長がはかれます。機械の震動、摩擦音を減少させることができます。機械のならし運転用に。新しい機械やオーバーホール後の機械を試運転する前に、ギヤやメタルなどの摺動部に、塗布してください。焼付き、発熱、異常摩耗が防止できます。しかも表面を早くなめらかにし、ならし運転の時間を短縮できます。機械部品の組立、分解の合理的に。ネジのかじりや焼付き防止に。圧入や焼きばめをスムーズにするために。スプレー潤滑剤を塗布してねじ込めばねじ込みがスムーズになります。また約800℃の高温部のねじや水、薬品、腐食ガス、酸、アルカリのかかるネジも容易に分解できます。キー、ピン、シャフト、ベアリングなどの圧入、打ち込み、焼ばめ時のかじりを防止すると同時に、フィットを完全にし組立精度をたかめベアリング、ギヤなどのライフのばらつきを防止できます。摺動部のびびり、スティックスリップの防止に。高荷重、低速の部分、たとえば工作機械のヘッド面などはびびりが発生して困りますが、このようなところのびびりを解消できます。微動腐食の防止に。嵌合部分には表面錆が、えてして発生しがちですがこれを予防できかつ分解を容易にします。メカニカルシールなどをシャフトになじませたい時にメカニカルシールやOリングをセットする時にシャフトに塗布してください。作動が軽くなり発熱を防止できます。アルミ、ステンレスの深絞りをスムーズに行うために塗布すると離型が良好になり金型の寿命が延びます。機械の組立、修理時にねじ部や嵌合部にハケやヘラなどで均一に塗布後組立ます。塗布箇所が汚れている場合はウエスなどで拭き取ってから塗布してください。ギヤやベアリングなどの摺動部にはハケやヘラなどで塗布し薄い被膜をつくるようにしてください。すでに稼働中の機械で摺動部にグリースやオイルが付着している場合にはウエスで拭き取った後塗布してください。長期間保存した場合分離することがありますが性能には何ら影響がありません。分離した場合は攪拌してから使用してください。特殊合成油を使用していますのでプラスチック(特にスチロール)を侵すことがあります。使用前にプラスチックの有無、侵蝕性を確かめてから使用してください。エアゾール式の場合は使用前に缶をよく振ってください。
内容量(mL)420使用ガスLPG危険物の類別非危険物摩擦係数0.05
400ml アルミコート・スプレー エスコ400ml アルミコート・スプレーエスコ(4件のレビュー)
2,810税込3,091
1個
当日出荷
アルミニウム顔料(銀色)のコーティングスプレーです。 吹きつけ後に上から塗装は出来ます。 アルミニウム顔料により、熱伝導性、腐食保護に優れます。 屋内外で利用できます。 高い防錆性能・摩耗防止効果。
用途冷凍・空調機器の腐食防止に、パイプ・機械の保護にエスコ品番EA920SW-3使用温度範囲(℃)5~35耐熱温度(℃)-50~800可使時間(分)10硬化時間(時間)4~6危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量200mL表面仕上げツヤ消し危険物の性状非水溶性
スパッター付着防止剤 SUS・軟鋼兼用タイプ ハイスパッター エスコスパッター付着防止剤 SUS・軟鋼兼用タイプ ハイスパッターエスコ(1件のレビュー)
6,400税込7,040
1個
当日出荷
適合軟鋼、ステンレスエスコ品番EA920WA-2質量(kg)4乾燥時間(分)約10外観乳白色乾燥塗膜透明塗布面積(m2/kg)60危険物の類別非危険物
18L 床洗浄剤・工業用 エスコ18L 床洗浄剤・工業用エスコ
9,840税込10,824
1個
当日出荷
用途により原液~5倍 まで希釈して使用。 頑固にこびりついた床面の油・泥などの汚れを速やかに簡単に除去できる。 PRTR法非該当品
用途工場などのコンクリート床に液性アルカリ性エスコ品番EA920L-18繰り返し・詰め替え対応
モリブデンオイルスプレー エスコモリブデンオイルスプレーエスコ(1件のレビュー)
910税込1,001
1個
当日出荷
有機モリブデン配合により極圧潤滑性能を実現した高級オイルスプレー。
成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤エスコ品番EA920AE-2使用温度範囲(℃)-20~70危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量200mL特性潤滑危険物の性状非水溶性原液量(mL)108×20本
フッ素グリース エスコフッ素グリースエスコ
4,330税込4,763
1個(1個)
翌日出荷
特殊機械用。NSF H1登録グリース。防錆剤配合。純度100%のフッ素グリースならではの驚異の耐久、耐熱、潤滑性です。高温化でのベアリング、軸受け、ギア、摺動部の潤滑に。プラスチック、樹脂の長期潤滑に。また、NSF(国際衛生科学財団)が規定するH1潤滑剤(食品と偶発的に接触する可能性のある箇所で使用が認められている潤滑剤)に登録されたのグリースなので、食品加工機械などにも安心してお使いいただけます。
材質フッ素オイル使用温度範囲(℃)-36~260内容量(g)50ちょう度25℃ 265~295℃危険物の類別非危険物
350ml エアーダスター セーフティー エスコ350ml エアーダスター セーフティーエスコ
990税込1,089
1個
当日出荷
パソコン、OA機器のクリーナーに 360°使用可 逆さ噴き可能
タイププッシュ式仕様逆さ使用可成分DME、CO2エスコ品番EA920AC-8グリーン購入法適合
400ml ステンレスコート・スプレー エスコ400ml ステンレスコート・スプレーエスコ(1件のレビュー)
3,140税込3,454
1個
当日出荷
耐候性があります。摩耗防止効果。 吹きつけ後に上から塗装は出来ます。 上塗りする前に、必ず乾かしてから塗ってください。
用途損傷したステンレス部品の補修に特性耐候エスコ品番EA920SW-4使用温度範囲(℃)5~35耐熱温度(℃)-50~300可使時間(分)10主な用途ステンレス硬化時間(時間)4~6危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.18L表面仕上げツヤ消し危険物の性状非水溶性
スパッター付着防止剤 エスコスパッター付着防止剤エスコ
2,350税込2,585
1本
翌日出荷
溶接前に鉄・ステンレスの溶接材料に吹付、溶接時にスパッタの溶着を防止。不乾性のため、乾燥を待たずに溶接可能。被膜を除去せず塗装が可能(特殊な塗料は除く)。スプレーの目づまりなし。溶接時の臭いなし。
内容量(mL)500危険物の類別非危険物
180ml 接点復活スプレー コネクタ用 エスコ180ml 接点復活スプレー コネクタ用エスコ
1,480税込1,628
1本
当日出荷
各種機械のカプラーハウジング用潤滑・防錆剤です。PTFE配合でカプラーの着脱を容易にし、端子の破損などを防ぎます。高湿環境でのカプラーへの湿気の進入を防止します。本製品を使用すると通電状態を改善し、導電性を回復します。
仕様●内容量:180mL●使用温度範囲:-55~130℃●色:白●用途:・電装部分、カプラー部の防湿、防錆、通電改善 ・カプラー脱着軽減●塩水噴霧:96時間以上●第4類第一石油類 非水溶性 90mL 危険等級Ⅱ危険等級アズワン品番65-9310-43危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量90mL危険物の性状非水溶性
4.0kg 業務用床ワックス エスコ4.0kg 業務用床ワックスエスコ
5,020税込5,522
1個
当日出荷
高光沢樹脂ワックス(速乾タイプ) 光沢、艶、耐久性、写像性のトータルバランスをさらに進化。 外壁塗料用RCポリマーにより密着性、耐水、耐候性に優れ、高い作業性を実現しました。 メイングロスポリマー、サブグロスポリマー、RCポリマーとナノカーボンにより優れた皮膜を形成します。 PRTR法非該当 環境ホルモンフリー シックハウス、シックスクールに配慮
液性弱アルカリ性エスコ品番EA920L-15A
420ml グリーススプレー 生分解性 エスコ420ml グリーススプレー 生分解性エスコ
1,400税込1,540
1本
翌日出荷
生分解性グリース使用で環境にやさしいグリーススプレーです。生分解率60%以上(OECD 301C/28日間)スプレー原液は生分解性潤滑油のエコマーク認定規格をクリアーしています。環境保全(森林、農場、河川)に気を付けなければならない場所での使用に適しています。
仕様●商品名:生分解性グリーススプレーEX●内容量:420mL●使用温度範囲:-10~150℃●色:褐色●各種農業機械(トラクター、コンバイン、チェーンソー、刈払機)の回転部、摺動部の潤滑に●ドアヒンジ、シャッター、各種チェーン等の潤滑に●第4類第三石油類 非水溶性 210mL 危険等級Ⅲアズワン品番65-9310-25危険物の類別非危険物
金属傷探査スプレーセット エスコ金属傷探査スプレーセットエスコ
4,000税込4,400
1セット
翌日出荷
3本組。セット内容:420ml 金属傷探査(洗浄液)、420ml 金属傷探査(浸透液)、420ml 金属傷探査(現像液)、アタッシュケース。自動車のスピンドル、ピストン、化学関係のバルブ装置部品、車輌の車輪、車軸、航空機関係のプロペラ、エンジン部分等にも使用できます。 アルミニウム合金、マグネシウム合金でも腐蝕しません。特殊な装置は一切不要なので、屋内・屋外を問わず使用できます。取り扱いが簡単なので、容易に使用できます。肉眼では発見できない微細な欠陥も鮮明な赤色で指示されますので、容易にキズが発見できて見落としがありません。被検査物の材質や形状、仕上げの如何に拘わらず使用できます(塗装面、プラスチックは除く)。ワンタッチエアゾール式なので、使用が簡単で携帯に便利です。腐食しやすいアルミニウム合金、マグネシウム合金に対しても安全に使用できます。検査結果は拭き取らない限りそのまま保存できます。検査感度はキズ巾1.5μm、深さ30μm【JIS Z 2343-2 準拠】 最高感度の感度レベル2(試験温度範囲-20℃~50℃の結果)。使用方法 染色浸透探傷法(PT)は、赤色浸透液を検査物の表面欠陥部に浸透させた後、洗浄液で余分の赤色浸透液を除去し、白色現像液で毛細管現象を応用して欠陥部に浸透している赤色浸透液を現像発色させ、目で見えない欠陥を発見する方法です。〈有機則|非該当〉健康に有害な54の有機溶剤を含まない(5%以下)の製品。〈PRTR|該当〉※洗浄液・浸透液 環境に有害な化学物質を1%以上含む製品。1t以上(成分換算)の使用で報告義務がある製品。〈PRTR|非該当〉※現像液 環境に有害な化学物質を含まない(1%未満)の製品。
用途鉄、非鉄、磁性、非磁性体を問わず、金属はもちろん磁器、ガラス等の非金属材料のキズ探しに材質(アタッシュケース)ポリプロピレン(洗浄液)透明、(浸透液)赤、(現像液)白使用温度(℃)(洗浄液)0~60、(浸透液)0~80、(現像液)0~50感度【検出】傷の軸:1μm、深さ:10μm内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)ケース:240×223×55(蓋底72)危険物の類別非危険物外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)ケース:255×250×77
420ml 防水スプレー(超強力・布用) エスコ420ml 防水スプレー(超強力・布用)エスコ
1,070税込1,177
1個
当日出荷
フッ素樹脂系ですので、水はもちろん油に対しても撥油効果があります。 皮革にも使用できます。
用途スポーツウェア、レインコート、アウトドア用品、バッグ、傘などの繊維製品・皮革製品の防水・防汚適合用途スポーツウェア、レイングッズ、アウトドア用品、皮革製品エスコ品番EA920AT-8使用の目安1本でスキーウェア上下約2着分危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量294mL危険物の性状非水溶性
ポリメイト (高分子ポリマー/耐水) エスコポリメイト (高分子ポリマー/耐水)エスコ
1,780税込1,958
1本
翌日出荷
車・住居の保護ツヤ出し剤。素材表面の微細な凹凸を埋めることで上質なつやを与えます。耐久性・耐水性にすぐれた保護被膜が劣化を防ぎ、上質な光沢が長期間持続します。UV吸収剤が紫外線による色あせ、ひび割れを防ぎます。耐候性にすぐれているので、内装だけでなく外装にも使用できます。施工後はベタつかず、帯電防止剤配合で静電気によるホコリの付着を抑えます。においが気にならない無香性です。無溶剤タイプ。非危険物。【使用できない箇所及び素材】・ペダル、ハンドル、シフトレバー、タイヤの接地面、シート座面、ブレーキ・クラッチレバー、床、階段など滑ると危険な箇所。・本革、吸湿性のある合成皮革・人工皮革・フェイクレザー、桐、白木、塗装面、漆・ニス塗り部分、布、ガラス、液晶画面。・バイクのシールドなど視界に関わる箇所。・特殊な表面処理を施した面。
用途〈自動車用〉ダッシュボード、タイヤ、クロームメッキ、各種内張りなどのプラスチック・ゴム・合成皮革部分の保護つや出しに、〈家庭用〉家具や電化製品などのプラスチック・ゴム・合成皮革部分の保護つや出しに成分シリコーンオイル、高分子ポリマー、シリコン系レジン、帯電防止剤、乳化剤寸法(mm)100×54×241 (H)質量(g)485内容量(mL)400液性中性危険物の類別非危険物
1.0L タイヤ痕用床面洗浄剤 アルカリ性 エスコ1.0L タイヤ痕用床面洗浄剤 アルカリ性エスコ
2,670税込2,937
1本
翌日出荷
床とタイヤ痕等の汚れの隙間に洗浄剤が素早く浸透し、汚れをしっかり除去します。希釈倍数を変えることにより、床用洗浄剤としても使用できます。低泡性で泡切れも良いため、すすぎ作業・汚水回収もスムーズに行えます。自動洗浄機により洗浄も可能です。※作業をする際は、保護眼鏡、ゴム製手袋、ゴム製保護衣を必ず着用して下さい。
仕様●型番:5072●内容量:1L●希釈:10~50倍●液性:アルカリ性●pH:13以上●液体アズワン品番65-5658-80
4.0L 床用ワックス エスコ4.0L 床用ワックスエスコ
5,490税込6,039
1個
翌日出荷
弱アルカリ性水性(樹脂系)温水や汚れに強く、美しいツヤを長期間保ち、床材を保護します。天然抗菌剤(竹エキス)と除菌剤(グリシン系消毒薬品)を配合していますので、床を清潔にします。摩擦キズに強く、すべりにくくなります。人の健康や生態系に影響を与えるおそれのある化学物質(トルエン、キシレン、スチレン、亜鉛、有機リン系可塑剤、ノニルフェノール系界面活性剤)を含みません。
仕様●内容量:4L●標準使用量:10ml/m2●用途:一般的なフローリング、化学タイル、クッションフロア●乾燥時間:夏期:30分~1時間冬期:1~2時間アズワン品番65-3896-31繰り返し・詰め替え対応
スーパークリーン 金属洗浄剤 420mL エスコスーパークリーン 金属洗浄剤 420mLエスコ
1,340税込1,474
1本
当日出荷
機械や金属の表面に付着したグリース、切削油、その他の汚れの除去。シールを貼り付けするときや接着剤を使用する時の接着面の脱脂洗浄。塗料を塗布するときの塗装面の脱脂洗浄。ステッカー等を剥離したときの接着剤の除去。
透明品名スーパークリーン使用温度範囲(℃)常温内容量(mL)420アズワン品番65-2242-54危険物の類別非危険物
17x25x50mm 気化性防錆・防食カプセル エスコ17x25x50mm 気化性防錆・防食カプセルエスコ
985税込1,084
1個
翌日出荷
エスコ品番EA920XA-1
420ml 防錆スプレー(超速乾性) エスコ420ml 防錆スプレー(超速乾性)エスコ
2,590税込2,849
1個
当日出荷
超速乾、薄膜で長期防錆。 エアゾールタイプで簡単作業。これ1本で完了。 クロム等、重金属類不使用。 上塗塗料の密着剤としても使用できる。 塗布後、長期間放置しても上塗り可能。 特殊変性アクリル樹脂をベースにした、一液性超速乾タイプの防錆プライマーです。 溶接加工(研磨面)、ボルト結合部分等、金属同士が触れることで発生する錆を長期間防ぎます。 錆を防ぐために使用していた防錆油が必要なくなるので作業性が格段にアップします。 各種上塗り塗料の密着剤としても使用することができます。 難密着素材、生アルミ、アルマイト加工材などの上にも塗装ができます。
用途溶接研磨箇所の防錆、金型防錆農機具、工作機械・自動車の交換パーツ(ボンネット・トランク・ドア)等の塗替え、配電盤・溶接箇所加工物・金属被塗面の防錆、種塗料等の密着力アップ・吸い込み防止、溶接直後の一時防錆エスコ品番EA920AV-11容量(mL)420目的金属面の防錆・被塗物と塗料の密着強化危険等級色調クリア危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性
100g グリース ディスクパッド用/高粘着・消音 エスコ100g グリース ディスクパッド用/高粘着・消音エスコ
3,740税込4,114
1本
翌日出荷
高粘着で鳴きの原因の制動時のビビリを抑えます。耐水性、耐熱性(900℃)が良いので流れ出しがありません。一部車種のブレーキ作動時の「カチッ」音を軽減します。ディスクパッド消音、「カチ」音防止剤消防法上の非危険物
仕様●商品名:高粘着消音グリース●内容量:100g●使用温度範囲:900℃以下●色:白●使用例:ディスクパッドの消音ビビリ止め ディスクパッド制動時の「カチッ」音の防止、軽減アズワン品番65-9310-34危険物の類別非危険物
強力脱脂洗浄剤 エスコ強力脱脂洗浄剤エスコ
1,820税込2,002
1個
翌々日出荷
エスコ品番EA920TE危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量300mL危険物の性状非水溶性