カテゴリ
- 事務用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 日用品(1)
- 建築金物(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- 未来のアグリ(1)
- MAX CYCLE(旧HITACHI)(1)
- ベルスター研磨材工業(7)
- TRUSCO(7)
- CKD(32)
- グーリング(14)
- BIGM(丸山製作所)(8)
- U-KANAYA(8)
- イスカル(7)
- 東和制電工業(TOWA)(6)
- タンガロイ(5)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(5)
- スリーピース(5)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- ゴールドメダル(4)
- メディアカバーマーケット(4)
- 日立産機システム(3)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(3)
- ブランドをもっと見る
「EB100」の検索結果

菱形替刃(EA762EB-100-110-115-200-210用)
エスコ¥1,900税込¥2,0901個翌日出荷適合EA762EB-100、EA762EB-110、EA762EB-115、EA762EBE-200、A762EB-210用替刃エスコ品番EA762EB-110B繰り返し・詰め替え対応
六角コーチスクリュー(ステンレス)
エスコ¥310税込¥3411セット(2個)翌日出荷物干金物などを取付けるのに最適な六角コーチスクリューです(平座金付き2本入りパック)。サビに強いステンレス製。コーチスクリューボルトのような木ねじ。ボルト締めまでは必要の無い箇所、また木ねじの強さでは物足りない時に最適です。六角コーチスクリュー、平座金。ステンレスSUS304。用途ランドリーホルダーシリーズ(屋外用)(EA951FB-75,-76,-82)に適合・セット内容六角コーチスクリュー×2、平座金(呼び径8)×2
渦巻き形ガスケット
エスコ¥6,340税込¥6,9741枚翌日出荷JIS10K。耐熱性、耐圧性、シール性に優れています。渦巻ガスケットは、高温高圧用として合理的に設計された最も一般的なセミメタルガスケットです。内外輪があることにより、締付管理が容易であり、特に蒸気配管では優れた性能を発揮します。用途一般配管フランジ種別うず巻き形ガスケット材質【内輪、外輪】SPCC(鉄)厚さ(mm)4.5JIS規格JIS B- 2404耐熱温度(℃)-200~650(蒸気)最高使用温度(℃)【酸化雰囲気】450、【非酸化雰囲気(蒸気等)】650ガスケット【係数 m値】3適合流体水系流体、ガス・腐蝕性流体圧力(MPa)【水系流体】限界43.1、【ガス・腐蝕性流体】限界25.9最小圧力(MPa)【締付】68.9
1370x830x1250mm/1060mm幅 シートカッター
エスコ¥109,800税込¥120,7801個翌日出荷細断方法スライド式仕様カッティング付きエスコ品番EA762EB-100材質本体:鉄、PVC、ABS、ナイロン部品寸法(mm)1370×830×1250質量(kg)27耐荷重(kg)120(ロールを取付ける部分)適合寸法(mm)外径800以下、幅1060以下、内芯径60~87繰り返し・詰め替え対応
8.5/12.5mmx100m エアーホース(PVC)
エスコ¥56,100税込¥61,7101個翌日出荷柔軟・滑り・軽量で操作性に優れております。用途エアー用エスコ品番EA125EB-100質量(g)8200使用温度範囲(℃)-20~60常用圧力(MPa)1.5破裂圧力(MPa)6使用流体空気特性柔軟性/滑り性最小曲半径(mm)150
ベランダ物干しステンカラー
エスコ¥5,010税込¥5,5111個翌日出荷使用角度が選べます。(水平・斜め上45°) 収納(90度)はバーが上向けの状態にされます。 取付部品は別売です。(EA949EB-100、-101)種類壁付型エスコ品番EA951FB-75材質アルミダイカスト全長(mm)550色ステンカラー耐荷重(kg)100(アーム水平時)ベース寸法(mm)45×160取付穴径(Φmm)8取付ピッチ(mm)126~130(長穴2箇所)![550×160mm ベランダ物干し[ブラック] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50638498-250616-02.jpg)
550×160mm ベランダ物干し[ブラック]
エスコ¥5,010税込¥5,5111個欠品中使用角度が選べます。(水平・斜め上45°) 収納(90度)はバーが上向けの状態にされます。 取付部品は別売です。(EA949EB-100、-101)エスコ品番EA951FB-76材質アルミダイカスト全長(mm)550色ブラック耐荷重(kg)100(アーム水平時)ベース寸法(mm)45×160取付穴径(Φmm)8取付ピッチ(mm)126~130(長穴2箇所)







![[TORX]ビットセット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70287920-251023-02.jpg)



![550×160mm ベランダ物干し[ブラック] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50638498-250616-02.jpg)