カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
    • チューブ(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • 協和ハーモネット(5)
  • サンハヤト(1)
  • アズワン(17)
  • RS PRO(48)
  • コクゴ(3)
  • 日星電気(1)
  • 八興(27)
  • 潤工社(40)
  • tantore(9)
  • NEG(日電理化硝子)(77)
  • 三商(23)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(16)
  • 八興販売(15)
  • BRAND(13)
  • TOYOX(トヨックス)(10)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(10)
  • Thermo Fisher Scientific(9)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ETFE」の検索結果

特価
本日2月15日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超柔軟フッ素チューブ(ETFE) エスコ超柔軟フッ素チューブ(ETFE)エスコ
940税込1,034
1本
翌日出荷から8日以内出荷
耐薬品性…内層はフッ化系フッ素樹脂(ETFE系)のため、ほとんどの薬品に耐性があります。 柔軟性…積層構造により市販のフッ素チューブと比較して柔軟性に優れ、作業性が向上します。 低溶出・低臭気…樹脂臭気、溶出物質が極めて少ないため食品・飲料、化粧品用途に適しています。
用途印刷機械・食品機械・理化学実験用等の多用途配管
結束バンド(耐熱・耐候・耐薬/100本 EA475FXシリーズ エスコ結束バンド(耐熱・耐候・耐薬/100本 EA475FXシリーズエスコ
13,400税込14,740
1箱(100本)
翌日出荷
66ナイロン製と比較し、耐薬品性、耐熱性、耐寒性、耐候性に優れています。ガスの発生が少なく、アウトガス対策にお使いいただけます。製品色は青のため、その他グレードの結束バンドと簡単に識別することが可能です。
仕様●全長(mm):150●幅(mm):3.5●厚み(mm):1.2●最大径(mm):36●入数(本):100●材質:ふっ素樹脂(ETFE)●使用温度範囲:-80~170℃●ループ引張強度:13.59kgf●UL難燃グレード:UL94V-0●UL規格認定品●食品衛生法適合品●車材燃試適合品アズワン品番65-9259-91
結束バンド(耐熱・耐候・耐薬/100本 EA475FXシリーズ エスコ結束バンド(耐熱・耐候・耐薬/100本 EA475FXシリーズエスコ
20,500税込22,550
1箱(100本)
翌日出荷
66ナイロン製と比較し、耐薬品性、耐熱性、耐寒性、耐候性に優れています。ガスの発生が少なく、アウトガス対策にお使いいただけます。製品色は青のため、その他グレードの結束バンドと簡単に識別することが可能です。
仕様●全長(mm):201●幅(mm):4.7●厚み(mm):1.5●最大径(mm):50●入数(本):100●材質:ふっ素樹脂(ETFE)●使用温度範囲:-80~170℃●ループ引張強度:22.67kgf●UL難燃グレード:UL94V-0●UL規格認定品●食品衛生法適合品●車材燃試適合品アズワン品番65-9259-92
結束バンド(耐熱・耐候・耐薬/100本 EA475FXシリーズ エスコ結束バンド(耐熱・耐候・耐薬/100本 EA475FXシリーズエスコ
8,910税込9,801
1箱(100本)
翌日出荷
66ナイロン製と比較し、耐薬品性、耐熱性、耐寒性、耐候性に優れています。ガスの発生が少なく、アウトガス対策にお使いいただけます。製品色は青のため、その他グレードの結束バンドと簡単に識別することが可能です。
仕様●全長(mm):100●幅(mm):2.5●厚み(mm):1.2●最大径(mm):22●入数(本):100●材質:ふっ素樹脂(ETFE)●使用温度範囲:-80~170℃●ループ引張強度:8.16kgf●UL難燃グレード:UL94V-0●UL規格認定品●食品衛生法適合品●車材燃試適合品アズワン品番65-9259-90
潤工社etfe電線特集