カテゴリ

  • 機構部品(21)
  • 作業工具(19)
  • 物流用品(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 研磨材(7)
  • 切削工具(6)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 事務用品(5)
  • 電気材料(4)
  • 測定用品(4)
  • 手袋(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • テープ(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 安全用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 厨房用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 建材・エクステリア(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(29)
  • BIGM(丸山製作所)(623)
  • メディアカバーマーケット(293)
  • 京セラ(210)
  • 三桂製作所(183)
  • 三菱マテリアル(172)
  • 住友電工ハードメタル(171)
  • TRUSCO(169)
  • Panasonic(パナソニック)(165)
  • イマオコーポレーション(130)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(114)
  • タンガロイ(104)
  • コガネイ(97)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(92)
  • サンドビック(86)
  • omron(オムロン)(85)
  • ネオフレックス(85)
  • 三木プーリ(81)
  • イスカル(77)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「G16」の検索結果

112件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンボールチェーン エスコステンボールチェーンエスコ(4件のレビュー)
580税込638
1個
当日出荷
ねじれないことと、手ざわりが良い。
材質ステンレスSUS305材質/仕上ステンレス(SUS305)/電解研磨
R 1/4"xR 1/4" ニップル(真鍮製) エスコR 1/4"xR 1/4" ニップル(真鍮製)エスコ(3件のレビュー)
275税込303
1個
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径R(PT)1/4”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CD-102全長(mm)27質量(g)約16六角対辺(mm)14ねじ有効長(mm)11
40mm ラック・ニス用刷毛 エスコ40mm ラック・ニス用刷毛エスコ
475税込523
1個
当日出荷
エスコ品番EA109HA-35全長(mm)195質量(g)16種類刷毛サイズ(号)15毛丈(mm)27材質(柄部)材質(毛)羊毛主な用途油性用・ニス用毛色白色玉厚(mm)5刷毛幅(mm)42
M10x50mm 雄ねじクランプレバー(シルバー) エスコM10x50mm 雄ねじクランプレバー(シルバー)エスコ
1,210税込1,331
1個
当日出荷
エスコ品番EA948C-135形状L字形シルバー材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)80寸法B(mm)54.5材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)16取付長(mm)50取付穴径(mm)M10
UNF1/4"-UNF5/16"-G 1/8" グリースニップルセット エスコUNF1/4"-UNF5/16"-G 1/8" グリースニップルセットエスコ
5,980税込6,578
1個
当日出荷
UNF1/4”、UNF5/16”、G(PF)1/8”のニップル140個セット。
材質合金鋼エスコ品番EA991CX-44
みがき鋼板 エスコみがき鋼板エスコ(24件のレビュー)
2,450税込2,695
1セット(2枚)ほか
当日出荷から翌日出荷
M10x30mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ) エスコM10x30mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)エスコ
1,110税込1,221
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948CB-133形状L字形オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)80寸法B(mm)54.5材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)16取付長(mm)30取付穴径(mm)M10
ステンレス製ハンガー エスコステンレス製ハンガーエスコ(1件のレビュー)
505税込556
1個
翌日出荷
材質ステンレスSUS304種類ウォールフック
16x200mm チューブブラシ(真鍮) エスコ16x200mm チューブブラシ(真鍮)エスコ
505税込556
1個
当日出荷
エスコ品番EA109SG-16
x25マイクロスコープ(ペン型) エスコx25マイクロスコープ(ペン型)エスコ
11,300税込12,430
1個
翌日出荷
倍率25倍仕様倒立像観察(上下左右が逆に見えます。)サイズ15×13×129mm材質(本体)真鍮質量(g)16レンズ光学ガラスコートレンズ アクロマート設計 (色収差・歪曲収差補正レンズ)
35x70mm Wフックカラビナ(ブラック) エスコ35x70mm Wフックカラビナ(ブラック)エスコ
455税込501
1個
翌日出荷
両サイドがフックになっているので多用途に使えます。
エスコ品番EA638JG-22幅(mm)35厚さ(mm)8全長(mm)70材質(本体)アルミ質量(g)16種類スナップフック口の開き(mm)5.5
M10x20mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ) エスコM10x20mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)エスコ
1,110税込1,221
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948CB-131形状L字形オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)80寸法B(mm)54.5材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)16取付長(mm)20取付穴径(mm)M10
[M] 手袋(制電・ナイロン、ポリエステル指先コーティング) エスコ[M] 手袋(制電・ナイロン、ポリエステル指先コーティング)エスコ
710税込781
1個
翌日出荷
火薬、燃料の危険物の扱い、電子計器のメンテナンスに。 導電糸は、硫化銅複合繊維を採用しているため、作業中の摩擦・接触による帯電を防ぎます。 より導電性を求められる指先部分は、導電糸のみで編んでいます。 ポリウレタンを指先:コーティングしているため、高いすべり止め効果を発揮し、通気性にも優れています。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。 長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 左右兼用タイプです。
用途精密機械工業、機械工業、自動車関連業サイズM全長(cm)約19材質基材:ナイロン・ポリエステル、指先:ポリウレタンコーティングエスコ品番EA354GC-7厚さ(mm)0.6質量(g)16中指長(cm)約7手のひらまわり(cm)約18色(手首部)ホワイト
G 1/4"x 6mm 雄ねじステム(真鍮製) エスコG 1/4"x 6mm 雄ねじステム(真鍮製)エスコ
410税込451
1個
翌日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径G(PF)1/4”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CG-22全長(mm)34質量(g)約16六角対辺(mm)17適合ホース内径(Φmm)6ステム有効長(mm)20ねじ有効長(mm)9
ロングアイスクリュー エスコロングアイスクリューエスコ
1,100税込1,210
1個
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)種類ボルト・スクリュー
M10x30mm 雄ねじクランプレバー(シルバー) エスコM10x30mm 雄ねじクランプレバー(シルバー)エスコ
1,110税込1,221
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948C-133形状L字形シルバー材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)80寸法B(mm)54.5材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)16取付長(mm)30取付穴径(mm)M10
ロングハンドタップ(EX-LTシリーズ) エスコロングハンドタップ(EX-LTシリーズ)エスコ
2,590税込2,849
1本
翌日出荷
止り穴・通り穴用。切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。
材質HSSE(高バナジウムハイス)被削材中炭素鋼、鋳鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物
ポイントタップ(EX-POTシリーズ) エスコポイントタップ(EX-POTシリーズ)エスコ
1,730税込1,903
1本
翌日出荷から8日以内出荷
一般用。炭素鋼、合金鋼及び非鉄金属の切り屑がコイル状に連続する被削材に切り屑を確実に前に押出しますので、切り屑障害の心配はありません。
材質高バナジウムハイス(HSSE)ピッチ喰い付き:5P被削材対応:中・高炭素鋼、銅、熱可塑性プラスチックなど
5mm ロングアイ エスコ5mm ロングアイエスコ
635税込699
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638M-11材質ステンレス(SUS304)質量(g)16種類アイプレート穴径(Φmm)3.6寸法H(mm)20寸法d(mm)3.6使用荷重(kg)15寸法A(mm)15寸法D(mm)5寸法T(mm)2寸法W(mm)14寸法B2(mm)35寸法B1(mm)45寸法h(mm)13口幅(mm)14耐荷重(kN)0.15
M10x30mm 雄ねじクランプレバー(ステンレスネジ/クローム) エスコM10x30mm 雄ねじクランプレバー(ステンレスネジ/クローム)エスコ
3,150税込3,465
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948CD-133形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)80寸法B(mm)54.5材質(ねじ部)ステンレススチール(SUS303)取付部おねじ寸法G(mm)16表面処理(本体)クロムメッキ取付長(mm)30取付穴径(mm)M10
M10x40mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ) エスコM10x40mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)エスコ
1,210税込1,331
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948CB-134形状L字形オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)80寸法B(mm)54.5材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)16取付長(mm)40取付穴径(mm)M10
M10x20mm 雄ねじクランプレバー(シルバー) エスコM10x20mm 雄ねじクランプレバー(シルバー)エスコ
1,110税込1,221
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948C-131形状L字形シルバー材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)80寸法B(mm)54.5材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)16取付長(mm)20取付穴径(mm)M10
M10x25mm 雄ねじクランプレバー(ステンレスネジ/クローム) エスコM10x25mm 雄ねじクランプレバー(ステンレスネジ/クローム)エスコ
3,150税込3,465
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948CD-132形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)80寸法B(mm)54.5材質(ねじ部)ステンレススチール(SUS303)取付部おねじ寸法G(mm)16表面処理(本体)クロムメッキ取付長(mm)25取付穴径(mm)M10
[ピンゲージ用]ピンバイス エスコ[ピンゲージ用]ピンバイスエスコ
2,840税込3,124
1本
翌日出荷
2点ねじ止めの簡易ピンバイスです。
材質アルミ全長(mm)70質量(g)16適合サイズ(mm)0.5~1.0
24mm 万能刷毛 エスコ24mm 万能刷毛エスコ
710税込781
1個
翌日出荷
エスコ品番EA109LA-40全長(mm)215質量(g)16種類刷毛サイズ(号)8毛丈(mm)30材質(柄部)材質(毛)特殊ナイロンと羊毛との混毛主な用途万能用(多用途)毛色白色刷毛幅(mm)25
[S] 手袋(低発塵/ナイロン、ポレエステル/10双) エスコ[S] 手袋(低発塵/ナイロン、ポレエステル/10双)エスコ
2,540税込2,794
1個
翌日出荷
半導体・精密部品、自動車工場で実績のある組立・検査、メンテ用の低発塵クリーン手袋です。 ポリウレタンを手のひらにコーティングしているため、高いすべり止め効果を発揮し、通気性にも優れています。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。 長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
用途精密機械工業、機械工業、自動車関連業ホワイトサイズS全長(cm)21材質基材:ナイロン、ポリエステル、コーティング:ポリウレタンエスコ品番EA354GB-11厚さ(mm)0.7質量(g)16中指長(cm)7.2手のひらまわり(cm)16色(手首部)イエロー
[S] 手袋(低発塵/ナイロン、ポリエステル・ポリウレタン) エスコ[S] 手袋(低発塵/ナイロン、ポリエステル・ポリウレタン)エスコ
350税込385
1個
翌日出荷
半導体・精密部品、自動車工場で実績のある組立・検査、メンテ用の低発塵クリーン手袋です。 ポリウレタンを手のひらにコーティングしているため、高いすべり止め効果を発揮し、通気性にも優れています。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。 長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
用途精密機械工業、機械工業、自動車関連業ブラックサイズS全長(cm)約21材質基材:ナイロン、ポリエステル、コーティング:ポリウレタンエスコ品番EA354GB-6厚さ(mm)0.7質量(g)16中指長(cm)約7.2手のひらまわり(cm)約16色(手首部)レッド
W47-16TxG1・1/4" タンク取付金具(ステンレス製) エスコW47-16TxG1・1/4" タンク取付金具(ステンレス製)エスコ
16,000税込17,600
1個
翌日出荷
エスコ品番EA432SW-14
[ステンレス用]スパイラルタップ(EX-LTSUS-SFTシリーズ) エスコ[ステンレス用]スパイラルタップ(EX-LTSUS-SFTシリーズ)エスコ
3,440税込3,784
1本
翌日出荷
材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:2.5P被削材対応:ステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチック
#180 50x40mm/6.0mm軸 フラップホイール エスコ#180 50x40mm/6.0mm軸 フラップホイールエスコ
885税込974
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819AE-16G
W54-16TxG1・1/2" タンク取付金具(ステンレス製) エスコW54-16TxG1・1/2" タンク取付金具(ステンレス製)エスコ
18,000税込19,800
1個
翌日出荷
エスコ品番EA432SW-15
W38-16T x G 1 " タンク取付金具(ステンレス製) エスコW38-16T x G 1 " タンク取付金具(ステンレス製)エスコ
11,800税込12,980
1個
翌日出荷
エスコ品番EA432SW-13
[+-HexTorxSquare]ドライバーセット(ハンドル付) エスコ[+-HexTorxSquare]ドライバーセット(ハンドル付)エスコ
17,500税込19,250
1個
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA550BT-12セット内容◆ビット:六角シャンク:1/4/全長:89mm/(+)ビット:#1・#2・#3/(-)ビット:1.0×5.5mm/Hex-Plusビット:3/32"・1/8"・5/32"・3/16"/トルクスビット(イジリ止付):T10・T15・T20・T25・T30/スクエアビット:#1・#2・#3/Hex-Plusビット先端の六角は通常の六角に比べてネジ頭に接する面が大きい為、ビットが滑りにくく、大きなトルクに対応できます。/重量:(+)ビット:12・19・22g/(-)ビット:16g/Hex-Plusビット:9・12・15・20g/トルクスビット(イジリ止付):11(T10、T15)・13(T20)・19(T25、T30)g/スクエアビット:13(#1)・19(#2、#3)g/◆ハンドル:六角対辺:1/4"/六角穴深さ:14mm/サイズ(全長×ハンドル最大幅):119×32mm/重量:72g/先端マグネット付・クイックリリース"種類セット品商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通なし
M10x60mm 雄ねじクランプレバー(シルバー) エスコM10x60mm 雄ねじクランプレバー(シルバー)エスコ
1,210税込1,331
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948C-136形状L字形シルバー材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)80寸法B(mm)54.5材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)16取付長(mm)60取付穴径(mm)M10
M10x25mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ) エスコM10x25mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)エスコ
1,110税込1,221
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948CB-132形状L字形オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)80寸法B(mm)54.5材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)16取付長(mm)25取付穴径(mm)M10
M10x40mm 雄ねじクランプレバー(シルバー) エスコM10x40mm 雄ねじクランプレバー(シルバー)エスコ
1,210税込1,331
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948C-134形状L字形シルバー材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)80寸法B(mm)54.5材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)16取付長(mm)40取付穴径(mm)M10
G 1/2"x16.5mm 雌ねじステム エスコG 1/2"x16.5mm 雌ねじステムエスコ
770税込847
1個
翌日出荷
材質真鍮(クロムメッキ)ねじ径G(PF)1/2”エスコ品番EA141AT-4A使用圧力(MPa)1タケノコ径(Φmm)16.5
M10x20mm 雄ねじクランプレバー(ステンレスネジ/クローム) エスコM10x20mm 雄ねじクランプレバー(ステンレスネジ/クローム)エスコ
3,150税込3,465
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948CD-131形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)80寸法B(mm)54.5材質(ねじ部)ステンレススチール(SUS303)取付部おねじ寸法G(mm)16表面処理(本体)クロムメッキ取付長(mm)20取付穴径(mm)M10
M10x60mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ) エスコM10x60mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)エスコ
1,210税込1,331
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948CB-136形状L字形オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)80寸法B(mm)54.5材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)16取付長(mm)60取付穴径(mm)M10
M10x50mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ) エスコM10x50mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)エスコ
1,210税込1,331
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948CB-135形状L字形オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)80寸法B(mm)54.5材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)16取付長(mm)50取付穴径(mm)M10