カテゴリ

  • 測定用品(3)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 照明(1)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(4)
  • ホンダ(4)
  • Western Digital(ウエスタンデジタル)(4)
  • StarTech.com(4)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(3)
  • アズワン(3)
  • SMC(3)
  • スズキ(3)
  • BUFFALO(バッファロー)(3)
  • 富士電機(2)
  • TOKO(東興化学研究所)(2)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • 日恵製作所(2)
  • QNAP(2)
  • エーモン(1)
  • EXCEL(エクセル)(1)
  • omron(オムロン)(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • マルチ計測器(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「G2 10W-40」の検索結果

特価
本日3月15日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AC6.6kV 接近センサー 架空配電線用/ヘルメット取付 エスコAC6.6kV 接近センサー 架空配電線用/ヘルメット取付エスコ
19,980税込21,978特価
1台
当日出荷から翌日出荷
仕様●周波数:50Hz/60Hz●定格電圧:AC6600V●警報開始距離:AC6.6kV(対地電圧AC3.8kV)/約70cm(参考値)●注意開始距離:AC6.6kV(対地電圧AC3.8kV)/約140cm(参考値)●音量:発音部から20cmの位置で50dB以上●光量:8000lxの明るさ環境下で発光部の発光を確認できる●警告方法:ブザー発音/LED発光●対象電線:配電線(シールドされていない線)、露出充電部等の商用交流電圧●動作保証温湿度範囲:-10℃~40℃●耐電圧:AC20kVで1分●電源:CR2032(リチウム電池)3V×1個(付属)●サイズ:70.2(W)×30.4(D)×43.5(H)mm●重量(g):約60●架空配電線用●AC6.6kVの高圧充電部の検知対応●高圧充電部への接近をブザー音とLED発光で警告●接近距離に応じて注意と警告、2種類の警報●自己故障診断機能●防塵防水等級IP54相当●CEマーク(IEC61326)適合●ヘルメットに装着するだけで、あらゆる方向からの高圧交流電源への接近を検知アズワン品番65-9272-26
アナログマルチテスター エスコアナログマルチテスターエスコ
3,930税込4,323
1台
翌日出荷
デシベル測定やトランジスタの増幅率(hFE)の測定ができます。IEC-61010-1 CAT規格には準拠していません。
仕様●直流電圧:0.1/0.5/2.5/10/50/250/1000V●交流電圧:10/50/250/1000V●直流電流:50μA/2.5/25/250mA/10A●抵抗:2k(×1)/20k(×10)/200k(×100)/2M(×1k)/20M(×10k)Ω●騒音:-10~+22db●機能:導通ブザー、導通チェック、バッテリーチェック●電源:単3電池×2本(付属)、9V電池×1個(付属)●サイズ:100(W)×40(D)×150(H)mm●重量:295g●校正:可●使用温湿度:0~40 ℃、70%RH以直流電圧(V)0.1/0.5/2.5/10/50/250/1000アズワン品番65-9272-10
タップ(USBポートx2個、コンセント2個)AC100V/14A EA940CDシリーズ エスコタップ(USBポートx2個、コンセント2個)AC100V/14A EA940CDシリーズエスコ
1,610税込1,771
1個
翌日出荷
過電流保護機能で過電流等の異常発生時は出力が自動遮断され、安心です。耐トラッキングカバーでトラッキング火災を予防します。iPhone、iPad、Androidスマートフォン/タブレットを充電可能です。
仕様●コンセント:2P×2口●ポート数:2●定格:14A・100V(1400W)●プラグ:2P●USB出力:DC5V・2.4A●サイズ:70(W)×50(D)×160(H)mm●重量(g):83●使用温度範囲:-10℃~40℃●コネクタ形状:USB Aタイプ(メス)●屋内専用●固定プラグ●雷ガード表示LED付●雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付●スマートフォンを2台同時充電可能!(USBポート)●接続された機器(iPhone、iPad、Android等)に対し、最適な出力を自動識別し、急速充電する自動識別機アズワン品番65-9313-75
3灯 LEDセンサーライト ソーラー充電式 エスコ3灯 LEDセンサーライト ソーラー充電式エスコ
14,400税込15,840
1個
翌日出荷
<センサーライト本体><ソーラーパネル>センサーが人や車の動きを検知して自動点灯屋外に設置できる防水仕様(IP45防噴流形)ソーラー発電式なのでコンセントがない場所に設置でき、電気代もかかりませんセンサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能5秒点灯、10秒点灯、10秒点滅の点灯モードからお好みで選択可能LEDなので省エネなのに明るい低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光フラッシュ機能赤色LEDが点滅ワイヤレスチャイム増設可能(別売)付属のクランプで、最小約10mm~最大約100mm幅まで取付可能。別売のステンレスバンド(幅10mm、厚み0.5mmまで)でも直径260mmまで取付可能。※ご購入後は必ず晴天の日に2日以上充電してから使用開始してください。
仕様●型番:ESL-313SL●検知方式:赤外線受動式●検知エリア:約160°約10m●電源:ニッケル水素充電池(4.8V1800mAh)(付属)●光源:白色LED(LEDの交換は不可)●全光束:1000lm●点灯・点滅保持時間:5秒点灯、10秒点灯、10秒点滅●点灯開始照度:約4lx(夜)~(昼)●保護等級:IP45(防噴流形)●使用周囲温度範囲:-20~+40℃●サイズ:約167(W)×116(D)×186(H)mm(最大値)●重量:約390g(充電池除く)●付属品:取付ネジ4本、コンクリート用スリーブ4本、マスキングカバー1個、クランプ2セット、拡散パネル1個、ニッケル水素充電池1個●種類:シリコン多結晶●出力:8V150mA●接続コード長:約5m●サイズ:約120(W)×67(D)×195(H)mm(最大値)●重量:約270g●保護等級:IP45(防噴流形)●設置可能場所:屋内・屋外アズワン品番65-3894-17
3/8"DR セミディープソケット 12角 EA618PPシリーズ エスコ3/8"DR セミディープソケット 12角 EA618PPシリーズエスコ
1,190税込1,309
1個
翌日出荷から3日以内出荷
AC100V 自動充電器 オートバイ/小型車用 エスコAC100V 自動充電器 オートバイ/小型車用エスコ
5,260税込5,786
1個
翌日出荷
こまめで充電バッテリー長持ち!開放/密閉型原付・オートバイ・軽自動車・コンパクトカーのバッテリーに最適バッテリーターミナルを外さずに充電できます。※原付などのカプラタイプを除くつないでモード選択ボタンを押すだけで充電開始低温時モード搭載AGMバッテリー、ディープサイクルバッテリーに対応。液晶ディスプレイに充電状態(電圧/電流)を表示バッテリー回復機能搭載充電完了後、充電器を繋いだままでも過充電の心配がありません。3種の保護回路で安全・安心丸型端子、脱着式充電クリップを採用防水・防塵設計(IEC規格IP65適合)スイッチング電源の採用により、充電器の軽量・小型化を実現。
仕様●メーカー:大橋産業(BAL)●型番:No.2710●入力電圧:AC100V(50/60Hz)●出力電圧:DC14.4V/DC14.7(低温時モード)●出力電流:バイクモード0.8A 自動車モード3.5A●消費電力:70W(充電時)●本体サイズ:66(W)×198(D)×51(H)mm●重量:495g●適用バッテリー容量:2Ah~14Ah(10時間率容量) 自動車モード・低温時モード→20Ah~40Ah(5時間率容量)●適合バッテリー:DC12V●ケーブル長:充電ケーブル・電源コード/1.8mアズワン品番65-3893-49
AC100V/14Ax2m タップ 4口/USBポート/雷サージ エスコAC100V/14Ax2m タップ 4口/USBポート/雷サージエスコ
3,870税込4,257
1個
翌日出荷
仕様●定格:100V・14A(1400W)●サイズ:90×400×32mm●重量(g):392●コンセント:2P×4口●ポート数:2●コード長:2m●プラグ:2P●使用温度範囲:-10℃~40℃●コネクタ形状:USB Aタイプ(メス)●付属品:仮固定用アタッチメント×1個、皿木ネジ×2本(M3×14mm)、安全キャップ×2個●スマートフォンを2台同時充電可能(USBポート)●差込口が回転することで、無駄なく差せる●雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付●耐トラッキングカバーで電気火災を予防●コードが上下180°に回転、ラックや壁面に沿わせてスッキリと配線●仮固定用アタッチメントでテレビ台などに仮固定が可能●安全キャップ付属●スッキリ配線できるスイングプラグ●コードは保護被覆付安全構造アズワン品番65-9286-51
3W ミーティング用拡声器(ハンズフリー) エスコ3W ミーティング用拡声器(ハンズフリー)エスコ
11,700税込12,870
1台
翌日出荷
屋内用 音量はスイッチで10段階の切替式 不要な時はワンタッチで待機状態、節電とハウリング防止に役立つ大きなスタンバイスイッチ付 拡声、スタンバイ、満充電、減電池状態はLEDインジケーターがお知らせ ミーティング、プレゼン時の飛沫対策に
仕様●サイズ:56(W)×88(H)×26.2(T)mm●重量:約134g●材質:ポリカーボネート●マイクコード長:950mm●通達距離:40m2(屋内)●定格出力:3W●バッテリー:3.7V(リチウムイオン0.98Ah)●連続使用時間:約8時間●使用温度範囲:-10~60℃●充電時間:3時間●防水性能:IP67(本体のみ)●信号音:無しアズワン品番65-2241-67
タップ(USBポートx2個、コンセント2個)AC100V/14A EA940CDシリーズ エスコタップ(USBポートx2個、コンセント2個)AC100V/14A EA940CDシリーズエスコ
2,330税込2,563
1個
翌日出荷
過電流保護機能で過電流等の異常発生時は出力が自動遮断され、安心です。耐トラッキングカバーでトラッキング火災を予防します。iPhone、iPad、Androidスマートフォン/タブレットを充電可能です。
仕様●コンセント:2P×2口●ポート数:2●定格:14A・100V(1400W)●プラグ:2P●USB出力:DC5V・3.4A●サイズ:70(W)×30(D)×160(H)mm●重量(g):90●使用温度範囲:-10℃~40℃●コネクタ形状:USB Aタイプ(メス)●屋内専用●スイングプラグ●雷ガード表示LED付●雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付●スマートフォンを2台同時充電可能!(USBポート)●接続された機器(iPhone、iPad、Android等)に対し、最適な出力を自動識別し、急速充電する自動識別機能アズワン品番65-9313-76
デジタル絶縁抵抗計 ワイヤレスアダプタ付 エスコデジタル絶縁抵抗計 ワイヤレスアダプタ付エスコ
57,200税込62,920
1台
翌日出荷
仕様●定格電圧(DCV):50/125/250/500/1000V●定格抵抗:100/250/500/2000/4000MΩ●交流電圧測定:420/600V(精度/±2.3%rdg.±8dgt)●直流電圧測定:4.2/42/420/600V(精度/±1.3rdg)●低抵抗測定:10/100/1000Ω(精度/±3%rdg.±2dgt)●電源:単3電池×4本(付属)●サイズ:152(W)×40(D)×92(H)mm●重量:440g(電池含む)●付属品:スイッチ付きリードセット×1、携帯用ケース×1、ワイヤレスアアズワン品番65-9272-47
レーザーライン[レッドレーザー] エスコレーザーライン[レッドレーザー]エスコ
33,900税込37,290
1個
翌日出荷
連続使用時間:約8時間(連続8時間以上の使用は機器が破損する恐れがありますのでご注意ください)※十字線のみの照射になります。(直線のみへの切替はできません)
仕様●品番:LLP-5+●レーザー色:レッド●ライン:十字●到達距離:最大10m●指示精度:±1mm/5m●波長:635nm●出力:1mW以下●電源:ACアダプター(電池使用不可)●サイズ:55(W)×40(D)×60(H)mm●重量:167g●付属品:ACアダプター、六角レンチ、取付用プレート●レーザー照射角:約130°●調整範囲:360°、上下・左右全周にわたって微調整可●使用温度範囲:-5℃~45℃●ライン幅:約2mm/5m(センターで約2mm、エンドで約1mm)●磁束密度:3200ガウス●マーキングでアズワン品番65-9283-30
ワイヤレス人感センサー(受信機) エスコワイヤレス人感センサー(受信機)エスコ
36,000税込39,600
1台
翌日出荷
小電力受信機で電波到達距離が長く混信に強い電波を使用しています。電波到達の距離は約100mですので、高齢者福祉施設・医療機関などで使用できます。 受信保持機能一度送信機の電波を受信するとリセットするまで連続鳴動とランプ表示します。徘徊お知らせや緊急呼び出し用途に最適です。3秒モードにも簡単に切りかえられ用途により選択設定できます。 チャンネル表示灯は4つで、それぞれ異なるチャイム音が設定されています。送信機は、4台を振り分けて登録できます。(最大30台) 送信機は、それぞれすべて異なるIDコードを内蔵していますので、受信機本体で簡単に登録・消去ができます。混信することはありません。 2mのプラグ付ACコードを接続していますので、ご家庭でもすぐに使用できます。
仕様●仕様:受信機●電源:AC100V(50/60Hz)・12Wまたは DC10~16V・350mA●使用周波数帯:426MHz帯(小電力セキュリティシステムの無線設備)●空中線:λ/4 ホイップアンテナ●受信可能距離:約100m(見通し距離)●外部出力:接点方式:総合無電圧接点(c接点)接点動作:3秒モード時:受信時間+約3秒のオフディレイ動作保持モード時:連続動作接点定格:AC/DC30V・0.5A(抵抗負荷)●電源出力:DC12V・150mA●表示灯:・電源表示灯(緑色)通電時:点灯電池切れ報知時:点滅・CH表示灯(赤色)警報信号受信時:受信したCHの表示灯が点灯タンパー信号受信時:受信したCHの表示灯が点灯受信感度不良時:受信したCHの表示灯が点滅(約4秒間)登録モード時:登録受付CHの表示灯が点滅・出力設定表示灯(緑色)保持モード時:”保持”表示灯が点灯3秒モード時:”3秒”表示灯が点灯●操作スイッチ:電源スイッチ出力設定スイッチ(内部)登録CH切替スイッチ消去スイッチ●報知音:・チャイム音1CH:”ピンポーン”2CH:”ピピッ、ピピッ”3CH:”プルプル”4CH:”ポロロン”鳴動時間:3秒モード時:約6秒、保持モード時:連続鳴動音量:0~75dB/前方1m、音量ボリュームにて可変・電池切れ報知音:チャイム音が断続鳴動●送信機登録可能台数:30台●配線接続:端子式(AC電源入力はプラグ式、端子式併用)●設置場所:屋内:壁面取付●連続使用時間:無制限●サイズ:120(W)×47(D)×200(H)mm●重量:約700g●材質:樹脂●カラー:ホワイト●使用可能周囲温度:-10℃~+40℃●付属品:タッピングネジ(Φ4×20mm×2本)●免許・資格の要/不要:不要アズワン品番65-2235-88