カテゴリ

  • 作業工具(49)
  • 切削工具(17)
  • 研磨材(14)
  • 物流用品(12)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • 機構部品(9)
  • 測定用品(9)
  • 空調・照明・電設資材(7)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • メカニカル部品(6)
  • 制御機器(5)
  • 電気材料(5)
  • 安全保護具(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • 保管用品(4)
  • 事務用品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 梱包用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 電動工具(3)
  • テープ(2)
  • 厨房用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • マスク(2)
  • 作業服(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 溶接用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 医療(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 家電(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(23)
  • SMC(3,756)
  • MAZDA(マツダ)(870)
  • スズキ(651)
  • BIGM(丸山製作所)(457)
  • ホンダ(294)
  • メディアカバーマーケット(222)
  • コガネイ(132)
  • TRUSCO(128)
  • ニッサン(108)
  • Festo(107)
  • イマオコーポレーション(104)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(88)
  • CKD(80)
  • アイコ(72)
  • スバル(68)
  • 三桂製作所(68)
  • CAPTAIN STAG(67)
  • IKO(日本トムソン)(62)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「G32」の検索結果

関連キーワード
220件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • みがき鋼板 エスコ

    みがき鋼板

    エスコ(24件のレビュー)
    3,000税込3,300
    1セット(2枚)ほか
    当日出荷から翌日出荷
  • ボトルクリーナー エスコ

    ボトルクリーナー

    エスコ
    165税込182
    1個ほか
    当日出荷から翌日出荷
    柄付きスポンジです。 スポンジに柄が付いているので奥までしっかり洗えます。 柄にはフックに掛けれる穴付き。
    用途ポットや水筒、コップなどの洗浄などに材質頭部:ポリウレタンフォーム、柄:ポリプロピレン使用場所キッチンスポンジサイズ(mm)45×60×80適合用途食器洗い繰り返し・詰め替え対応
  • 配管用化粧プレート エスコ

    配管用化粧プレート

    エスコ(2件のレビュー)
    2,260税込2,486
    1セット(10枚)
    当日出荷
    省力性、経済性を重視したタイプ。
    材質塩化ビニール製(のり付)アイボリー
  • アルミ丸棒(A5052) エスコ

    アルミ丸棒(A5052)

    エスコ(5件のレビュー)
    17,800税込19,580
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    中程度の強度をもった最も代表的な合金で、耐食性・溶接性・成形性がよい。 特に、強度のわりに疲労強度が高く耐海水性が優れている。
    用途一般板金、一般機械部品等に使用される材質アルミ(A5052 )JIS規格H4040 A5052BD調質H34(加工硬化後、安定化処理をしたもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
  • 打込みリペット エスコ

    打込みリペット

    エスコ
    235税込259
    1個(20個)
    翌日出荷
    フレームとコーナーを取付け後に電動ドリル等で下穴をあけ、ゴムハンマー等で打ち込んで固定してください。(プラスチック対応ドリル推奨)。固定の際は凹打込みピンにプラダンを挟み凸打込みピンをはめ込みます。
    材質PP入数(個)20
  • 100mm 矢印テープ(100枚) エスコ

    100mm 矢印テープ(100枚)

    エスコ(3件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    通路、倉庫等の誘導や注意表示のマーキングに オーバーラミネート加工により耐久性に優れています。 1巻で矢印100枚
    仕様粘着式材質ビニール厚さ(mm)0.08寸法(mm)(矢印)100×98取付方式テープ使用温度範囲(℃)-40~82テープ幅(mm)100引張強度(N/25mm)約17.1粘着力(N/25mm)約19.2
  • R × Rc エルボ エスコ

    R × Rc エルボ

    エスコ
    490税込539
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    材質真鍮形状エルボ入数1個
  • 680g/32x305mm レンガ職人ハンマー(ノンスパーキング) エスコ

    680g/32x305mm レンガ職人ハンマー(ノンスパーキング)

    エスコ
    30,300税込33,330
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA642KM-5
  • マグネットフック エスコ

    マグネットフック

    エスコ
    1,800税込1,980
    1個
    当日出荷
    「超剛力」業界最強クラスの耐荷重14kgタイプのマグネットフック。「ラクラクとって」採用で片手でラクラク取り外しできる。壁面を傷つけない保護シート付き。
    材質【本体】ABS、【フック】スチール寸法(mm)【面】85×91質量(g)115耐荷重(kg)14口幅(mm)40
  • 41x44mm フック(亜鉛ダイカスト/ブラック) エスコ

    41x44mm フック(亜鉛ダイカスト/ブラック)

    エスコ
    230税込253
    1個
    当日出荷
    付属品木ねじ×2材質亜鉛ダイカスト(黒塗装仕上げ)幅(mm)20.5つや消し黒高さ(mm)44穴径(Φmm)3.5奥行(mm)41寸法(奥行D×高さH)(mm)41×44吊下荷重(kg)5
  • アイストラップ(ステンレス製) エスコ

    アイストラップ(ステンレス製)

    エスコ
    200税込220
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    取付ねじ無し
  • 18-26mmホースクランプ(ステンレス製) エスコ

    18-26mmホースクランプ(ステンレス製)

    エスコ
    4,820税込5,302
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS316)使用圧力2.5MPaホース内径(Φmm)13ホース外径(Φmm)18/26
  • Rc 1/4" ラインチェックバルブ(ステンレス) エスコ

    Rc 1/4" ラインチェックバルブ(ステンレス)

    エスコ
    6,500税込7,150
    1個
    当日出荷
    仕様RoHS指令相当品エスコ品番EA153EG-32寸法(mm)17×45材質(本体)ステンレスポート数2管接続口径1/4最高使用圧力(MPa)2ねじの種類Rcクラッキング圧力(MPa)0.007使用流体空気/水材質(Oリング)フッ素ゴム耐圧力(MPa)3周囲温度(℃)0~100
  • 裸圧着スリーブセット エスコ

    裸圧着スリーブセット

    エスコ
    15,500税込17,050
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA538LG-32セット内容重ね合せ(P型):R1.25(300個)、重ね合せ(P型):R2(200個)、重ね合せ(P型):R5.5(100個)、重ね合せ(P型):R8(60個)、突合せ(B型):R1.25(120個)、突合せ(B型):R2(80個)、突合せ(B型):R5.5(50個)、突合せ(B型):R8(20個)
  • マグネットフック エスコ

    マグネットフック

    エスコ
    1,200税込1,320
    1個
    当日出荷
    「ちょい剛力」の耐荷重7kgタイプのマグネットフック。「ラクラクとって」採用で片手でラクラク取り外しできる。壁面を傷つけない保護シート付き。
    材質【本体】ABS、【フック】スチール寸法(mm)【面】54×91質量(g)80耐荷重(kg)7口幅(mm)40
  • 26.0cm 水中長靴 エスコ

    26.0cm 水中長靴

    エスコ
    6,430税込7,073
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA998XG-32材質PVC塩化ビニールサイズL質量(g)2460サイズ(cm)25.5~26股下(cm)78丈(cm)胸当て:50胴回り(cm)130太もも周り(cm)74靴タイプ長靴
  • 212x267x79mm マグネット付ポケット エスコ

    212x267x79mm マグネット付ポケット

    エスコ
    1,650税込1,815
    1個
    当日出荷
    仕様収納可能サイズ:角2封筒、A4縦(約300枚)材質PS・ABS耐荷重(kg)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)267×79×212
  • 32mm スクレーパー(硬・ハンマーヘッド/ステンレス製) エスコ

    32mm スクレーパー(硬・ハンマーヘッド/ステンレス製)

    エスコ(2件のレビュー)
    2,010税込2,211
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA579BG-32A材質(刃)ステンレス
  • ゴム板 (NBR) エスコ

    ゴム板 (NBR)

    エスコ
    3,670税込4,037
    1枚
    翌日出荷から翌々日出荷
    材質ニトリルゴム耐熱温度(℃)80硬度(°)65
  • 80x120mm ポリ袋(50枚) エスコ

    80x120mm ポリ袋(50枚)

    エスコ
    190税込209
    1束(50枚)
    翌日出荷
    材質LDPE寸法(横×縦)(mm)80×120入数50
  • 10桁 ビジネス計算機 エスコ

    10桁 ビジネス計算機

    エスコ
    1,380税込1,518
    1個
    翌日出荷
    ツーゼロキー/特大表示/傾斜表示/プラスチックキー/オートパワーオフ。
    寸法(mm)101(W)×148.5(D)×27.6(H)質量(g)110電源T・W・P(太陽電池と補助電池(CR2032×1個)の併用)
  • コンビネーションレンチ(単品) エスコ

    コンビネーションレンチ(単品)

    エスコ
    9,610税込10,571
    1丁
    翌日出荷
    12ポイント。15°タイプ。スパナ部も12角仕様で狭所でも快適に作業できます。スパナ部は表裏で7.5°と15°の振り幅が切り替わり、よりスピーディーに作業できます。
  • 調整ストライク 120×24mm EA951KGシリーズ エスコ

    調整ストライク 120×24mm EA951KGシリーズ

    エスコ
    1,070税込1,177
    1個
    翌日出荷
    上下前後の2方向に調整可能。錠受けの横幅を広くとっている為、戸の左右のブレが発生しても施錠しやすい構造です。
    仕様2方向調整材質ステンレス(SUS430)、鋼板寸法(mm)24×14×120(H)ねじピッチ(mm)107取付穴径(Φmm)5.5
  • 32A/1.5mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K) エスコ

    32A/1.5mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K)

    エスコ
    325税込358
    1枚
    翌日出荷
    厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200呼び径32A呼び圧力10K
  • [EA725XG-2用] ハイトゲージ用スクライバクランプ エスコ

    [EA725XG-2用] ハイトゲージ用スクライバクランプ

    エスコ
    10,000税込11,000
    1個
    翌日出荷
  • 1170mmx10m ナイロンシート(裏面PVCコート/OD) エスコ

    1170mmx10m ナイロンシート(裏面PVCコート/OD)

    エスコ
    18,700税込20,570
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA952AG-32
  • Rc 雌ネジチーズ(3管種用メカニカル継手) エスコ

    Rc 雌ネジチーズ(3管種用メカニカル継手)

    エスコ
    5,770税込6,347
    1個
    翌日出荷
    形状チーズ
  • ドリルビット(六角軸/HSS) エスコ

    ドリルビット(六角軸/HSS)

    エスコ
    1,030税込1,133
    1本
    翌日出荷
  • 六角棒レンチセット[ビッグサイズ] エスコ

    六角棒レンチセット[ビッグサイズ]

    エスコ
    17,900税込19,690
    1本
    翌日出荷
    表面は研磨加工と黒染め加工。
  • キャスター(ツインホイール/M10xP1.5) エスコ

    キャスター(ツインホイール/M10xP1.5)

    エスコ
    800税込880
    1個
    翌日出荷
    ベアリング無し
  • ソックス(防寒/アクリル・ナイロン・コットン) エスコ

    ソックス(防寒/アクリル・ナイロン・コットン)

    エスコ
    2,320税込2,552
    1足
    翌日出荷
    寒冷地作業・屋外作業からレジャーまでしっかりサポートします。 吸湿発散性と防消性に優れています。 かかと付
  • 木柄 エスコ

    木柄

    エスコ
    2,760税込3,036
    1本
    翌日出荷
    EA575SG-43用替柄 厳選樫材使用で丈夫。
    仕様●全長:900mm●サイズ:頭部側:36×26mm(角形状)手元側:30×24mm(小判形状)●材質:天然木●重量:600g
  • 4.0mm/90°/55mm ダイヤモンドバー(傘型/3mm軸) エスコ

    4.0mm/90°/55mm ダイヤモンドバー(傘型/3mm軸)

    エスコ
    5,050税込5,555
    1本
    翌日出荷
    軸径(Φmm)3粒度#140刃径×刃長×全長(mm)4.0×1.8×55
  • 75mmカラビナフック(プラスチック製/蛍光イエロー) エスコ

    75mmカラビナフック(プラスチック製/蛍光イエロー)

    エスコ
    570税込627
    1個
    翌日出荷
    材質ポリアセタール全長(mm)75蛍光イエロー線径(Φmm)9開口幅(mm)13
  • 50mm/250mmウォーターポンププライヤー エスコ

    50mm/250mmウォーターポンププライヤー

    エスコ
    8,770税込9,647
    1個
    翌日出荷
    仕様高所作業時の工具落下防止に全長(mm)250質量(g)370パイプ径(Φmm)2”ナット対辺(mm)46
  • シリンダー南京錠(63mm吊長) エスコ

    シリンダー南京錠(63mm吊長)

    エスコ
    940税込1,034
    1個
    翌日出荷
    付属品鍵2本材質本体:真鍮、ツル:ハードスチール、シリンダー:真鍮寸法X(mm)63.5ロックキー式
  • 軸付砥石(算盤型) エスコ

    軸付砥石(算盤型)

    エスコ
    575税込633
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA819HG-32形状算盤型
  • 40x170mm 氏名標識(火元責任者) エスコ

    40x170mm 氏名標識(火元責任者)

    エスコ
    1,700税込1,870
    1個
    翌日出荷
    仕様裏面テープ付、名札上部差込式・白札付エスコ品番EA983AG-32材質エンビ厚さ(mm)7寸法(mm)170×40アイボリー地・赤文字文字内容火元責任者取付方式裏面テープ付
  • ドライバー型エキストラクター (軽傷用) エスコ

    ドライバー型エキストラクター (軽傷用)

    エスコ
    6,790税込7,469
    1セット
    翌々日出荷
    セット点数:6点。セット内容:エキストラクター(ネジモグラ/軽症用)2.0・2.5~3.0・4.0・5.0mm×各1、エキストラクター(ドライバー型)、ビットケース。エキストラクター(ネジモグラ/軽症用)2mm 全長:105mm、六角穴対辺:2mm、キャップボルト:M2.5、ボタン皿ボルト:M3、ホーローセット:M4、対辺:6.35mm。エキストラクター(ネジモグラ/軽症用)2.5~3.0mm 全長:105mm、六角穴対辺:2.5~3mm、キャップボルト:M3・M4、ボタン皿ボルト:M4・M5、ホーローセット:-、対辺:6.35mm。エキストラクター(ネジモグラ/軽症用)4.0mm 全長:105mm、六角穴対辺:4mm、キャップボルト:M5、ボタン皿ボルト:M6、ホーローセット:-、対辺:6.35mm。エキストラクター(ネジモグラ/軽症用)5.0mm 全長:105mm、六角穴対辺:5mm、キャップボルト:M6、ボタン皿ボルト:M8、ホーローセット:M10、対辺:6.35mm。エキストラクター(ドライバー型) 軸長:73mm(装着時)、軸径:6.35mm、全長:194mm、柄径:38mm、対応ネジ:軽傷、適合ねじサイズ:ドライバーNo.2が対応するネジ。ビットケース・ビット収納数 5本、・六角シャンク1/4”(6.35mmm)のドライバービットの収納に。【エキストラクター(ネジモグラ/軽症用)仕様】・ハンマーで叩かずに潰れたねじが外せます。・手動・電動問わず使えます。・※電動は低速モード推奨、お持ちのドリルと併用すれば、あらゆるネジを外せます。・※錆や接着剤などで完全に固着したネジには使用できない場合があります。 除去後はペンチ等を利用してネジを外してください、【エキストラクター(ドライバー型)仕様】・潰れたネジが外せるビット付き、・Φ10mmの鉄芯を貫通させているため、ハンマーの衝撃をそのまま先端へ伝達、・ボルスター付きで、レンチ等を使用することで、高トルクを出力、・ビット差込み深さ33mmと浅く、全長50mm以上のドライバービットが使用できます。・差込み口は高精度加工によりビットとの隙間が少なく、作業時のブレを抑制、・手元六角付(対辺:13mm)でレンチ等を使用して固着したねじを緩めることができます。
    用途潰れた六角穴付きボルトの取り外しに、現場での修理、整備、自動車、バイク、自転車のメンテナンス、日曜大工に