カテゴリ

  • 電気材料(3)
    • ケーブルクランプ(1)
  • 測定用品(10)
    • 汎用圧力計(6)
  • 作業工具(31)
  • 空調・照明・電設資材(10)
  • 機構部品(9)
  • 切削工具(8)
  • メカニカル部品(4)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 事務用品(3)
  • 物流用品(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 保管用品(1)
  • テープ(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 清掃用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 安全保護具(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 空圧工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(3)
  • 麻場(5)
  • 永田製作所(9)
  • 扶桑精機(3)
  • SMC(268)
  • TRUSCO(9)
  • BIGM(丸山製作所)(120)
  • ミヤコ(6)
  • Festo(124)
  • MAZDA(マツダ)(100)
  • ホンダ(56)
  • スバル(36)
  • 第一計器(35)
  • 神東塗料(35)
  • ニッサン(33)
  • NORGREN(31)
  • ラスタバナナ(29)
  • 長野計器(26)
  • RS PRO(24)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「G5/8」の検索結果

99件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 10-14mm/G5/8" ケーブルグランド(10個) エスコ

    10-14mm/G5/8" ケーブルグランド(10個)

    エスコ
    4,720税込5,192
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948HB-5適合電線径(Φmm)10~14
  • D型カラビナ(ステンレス製) エスコ

    D型カラビナ(ステンレス製)

    エスコ
    905税込996
    1個
    当日出荷から翌日出荷
  • 350x95mm ハンドモップ(マイクロファイバー) エスコ

    350x95mm ハンドモップ(マイクロファイバー)

    エスコ
    3,610税込3,971
    1個
    当日出荷
    マイクロファイバーで汚れを取り除きます。 洗うことが出来、再利用できます。
    エスコ品番EA928AG-582材質マイクロファイバー全長(mm)620柄長さ(mm)380モップ寸法(mm)350×95繰り返し・詰め替え対応
  • 六角ダイス(NPT/SKS2) EA829MGシリーズ エスコ

    六角ダイス(NPT/SKS2) EA829MGシリーズ

    エスコ
    27,000税込29,700
    1個
    翌日出荷
    仕様●呼び:1"×11-1/2"●材質:SKS2●対辺(mm):約55.5●厚み(mm):約25.4●アメリカ管用テーパーねじ
  • Φ60x24mm 戸当り(床用) エスコ

    Φ60x24mm 戸当り(床用)

    エスコ
    1,130税込1,243
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951LG-58
  • [Nut] ドライバー(精密用) エスコ

    [Nut] ドライバー(精密用)

    エスコ
    2,070税込2,277
    1本
    翌日出荷
    転がりにくい ハンドル後部の早回しキャップを用いて、早回しが可能です。これにより作業速度が向上し、ハンドルを握り直す手間も省けます。 先端は、耐久性と腐食保護に優れています。
    商品構成単品
  • 両面テープ (0.05mm耐熱・耐薬品性) エスコ

    両面テープ (0.05mm耐熱・耐薬品性)

    エスコ
    6,400税込7,040
    1巻
    翌日出荷
    耐熱性、接着強度、耐薬品性、加工性に優れています。基材レスタイプ。耐熱性、接着強度、耐薬品性に優れ、粘着材から発生する揮発分もほとんどないため、工程や接着後の薬品洗浄工程がある電気・電子分野にも適しています。加工性に優れた、微細加工が可能な基材を使用しない耐熱両面テープ。薄層でありながら接着強度が高いです。
    用途FPC(フレキシブルプリント基板)の補強板、電子部品用途でのフィルム、金属箔の固定用に幅(mm)30厚さ(mm)0.05透明長さ(m)50芯径(mm)76 (3”)粘着剤アクリル系粘着力(N/10mm)5.8
  • ホックルファイル エスコ

    ホックルファイル

    エスコ
    5,530税込6,083
    1セット(10本)
    翌日出荷
    タイプタテ型
  • 0.7mm ボールペン(赤・10本) エスコ

    0.7mm ボールペン(赤・10本)

    エスコ
    1,500税込1,650
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA765MG-58E全長(mm)139.6方式ノック式インク色先端ボール径(mm)0.7替芯EA765MG-177(黒)、MG-178(赤)、MG-179(青)インク油性色数単色グリーン購入法適合色(軸)商品タイプ本体入数(本)10繰り返し・詰め替え対応
  • 0.7mm ボールペン(黒・10本) エスコ

    0.7mm ボールペン(黒・10本)

    エスコ
    1,500税込1,650
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA765MG-58D全長(mm)139.6方式ノック式インク色先端ボール径(mm)0.7替芯EA765MG-177(黒)、MG-178(赤)、MG-179(青)インク油性色数単色グリーン購入法適合色(軸)商品タイプ本体入数(本)10繰り返し・詰め替え対応
  • 洗車スポンジ エスコ

    洗車スポンジ

    エスコ
    190税込209
    1個
    翌々日出荷
    色は青と黄の2色あります(色指定不可)。ソフトタイプで泡立ちバツグン。
    仕様ソフト材質ポリウレタン寸法(mm)165×105×50質量(g)19危険物の類別非危険物
  • アルミパイプ (ツヤ消シ) エスコ

    アルミパイプ (ツヤ消シ)

    エスコ
    2,590税込2,849
    1本
    翌々日出荷
    材質アルミニウム(陽極酸化被膜加工(アルマイト))全長(m)1肉厚(mm)2外径(mm)32
  • 洗車スポンジ エスコ

    洗車スポンジ

    エスコ
    1,710税込1,881
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    入数:10個。色は青と黄の2色あります(色指定不可)。ソフトタイプで泡立ちバツグン。
    仕様ソフト材質ポリウレタン寸法(mm)165×105×50質量(g)19危険物の類別非危険物
  • UNF1/4"-UNF5/16"-G 1/8" グリースニップルセット エスコ

    UNF1/4"-UNF5/16"-G 1/8" グリースニップルセット

    エスコ
    5,980税込6,578
    1個
    当日出荷
    UNF1/4”、UNF5/16”、G(PF)1/8”のニップル140個セット。
    エスコ品番EA991CX-44材質合金鋼
  • G 1/8" グリースニップル(直/5個) エスコ

    G 1/8" グリースニップル(直/5個)

    エスコ
    355税込391
    1袋(5個)
    当日出荷
    材質黄銅棒(ニッケルメッキ)形状ストレート六角対辺(mm)10入数5個ねじサイズPF1/8"
  • ビニールキャブタイヤケーブル EA940AGシリーズ エスコ

    ビニールキャブタイヤケーブル EA940AGシリーズ

    エスコ
    110,600税込121,660
    1本
    7日以内出荷
    。一般的なVCTに比べ柔軟性に優れ、取り回しが良好です。柔軟性に優れているため-30℃までの環境下でも使用可能で耐寒性があります。(固定配線に限る)
    仕様●定格容量:29A 600V(5.5mm2×4心)●長さ(m):50m●4心(白・黒・赤・緑)●VCT
  • G 1/8" グリースニップル(67.5°/5個) エスコ

    G 1/8" グリースニップル(67.5°/5個)

    エスコ
    600税込660
    1袋(5個)
    当日出荷
    材質黄銅棒(ニッケルメッキ)形状67.5°六角対辺(mm)10入数5個ねじサイズPF1/8"
  • G 3/8"/ 75mm/0-5.0MPa 圧力計 エスコ

    G 3/8"/ 75mm/0-5.0MPa 圧力計

    エスコ
    4,960税込5,456
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA729DE-50ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計接続ねじG3/8測定流体気体、液体適合流体気体と液体圧力レンジ(MPa)0~5
  • G 3/8"/100mm/ 0-5.0MPa 圧力計 エスコ

    G 3/8"/100mm/ 0-5.0MPa 圧力計

    エスコ
    3,770税込4,147
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA729DB-50ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計接続ねじG3/8測定流体空圧、油圧、その他圧力レンジ(MPa)0~5
  • G 3/8"/ 75mm/0-5.0KPa 微圧計 エスコ

    G 3/8"/ 75mm/0-5.0KPa 微圧計

    エスコ
    11,700税込12,870
    1個
    翌日出荷
    圧力レンジ(kPa)0~5精度(%)±2.5F.S.(フルスケール)エスコ品番EA729DW-5ケース形状A枠(立型つば無し)直径(Φmm)75質量(g)303種類微圧計精度±2.5%F.S.接続ねじG(PF)3/8”材質(ケース)SUS304使用流体水、空気、油など材質(接液部)C3604/Crメッキ
  • G 3/8"/ 75mm/ 0-5.0MPa 圧力計 エスコ

    G 3/8"/ 75mm/ 0-5.0MPa 圧力計

    エスコ
    3,280税込3,608
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA729DA-50種類汎用圧力計
  • G 3/8"/100mm/0-5.0MPa 圧力計(つば付密閉) エスコ

    G 3/8"/100mm/0-5.0MPa 圧力計(つば付密閉)

    エスコ
    8,700税込9,570
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA729DT-50種類汎用圧力計適合流体気体と液体
  • G 3/8"/ 75mm/0-5.0MPa 密閉型圧力計 エスコ

    G 3/8"/ 75mm/0-5.0MPa 密閉型圧力計

    エスコ
    8,040税込8,844
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA729DP-50ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計精度±1.6%F.S.接続ねじG3/8測定流体気体、液体適合流体気体と液体圧力レンジ(MPa)0~5
  • G 3/8"/ 75mm/0-5.0MPa 圧力計(つば付密閉) エスコ

    G 3/8"/ 75mm/0-5.0MPa 圧力計(つば付密閉)

    エスコ
    8,040税込8,844
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA729DS-50種類汎用圧力計適合流体気体と液体
  • 8x22x 5mm オイルシール(G/ニトリル) エスコ

    8x22x 5mm オイルシール(G/ニトリル)

    エスコ
    315税込347
    1枚
    翌日出荷
    材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板軸径(Φmm)8厚さ(mm)5外径(Φmm)22適合温度(℃)-25~120入数1枚
  • グリースポンプアダプターセット エスコ

    グリースポンプアダプターセット

    エスコ
    65,500税込72,050
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:230mmフレキシブルホース×3本(ノズルねじサイズ:G1/8”)、150mmストレートパイプ×5本(ノズルねじサイズ:G1/8”)、150mmアングルパイプ×5本(ノズルねじサイズ:G1/8”)、ハイドロリックカプラー×5個、精密ハイドロリックカプラー×5個、ボタンヘッドニップル用カプラー:22mm用×1個、16mm用×3個、16mm用スライド式×3個、10mm用×3個、先細ノズル×5個、ユニバーサルカプラープッシュタイプ×5個、ユニバーサルカプラー×5個、グリスガン用交換用グリス充填プラグ×5個、グリスガン用交換用ゴムリング×5個 、90°角度変換アダプター×3個、サイズ変換アダプター(メスG1/8”×オスM10×5個)。PRESSOL社用。
    危険物の類別非危険物
  • ピッチゲージ (UNC) エスコ

    ピッチゲージ (UNC)

    エスコ
    1,340税込1,474
    1本
    当日出荷
    UNCねじ(60°)22枚
    仕様●材質:スチール●重量(g):35●枚数:22枚●フレーム長さ:55mm●サイズ:4、4 1/2、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、16、18、20、22、24、32、40、43、56、64
  • G 1/8" グリースカップ エスコ

    G 1/8" グリースカップ

    エスコ(1件のレビュー)
    635税込699
    1個
    当日出荷
    材質真鍮(金ニス塗装仕上)寸法(mm)D2:25、D1:M23、P:1.25、h1:16、t:1.5、D:G1/8、h:26、t1:1.5、L:8、L1:6、d1:3.5、B×C:12、H:5胴径(Φmm)25入数1個ねじサイズG1/8"
  • グリースニップル(90°) エスコ

    グリースニップル(90°)

    エスコ
    600税込660
    1袋(5個)
    当日出荷
  • 雄ねじステム R1/4" EA141Aシリーズ エスコ

    雄ねじステム R1/4" EA141Aシリーズ

    エスコ
    399税込439
    1個
    当日出荷
    ※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
    仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●全長(mm):59●ねじ径(R):1/4"(PT)●タケノコ外径(mm):9●タケノコ内径(mm):5●本体六角対辺(mm):14●ナット六角対辺(mm):16●適合ホース内径※:8mm●重量(g):40●材質:C3604(cd75ppm以下)●RoHS指令相当品
  • [64個組] 工具セット エスコ

    [64個組] 工具セット

    エスコ
    83,000税込91,300
    1セット
    当日出荷
    仕様プラスチックトレー(マグネット付)ダイヤルロックキーケースは付属の南京錠で施錠可能です。ツールの紛失防止に役立つウレタントレー付きセット内容ワイヤーブラシ(1/2”)ソケット(6角):8.0・10・12・13・14・17・19・21・22・23・24・26・27・30・32mm(1/2”)エクステンションバー:125・250mm(1/2”)ラチェットハンドル:245mm(1/2”)ユニバーサルジョイント:72mm(1/2”)スライド式T型ハンドル:250mm(1/2”)スピナーハンドル:380mmコンビネーションレンチ:8.0・10・12・13・14・17・19mmウォーターポンププライヤー:300mmスリップジョイントプライヤー:200mm(+)ドライバー:#1×75・#2×100・#3×150mm(-)ドライバー:5.5×75・6.0×100・8.0×150mm(+)スタビードライバー:#2×35mm(-)スタビードライバー:6.5×35mmめがねレンチ:8.0×10・10×12・11×13・12×14・14×17・19×21・22×24mmモンキーレンチ:250mmプライヤー:200mmラジオペンチ:165mm強力ニッパー:165mmグリッププライヤー:235mmボールピンハンマー:340gボールポイント六角棒レンチ(9本組):1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm質量(kg)22.1ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)555×240×300(スチール製)
  • (HSS)パイプタップ(PF) エスコ

    (HSS)パイプタップ(PF)

    エスコ
    4,230税込4,653
    1本
    翌日出荷
    HSS(ハイス製)。中タップ(喰付5-6P)。管用平行ねじ(G)用。
    用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
  • 工具セット エスコ

    工具セット

    エスコ
    15,400税込16,940
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:23個組、両口スパナ 8×10・12×14mm、モンキーレンチ 200mm、ラジオペンチ 150mm、ワイヤーカッター 177mm、ボールポイント六角棒レンチ 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、(-)ドライバー 3.2×75・6×150mm、(+)ドライバー #0×75・#2×150mm、カッターナイフ 100mm、ハンマー 360g、メジャー 19mm×5m。ペン型検電器。絶縁テープ。防水ナイロンバックで、持ち運びが簡単で耐久性があります。プロのアフターサービス担当者や家庭ユーザーの日常の電気設置およびメンテナンス作業に適しています。電動工具やその他の工具、および修理アクセサリ用のスペースがあります。
  • 結束バンド用 EA475GHシリーズ エスコ

    結束バンド用 EA475GHシリーズ

    エスコ
    1,930税込2,123
    1ケース(20個)
    翌日出荷から4日以内出荷
  • 16本組 バイクツール エスコ

    16本組 バイクツール

    エスコ(1件のレビュー)
    3,430税込3,773
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA573XY-3セット内容六角棒(2/2.5/3/4/5/6/8mm)、-ドライバー(0.8×5mm)、+ドライバー(#2)、ソケットスパナ/6角(8/9/10mm)、オープンエンドスパナ(8/10/15mm)、スポークキー(14G)長さ(mm)(ケース)88
  • 片サドル(スチール製) エスコ

    片サドル(スチール製)

    エスコ
    410税込451
    1袋(5個)
    翌日出荷
  • 六角ダイス エスコ

    六角ダイス

    エスコ
    11,300税込12,430
    1個
    翌日出荷から50日以内出荷
    管用平行ねじ。
    材質HSS-G適合被削材種一般800N/mm2までの非研磨材、非合金、低合金鋼
  • AC100V ペン型サンダー エスコ

    AC100V ペン型サンダー

    エスコ
    8,000税込8,800
    1台
    翌日出荷
    ヤスリペーパー裏面はのり付きです。 先端が左右に細かく振動し、アーバーに装着したやすりで仕上加工ができます。 先端パーツの取り替えはワンタッチ
    仕様●電源:100V(50/60Hz)●振動数:6,800回/分●消費電力:5W●サイズ:Φ30×200mm●重量:200g●定格使用時間:15分●付属品:先端アーバー8種(各1本)ヤスリペーパー180・240・400番(各1枚)
  • 転倒防止プレート EA979Dシリーズ エスコ

    転倒防止プレート EA979Dシリーズ

    エスコ
    2,980税込3,278
    1セット
    翌日出荷
    粘着。加振試験済。ワンタッチ樹脂バックルで取付・取外簡単。巻き付け内側にすべり止め加工がありズレ落ちしにくい。対象物を固定することで、転倒・走り出しを防止。壁面は強力粘着で簡単に取付。
    仕様●セット内容:バックル付きベルト2本、アルコールパッド2枚、粘着パッド2枚●目安重量:100kg以下●金具サイズ:40×45×17mm●ベルト厚:1.3mm●ベルト幅:25mm●取付範囲(壁面との隙間):350mm以内●材質:金具/スチール(表面処理/カチオン) ベルト/ポリプロピレン 粘着/VHB(アクリル系粘着剤) バックル/樹脂●耐用年数:8~10年●重量(g):122(1セット)●入数:1セット2本入●穴径:5mm
  • 絶縁トルクレンチ エスコ

    絶縁トルクレンチ

    エスコ
    47,300税込52,030
    1台
    翌日出荷
    耐電圧(V)AC1000精度(%)±3付属品六角棒レンチ(トルク調整用)、校正証明書(検査成績書を含む)種類アジャスタブル型・プリセット型兼用ヘッド形状ラチェット形
5/8ボルト特集
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
"G5/8" エスコ 【通販モノタロウ】