カテゴリ
- 電気材料(3)
- ケーブルクランプ(1)
- 測定用品(10)
- 汎用圧力計(6)
- 作業工具(31)
- 空調・照明・電設資材(10)
- 機構部品(9)
- 切削工具(8)
- メカニカル部品(4)
- 科学研究・開発用品(3)
- 事務用品(3)
- 物流用品(2)
- 洗車・清掃(2)
- 学童・教育用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 保管用品(1)
- テープ(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 清掃用品(1)
- 防犯用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建築金物(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 安全保護具(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(3)
- 麻場(5)
- 永田製作所(9)
- 扶桑精機(3)
- SMC(268)
- TRUSCO(9)
- BIGM(丸山製作所)(120)
- ミヤコ(6)
- Festo(124)
- MAZDA(マツダ)(100)
- ホンダ(56)
- スバル(36)
- 第一計器(35)
- 神東塗料(35)
- ニッサン(33)
- NORGREN(31)
- ラスタバナナ(29)
- 長野計器(26)
- RS PRO(24)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
グリーン購入法適合(2)
「G5/8」の検索結果

350x95mm ハンドモップ(マイクロファイバー)
エスコ¥3,610税込¥3,9711個当日出荷マイクロファイバーで汚れを取り除きます。 洗うことが出来、再利用できます。エスコ品番EA928AG-582材質マイクロファイバー全長(mm)620柄長さ(mm)380モップ寸法(mm)350×95繰り返し・詰め替え対応
六角ダイス(NPT/SKS2) EA829MGシリーズ
エスコ¥27,000税込¥29,7001個翌日出荷仕様●呼び:1"×11-1/2"●材質:SKS2●対辺(mm):約55.5●厚み(mm):約25.4●アメリカ管用テーパーねじ![[Nut] ドライバー(精密用) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76528498-220412-02.jpg)
[Nut] ドライバー(精密用)
エスコ¥2,070税込¥2,2771本翌日出荷転がりにくい ハンドル後部の早回しキャップを用いて、早回しが可能です。これにより作業速度が向上し、ハンドルを握り直す手間も省けます。 先端は、耐久性と腐食保護に優れています。商品構成単品
両面テープ (0.05mm耐熱・耐薬品性)
エスコ¥6,400税込¥7,0401巻翌日出荷耐熱性、接着強度、耐薬品性、加工性に優れています。基材レスタイプ。耐熱性、接着強度、耐薬品性に優れ、粘着材から発生する揮発分もほとんどないため、工程や接着後の薬品洗浄工程がある電気・電子分野にも適しています。加工性に優れた、微細加工が可能な基材を使用しない耐熱両面テープ。薄層でありながら接着強度が高いです。用途FPC(フレキシブルプリント基板)の補強板、電子部品用途でのフィルム、金属箔の固定用に幅(mm)30厚さ(mm)0.05色透明長さ(m)50芯径(mm)76 (3”)粘着剤アクリル系粘着力(N/10mm)5.8
0.7mm ボールペン(赤・10本)
エスコ¥1,500税込¥1,6501個翌日出荷エスコ品番EA765MG-58E全長(mm)139.6方式ノック式インク色赤先端ボール径(mm)0.7替芯EA765MG-177(黒)、MG-178(赤)、MG-179(青)インク油性色数単色グリーン購入法適合色(軸)赤商品タイプ本体入数(本)10繰り返し・詰め替え対応
0.7mm ボールペン(黒・10本)
エスコ¥1,500税込¥1,6501個翌日出荷エスコ品番EA765MG-58D全長(mm)139.6方式ノック式インク色黒先端ボール径(mm)0.7替芯EA765MG-177(黒)、MG-178(赤)、MG-179(青)インク油性色数単色グリーン購入法適合色(軸)黒商品タイプ本体入数(本)10繰り返し・詰め替え対応
洗車スポンジ
エスコ¥190税込¥2091個翌々日出荷色は青と黄の2色あります(色指定不可)。ソフトタイプで泡立ちバツグン。仕様ソフト材質ポリウレタン寸法(mm)165×105×50質量(g)19危険物の類別非危険物
洗車スポンジ
エスコ¥1,710税込¥1,8811袋(10個)翌々日出荷入数:10個。色は青と黄の2色あります(色指定不可)。ソフトタイプで泡立ちバツグン。仕様ソフト材質ポリウレタン寸法(mm)165×105×50質量(g)19危険物の類別非危険物
UNF1/4"-UNF5/16"-G 1/8" グリースニップルセット
エスコ¥5,980税込¥6,5781個当日出荷UNF1/4”、UNF5/16”、G(PF)1/8”のニップル140個セット。エスコ品番EA991CX-44材質合金鋼
ビニールキャブタイヤケーブル EA940AGシリーズ
エスコ¥110,600税込¥121,6601本7日以内出荷。一般的なVCTに比べ柔軟性に優れ、取り回しが良好です。柔軟性に優れているため-30℃までの環境下でも使用可能で耐寒性があります。(固定配線に限る)仕様●定格容量:29A 600V(5.5mm2×4心)●長さ(m):50m●4心(白・黒・赤・緑)●VCT
G 3/8"/ 75mm/0-5.0MPa 圧力計
エスコ¥4,960税込¥5,4561個翌日出荷エスコ品番EA729DE-50ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計接続ねじG3/8測定流体気体、液体適合流体気体と液体圧力レンジ(MPa)0~5
G 3/8"/100mm/ 0-5.0MPa 圧力計
エスコ¥3,770税込¥4,1471個翌日出荷エスコ品番EA729DB-50ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計接続ねじG3/8測定流体空圧、油圧、その他圧力レンジ(MPa)0~5
G 3/8"/ 75mm/0-5.0KPa 微圧計
エスコ¥11,700税込¥12,8701個翌日出荷圧力レンジ(kPa)0~5精度(%)±2.5F.S.(フルスケール)エスコ品番EA729DW-5ケース形状A枠(立型つば無し)直径(Φmm)75質量(g)303種類微圧計精度±2.5%F.S.接続ねじG(PF)3/8”材質(ケース)SUS304使用流体水、空気、油など材質(接液部)C3604/Crメッキ
G 3/8"/ 75mm/0-5.0MPa 密閉型圧力計
エスコ¥8,040税込¥8,8441個翌日出荷エスコ品番EA729DP-50ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計精度±1.6%F.S.接続ねじG3/8測定流体気体、液体適合流体気体と液体圧力レンジ(MPa)0~5
8x22x 5mm オイルシール(G/ニトリル)
エスコ¥315税込¥3471枚翌日出荷材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板軸径(Φmm)8厚さ(mm)5外径(Φmm)22適合温度(℃)-25~120入数1枚
グリースポンプアダプターセット
エスコ¥65,500税込¥72,0501セット翌日出荷セット内容:230mmフレキシブルホース×3本(ノズルねじサイズ:G1/8”)、150mmストレートパイプ×5本(ノズルねじサイズ:G1/8”)、150mmアングルパイプ×5本(ノズルねじサイズ:G1/8”)、ハイドロリックカプラー×5個、精密ハイドロリックカプラー×5個、ボタンヘッドニップル用カプラー:22mm用×1個、16mm用×3個、16mm用スライド式×3個、10mm用×3個、先細ノズル×5個、ユニバーサルカプラープッシュタイプ×5個、ユニバーサルカプラー×5個、グリスガン用交換用グリス充填プラグ×5個、グリスガン用交換用ゴムリング×5個 、90°角度変換アダプター×3個、サイズ変換アダプター(メスG1/8”×オスM10×5個)。PRESSOL社用。危険物の類別非危険物
ピッチゲージ (UNC)
エスコ¥1,340税込¥1,4741本当日出荷UNCねじ(60°)22枚仕様●材質:スチール●重量(g):35●枚数:22枚●フレーム長さ:55mm●サイズ:4、4 1/2、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、16、18、20、22、24、32、40、43、56、64
G 1/8" グリースカップ
エスコ(1件のレビュー)¥635税込¥6991個当日出荷材質真鍮(金ニス塗装仕上)寸法(mm)D2:25、D1:M23、P:1.25、h1:16、t:1.5、D:G1/8、h:26、t1:1.5、L:8、L1:6、d1:3.5、B×C:12、H:5胴径(Φmm)25入数1個ねじサイズG1/8"
雄ねじステム R1/4" EA141Aシリーズ
エスコ¥399税込¥4391個当日出荷※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●全長(mm):59●ねじ径(R):1/4"(PT)●タケノコ外径(mm):9●タケノコ内径(mm):5●本体六角対辺(mm):14●ナット六角対辺(mm):16●適合ホース内径※:8mm●重量(g):40●材質:C3604(cd75ppm以下)●RoHS指令相当品![[64個組] 工具セット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73861936-260327-02.jpg)
[64個組] 工具セット
エスコ¥83,000税込¥91,3001セット当日出荷仕様プラスチックトレー(マグネット付)ダイヤルロックキーケースは付属の南京錠で施錠可能です。ツールの紛失防止に役立つウレタントレー付きセット内容ワイヤーブラシ(1/2”)ソケット(6角):8.0・10・12・13・14・17・19・21・22・23・24・26・27・30・32mm(1/2”)エクステンションバー:125・250mm(1/2”)ラチェットハンドル:245mm(1/2”)ユニバーサルジョイント:72mm(1/2”)スライド式T型ハンドル:250mm(1/2”)スピナーハンドル:380mmコンビネーションレンチ:8.0・10・12・13・14・17・19mmウォーターポンププライヤー:300mmスリップジョイントプライヤー:200mm(+)ドライバー:#1×75・#2×100・#3×150mm(-)ドライバー:5.5×75・6.0×100・8.0×150mm(+)スタビードライバー:#2×35mm(-)スタビードライバー:6.5×35mmめがねレンチ:8.0×10・10×12・11×13・12×14・14×17・19×21・22×24mmモンキーレンチ:250mmプライヤー:200mmラジオペンチ:165mm強力ニッパー:165mmグリッププライヤー:235mmボールピンハンマー:340gボールポイント六角棒レンチ(9本組):1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm質量(kg)22.1ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)555×240×300(スチール製)
(HSS)パイプタップ(PF)
エスコ¥4,230税込¥4,6531本翌日出荷HSS(ハイス製)。中タップ(喰付5-6P)。管用平行ねじ(G)用。用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
工具セット
エスコ¥15,400税込¥16,9401セット翌日出荷セット内容:23個組、両口スパナ 8×10・12×14mm、モンキーレンチ 200mm、ラジオペンチ 150mm、ワイヤーカッター 177mm、ボールポイント六角棒レンチ 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、(-)ドライバー 3.2×75・6×150mm、(+)ドライバー #0×75・#2×150mm、カッターナイフ 100mm、ハンマー 360g、メジャー 19mm×5m。ペン型検電器。絶縁テープ。防水ナイロンバックで、持ち運びが簡単で耐久性があります。プロのアフターサービス担当者や家庭ユーザーの日常の電気設置およびメンテナンス作業に適しています。電動工具やその他の工具、および修理アクセサリ用のスペースがあります。
16本組 バイクツール
エスコ(1件のレビュー)¥3,430税込¥3,7731個翌日出荷エスコ品番EA573XY-3セット内容六角棒(2/2.5/3/4/5/6/8mm)、-ドライバー(0.8×5mm)、+ドライバー(#2)、ソケットスパナ/6角(8/9/10mm)、オープンエンドスパナ(8/10/15mm)、スポークキー(14G)長さ(mm)(ケース)88
AC100V ペン型サンダー
エスコ¥8,000税込¥8,8001台翌日出荷ヤスリペーパー裏面はのり付きです。 先端が左右に細かく振動し、アーバーに装着したやすりで仕上加工ができます。 先端パーツの取り替えはワンタッチ仕様●電源:100V(50/60Hz)●振動数:6,800回/分●消費電力:5W●サイズ:Φ30×200mm●重量:200g●定格使用時間:15分●付属品:先端アーバー8種(各1本)ヤスリペーパー180・240・400番(各1枚)
転倒防止プレート EA979Dシリーズ
エスコ¥2,980税込¥3,2781セット翌日出荷粘着。加振試験済。ワンタッチ樹脂バックルで取付・取外簡単。巻き付け内側にすべり止め加工がありズレ落ちしにくい。対象物を固定することで、転倒・走り出しを防止。壁面は強力粘着で簡単に取付。仕様●セット内容:バックル付きベルト2本、アルコールパッド2枚、粘着パッド2枚●目安重量:100kg以下●金具サイズ:40×45×17mm●ベルト厚:1.3mm●ベルト幅:25mm●取付範囲(壁面との隙間):350mm以内●材質:金具/スチール(表面処理/カチオン) ベルト/ポリプロピレン 粘着/VHB(アクリル系粘着剤) バックル/樹脂●耐用年数:8~10年●重量(g):122(1セット)●入数:1セット2本入●穴径:5mm
絶縁トルクレンチ
エスコ¥47,300税込¥52,0301台翌日出荷耐電圧(V)AC1000精度(%)±3付属品六角棒レンチ(トルク調整用)、校正証明書(検査成績書を含む)種類アジャスタブル型・プリセット型兼用ヘッド形状ラチェット形









![[Nut] ドライバー(精密用) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76528498-220412-02.jpg)
























![[64個組] 工具セット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73861936-260327-02.jpg)