カテゴリ

  • 作業工具(65)
  • 研磨材(57)
  • 配管・水廻り設備部材(50)
  • 測定用品(26)
  • 事務用品(22)
  • 手袋(18)
  • 物流用品(14)
  • 機構部品(14)
  • 農業・園芸資材(14)
  • 電気材料(10)
  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • クリーンルーム用品(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • スプレー・オイル・グリス(5)
  • 空調・電設資材(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • 建築金物(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 作業服(3)
  • 切削工具(3)
  • 医療(2)
  • 電動工具(2)
  • 制御機器(1)
  • 溶接用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(9)
  • ホンダ(5,702)
  • SMC(1,695)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(707)
  • オカムラ(岡村製作所)(689)
  • 三菱ふそう(639)
  • BMW(451)
  • MAZDA(マツダ)(338)
  • KTM(323)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(274)
  • トリニティ(203)
  • CGC(千代田)(193)
  • グリーンクロス(179)
  • ニッサン(155)
  • 和平フレイズ(129)
  • MURATA(村田製作所)(126)
  • メディアカバーマーケット(126)
  • DUCATI(116)
  • スバル(111)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「GC」の検索結果

関連キーワード
352件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
作業手袋 EA353GCシリーズ エスコ作業手袋 EA353GCシリーズエスコ
2,820税込3,102
1双
翌日出荷
仕様●サイズ:L●全長(mm):241●掌周り(mm):214●中指長さ(mm):88●厚み:0.45mm●材質:合成皮革●タッチスクリーン対応●着脱が簡単なオープンカフスデザイン●手の甲には、通気性のあるメッシュ生地(ポリエステル)を使用アズワン品番65-9249-85
作業手袋 EA353GCシリーズ エスコ作業手袋 EA353GCシリーズエスコ
2,820税込3,102
1双
翌日出荷
仕様●サイズ:M●全長(mm):234●掌周り(mm):202●中指長さ(mm):86●厚み:0.45mm●材質:合成皮革●タッチスクリーン対応●着脱が簡単なオープンカフスデザイン●手の甲には、通気性のあるメッシュ生地(ポリエステル)を使用アズワン品番65-9249-84
作業手袋 EA353GCシリーズ エスコ作業手袋 EA353GCシリーズエスコ
3,500税込3,850
1双
翌日出荷
耐摩耗性に優れています。
仕様●サイズ:L●全長(mm):241●掌周り(mm):214●中指長さ(mm):88●厚み:1.75mm●材質:合成皮革●タッチスクリーン対応●マジックテープ止●衝撃から保護するためのパッド入りナックル●手の甲には、通気性のあるバードアイメッシュ生地(ポリエステル)を使用アズワン品番65-9249-88
作業手袋 EA353GCシリーズ エスコ作業手袋 EA353GCシリーズエスコ
2,820税込3,102
1双
翌日出荷
仕様●サイズ:XL●全長(mm):247●掌周り(mm):228●中指長さ(mm):91●厚み:0.45mm●材質:合成皮革●タッチスクリーン対応●着脱が簡単なオープンカフスデザイン●手の甲には、通気性のあるメッシュ生地(ポリエステル)を使用アズワン品番65-9249-86
作業手袋 EA353GCシリーズ エスコ作業手袋 EA353GCシリーズエスコ
3,500税込3,850
1双
翌日出荷
耐摩耗性に優れています。
仕様●サイズ:XL●全長(mm):247●掌周り(mm):228●中指長さ(mm):91●厚み:1.75mm●材質:合成皮革●タッチスクリーン対応●マジックテープ止●衝撃から保護するためのパッド入りナックル●手の甲には、通気性のあるバードアイメッシュ生地(ポリエステル)を使用アズワン品番65-9249-89
作業手袋 EA353GCシリーズ エスコ作業手袋 EA353GCシリーズエスコ
3,500税込3,850
1双
翌日出荷
耐摩耗性に優れています。
仕様●サイズ:M●全長(mm):234●掌周り(mm):214●中指長さ(mm):86●厚み:1.75mm●材質:合成皮革●タッチスクリーン対応●マジックテープ止●衝撃から保護するためのパッド入りナックル●手の甲には、通気性のあるバードアイメッシュ生地(ポリエステル)を使用アズワン品番65-9249-87
砥石キット(EA522GC-4~100用) エスコ砥石キット(EA522GC-4~100用)エスコ
5,000税込5,500
1個
翌日出荷
エスコ品番EA522GC-0
EA762GC-361用ポケット台紙 エスコEA762GC-361用ポケット台紙エスコ
1,620税込1,782
1冊
翌日出荷
EA762GC-361用ポケット台紙。
入数(枚)10
[EA109GC-5用] 替えブラシ エスコ[EA109GC-5用] 替えブラシエスコ
395税込435
1本
翌日出荷
線径(Φmm)0.15毛丈(mm)約15材質(ブラシ部)ステンレス先端形状ブラシ寸法(mm)17×80
オイルサクションガン EA991GCシリーズ エスコオイルサクションガン EA991GCシリーズエスコ
17,100税込18,810
1個
翌日出荷
軽油、ディーゼル油、不凍液等に。
仕様●容量(mL):500●ノズルサイズ(mm):吸入/Φ18×600 吐出/Φ20×600●ボディサイズ(mm):Φ65×350●重量:740g●最小目盛:50mL●ポリ塩化ビニル製●見やすい目盛付●完全に分解できるのでお手入れも簡単アズワン品番65-9340-97危険物の類別非危険物
オイルサクションガン EA991GCシリーズ エスコオイルサクションガン EA991GCシリーズエスコ
17,300税込19,030
1個
翌日出荷
ポリ塩化ビニル製。容量の見やすい目盛付。SAE45まで対応。軽油、ディーゼル油、不凍液等に。
仕様●容量(mL):1000●ノズルサイズ(mm):Φ18×600●ボディサイズ(mm):Φ65×540●重量:650g●最小目盛:50mLアズワン品番65-9340-96危険物の類別非危険物
オイルサクションガン EA991GCシリーズ エスコオイルサクションガン EA991GCシリーズエスコ
17,800税込19,580
1個
翌日出荷
軽油、ディーゼル油、不凍液等に。
仕様●容量(mL):750●ノズルサイズ(mm):吸入/Φ18×600 吐出/Φ20×600●ボディサイズ(mm):Φ65×450●重量:600g●最小目盛:50mL●ポリ塩化ビニル製●見やすい目盛付●完全に分解できるのでお手入れも簡単アズワン品番65-9340-98危険物の類別非危険物
輸送用温湿度ロガー EA742GCシリーズ エスコ輸送用温湿度ロガー EA742GCシリーズエスコ
25,000税込27,500
1台
翌日出荷
専用ソフトウェア不要。設定・データ読み取りはPDFソフトで可能スタートボタンとストップボタンを押すだけで簡単に操作できます。
輸送用温湿度ロガー EA742GCシリーズ エスコ輸送用温湿度ロガー EA742GCシリーズエスコ
34,000税込37,400
1台
翌日出荷
専用ソフトウェア不要。設定・データ読み取りはPDFソフトで可能スタートボタンとストップボタンを押すだけで簡単に操作できます。
仕様●メーカー:テストー(testo)●型番:0572 1845(testo 184 H1)●測定範囲:-20~70℃●測定項目:湿温度●分解能:0.1℃●精度:±0.5℃(0~70℃)、±0.8℃(-20~0℃)●記録容量:64,000データ●電源:リチウム電池●サイズ:40(W)×12(D)×97(H)mm●重量:45g●付属品:ブラケット●防塵・防水:IP30●バッテリー寿命:約500日●ダイレクト USB 接続ができるため、PC接続用のUSBケーブルは不要アズワン品番65-9276-16
輸送用温湿度ロガー EA742GCシリーズ エスコ輸送用温湿度ロガー EA742GCシリーズエスコ
62,000税込68,200
1台
翌日出荷
専用ソフトウェア不要。設定・データ読み取りはPDFソフトで可能スタートボタンとストップボタンを押すだけで簡単に操作できます。
仕様●メーカー:テストー(testo)●型番:0572 1846(testo 184 G1)●測定範囲:-20~70℃●測定項目:湿温度・衝撃度●分解能:0.1℃●精度:±0.5℃(0~70℃)、±0.8℃(-20~0℃)●記録容量:64,000データ●電源:リチウム電池(内蔵)●サイズ:40×12×97(H)mm●重量:45g●付属品:ブラケット●防塵・防水:IP30●バッテリー寿命:120日●ダイレクト USB 接続ができるため、PC接続用のUSBケーブルは不要アズワン品番65-9276-17
切出しナイフ EA588GCシリーズ エスコ切出しナイフ EA588GCシリーズエスコ
2,840税込3,124
1本
3日以内出荷
研磨する事で再使用できます。
全長(mm)160刃部硬度RC59~61刃厚(mm)1.8材質(刃)特殊鋼クロムバナジウム(焼入れ)
手袋(合成革/デザートカモ) EA353GCシリーズ エスコ手袋(合成革/デザートカモ) EA353GCシリーズエスコ
3,660税込4,026
1双
翌日出荷
衝撃から保護するためのパッド入りナックル。耐摩耗性に優れています。
手袋(合成革/デザートカモ) EA353GCシリーズ エスコ手袋(合成革/デザートカモ) EA353GCシリーズエスコ
3,660税込4,026
1双
翌日出荷
衝撃から保護するためのパッド入りナックル。耐摩耗性に優れています。
仕様●サイズ:M●全長(mm):228●掌周り(mm):214●中指長さ(mm):86●厚み:2.7mm●材質:合成皮革●タッチスクリーン対応●マジックテープ止●手の甲には、通気性のあるバードアイメッシュ生地を使用アズワン品番65-9249-90
[EA742GC-7用]温度湿度プローブ(1.2mケーブル) エスコ[EA742GC-7用]温度湿度プローブ(1.2mケーブル)エスコ
28,000税込30,800
1個
翌日出荷
仕様1.2mケーブル測定範囲(温度)‐20/70℃ (湿度)0/100%RHセンサー寸法(mm)直径12×10mm
ピンセット ステンレス製 2本組 EA595GCシリーズ エスコピンセット ステンレス製 2本組 EA595GCシリーズエスコ
330税込363
1組(2本)
翌日出荷
簡易包装の透明袋入り(フック掛けはできません)
手袋(制電・手の平コーティング/10双) EA354GCシリーズ エスコ手袋(制電・手の平コーティング/10双) EA354GCシリーズエスコ
6,340税込6,974
1箱(10双)
翌日出荷
カーボン導電糸を使用していりため、作業中の摩擦・接触による帯電を防ぎます。洗濯耐性に優れた導電糸を使用、繰り返し洗濯しても導電性を保持します。手のひらにポリウレタンをコーティング、高いすべり止めを発揮します。通気性にも優れています。基材は13ゲージのシームレス編、編目が細かく縫い合わせがありません。長繊維を採用、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。
仕様●サイズ:M●全長(mm):220●掌周り(mm):185●中指長さ(mm):78●材質:樹脂部/ポリウレタン 繊維部/ナイロン/ポリエステル、その他●厚み:0.8mm●入数:10双●カラー:本体/グレー 手首/ホワイト●用途:運輸・物流業/機械工業/精密機械工業/自動車関連業など●電気抵抗値:10^6-10^8Ωアズワン品番65-9252-30
手袋(制電・手の平コーティング/10双) EA354GCシリーズ エスコ手袋(制電・手の平コーティング/10双) EA354GCシリーズエスコ
6,340税込6,974
1箱(10双)
翌日出荷
カーボン導電糸を使用していりため、作業中の摩擦・接触による帯電を防ぎます。洗濯耐性に優れた導電糸を使用、繰り返し洗濯しても導電性を保持します。手のひらにポリウレタンをコーティング、高いすべり止めを発揮します。通気性にも優れています。基材は13ゲージのシームレス編、編目が細かく縫い合わせがありません。長繊維を採用、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。
仕様●サイズ:S●全長(mm):210●掌周り(mm):165●中指長さ(mm):75●材質:樹脂部/ポリウレタン 繊維部/ナイロン/ポリエステル、その他●厚み:0.8mm●入数:10双●カラー:本体/グレー 手首/ゴールド●用途:運輸・物流業/機械工業/精密機械工業/自動車関連業など●電気抵抗値:10^6-10^8Ωアズワン品番65-9252-29
手袋(制電・手の平コーティング/10双) EA354GCシリーズ エスコ手袋(制電・手の平コーティング/10双) EA354GCシリーズエスコ
6,340税込6,974
1箱(10双)
翌日出荷
カーボン導電糸を使用していりため、作業中の摩擦・接触による帯電を防ぎます。洗濯耐性に優れた導電糸を使用、繰り返し洗濯しても導電性を保持します。手のひらにポリウレタンをコーティング、高いすべり止めを発揮します。通気性にも優れています。基材は13ゲージのシームレス編、編目が細かく縫い合わせがありません。長繊維を採用、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。
仕様●サイズ:L●全長(mm):230●掌周り(mm):195●中指長さ(mm):84●材質:樹脂部/ポリウレタン 繊維部/ナイロン/ポリエステル、その他●厚み:0.8mm●入数:10双●カラー:本体/グレー 裾/ブラック●用途:運輸・物流業/機械工業/精密機械工業/自動車関連業など●電気抵抗値:10^6-10^8Ωアズワン品番65-9252-31
[EA742GC-21用] 温度・湿度センサー(分離型) エスコ[EA742GC-21用] 温度・湿度センサー(分離型)エスコ
9,600税込10,560
1本
翌日出荷
材質センサ部:PC樹脂、コメクタ部、コード:PVC樹脂測定範囲温度:-20~80、湿度:5.0~95.0%rhサイズセンサ部:Φ11×L34、コネクタ部:Φ12×L40、コード1.6m質量(g)35精度温度:±5、湿度:「SK-L700R-TH-2相対湿度測定範囲および精度」参照下さいアズワン品番65-2177-04
手袋(制電・ナイロン、ポリエステル指先コート/10双) EA354GCシリーズ エスコ手袋(制電・ナイロン、ポリエステル指先コート/10双) EA354GCシリーズエスコ
5,940税込6,534
1箱(10双)
翌日出荷
火薬、燃料の危険物の扱い、電子計器のメンテナンスに。導電糸は、硫化銅複合繊維を採用しているため、作業中の摩擦・接触による帯電を防ぎます。より導電性を求められる指先部分は、導電糸のみで編んでいます。ポリウレタンを指先/コーティングしているため、
仕様●サイズ:L●全長(mm):200●掌周り(mm):185●中指長さ(mm):77●厚み:0.6mm●カラー:本体/グレー 手首/ブラック●材質:ナイロン、ポリエステル(指先/発泡ウレタンコーティング)●電気抵抗値:10^5~10^7Ω●用途:精密機械工業、機械工業、自動車関連業アズワン品番65-9252-28
手袋(制電・ナイロン、ポリエステル指先コート/10双) EA354GCシリーズ エスコ手袋(制電・ナイロン、ポリエステル指先コート/10双) EA354GCシリーズエスコ
5,940税込6,534
1箱(10双)
翌日出荷
火薬、燃料の危険物の扱い、電子計器のメンテナンスに。導電糸は、硫化銅複合繊維を採用しているため、作業中の摩擦・接触による帯電を防ぎます。より導電性を求められる指先部分は、導電糸のみで編んでいます。ポリウレタンを指先/コーティングしているため、
仕様●サイズ:S●全長(mm):185●掌周り(mm):155●中指長さ(mm):67●厚み:0.6mm●カラー:本体/グレー 手首/ゴールド●材質:ナイロン、ポリエステル(指先/発泡ウレタンコーティング)●電気抵抗値:10^5~10^7Ω●用途:精密機械工業、機械工業、自動車関連業アズワン品番65-9252-26
手袋(制電・ナイロン、ポリエステル指先コート/10双) EA354GCシリーズ エスコ手袋(制電・ナイロン、ポリエステル指先コート/10双) EA354GCシリーズエスコ
5,940税込6,534
1箱(10双)
翌日出荷
火薬、燃料の危険物の扱い、電子計器のメンテナンスに。導電糸は、硫化銅複合繊維を採用しているため、作業中の摩擦・接触による帯電を防ぎます。より導電性を求められる指先部分は、導電糸のみで編んでいます。ポリウレタンを指先/コーティングしているため、高いすべり止め効果を発揮し、通気性にも優れています。繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
仕様●サイズ:M●全長(mm):190●掌周り(mm):180●中指長さ(mm):70●厚み:0.6mm●カラー:本体/グレー 手首/ホワイト●材質:ナイロン、ポリエステル(指先/発泡ウレタンコーティング)●電気抵抗値:10^5~10^7Ω●用途:精密機械工業、機械工業、自動車関連業アズワン品番65-9252-27
125x13x12.7mm [GC #80] 平砥石 エスコ125x13x12.7mm [GC #80] 平砥石エスコ
2,420税込2,662
1個
翌日出荷
外径(mm)125厚さ(mm)13穴径(Φmm)12.7粒度80H砥粒GCエスコ品番EA818AZ-1
205x19x15.9mm [GC#120] 平砥石 エスコ205x19x15.9mm [GC#120] 平砥石エスコ
6,140税込6,754
1個
翌日出荷
外径(mm)205厚さ(mm)19穴径(Φmm)15.88粒度120H砥粒GCエスコ品番EA818AZ-22
125x13x12.7mm [GC#120] 平砥石 エスコ125x13x12.7mm [GC#120] 平砥石エスコ
2,420税込2,662
1個
翌日出荷
外径(mm)125厚さ(mm)13穴径(Φmm)12.7粒度120H砥粒GCエスコ品番EA818AZ-2
150x16x15.88mm/GC#120平砥石 エスコ150x16x15.88mm/GC#120平砥石エスコ
4,330税込4,763
1個
翌日出荷
用途非鉄金属粒度GC120Hサイズ150×16×15.88(穴径)mm最高回転数(min-1[r.p.m])4.200rpm
150x6.4x15.88mm[GC120]目立砥石 エスコ150x6.4x15.88mm[GC120]目立砥石エスコ
3,420税込3,762
1個
翌日出荷
厚さ(mm)6.4穴径(Φmm)15.88粒度120砥粒GCエスコ品番EA818-32外径(Φmm)150
16x32mm/6角軸 軸付砥石(トンガリ/GC) エスコ16x32mm/6角軸 軸付砥石(トンガリ/GC)エスコ
575税込633
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819HY-73
19x19mm/6角軸 軸付砥石(丸/GC) エスコ19x19mm/6角軸 軸付砥石(丸/GC)エスコ
535税込589
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819HY-71
25x50mm/6角軸 軸付砥石(傘/GC) エスコ25x50mm/6角軸 軸付砥石(傘/GC)エスコ
740税込814
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819HY-67
19x38mm/6角軸 軸付砥石(傘/GC) エスコ19x38mm/6角軸 軸付砥石(傘/GC)エスコ
710税込781
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819HY-66
25x25mm/6角軸 軸付砥石(ストレート/GC) エスコ25x25mm/6角軸 軸付砥石(ストレート/GC)エスコ
710税込781
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819HY-62
# 80・20x40mm/6mm軸 軸付砥石(GC) エスコ# 80・20x40mm/6mm軸 軸付砥石(GC)エスコ
655税込721
1本
翌日出荷
軸径(Φmm)6.0粒度#80直径(Φmm)20質量(g)38適合材アルミニウム、マグネシウム、鋼合金推奨回転数(min-1[r.p.m])23800~38200アズワン品番64-7931-04
# 80・20x20mm/6mm軸 軸付砥石(GC) エスコ# 80・20x20mm/6mm軸 軸付砥石(GC)エスコ
610税込671
1本
翌日出荷
軸径(Φmm)6.0粒度#80直径(Φmm)20質量(g)25適合材アルミニウム、マグネシウム、鋼合金推奨回転数(min-1[r.p.m])23800~38200アズワン品番64-7931-02
# 80・16x32mm/6mm軸 軸付砥石(GC) エスコ# 80・16x32mm/6mm軸 軸付砥石(GC)エスコ
585税込644
1本
翌日出荷
軸径(Φmm)6.0粒度#80直径(Φmm)16質量(g)24適合材アルミニウム、マグネシウム、鋼合金推奨回転数(min-1[r.p.m])29300~47000アズワン品番64-7931-01